カテゴリ
絞り込み
塗料噴出量(mL/min)
ブランド
- モノタロウ(19)
- 扶桑精機(1,073)
- アネスト岩田(240)
- 精和産業(194)
- エアテックス(112)
- 明治機械製作所(90)
- 近畿製作所(79)
- デビルビス(79)
- 大塚刷毛製造(65)
- 日本ワグナー(62)
- エムオースプレーイング(61)
- ホルベイン(58)
- 恵宏製作所(55)
- 3M(スリーエム)(30)
- TRUSCO(29)
- エスコ(27)
- TAMIYA(タミヤ)(22)
- SAGOLA(19)
- AIRREX(アネスト岩田)(17)
- 好川産業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

自動車補修専用スプレーガン Kiwami4
アネスト岩田¥39,980税込¥43,9781丁当日出荷から4日以内出荷機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 薄膜フラットパタンを可能にしているので、溶剤/水性問わず高難易度塗色のムラの改善やクリヤー塗装時の垂れや溜まりを軽減。用途自動車補修専用質量(g)355空気使用量(L/min)390吹付空気圧力(MPa)0.18吹付距離(mm)200塗料供給方式重力適合空気キャップ形式KIWAMI4-WB2ノズル形状Vスリットニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
センターカップガン WIDER4
アネスト岩田¥28,980税込¥31,8781丁当日出荷機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 金属の上塗りに最適。 また、大型バス・トラックの中塗り・上塗り、木工・家具の上塗り、200センチポイズ以下の接着剤にも。用途金属、大型バス・トラック、木工・家具、接着剤質量(g)365空気使用量(L/min)290パターン開き(mm)280塗料噴出量(mL/min)320吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.8吹付距離(mm)250塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4-N2ノズル形状ストレートニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
センターカップガン WIDER4
アネスト岩田¥24,980税込¥27,4781丁3日以内出荷機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 金属やプラスチック(小物)の上塗りに最適。 また、自動車、ライン塗装の補修・タッチアップにも。用途金属、プラスチック(小物)、自動車、ライン塗装質量(g)365空気使用量(L/min)280パターン開き(mm)230塗料噴出量(mL/min)140吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)250塗料供給方式重力適合空気キャップ形式WIDER4-J2ノズル形状ストレートニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
エアーブラシキット
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌日出荷カップが2つ付いた便利なキットです使用圧力(MPa)0.1~0.2MPA吐出し空気量(L/min)11.3~ 22.7取付ねじRp(PS)1/8"カップ容量(mL)5ml・10ml本体長さ(mm)148.5タケノコ径(Φmm)7ノズル径(Φmm)0.2
ミキシングカップ 密閉フタ
FINIXA¥2,598~税込¥2,858~1セット(50枚)ほか3日以内出荷FINIXAペイント・システムのミキシングカップ専用の蓋。カップを密閉し、塗料を簡単に保存することができます。用途フィニクサ・ペイント・システム色透明
薬品噴霧器 ポンプ スプレイヤー
デビルビス¥21,980税込¥24,1781台30日以内出荷衛星環境維持のためのアルコールや次亜塩素酸など薬剤噴霧に使用できます。レバーロック機能付蓄圧式噴霧器になっているので、加圧後連続噴霧(約4分間)が可能になります。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。シンプルな構造で部品などの異物混入を防ぐことができます。用途液体噴霧質量(kg)1.95タンク容量(L)8本体寸法(mm)220×220×470材質(ホース)塩化ビニールノズル長(mm)450ノズル丸吹タイプ&平吹タイプ材質(タンク)ポリエチレン吐出量(mL/min)660~680ホース長さ(mm)1000
FINER-CORE
明治機械製作所¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷から翌々日出荷支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。 掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。 スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。 ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。 なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。 スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。用途スプレーガン、センターカップ式、自動車補修、塗装適合塗料カップ:6CPセット内容ガン本体、塗料カップ(6CP)接続口径G1/4空気、G3/8塗料本体質量(g)340吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式横×高さ(mm)144×168
スプレーガン SRI-PRO LITE用 センターカップ
デビルビス¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷アセタール製のセンターカップ用途SRi-PRO LITE用センターカップ材質アセタールカップ容量(mL)125
スプレーガン 新次元 DV1 クリアコートタイプ
デビルビス¥98,980税込¥108,8781丁翌々日出荷ライトウェットコートの「C1+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガンパターン開き(mm)325空気消費量(L/min)285所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式重力式(センターカップ)エア入口G1/4塗料入口特殊(専用カップ使用)キャップ形式DV1-C1 PLUS霧化方式HVLP(低圧)手元圧力(MPa)0.15
スプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプ
デビルビス(1件のレビュー)¥98,980税込¥108,8781丁翌々日出荷リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。用途水性塗料ベースコート向けスプレーガンパターン開き(mm)330空気消費量(L/min)395所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式重力式(センターカップ)エア入口G1/4塗料入口特殊(専用カップ使用)キャップ形式DV1-B霧化方式HVLP(低圧)手元圧力(MPa)0.2
エア・ラート推奨コンプレッサー Wing(ウイング)
エアテックス¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷バッテリー内蔵の超コンパクトコンプレッサー。 バッテリー内蔵なので屋外でも使用できます。 USBタイプの充電ケーブル。充電中も使用できます。用途エアブラシCotori(コトリ)用推奨コンプレッサーサイズ(ホース接続部)S容量(バッテリー)7.4V、500mA消費電力(W)7.2本体質量(g)238最高圧力(MPa)約0.1使用時間(分)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×65×45充電時間(分)90空気吐出量(L/min)4音量(dB)(動作)45
2.0Lスプレーガン(加圧式)
エスコ¥44,200税込¥48,6201個翌日出荷付属品スパナ、ストレーナー、ブラシ仕様塗装用質量(kg)2.1ノズル径1.0mm使用圧力0.2MPaカップ容量(mL)2000全長(cm)両ホース:150使用コンプレッサ1.85kwエアー取付ねじG1/4”
スプレーガンセット 吸上式
BeHAUS¥8,998税込¥9,8981セット翌々日出荷塗料の補充回数が少なく、広い面積の塗装に適した吸上式です。塗料カップ付です。用途塗装作業にねじ径【取入口】G1/4使用圧力(MPa)0.29~0.34(推奨)供給方式吸上式カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5適合流体空気、塗料・染料ホース外径(Φmm)9カップねじ径G1/4
スプレーガンカップ1.0L
SK11¥3,298税込¥3,6281個当日出荷エアスプレーガン用の吸上式カップです。フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。用途塗料の吹き付け作業。材質アルミニウム供給方式吸上式カップ容量(mL)1000取付ねじサイズG1/4
スプレーガンカップ0.4L
SK11¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷エアスプレーガン用の重力式カップです。フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。用途塗料の吹き付け作業。材質アルミニウム供給方式重力式カップ容量(mL)400取付ねじサイズG1/4
トリコンパーツ NO.1 アダプター
ホルベイン(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個欠品中トリコンエアーにホースをつなぎハンドピースを使用する時に必要です。頭部のバルブネジを締めていくとエアーが出ます。RoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター AW-20
ホルベイン¥12,980税込¥14,2781個19日以内出荷AW-10とAW-20はOUTの圧力を調整することができます。 ハンドルを右に回すと二次圧(OUT)は上昇し、左に回すと下降します。 調整後は必ずハンドルをプッシュしてロックしてください。RoHS指令(10物質対応)対応
PPS リッドアンドライナーキット125D
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781セット(50個)当日出荷フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量600mlの作業に適しています。塗料量600ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番835-9059セット内容リッド+ライナー各50個、一時保管用キャップ 20個、リッド・ライナー(125ミクロン)各50個、一時保管用キャップ 20個質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ7 0130
PPS アダプター タイプ6
3M(スリーエム)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。トラスコ品番835-9066質量(g)60適合スプレーガンW-300WB-141G取付ねじG1/42018年トラスコ掲載ページ7 0130
水系塗料用圧送タンク
明治機械製作所¥239,800税込¥263,7801台翌々日出荷大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×710質量(kg)29タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.35口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
自動スプレーガン
明治機械製作所¥44,980~税込¥49,478~1丁3日以内出荷斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。 微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。 空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。 キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。 ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。 樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。 塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。 ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。本体質量(g)206空気使用量(L/min)345吹付空気圧力(MPa)0.18吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
Feelスーパーパフォーマンス 大型スプレーガン 吸上式カップセット
恵宏製作所¥22,980~税込¥25,278~1セット3日以内出荷から4日以内出荷材質(カップ部)AlRoHS指令(10物質対応)対応
Feel 小型高粘度コーティングガン 加圧カップセット
恵宏製作所¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷●最大限の容量を確保した「ドデカヘッド」の採用で、低い入力圧力でも高いレベルで塗料の微粒化を実現します。 ●高粘度用重力式カップタイプの加圧式小型スプレーガンセットです。通常品のスプレーガンでは塗布するのが難しかった高粘度塗料が、簡単に吹着け作業が行えます。ノズル口径(Φmm)2.0
ATOM SC スペシャルコートスプレーガン
恵宏製作所¥20,980~税込¥23,078~1丁3日以内出荷から5日以内出荷●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更。塗装する際、さらに安定した空気量を確保できます。 ●ベースコートでは、キメの細かいメタリック粒子が新車のシルキーな肌を再現。 ●クリヤコートでは、ムラの無い微粒子で、柚肌からラウンド形状まで、楽にキレイに作れます。 ●流行のカラークリヤコートでは、ムラの出にくい安定した微粒子で楽に均一に、重ね塗りが出来ます。 ●ガン接液部(塗料回路)はステンレス製。水性、溶剤系の塗料を選ばず使用できます。質量(g)390空気使用量(L/min)245パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式
抗菌ブレードホース
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から翌々日出荷内層部に抗菌剤を配合した抗菌性能の高いブレードホースです。 柔軟性が高く、折れにくいホースです。カット品対応可能です。 内層がオレフィン系樹脂のため、低溶出性と耐薬品性に優れます。用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。適合食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-へプタン適合)材質内層/オレフィン系樹脂(抗菌剤入り)、外層/スチレン系エラストマー樹脂(ポリエステル糸入り)色クリアタイプタイヤ巻長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~70
コンプレッサー Air-K
エアテックス¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷段階圧力モード切替式 エアブラシ連動オートスイッチ方式 小型(W130×D90×H50)で272gと軽量 コンプレッサーの向きに合わせてお好みの向きにエアブラシをセットできる、エアブラシホルダーが2個標準装備。付属品エアブラシホルダー2個、エアホース/S-S 1.5M、電源コード質量(g)272周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.2定格電圧(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×50最高圧力(MPa)0.1定格時間(分)30運転音(dB)45以下空気吐出量(L/min)4