2,500件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FINER-CORE-SV 明治機械製作所

    FINER-CORE-SV

    明治機械製作所
    53,980税込59,378
    1丁
    3日以内出荷
    外資系水性塗料やハイソリッド塗料に対応仕様SVをラインナップ。水性塗料など高粘度塗料の塗装に最適なセンターカップスプレーガン。新設計の塗料ノズル・空気キャップでの優れた微粒化。各部適正な吹付条件にチューニング。塗料ノズル口径1.7mmで最適な塗料噴出量。少空気空気消費量低飛散でのワイドパターン。アルミ製空気キャップで水性対応、軽量化
    用途スプレーガン、センターカップ式、自動車補修、塗装適合塗料カップ:6CP接続口径G1/4(空気) 専用G3/8(塗料)本体質量(g)325空気使用量(L/min)275パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)200塗料ノズル口径(Φ)1.7mm吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200適合空気キャップ形式FINER-CORE-SV最大有効パターン(mm)330
  • ESG-550用吸引パイプセット パオック

    ESG-550用吸引パイプセット

    パオック
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    電動スプレーガンESG-550用吸引パイプセットです。
    用途電動スプレーガンESG-550の吸引パイプ交換用に適合機種ESG-550材質本体/PP、タンクパッキン/EVA本体質量(g)9パイプ寸法(mm)Φ8.5×Φ6×190RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESG-550用ガンユニットパッキン パオック

    ESG-550用ガンユニットパッキン

    パオック
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    電動スプレーガンESG-550用ガンユニットパッキンです。
    用途電動スプレーガンESG-550のガンユニットパッキン交換用に適合機種ESG-550材質本体/シリコンゴム本体質量(g)1寸法(外径×内径×厚さ)(mm)33×26.5×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルオイルノズル TRUSCO

    フレキシブルオイルノズル

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上がります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレ下がることもありません。
    用途切削加工、冷却、給油用ノズルに。工作機械本体に取り付け、潤滑、冷却に使用します。トラスコ品番287-4351材質鉄、真鍮、クロムメッキ管外径(Φmm)11ノズル長(mm)400ノズル内径(Φmm)3取付口R1/8適合流体切削油噴出形状丸吹き
  • ルミナ自動スプレーガンセット GHM-6 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンセット GHM-6

    扶桑精機
    39,980税込43,978
    1組
    8日以内出荷
    スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
    用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7885セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)35パターン開き(mm)200粒径(μm)39噴出量(mL/min)0~110取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
  • 延長ガンキャップGネジ用 75cm 日本ワグナー

    延長ガンキャップGネジ用 75cm

    日本ワグナー
    7,398税込8,138
    1本
    4日以内出荷
    最大クラスの長さで高所作業を大幅に効率化。大面積の塗装に最適。脚立不要で広いエリアを安全にカバー可能
    用途天井・屋根・外壁などの高所大面積塗装。足場の簡略化が求められる現場。広い面積を一度に塗り進めたい場合材質軽量アルミニウム質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形自動スプレーガン WIDER1Aシリーズ アネスト岩田

    小形自動スプレーガン WIDER1Aシリーズ

    アネスト岩田
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番682-9894空気使用量(L/min)410パターン開き(mm)240噴出量(mL/min)液体:150取付口(エア・液体)G1/4オスノズル径(Φmm)1
  • PPS シリーズ2.0 交換用 リッド単体 3M(スリーエム)

    PPS シリーズ2.0 交換用 リッド単体

    3M(スリーエム)
    5,898税込6,488
    1箱(25個)
    5日以内出荷から37日以内出荷
    3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド単体は、3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド&ライナーに適合します。
    用途塗装
  • PPS シリーズ2.0 交換用 ライナー単体 3M(スリーエム)

    PPS シリーズ2.0 交換用 ライナー単体

    3M(スリーエム)
    3,298税込3,628
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 ライナー単体は、3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド&ライナーに適合します。
    用途塗装
  • FlexTwistS エアレス用スイベルジョイント 日本ワグナー

    FlexTwistS エアレス用スイベルジョイント

    日本ワグナー
    6,980税込7,678
    1個
    4日以内出荷
    エアレス用アクセサリー。ホースの巻取りと繰り出しが簡単で、わずらわしい捻じれを防ぐ。ガンとホース、もしくはポンプとホースの間に接続。高耐久性。実際の吹付時にも、スイベル部分が硬くなることがございません。
    用途建築・工業問わず、エアレス塗装全般に。めねじサイズ1/4おねじサイズ1/4耐圧(bar)517
  • ヘッド固定式 長柄スプレーガン 明治機械製作所

    ヘッド固定式 長柄スプレーガン

    明治機械製作所
    59,980税込65,978
    1丁
    14日以内出荷から21日以内出荷
    ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。
    用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55本体質量(g)570吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4
  • ラバーホース【9】20m 精和産業

    ラバーホース【9】20m

    精和産業
    39,980税込43,978
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)20径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
  • 首振りジョイント(ポール用) 精和産業

    首振りジョイント(ポール用)

    精和産業
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様ノズル別売
  • ボディセット(ターンツインチップ用) 精和産業

    ボディセット(ターンツインチップ用)

    精和産業
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    シールセット付
  • ロータリーWチップセット1850 精和産業

    ロータリーWチップセット1850

    精和産業
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ボール式回転ノズル テール防止・高級仕上げ
  • 延長ポール(0.3m) 精和産業

    延長ポール(0.3m)

    精和産業
    5,898税込6,488
    1本
    5日以内出荷
    仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】0.3
  • 延長ポール(2.0m) 精和産業

    延長ポール(2.0m)

    精和産業
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    仕様ノズル別売長さ(m)【ガン延長ポール】2.0
  • フレキシブルガンポール(0.5m) 精和産業

    フレキシブルガンポール(0.5m)

    精和産業
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    仕様ノズル別売長さ(m)【自在曲がり延長ポール】0.5
  • コンパクト・フレキシブル延長ポール(20cm) 精和産業

    コンパクト・フレキシブル延長ポール(20cm)

    精和産業
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    仕様ノズル別売長さ(m)【先端超コンパクト自在曲がり延長ポール】0.2(小さい隙間用)
  • アルバイト君 AR-1(RBセット) 精和産業

    アルバイト君 AR-1(RBセット)

    精和産業
    149,800税込164,780
    1セット
    4日以内出荷
    軽い、小さい、片手で移動!100V電動式携帯圧送ローラー。作業時間は手ローラーの半分以下。2人仕事が1人でできる!。内装ローラー:室内でもとても静か。近隣に迷惑をかけません。外装ローラー:タレない・早い・ムラがない。らくらく持てる5.9kg。5Lホッパー標準装備で塗料注ぎ足しなく作業効率アップ!。20Lホッパーにも付け替え可能。移動楽々の台車もオプションで。クリーンボーイとの接続で吹き付け可能。さらに作業性大!(流量調節弁が必要)
    付属品RBセット(外装向き):ペイントホース(9.5)20m及び(6.5)2m、中間ジョイント1/4、PR-20W(本体のみ)、ローラー専用ガン(本体セットに加えて)質量(kg)5.9容量(L)5出力駆動源:AC100V(50/60Hz)吐出量(L/min)最大1.6最大圧力(MPa)常用:1.7(17kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.5×16.5×24
  • タフエアレス380/デラックス 50Hz 精和産業

    タフエアレス380/デラックス 50Hz

    精和産業
    62,980税込69,278
    1セット
    5日以内出荷
    確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
    用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー質量(kg)1.7出力【駆動源】AC100V・90W最大吐出量(mL/min)380最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
  • ターンクリーンチップ1840ACG用 精和産業

    ターンクリーンチップ1840ACG用

    精和産業
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
  • プラスノズルS1840 精和産業

    プラスノズルS1840

    精和産業
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • エアーカーテンヘッド ACH-1T 精和産業

    エアーカーテンヘッド ACH-1T

    精和産業
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン
    寸法(mm)120×78×145質量(g)145圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3)最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120)最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
  • エアレスツインホース【1/4】10m 精和産業

    エアレスツインホース【1/4】10m

    精和産業
    24,980税込27,478
    1巻
    4日以内出荷
    適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース長さ(m)10
  • 重力式カップ AIRREX(アネスト岩田)

    重力式カップ

    AIRREX(アネスト岩田)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    スプレーガン用カップ。
    用途スプレーガン用カップ。材質塗料容器材質:アルミニウム内容量(mL)400塗料供給方式重力式接続口G1/4
  • SP-70E (3/8C) 精和産業

    SP-70E (3/8C)

    精和産業
    429,800税込472,780
    1セット
    4日以内出荷
    高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!。特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B。ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去。吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命。ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス。操作性の良いストレートサクションホース。収納・移動性良いコンパクト台車。電源入力の確認が容易なパイロットランプ。低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター。圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
    用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/エアレスガン(SG-24B)/ターンクリーンチップ(2350)/ボディーセット(ターンクリーン)/ブルーホース(3/8)30m質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料最大圧力(MPa)22(常用)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
  • GPSアダプター FINIXA

    GPSアダプター

    FINIXA
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    センターカップスプレーガン専用アダプター
  • 空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ4.0 扶桑精機

    空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ4.0

    扶桑精機
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    ホース接続ジョイントです。
    トラスコ品番138-4504ホース内径(Φmm)4ホースジョイントG1/4
  • 空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ6.5 扶桑精機

    空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ6.5

    扶桑精機
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    ホース接続ジョイントです。
    トラスコ品番138-4545ホース内径(Φmm)6.5ホースジョイントG1/4
  • 空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ4.5 扶桑精機

    空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ4.5

    扶桑精機
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    ホース接続ジョイントです。
    トラスコ品番138-2989ホース内径(Φmm)4.5ホースジョイントG1/4
  • リッチペンエアブラシエアホースSL-02-S(G1/8xG1/4 2m) 扶桑精機

    リッチペンエアブラシエアホースSL-02-S(G1/8xG1/4 2m)

    扶桑精機
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    用途エアブラシ用配管関係に。トラスコ品番174-9345
  • ルミナ自動スプレーガン AW-2W4型 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン AW-2W4型

    扶桑精機
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    広角度に噴射する広角丸吹タイプのスプレーガンです。
    トラスコ品番138-6116口径1.4×6×40°、(エアー液ホース取付)G1/8
  • EM1/e-ミスト用 先端カットエアノズル 扶桑精機

    EM1/e-ミスト用 先端カットエアノズル

    扶桑精機
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。交換部品
    適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-4489材質BSクローム
  • 空気機器・パーツ L型ホースジョイントG1/8xホース内径Φ7.0 扶桑精機

    空気機器・パーツ L型ホースジョイントG1/8xホース内径Φ7.0

    扶桑精機
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    L型ホースジョイントです。
    トラスコ品番138-6111
  • 空気機器・パーツ L型ホースジョイントG1/4オスxG1/4メス 扶桑精機

    空気機器・パーツ L型ホースジョイントG1/4オスxG1/4メス

    扶桑精機
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    L型ホースジョイントです。
    トラスコ品番138-6066
  • ルミナ ST-RW用 #2 らせん液ノズル Φ0.5 扶桑精機

    ルミナ ST-RW用 #2 らせん液ノズル Φ0.5

    扶桑精機
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番138-6121
  • エア用ハンドバルブ HV6-6 扶桑精機

    エア用ハンドバルブ HV6-6

    扶桑精機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番152-2555
  • ルミナ STS-5SK/6SK用  ピストンセットΦ0.5(SUS) 扶桑精機

    ルミナ STS-5SK/6SK用 ピストンセットΦ0.5(SUS)

    扶桑精機
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番138-4513
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機