カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- 扶桑精機(1,073)
- アネスト岩田(240)
- 精和産業(195)
- エアテックス(117)
- 明治機械製作所(90)
- 近畿製作所(79)
- デビルビス(79)
- 大塚刷毛製造(65)
- 日本ワグナー(63)
- エムオースプレーイング(62)
- ホルベイン(58)
- 恵宏製作所(55)
- 3M(スリーエム)(30)
- TRUSCO(29)
- エスコ(27)
- TAMIYA(タミヤ)(22)
- SAGOLA(19)
- 好川産業(18)
- AIRREX(アネスト岩田)(17)
- ブランドをもっと見る
塗料噴出量(mL/min)
エコロジープロダクト

岩田 W101空気キャップセット E2P
アネスト岩田(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷対応機種・W-101-082P ・W-101-102P ・W-101-132P ・W-101-152P
エアブラシ XP725プレミアム
エアテックス¥9,998税込¥10,9981本当日出荷押しボタンに「くぼみ」があるから指が疲れにくい。防錆力が高く、耐摩耗性に優れた、クロームメッキボディ!溶剤に強い、フッ素樹脂(PTFE)製オーリング!模型塗装、ボディアートにおすすめの0.3mm口径!取付ねじS1/8カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3
バッテリーパック
エアテックス¥4,398税込¥4,8381個当日出荷このバッテリーを使用することでコードレス化が可能です。 電源のない場所での使用やコードフリーで使用したい場合にご活用ください。適合機種エンジェル&アローツー、メテオ、スピカ、ミスティ、エコモ、レッドサイクロン連続使用時間(分)90~120(フル充電時)充電時間(時間)4
コンプレッサー APC005D
エアテックス¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷スペックはAPC005Nと同等で、新たに吸気フィルターが追加されました! ツインヘッド ダブルシリンダーでパワーUP! エアブラシ連動オートスイッチ式だから自動で電源ON/OFF。 口径の大きなエアブラシにも対応できます。付属品ブレイドホースブラック(1.8mS-Sねじ)仕様エアタンクなし質量(kg)5.4接続部のサイズS消費電力(W)125最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.55[5.5]使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×145×170吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/42定格時間(分)30運転音(dB)53空気圧縮方式ピストン式
チェンジネジ(M5-S)
エアテックス(1件のレビュー)¥399税込¥4391個5日以内出荷M5ネジをS(1/8)ネジに変換するネジです。 キッズ102やキッズ105をコンプレッサーなどに接続したい場合にご使用ください。 この商品はキッズ102・キッズ105に初めから1点のみ付属しております。
エアブラシ ビューティ4トリガー
エアテックス¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ボディがアルミ仕様なので軽量。口径サイズを変更することもできます。付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ種別ノズル口径サイズ変更可(0.2/0.5mm)、絵具カップサイズ変更可(2/7/15mL)吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8ネジ、1分ネジカップ容量(mL)7、15ノズル口径(Φmm)0.3フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションアジャスター(ニードルアジャスター)あり
エアブラシ Air-G1
エアテックス¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷エアジェルのためのエアブラシ。 繊細な吹き付けが可能になりました!エアブラシの神髄は美しいグラデーションです。 筆を使ってのグラデーションはムラになり易く時間がかかりますが、エアブラシは早く美しいグラデーションができ、はがれることもありません。 この革命的なエアブラシをぜひ一度ご体感下さい。 エアジェルで魔法をかける。エアブラシ×ジェルネイルの画期的な新技術。付属品ノズルレンチ取付ねじS1/8カップ容量(mL)0.5ノズル口径(Φmm)0.2フタあり操作方式ダブルアクションアジャスターなし
重力式カップ
近畿製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷塗料の色変えが簡単にできます。 自立するレッグカップ自体に設けられています。(PAT)トラスコ品番805-0637質量(g)300適合スプレーガンCREAMY(KL)63A、CREAMY(KP)5AK-10A、CREAMY(KL)63AS-W取付ねじ1/4カップ容量(mL)500
中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ2.0
アネスト岩田¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ロングセラーの中形スプレーガンです。用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用仕様吸上式材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)550霧化方式汎用ノズル径(Φmm)2エアー取込口G1/4カップ取付口G3/8
フローガン(G1/4)
アネスト岩田¥37,980税込¥41,7781個当日出荷接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。用途接着剤塗布(コールドグルー)専用トラスコ品番514-6780材質(本体)アルミダイカスト質量(g)455最高使用圧力(MPa)25ホースニップルG1/4・ユニバーサル方式
タイルガン(建築用)(重力式)
近畿製作所(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台5日以内出荷チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。空気使用量(L/min)230パターン形状丸吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式適合塗料容器2.0Lチップ径(Φmm)5.0、6.5、8.0
加圧式スプレーガン(カップ付)
近畿製作所¥42,980税込¥47,2781セット5日以内出荷作業能率は従来のスプレーガンの3倍のスピードです。エアーカーテンが張れ、塗料の飛散がない。(鉄製カップ耐圧0.5MPa)セット内容平吹きキャップ1個、No.28S1/4ソケット1個、1Lカップ質量(g)1140空気使用量(L/min)200吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)1.0使用箇所床裏
ルーフガン(カップ付)
近畿製作所¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷塗装面の模様がノズルの大きさにより変えられます。組付け部品が少なく洗浄が容易です。セット内容スプレーガンカップ付1セット、ノズルセット(5mm・6mm)質量(g)650空気使用量(L/min)210吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)5.0、6.0使用箇所ルーフ
大型スプレーガン(重力式)
近畿製作所¥23,980~税込¥26,378~1丁当日出荷から5日以内出荷大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L
Wシリーズスプレーガン(吸上式)
近畿製作所¥21,980~税込¥24,178~1丁当日出荷から5日以内出荷スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装質量(g)440所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
軽量・低圧スプレーガン(重力式)
近畿製作所¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷から8日以内出荷軽量・低圧スプレーガン質量(g)295空気使用量(L/min)225~245吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L
重力式容器CT-G1.0 1.0リットル(液ホースΦ7xΦ10 2m付)
扶桑精機(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷トラスコ品番810-5106適合機種ルミナ自動スプレーガン質量(g)400容量(L)1寸法(直径Φ×高さH)(mm)94×280(360)