カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- 扶桑精機(1,073)
- アネスト岩田(240)
- 精和産業(195)
- エアテックス(117)
- 明治機械製作所(90)
- 近畿製作所(79)
- デビルビス(79)
- 大塚刷毛製造(65)
- 日本ワグナー(63)
- エムオースプレーイング(62)
- ホルベイン(58)
- 恵宏製作所(55)
- 3M(スリーエム)(30)
- TRUSCO(29)
- エスコ(27)
- TAMIYA(タミヤ)(22)
- SAGOLA(19)
- 好川産業(18)
- AIRREX(アネスト岩田)(17)
- ブランドをもっと見る
塗料噴出量(mL/min)
エコロジープロダクト

液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹)
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。用途マーキング、スポット塗装用。霧化エア分離タイプ付属品袋ナット・ホースジョイント各3個仕様エアホース2本使用材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)320取付口G1/8
リスタガン
アネスト岩田¥35,980税込¥39,5781個翌日出荷リシン・モルタル、タイル、スタッコなどの小~中量吹付けに最適です。用途リシン・モルタル・スタッコ・タイル仕様固定式トラスコ品番514-7158質量(g)710使用空気圧力(MPa)0.1~0.29所要圧縮機(kw)0.75~2.2以上
ダイヤフラムエアレス塗装機
精和産業¥349,800税込¥384,7801台翌々日出荷高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×30m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)トラスコ品番254-7911質量(kg)35消費電力(W)750最高使用圧力(MPa)22最大吐出量(L/min)6動力源AC100V塗料取出口(inch)(塗料)G1/4
小形ダイヤフラムペイントポンプ 5Lホッパー付ポンプ
アネスト岩田¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様ホッパー式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7091質量(kg)8使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L缶直置タイプ
アネスト岩田¥149,800税込¥164,7801台欠品中エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。仕様18L角缶直置式、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7024質量(kg)4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
小形ダイヤフラムペイントポンプ 18L角缶用昇降スタンド付
アネスト岩田¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。仕様昇降スタンド式(角缶用)、空気供給口:G1/4トラスコ品番451-7032質量(kg)16使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7最大流量(L/min)2圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6動力源コンプレッサー吐出口(塗料)G1/4
ステンレス加圧タンク 攪拌器不含仕様 10L
アネスト岩田¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。用途水性液剤用。トラスコ品番451-6931材質ステンレス(SUS304)質量(kg)11.5奥行(mm)360容量(L)10全幅(mm)360全高(mm)435最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B撹拌方式なし
ステンレス加圧タンク 手動攪拌器付仕様 10L
アネスト岩田¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。用途水性液剤用。トラスコ品番451-6940材質ステンレス(SUS304)質量(kg)14奥行(mm)360容量(L)10全幅(mm)360全高(mm)585最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B撹拌方式手動
小形スプレーガン
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781台当日出荷若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。仕様吸上式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)420霧化能力汎用取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)真鍮、ステンレス
自動スプレーガン(小型 簡易) 霧化エア分離タイプ
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷から4日以内出荷パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。仕様エアホース2本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)330タイプ霧化エア分離タイプ取付口(エア・液体)G1/8
小型スプレーガン
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷専用カップとのセットです。 軽量ボディーで小さなものを美しく仕上げる最適品。美術工芸玩具、試作、補修等、幅広くご使用いただけます。用途小物の中塗、上塗に。 色替えが多い塗装に。仕様重力式トラスコ品番303-7487材質(本体)アルミダイカスト質量(g)220空気使用量(L/min)90ノズル径0.5mmパターン開き(mm)115カップ容量(mL)150所要圧縮機(kw)0.75~1.5質量(g/セット)215材質(カップ部)アルミダイカスト微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮エア取入口G1/4
重力式塗料容器(自在タイプ)
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。 フリーアングルなので、カップの蝶ナットを緩めることなく角度を自由に変えられます。トラスコ品番301-5106材質ステンレス(SUS304)質量(g)250容量(L)0.4適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13取付ねじG1/4
重力式スプレーガン
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。 高級車の塗装から鉄骨のさび止めにご使用ください。用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装と食品産業など。仕様重力式質量(g)415空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)250所要圧縮機(kw)0.75~1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
スプレーガン JGXシリーズ(吸上式)
デビルビス(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から9日以内出荷ガン手元圧力0.29MPaで塗出量が多く一般産業向けです。用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。仕様吸上式質量(g)430所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化汎用取付口(カップ)G3/8エア取入口G1/4
GR-210エコグラデーションガン+FASC250フリーアングルカップセット
恵宏製作所(4件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781セット当日出荷250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。種別フリーアングルカップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)170空気使用量(L/min)150パターン開き(mm)190塗料噴出量(mL/min)90カップ容量(mL)250ノズル口径(Φmm)1.0吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]取付ネジ径(塗料)G1/4使用コンプレッサ0.75~1.5KwRoHS指令(10物質対応)対応
GR-210エコグラデーションガン+ST250カップセット
恵宏製作所(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781セット当日出荷250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。質量(g)(ガン)250、(カップ)150空気使用量(L/min)150パターン開き(mm)190塗料噴出量(mL/min)90カップ容量(mL)250ノズル口径(Φmm)1.0吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]取付ネジ径(塗料)G1/4使用コンプレッサ0.75~1.5Kw
NEO-77マイクロスプレーガン+FASC150カップセット
恵宏製作所(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット3日以内出荷から5日以内出荷PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!種別フリーアングルカップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)150カップ容量(mL)150吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
リシンガン 自在
大塚刷毛製造¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷中粒子、リシン系吹付に最適なリシンガンです。自在型で吹付角度が変えられ、天井面・床面の吹付け作業が可能です。用途アクリルリシン全般。セメントリシン全般。プライマー・シーラー吹。エマルジョン系塗料。京壁の吹付け等の塗装作業に。材質真鍮製質量(g)920空気使用量(L/min)70ノズル口径(Φmm)6.0カップ容量(L)1.6吹出方向自在式RoHS指令(10物質対応)対応
NEWマルチガン 自在型
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781丁当日出荷独自のエアーアジャスト機構採用。材料ノズル・エアーチップを交換せずに、中玉以下のスタッコ・タイル・リシン・トップコート他、さまざまな塗材に対応。ノズル交換の手間を解消、部品紛失の心配も無い、作業性・経済性に優れた建築材吹付ガン器の決定版です。用途建築塗装用。中玉以下のスタッコ・吹付タイル・リシン・石材調模様吹付材・スキン系吹付・ジュラコ・軽量吹付・モルタル・フィーラー・シーラー・プライマー・トップコート・他・などの塗材吹付け作業などに。口径(Φ)(エアーチップ)3空気使用量(L/min)280塗料ノズル口径(Φ)10使用空気圧力(MPa)0.29~0.49カップ容量(L)2.7吹出方向自在式
エアーブラシ用空気量調節器
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷エアーブラシの手元でエアー調整ができますので塗装面の仕上がりを調整できます。用途エアーブラシの空気量調節として利用。トラスコ品番285-4252適合本体TAB-02、TAB-03、TAB-02S-A、TAB-02S-B材質/仕上真鍮、クロームメッキ質量(g)38エアー接続口Rc1/8×G1/8
エアーブラシ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷細かな作業に必要な塗料の量調節が付いています。用途プラモデルなど小物の塗料・アートデザインに。付属品ホースジョイント、スポイド、スパナ。材質/仕上真鋳、ステンレス、クロームメッキ。取付ネジ径(エアー)G1/8
ルミナ 自動スプレーガン
扶桑精機¥21,980税込¥24,1781個当日出荷小さい丸吹ができ、微量のスプレーに適しています。ペンシル型細丸吹タイプ用途マーキング・線引き・給油などに使用。水溶性の液体でも塗料のような固まる液には、適しません。トラスコ品番464-7718質量(g)260口ノズル径(mm)0.4パターン開き(mm)Φ40 (吹付距離 300mm)吹付パターン細丸吹用空気消費量(L/min)17 (0.29MPa)粒径(μm)11 (吹付距離 200mm)噴出量(mL/min)0~30 (重力落差 1m)液入口G1/8エア入口G1/8
ポリタンク
大塚刷毛製造¥12,980税込¥14,2781個当日出荷スプレーガンの塗料カップの代わりとして使用できます。 容量が大きい(4L)ので、重宝します。付属品取付用ホース(3m)容量(L)4塗料取出口(inch)1/4
空気キャップ E4
アネスト岩田¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷対応機種LPH-50-104G、LPH-80-044G、LPH-80-064G、LPH-084G、LPH-80-104G、LPH-80-124G