カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- 扶桑精機(1,073)
- アネスト岩田(240)
- 精和産業(195)
- エアテックス(117)
- 明治機械製作所(90)
- 近畿製作所(79)
- デビルビス(79)
- 大塚刷毛製造(65)
- 日本ワグナー(63)
- エムオースプレーイング(62)
- ホルベイン(58)
- 恵宏製作所(55)
- 3M(スリーエム)(30)
- TRUSCO(29)
- エスコ(27)
- TAMIYA(タミヤ)(22)
- SAGOLA(19)
- 好川産業(18)
- AIRREX(アネスト岩田)(17)
- ブランドをもっと見る
塗料噴出量(mL/min)
エコロジープロダクト

トリコンパーツ NO.1 アダプター
ホルベイン(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個欠品中トリコンエアーにホースをつなぎハンドピースを使用する時に必要です。頭部のバルブネジを締めていくとエアーが出ます。RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー NO.15A
ホルベイン¥89,980税込¥98,9781台12日以内出荷密封式で特に静かな運転音です。夜間製作やマンションなどで威力を発揮します。(イタリア製)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース Vixy(ヴィクシー)
ホルベイン¥9,998税込¥10,9981丁翌々日出荷女性の手にもフィットするコンパクトなハンドピースです。エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。ネイル、ホビー、アートなど、幅広い分野でより快適な作業性を追求しました。RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンジャック TJ-3
ホルベイン¥6,998税込¥7,6981丁翌々日出荷操作し易いコンパクト設計のシングルアクション。塗料調節ツマミ(目盛付)により、微調節、スポット、一定線、面塗り、吹付けが簡単にできます。微細な作業に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース TH-3
ホルベイン¥20,980税込¥23,0781丁翌々日出荷ホールディングの良さと精密さがジョイント。引金を少し引くとエアーのみが噴出し、さらに引くと絵具が噴霧されます。離すと絵具が先に、次にエアーが止まりますのでボタ落ちがありません。グリップ部分は握りやすさを重視し、長時間の吹付けに最も適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース TH-2
ホルベイン¥20,980税込¥23,0781丁翌々日出荷ホールディングの良さと精密さがジョイント。引金を少し引くとエアーのみが噴出し、さらに引くと絵具が噴霧されます。離すと絵具が先に、次にエアーが止まりますのでボタ落ちがありません。グリップ部分は握りやすさを重視し、長時間の吹付けに最も適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース H-4
ホルベイン¥15,980税込¥17,5781丁翌々日出荷エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。微細な表現に適しています。従来個別の「押ボタン&ピストン」、「押ボタンガイド&ニードルチャック」が一体化となり、組立や洗浄が簡単になりました。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース H-2
ホルベイン¥11,980税込¥13,1781丁翌々日出荷エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。微細な表現に適しています。従来個別の「押ボタン&ピストン」、「押ボタンガイド&ニードルチャック」が一体化となり、組立や洗浄が簡単になりました。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース H-1
ホルベイン¥10,980税込¥12,0781丁翌々日出荷エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。微細な表現に適しています。従来個別の「押ボタン&ピストン」、「押ボタンガイド&ニードルチャック」が一体化となり、組立や洗浄が簡単になりました。RoHS指令(10物質対応)対応
トリコン ホース A
ホルベイン¥4,498税込¥4,9481本(5m)11日以内出荷柔軟で使い易く、ハンドピースにホースがつながっているのを忘れてしまうほど軽く、自在に動かせます。RoHS指令(10物質対応)対応
トリコン ホース A
ホルベイン(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(2m)当日出荷柔軟で使い易く、ハンドピースにホースがつながっているのを忘れてしまうほど軽く、自在に動かせます。RoHS指令(10物質対応)対応
ブレード ゴムホース
ホルベイン¥2,398税込¥2,6381本(2m)12日以内出荷大型のコンプレッサーからホースジョイントや三ツ又金具などで分岐する時や、エアーフィルターをつなぐ時にご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース V-300
ホルベイン¥11,980税込¥13,1781丁翌々日出荷低価格が魅力の「Vシリーズ」。本格的なダブルアクションタイプのハンドピースです。7ccカップ付き。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドピース V-100
ホルベイン¥10,980税込¥12,0781丁翌々日出荷低価格が魅力の「Vシリーズ」。本格的なダブルアクションタイプのハンドピースです。操作しやすいカップなしタイプ。RoHS指令(10物質対応)対応
エアーブラシカラージャー
ホルベイン(1件のレビュー)¥749税込¥8241個(5個)12日以内出荷容器の先が細くなっていて、ハンドピースへの注入が簡単にできる10mL点眼容器。RoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター AW-20
ホルベイン¥12,980税込¥14,2781個19日以内出荷AW-10とAW-20はOUTの圧力を調整することができます。 ハンドルを右に回すと二次圧(OUT)は上昇し、左に回すと下降します。 調整後は必ずハンドルをプッシュしてロックしてください。RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー アリズム
ホルベイン¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷スパーマックス社の手軽に使えるコンプレッサーARISM(アリズム)。 スタイリッシュなフォルムと機能性を兼ね備えています。 ネイルアートやフィギュア、イラストレーションなどの作品に適したモデルです。(台湾製)RoHS指令(10物質対応)対応
PPS アダプター
3M(スリーエム)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。2018年トラスコ掲載ページ7 0130
PPS リッドアンドライナーキットL
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781箱ほか当日出荷から5日以内出荷フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量840mlの作業に適しています。塗料量840ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。容量(mL)840
PPS トライアルキット45
3M(スリーエム)¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番835-9051セット内容カップ・リング各1個、リッド・ライナー(200ミクロン)各10個、リッド・ライナー(125ミクロン)各10個、アダプター(16145)1個、微調色用カップ1個、一時保管用キャップ10個質量(kg)1容量(L)0.42018年トラスコ掲載ページ7 0130
SATA スプレーガン
WTB¥89,980税込¥98,9781台当日出荷から翌々日出荷メタリックベース塗装時におけるオーバーミストによる黒ズミ、ザラつき感が少なく下地の止まりが早く仕上ります。塗装時の塗料使用量が減少し、費用対効果が現れます。用途車両及ピアノ等高級仕上げ塗装。仕様重力式材質アルミ鍛造質量(g)450空気使用量(L/min)275パターン開き(mm)265所要圧縮機(kw)2.2取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ7 0102
水系塗料用圧送タンク
明治機械製作所¥329,800税込¥362,7801台翌々日出荷大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×945質量(kg)36タンク容量(L)50最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×2、空気入口:G1/4×1
塗料圧送タンク
明治機械製作所¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×945質量(kg)36タンク容量(L)50最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×2、空気入口:G1/4×1