3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
2,511件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準スプレーガン 圧送式 近畿製作所

    標準スプレーガン 圧送式

    近畿製作所
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    塗料供給方式圧送式
  • 標準スプレーガン 圧送式 近畿製作所

    標準スプレーガン 圧送式

    近畿製作所
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    別に設けた塗料圧送タンクに一定圧力の空気が加わり塗料をスプレーガンの空気キャップにより塗料を霧化させる工場ライン、大物塗装等の連続作業に適している。 吹き付け方向、スプレーガンのふりまわしが容易である。手元重量が軽い。
    用途工場ライン・大型塗装ノズル口径(Φmm)1.5塗料供給方式圧送式
  • スプレーガン 日立産機システム

    スプレーガン

    日立産機システム
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    軽量化。質量を24%軽減(従来機比)。 新規構造により塗料消費量を低減(従来機比10%低減)。 使用圧力の低下により、はね返りが少なく、ミストの飛び散りが低減。 塗料ニップルの組み換えにより重力式・吸上式の変更が可能。
    質量(g)310使用圧力(MPa)標準0.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×36×163吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式/吸上式噴霧調整平吹き/丸吹き
  • ルミナガン(霧化エア分離・循環対応型) 扶桑精機

    ルミナガン(霧化エア分離・循環対応型)

    扶桑精機
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    液通路が大きく、粘度のある液体でも詰まりが少ないです。
    用途自動塗装、大型プレス機の高粘度油の塗布仕様霧化エアとピストン作動エア分離式材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)540タイプ液循環対応型
  • 連続塗装用圧送タンク WTB

    連続塗装用圧送タンク

    WTB
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    スプレーガンの振り廻しを容易にするために塗料容器を分離してホースに接続しています。 圧送式により粘度の高い塗料を吹き付けることが可能です。
    用途塗装現場全般トラスコ品番827-5637材質アルミ質量(kg)1.3容量(L)2取付ねじG1/4
  • トレードチップ3(中粘度) 日本ワグナー

    トレードチップ3(中粘度)

    日本ワグナー
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • エアーブラシキット エスコ

    エアーブラシキット

    エスコ
    6,860税込7,546
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121DD
  • [EA121BA-3用] カップ エスコ

    [EA121BA-3用] カップ

    エスコ
    6,160税込6,776
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121BA-3C
  • 600ml スプレーガン(フィルター付) エスコ

    600ml スプレーガン(フィルター付)

    エスコ
    20,500税込22,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121BA-3
  • [EA121BA-8用] カップ エスコ

    [EA121BA-8用] カップ

    エスコ
    6,600税込7,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121BA-18A
  • [EA121BA-2用] カップ エスコ

    [EA121BA-2用] カップ

    エスコ
    6,180税込6,798
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121BA-12
  • [EA121BA-1用] カップ エスコ

    [EA121BA-1用] カップ

    エスコ
    5,350税込5,885
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121BA-11
  • 500cc スプレーガン(上カップ付) エスコ

    500cc スプレーガン(上カップ付)

    エスコ
    26,100税込28,710
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA121AB-5
  • [EA121AB-5用] カップ エスコ

    [EA121AB-5用] カップ

    エスコ
    5,400税込5,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121AB-15
  • [EA121AB-3用] カップ エスコ

    [EA121AB-3用] カップ

    エスコ
    4,800税込5,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121AB-13
  • [EA121AB-2用] カップ エスコ

    [EA121AB-2用] カップ

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121AB-12
  • [EA121AB-1用] カップ エスコ

    [EA121AB-1用] カップ

    エスコ
    4,650税込5,115
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121AB-11
  • [EA121A-1用] カップ エスコ

    [EA121A-1用] カップ

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121A-1C
  • 400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付) エスコ

    400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付)

    エスコ
    20,500税込22,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121A-1
  • マジカルサクション AIRREX(アネスト岩田)

    マジカルサクション

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。お部屋でお手軽、模型塗装。 簡単収納。 フレキシブルダクトは、450~1450mmで伸縮可能。 窓用ダクト(平形)、回転プレートを付属。
    電源(V)単相100消費電力(W)18本体質量(kg)3.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時/420×340×595、収納時/420×250×260ファンDC12V軸流式吐出空気量(m3/min)2(20Pa)
  • 激流 AIRREX(アネスト岩田)

    激流

    AIRREX(アネスト岩田)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。洗浄液などを付属チューブから吸上げてエアーとミックスして吹き付けます。 機械部品・スポット洗浄・エンジンクリーナとしてお使いいただけます。 傷防止ラバー付き。
    空気使用量(L/min)80~250供給空気圧力(MPa)0.3~0.6チューブ長さ(m)1.5
  • スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HG シングルエアーブラシ付) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HG シングルエアーブラシ付)

    TAMIYA(タミヤ)
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。 HGコンプレッサーレボⅡは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。 コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。 エアーブラシは構造がシンプルなHGシングルエアーブラシ。精度が高いので霧が細かくきれいな仕上がりが特徴。 幅約1mmの細吹きからカーモデルの全体塗装までこなします。
    仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付電源家庭用100V電源専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185カップ容量(mL)15ノズル口径(Φmm)0.3空気吐出量(L/min)20最大圧力(MPa)0.11
  • スプレーワーク HGエアーブラシIII(スーパーファイン) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HGエアーブラシIII(スーパーファイン)

    TAMIYA(タミヤ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ダブルアクションの定番モデル「スプレーワークHGエアーブラシIII」の細吹き性能を重視した、ノズル口径0.2mmタイプです。 指先にフィットするボタン形状で微妙なコントロールが可能。 幅0.5mm以下の細い線の吹き付けも行え、1/72スケールの飛行機モデル、1/48戦車モデルの迷彩など繊細な塗装に最適です。 塗料カップは容量7mL、別売の塗料カップも装着できます。 本体は精度の高い金属製クロームメッキ仕上げ。ニードルの保持部分にはフッ素樹脂製パッキンを採用。 動きがスムーズで塗料のしみ出しを防ぎます。HGコンプレッサーレボII、コンパクトコンプレッサー、ベーシックコンプレッサーと接続して使います。
    ノズル口径(Φmm)0.2
  • エアラップノズル AAN 旭サナック

    エアラップノズル AAN

    旭サナック
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    APSGガン用のノズルです。
  • 空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト30 旭サナック

    空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンライト30

    旭サナック
    537,800税込591,580
    1セット
    3日以内出荷
    エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
    用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100質量(kg)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×900最高吐出圧(MPa)15吐出量(L/min)常用:2.2、最大:6.8コンプレッサー連続2PS/断続1PS圧力比1:30
  • 空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンミニ23 旭サナック

    空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンミニ23

    旭サナック
    409,800税込450,780
    1セット
    3日以内出荷
    エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
    用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×400×750最高吐出圧(MPa)11.5吐出量(L/min)常用:1.3、最大:4コンプレッサー連続1PS/断続0.5PS圧力比1:23
  • ロックガン口金 12.0mm 大塚刷毛製造

    ロックガン口金 12.0mm

    大塚刷毛製造
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    適合本体4402610000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動エアースプレーガン WTB

    電動エアースプレーガン

    WTB(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    一般塗料の吹き付けに100V電源に差し込むだけでブローと塗装が出来ます。 パターン形状は丸吹きと平吹きの2通りです。
    用途塗装現場仕様吸上式トラスコ品番759-3091材質PP質量(kg)1.2消費電力(W)450パターン開き(mm)150動力源AC100Vタンク容量(mL)800ノズル径(Φmm)2.0
  • 自補修専用スプレーガン アネスト岩田

    自補修専用スプレーガン

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    軽量・コンパクトなボディー設計です。 フラット&ワイドパターンです。
    用途自動車補修用仕様重力式材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス霧化方式高微粒エアー取込口G1/4カップ取付口G1/4
  • エアレスガン アネスト岩田

    エアレスガン

    アネスト岩田
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    [洗浄性の向上]塗料通路の大径化により、通路抵抗の低減、塗料カスの堆積を防止します。 [安全性の向上]最高使用圧力×4倍の耐圧強度、安全性向上のため、スプレーロックを廃止しました。 (セーフティーロックは従来通り装備しています。 [ハンドリング性の向上]引金作動をスムーズに行えるように、引金の設計を見直し引金荷重を低減しました。 [軽量・小型化]耐圧構造を確保しながら、大幅な質量低減を実現しました。 [高メンテナンス性]分解・組立に特殊工具は一切不要です。スパナ、六角レンチなどの一般工具でOKです。ニードル弁セットのアッセンブリー化により、組立ての容易化を計りました。
    最高使用圧力(MPa)25.0
  • DEV重力式カップ(ステンレス/フリーアングル250cc) デビルビス

    DEV重力式カップ(ステンレス/フリーアングル250cc)

    デビルビス
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番158-0089質量(g)216容量(L)250cc適合スプレーガンDEMI、LUNA2-R、JUPITER-R、JJ、JJ-Kなど重力式スプレーガン取付ねじG1/4
  • HS・AG-3・3-1塗料調節ネジ 大塚刷毛製造

    HS・AG-3・3-1塗料調節ネジ

    大塚刷毛製造
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • マルチガン自在用NO.38 エルボ PL8-02 大塚刷毛製造

    マルチガン自在用NO.38 エルボ PL8-02

    大塚刷毛製造
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • マルチガン自在用 雌エルボ PLF8-02 大塚刷毛製造

    マルチガン自在用 雌エルボ PLF8-02

    大塚刷毛製造
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • NEW マルチガン自在用ニードル弁セット 大塚刷毛製造

    NEW マルチガン自在用ニードル弁セット

    大塚刷毛製造
    6,198税込6,818
    1セット
    欠品中
  • NEWマルチガン ニードル弁セット 大塚刷毛製造

    NEWマルチガン ニードル弁セット

    大塚刷毛製造
    5,698税込6,268
    1セット
    3日以内出荷
  • ふくべー ニードル弁セット 2.5mm 大塚刷毛製造

    ふくべー ニードル弁セット 2.5mm

    大塚刷毛製造
    5,298税込5,828
    1セット
    3日以内出荷
  • AG-3・AG-3-2エアーホースセット 大塚刷毛製造

    AG-3・AG-3-2エアーホースセット

    大塚刷毛製造
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
  • M-B用キャップ 大塚刷毛製造

    M-B用キャップ

    大塚刷毛製造
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEWマルチガン 塗料ノズル 大塚刷毛製造

    NEWマルチガン 塗料ノズル

    大塚刷毛製造
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機