カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- 扶桑精機(1,073)
- アネスト岩田(240)
- 精和産業(195)
- エアテックス(117)
- 明治機械製作所(90)
- 近畿製作所(79)
- デビルビス(79)
- 大塚刷毛製造(65)
- 日本ワグナー(63)
- エムオースプレーイング(62)
- ホルベイン(58)
- 恵宏製作所(55)
- 3M(スリーエム)(30)
- TRUSCO(29)
- エスコ(27)
- TAMIYA(タミヤ)(22)
- SAGOLA(19)
- 好川産業(18)
- AIRREX(アネスト岩田)(17)
- ブランドをもっと見る
塗料噴出量(mL/min)
エコロジープロダクト

ニードルアジャスター付テールキャップ(MJ用)
エアテックス¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から10日以内出荷テールキャップ後部のねじを締めれば、レバーの引き幅が小さくなり、噴出量も少なくなります。 「ダブルアクション」や「トリガーアクション」式のエアブラシを「シングルアクション」のように扱うことができ、エアブラシ初心者の方にも便利な機能です。
エアブラシ XP7
エアテックス¥7,598税込¥8,3581本3日以内出荷エアブラシを体験したいあなたにおすすめ! ビギナーの方からプロの方まで満足してご愛用頂ける、エアテックスオリジナルエアブラシです。 5ccカップを取り外した形はネイルアート用に最適です。 操作が「押す」のみで簡単です。塗料も均一に吹付けが可能です。 シングルアクションは、ダブルアクションに比べて構造が簡単にできておりますので、洗浄も楽チンです。付属品ノズルレンチ取付ねじS1/8カップ容量(mL)5ノズル口径(Φmm)0.3フタあり操作方式シングルアクションアジャスターあり
シャンパーニュ
エアテックス¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷エアブラシの固定概念を覆すエアブラシが登場!ボディはアルミ仕様で軽量、手のすっぽり収まる持ちやすいサイズ。付属のエアバルブボディを付け替えることでダブルアクションへと仕様変更できます。 基本設定はフリーアクション用エアバルブボディとなっています。付属品ダブルアクション用エアバルブボディ取付ねじS1/8カップ容量(mL)2ノズル口径(Φmm)0.2フタあり操作方式フリーアクション/ダブルアクションアジャスターなし
エアブラシ セルフィー
エアテックス¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷用途プラモデル、エアメイク吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8カップ容量(mL)0.2ノズル口径(Φmm)0.2フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションカップ形状重力式、取り外し可能
加圧タンク(ステンレス製)
アネスト岩田¥299,800税込¥329,7801本31日以内出荷接液部はステンレス製です。 材料をタンク下部から供給します。 高粘度材料に対応します。 材料補充時、空気を巻き込みにくい構造です。用途接着剤・研磨剤・シール剤・塗料用材質ステンレス(SUS304)奥行(mm)305全幅(mm)365最高使用圧力(MPa)0.5撹拌方式なしエアー取付口G1/4B
プランジャーポンプ式エアレスユニット
アネスト岩田¥589,800税込¥648,7801台翌々日出荷一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。 複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。用途金属・建築・鉄工塗装に、ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど
中圧温風塗装機
精和産業¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷CB300Eよりワンランク上の性能の中圧温風器です。 0.053Mpaの低圧に加え毎分1500Lの空気量により高塗着率を実現しています。 光触媒用にノズルサイズ0.3・0.5を用意しています。用途木工・屋根・床・外装・建機・大型車輌・金属にトラスコ品番813-6592セット内容エアーホース(Φ19)10m、スプレーガンSGL-30(10)、塗料ノズル1.5、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L)、粘度計、工具質量(kg)7.8寸法(cm)19×19.8×35最大圧力(MPa)【風量】0.053空気量(L)1500/min
タフプランジャー
精和産業¥379,800~税込¥417,780~1個4日以内出荷内弁式ポンプにより高耐久性を実現しています。 ポンプシリンダー部に特殊ステンレスを採用している為長寿命です。 クラス最軽量の15kgです。仕様【圧縮比】23質量(kg)15最大吐出量(L/min)1.62最高塗料圧力(MPa)19
大形(ロボット搭載用)自動ガン ノズル口径 Φ1.2
アネスト岩田¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷コンパクトタイプの高機能自動ガン用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番514-7581質量(g)325ホース取付口G1/4エアー取付口Rc1/8ノズル径(Φmm)【汎用自動ガン】1.2塗料取付口Rc1/8