絞り込み
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
70・83・84・85・90・93・94
ブランド
DAIKO(大光電機)・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・エスコ・コイズミ照明・三菱電機・岩崎電気・日立・日立グローバルライフソリューションズ・星和電機(SEIWA)・東芝ライテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: 非常灯

2,072件中 1,401~1,440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    14日以内出荷
    「オールLED化」実現に向けて,非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 メーカー従来機種(LCB21001)に比べ,消費電力を約60%削減。 平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します 従来ミニハロゲン器具13W相当 主に低天井用(~3m) 電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します 電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます
    用途屋内用質量(kg)約0.9kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)0.9~1.1平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)9.1~6.8mA(充電時)蓄電池タイプ6.0V 1000mA幅(m)廊下:2.00枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形(小形タイプ) 低天井用(~3m) 交換用電池:3H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.5kg(包装箱は含みません)定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.2~1.4平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)12.0~5.9mA(充電時)蓄電池タイプ3.6V 1450mA幅(m)廊下:2.00枠白色塗装 N9.3保守率0.93
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 小型タイプ 低天井用(~3m) 従来ミニハロゲン器具13形相当 交換用電池:3H15DD
    用途屋内用質量(kg)約0.5kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.3電源周波数(Hz)50/60光源色5000K入力電流(A)12.0~5.9mA(充電時)蓄電池タイプ3.6V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    14日以内出荷
    「オールLED化」に向けて,光源にLEDを使用した非常用照明器具。 LED化によりメーカー製従来ミニハロゲン器具と比べ,直径で約35%のコンパクト化。 平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します 従来ミニハロゲン器具13W相当 主に低天井用(~3m) 電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します 電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます
    用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)0.9~1.1周波数50/60Hz光源色5000K入力電流(A)9.1~6.8mA(充電時)蓄電池タイプ6.0V 1000mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形 低天井・小空間用(~3m)
    用途屋内用質量(kg)約0.6kg(包装箱は含みません)電圧100~242V定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60電池交換用:2H15DD光源色5000K入力電流(A)9.0~4.8mA(充電時)蓄電池タイプ2.4V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 リモコン自己点検機能タイプ 直付形 低天井・小空間用(~3m) 従来ミニハロゲン器具9形相当
    用途屋内用質量(kg)約0.6kg(包装箱は含みません)電圧100~242V定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)0.9~1.1電源周波数(Hz)50/60電池交換用:2H15DD光源色5000K入力電流(A)9.0~4.8mA(充電時)蓄電池タイプ2.4V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    14日以内出荷
    用途屋内用質量(kg)約0.9kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)0.9~1.1周波数50/60Hz光源色5000K入力電流(A)9.1~6.8mA(充電時)蓄電池タイプ6.0V 1000mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    14日以内出荷
    リモコン自己点検機能で従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減します。 30分間定格形 リモコン自己点検機能付 直付形(小形タイプ) 低天井・小空間用(~3m)
    用途屋内用電圧100~242V定格電圧(V)AC100~242本体亜鉛めっき鋼板平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60電池交換用:2H15DD光源色5000K入力電流(A)9.0~4.8mA(充電時)蓄電池タイプ2.4V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    14日以内出荷
    LED専用形にリモコン自己点検機能タイプが登場。 器具本体のサイズダウンと併せ操作性・施工性を改善しました。 低天井・小空間用(~3m) 従来ミニハロゲン器具9形相当
    用途屋内用質量(kg)0.5 kg電圧100~242V寸法Φ100mm、高:91mm本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)0.9~1.1電源周波数(Hz)50/60電池交換用:2H15DD光源色5000K入力電流(A)9.0~4.8mA(充電時)蓄電池タイプ2.4V 1450mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠白色塗装 N9.3保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    14日以内出荷
    蓄電池内蔵型 LED非常灯 低天井用 天井直付専用形
    用途屋内用質量(kg)約0.7kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)0.9~1.1周波数50/60Hz照度(Lx)2.01範囲光源色5000K入力電流(A)9.1~6.8mA(充電時)蓄電池タイプ6.0V 1000mA幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常用BT付WP 三菱電機

    直付非常用BT付WP

    三菱電機
    1台
    欠品中
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
  • シーリングWP 三菱電機

    シーリングWP

    三菱電機
    1台
    欠品中
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)
  • 一般灯 天井面 壁面取付兼用 防雨形 軒下用 シーリング LED一体形 三菱電機

    一般灯 天井面 壁面取付兼用 防雨形 軒下用 シーリング LED一体形

    三菱電機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    92日以内出荷
    幅広く活用できる天井面・壁面取付可能形。既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートもラインアップ。マンションの共有部などにおすすめ。
    その他【光束維持】40000時間質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 階段通路誘導灯 兼用形 シーリング LED一体形 三菱電機

    非常用照明器具 階段通路誘導灯 兼用形 シーリング LED一体形

    三菱電機
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    92日以内出荷
    幅広く活用できる天井面・壁面取付可能形。既設器具の跡をカバーするリニューアルプレートもラインアップ。マンションの共有部などにおすすめ。
    その他【光束維持】40000時間質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 一般タイプ

    三菱電機
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 190幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REB69、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電源別置形 埋込形 300幅 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 埋込形 300幅 一般タイプ

    三菱電機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 300幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)4.2形40タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242電池-穴サイズ(mm)【天井切込】300×1257関連部品連結金具REB69認定番号【型式】3CE-1089グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 220幅 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 220幅 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 220幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REB69、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 リニューアルタイプ 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 リニューアルタイプ 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    90日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 300幅 リニューアルタイプ(器具高さ57mm全長1250mm)材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)5.2形40タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242電池4H15DB(Ni-MH)関連部品連結金具REB69、自己点検リモコンRZB04認定番号【型式】3AE-1077グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 220幅 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 220幅 一般タイプ

    三菱電機
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 220幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REB69、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電源別置形 埋込形 300幅 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 埋込形 300幅 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 300幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)4.2形40タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242電池-穴サイズ(mm)【天井切込】300×1257関連部品連結金具REB69認定番号【型式】3CE-1089グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 190幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REB69、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 一般タイプ

    三菱電機
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    90日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 300幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REB69、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    90日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 300幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REB69、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 リニューアルタイプ 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 リニューアルタイプ 一般タイプ

    三菱電機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    90日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 300幅 リニューアルタイプ(器具高さ57mm全長1250mm)材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)5.2形40タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242電池4H15DB(Ni-MH)関連部品連結金具REB69、自己点検リモコンRZB04認定番号【型式】3AE-1077グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    用途屋内用仕様天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242センサー人感センサ付ON/OFFタイプ関連部品リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ

    三菱電機
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    90日以内出荷
    用途屋内用仕様天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242センサー人感センサ付ON/OFFタイプ関連部品リモコンRZB04明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242センサー人感センサ付段調光タイプ関連部品リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ

    三菱電機
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    90日以内出荷
    用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242センサー人感センサ付段調光タイプ関連部品リモコンRZB04明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    90日以内出荷
    用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)4.4形40シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242センサー人感センサなしタイプ電池7H15DB-S(Ni-MH)関連部品リモコンRZB04認定番号【型式】3AE-1074グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-030耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    92日以内出荷
    用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.6形40タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48認定番号【型式】3CE-1089グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.6形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ

    三菱電機
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    90日以内出荷
    用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形逆富士タイプ 230幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.7形40タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48認定番号【型式】3CE-1089グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサなしタイプ 一般タイプ

    三菱電機
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    90日以内出荷
    用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)4.4形40シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.0(200V時)センサー人感センサなしタイプ電池7H15DB-S(Ni-MH)関連部品リモコンRZB04認定番号【型式】3AE-1074明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-030耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    90日以内出荷
    用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形逆富士タイプ 230幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.7形40タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48認定番号【型式】3CE-1089グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ

    三菱電機
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    92日以内出荷
    用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.6形40タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48認定番号【型式】3CE-1089グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LCLE-021耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形逆富士タイプ 150幅 全長1250mm

    三菱電機
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm(リニューアルサイズ)材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.4形40タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242電池4H15DB(Ni-MH)点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04認定番号【型式】3AE-1077グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ

    三菱電機
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ150幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ 230幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.6形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ

    三菱電機
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.6形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ

    三菱電機
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ 230幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.6形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ

『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

非常灯