カテゴリ
絞り込み
電圧(V)
- 5(11)
- 8(2)
- 12(10)
- 24(194)
- 30(2)
- 85~240(2)
- 100(3,704)
- 100~200(3)
- 100~220(1)
- 100~240(237)
- 100~242(4,716)
- 100~254(1)
- 115(1)
- 120~240(1)
- 125(2)
- 200(134)
- 200~242(19)
- 240(3)
- 242(20)
- その他(10)
- 電圧(V)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(1,504)
- 5~10未満(3,446)
- 10~20未満(3,400)
- 20~30未満(971)
- 30~40未満(856)
- 40~50未満(769)
- 50~60未満(219)
- 60~70未満(138)
- 70~80未満(98)
- 80~90未満(33)
- 90~100未満(19)
- 100~200未満(107)
- 200~300未満(9)
- 300~400未満(10)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(1)
- その他(1)
- ~5未満(232)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(5,212)
- 三菱電機(2,200)
- ODELIC(オーデリック)(1,496)
- コイズミ照明(1,208)
- DAIKO(大光電機)(755)
- ENDO(遠藤照明)(663)
- 東芝ライテック(478)
- DNライティング(262)
- JEFCOM(ジェフコム)(220)
- 山田照明(190)
- 岩崎電気(126)
- オーム電機(105)
- TOKISTAR(83)
- ハーフェレ(80)
- アイリスオーヤマ(70)
- 東京メタル(68)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(63)
- タキズミ(TAKIZUMI)(59)
- MAXRAY(マックスレイ)(45)
- ブランドをもっと見る

和風LEDペンダントライト
HotaluX(ホタルクス)¥8,398税込¥9,2381台5日以内出荷プルスイッチにより調光ができる調光タイプの和風LEDペンダントライト。ホタルクス独自の配光技術、マルチアングルシステムにより直進性のあるLEDの光を均等に拡散させ、広範囲をムラなく照らします。文字の読みやすさと書きやすさを重視した明りで、コントラストを際立たせ文字がはっきり見える昼光色、色の再現性が高い高演色です。質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×409×193定格ランプ電力(W)29色温度(K)6700(昼光色)エネルギー消費効率(Lm/W)127.5LED寿命(時間)40000調光方式プルスイッチ(全灯-50%-常夜灯-切)定格光束(Lm)3700適用畳数~8畳演色性(Ra)85
木目調枠 LED小型シーリングライト
スワン電器¥4,798税込¥5,2781台5日以内出荷引き掛けシーリング式で設置簡単。枠に木目調のカバーを採用し、照明のデザインアクセントに。直径23cmでコンパクトながら広いインテリアにもマッチするサイズです。カバーにカーブを持たせることで、直進性の強いLEDをやわらかに室内に広げるこだわりの配光設計にしました。材質樹脂・アルミ質量(kg)0.4消費電力(W)13.5定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×55色温度(K)6500(昼光色)光束(Lm)1540演色性(Ra)82
LED小型シーリングライト
スワン電器¥4,398税込¥4,8381台5日以内出荷引き掛けシーリング式で設置簡単。どんな空間にも合わせやすいシンプルなフォルムで空間をスマートに明るく照らします。直径34cmでコンパクトながら広いインテリアにもマッチするサイズ。カバーにカーブを持たせることで直進性の強いLEDを柔らかに室内に広げるこだわりの配光設計です。材質樹脂・スチール質量(kg)0.8消費電力(W)21定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×80色温度(K)6500(昼光色)光束(Lm)2400演色性(Ra)83
LEDシーリング
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷質量(kg)3.1高さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)94エコロジー商品省エネ
和風ペンダント
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様調光器不可、LED交換可能種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質檜、 ポリエステル強化和紙幅(mm)240質量(kg)0.9取付引掛シーリング高さ(mm)248全高(mm)553~1053定格消費電力(W)7.2ランプ別梱包,高演色LEDコード収納フレンジ付演色性(Ra)94
口金変換アダプタE26→E17
光商事¥399税込¥4391本13日以内出荷E26からE17に変換するアダプターです。店舗・ホテルの電球やスポットライトをE26からE17no口金に変換してお手軽に付け替えられます。その他PSE寸法(mm)Φ28×長さ47質量(g)15電気容量250V1A
人感センサー付き 防雨型外玄関灯
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷人感センサーを搭載した玄関灯。人の動きを感知し作動するので、防犯にも最適。人感センサーは目的に合わせて3モードを切替使用可能です。特記LED交換不可材質アルミダイカストシルバー塗装、アクリル乳白(マット)寸法(mm)幅174×高さ188×出89質量(kg)1消費電力(W)6.8センサー(マルチタイプ)ONOFFモード、6hタイマーモード(調光)、調光モード※壁スイッチは常にONで使用ランプLED6.8Wエネルギー消費効率(Lm/W)固有:84.5光源寿命40000光色昼白色(5000K)定格光束(Lm)575演色性(Ra)83
外玄関灯(人感センサー付き)
DAIKO(大光電機)¥9,298税込¥10,2281台6日以内出荷シンプルなデザインの人感センサー搭載防雨型玄関灯。本商品の設置には電気工事士による工事が必要です。材質アクリル乳白(マット)寸法(mm)幅120×高さ319×出78質量(kg)0.7消費電力(W)6.8ランプLED6.8Wエネルギー消費効率(Lm/W)固有:51.4光源寿命40000点灯保持時間60秒光色電球色(2700K)定格光束(Lm)350演色性(Ra)83
フロアスタンドライト
DAIKO(大光電機)¥5,098税込¥5,6081台6日以内出荷上向きの光がお部屋の印象をぐっとお洒落に演出。家具等の後ろに設置することで間接照明として利用できます。材質鋼板黒塗装寸法(mm)直径62×高さ112質量(kg)300消費電力(W)4.2スイッチ中間スイッチ電源差込プラグ口金E17コード長さ(m)1ランプLED4.2Wエネルギー消費効率(Lm/W)固有:40.4光源寿命40000光色電球色(2700K)定格光束(Lm)170
ETEライン
TOKISTAR¥5,498~税込¥6,048~1本7日以内出荷ETEライン用途シームレスで均一な光。 本体厚みわずか4mmの薄型で曲げられるテープライト。屋外環境にも対応。定格電圧(V)DC24素材本体:シリコーン リード線:PVCRoHS指令(10物質対応)対応
シーリングファンウィング6畳モデル
CIRCULIGHT¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷サーキュライトウィングシリーズは、下の空気を吸い上げたり、上の空気を送り込んだり。気流のポンプのようにお部屋の空気を循環します。夏は天井から扇風機のようにさわやかな風をそよがせ、冬は逆回転で冷気を吸い上げて、暖かい空気を足元へ。用途6畳用備考【調光】7段階【調色】5段階消費電力(W)(50/60Hz)38機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、風量調節ターボモード搭載電池単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ600×225光束(Lm)3200光色昼光色~電球色
国産檜使用日本製シャンデリア 冊 saku
新洋電気¥81,980税込¥90,1781台7日以内出荷総檜造りのシャンデリアから下がる、小ぶりで個性豊かなシェード。シェードを構成する縦格子の隙間からこぼれる光が木の美しさを際立たせます。格子のピッチを狭めることで眩しさを押さえています。国産檜の無垢材をふんだんに使った、伝統の職人技から生まれたコンビネーションランプシリーズ。芳しい香りも特徴です。国産材を使用し国内の木工職人によりパーツ・シェード製作を、灯具部分も国内での手作業で製作した、完全国内生産の木工照明器具です。無塗装仕上げの枠は経年劣化による木の色もお愉しみいただけます。和紙部分は樹脂で特殊ラミネートした強化和紙ワーロン(R)を使っていますので熱や湿気にも強く、より長くお使いいただけます。材質枠:国産檜、ソケット:金属BSメッキ コード:撚線コード(金茶)、フレンジカバー(白)全長(mm)815スイッチ壁スイッチ電源引き掛けシーリング口金E17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×515×215コード長さ(mm)600電球白熱電球60W×4個(LED使用可能)
LEDダウンライト 100形相当 SB形 屋内用
オーム電機¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷100形電球1灯器具相当のLEDダウンライト。SB形対応。屋内専用。埋込穴サイズ違いをラインアップ。電球色相当・昼白色相当をラインアップ。平均演色評価数Ra80。保護チューブ4本付属付属品保護チューブ×4本仕様SB形:対応消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80入力電流(A)0.13使用場所屋内用明るさ100形相当
天井埋込型 LED(電球色) リニューアルダウンライト 浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 埋込穴Φ100~150
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1組3日以内出荷仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵、天井埋込型、浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85、天井面取付専用質量(kg)0.8電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100~150埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(昼白色) リニューアルダウンライト 浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 埋込穴Φ150~200
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1組3日以内出荷仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵、天井埋込型、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85、天井面取付専用質量(kg)1.2電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150~200埋込高(mm)70エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト 調光調色 チャコールブラック 8畳 12畳 14畳
アイリスオーヤマ¥8,998~税込¥9,898~1台翌々日出荷発光効率が約140lm/Wの高効率で、電気代節約につながります。薄くてすっきりコンパクト、おしゃれな木目調フレームデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階/常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。リモコンで切タイマーを設定すると次第に暗くなり30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。リモコンで切タイマーを3秒以上長押しすると節電モード設定になり、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなります(約40%減光)。るすばんモードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、約4時間後に消灯します。人がいない間に点灯するため、防犯効果に繋がります。るすばんモードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、約4時間後に消灯します。人がいない間に点灯するため、防犯効果に繋がります。光束維持時間:約40,000時間(1日あたり10時間点灯させて使用した場合、約10年分になります。光束維持時間は全光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計時間であり、製品の寿命を保証するものではありません)。色がより自然に見える演色性(Ra85)を実現しました。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。5年保証(。リモコン、シェード、付属品:1年。電池などの消耗品は保証の対象外になります)。色チャコールブラック質量(g)1690定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ560×-×102定格電源電圧AC100V光源寿命40000時間光色電球色~昼光色相当待機電力(W)0.5発光効率(Lm/W)140演色性(Ra)85エコロジー商品省エネ
【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K)
富士メディシィエ¥64,980~税込¥71,478~1本3日以内出荷【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。高い安定性・防水性から、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)2700光束(Lm)1mあたり:370配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DL60形Φ125広角30K銀
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)50設置方式浅型9H光束(Lm)555トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)62(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
DL250形Φ100広角35K銀
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)18.7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)50設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.196、(200V時):0.096、(242V時):0.082トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL200形Φ100広角50K白
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL150形Φ100広角35K白
Panasonic(パナソニック)¥8,298~税込¥9,128~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)50トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL100形Φ150拡散40K銀
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ150拡散40K白
Panasonic(パナソニック)¥7,398税込¥8,1381組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能色温度(K)4000遮光度15度LED色白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)146.4設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.074、(200V時):0.038、(242V時):0.034光束(Lm)1025トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)65(施工時85mm以上必要)調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
DL100形Φ150拡散27K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色入力電流(A)(100V時):0.074、(200V時):0.038、(242V時):0.034トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
DL100形Φ125広角40K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度15度LED色白色ビーム角(度)50光束(Lm)1005トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL60形Φ150拡散27K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
高演DL100形Φ100拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度30度LED色昼白色ビーム角(度)80光束(Lm)830トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra95RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL200形Φ100広角27K白
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ100拡散35K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)80トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL150形Φ150拡散30K銀
Panasonic(パナソニック)¥8,398~税込¥9,238~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ175拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥6,498~税込¥7,148~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)色白型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット色温度(K)3000遮光度15度ビーム角(度)80設置方式浅型9H光束(Lm)975トランスLED内蔵電源ユニット内蔵光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
DL60形Φ85広角50K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)50光束(Lm)605トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85埋込高(mm)98(施工時115mm以上必要)エコロジー商品省エネ
DL100形Φ150拡散27K銀
Panasonic(パナソニック)¥6,398~税込¥7,038~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ150広角50K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL250形Φ150広角40K白
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL60形Φ75広角30K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
DL200形Φ150拡散40K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ150拡散35K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL150形Φ100拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥8,298~税込¥9,128~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL250形Φ125拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ