カテゴリ
絞り込み
電圧(V)
- 5(11)
- 8(2)
- 12(10)
- 24(194)
- 30(2)
- 85~240(2)
- 100(3,704)
- 100~200(3)
- 100~220(1)
- 100~240(237)
- 100~242(4,716)
- 100~254(1)
- 115(1)
- 120~240(1)
- 125(2)
- 200(134)
- 200~242(19)
- 240(3)
- 242(20)
- その他(10)
- 電圧(V)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(1,504)
- 5~10未満(3,446)
- 10~20未満(3,400)
- 20~30未満(971)
- 30~40未満(856)
- 40~50未満(769)
- 50~60未満(219)
- 60~70未満(138)
- 70~80未満(98)
- 80~90未満(33)
- 90~100未満(19)
- 100~200未満(107)
- 200~300未満(9)
- 300~400未満(10)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(1)
- その他(1)
- ~5未満(232)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(5,212)
- 三菱電機(2,200)
- ODELIC(オーデリック)(1,496)
- コイズミ照明(1,208)
- DAIKO(大光電機)(755)
- ENDO(遠藤照明)(663)
- 東芝ライテック(478)
- DNライティング(262)
- JEFCOM(ジェフコム)(220)
- 山田照明(190)
- 岩崎電気(126)
- オーム電機(105)
- TOKISTAR(83)
- ハーフェレ(80)
- アイリスオーヤマ(70)
- 東京メタル(68)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(63)
- タキズミ(TAKIZUMI)(59)
- MAXRAY(マックスレイ)(45)
- ブランドをもっと見る

LEDテープライト
JEFCOM(ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用仕様SJV:10セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2)材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿LED使用数(個)144間隔(mm)約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
アウトドアライト ラインサインボード照明
ENDO(遠藤照明)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷少ない出幅でサインボードや壁面を美しく演出。壁からの出幅120mm。薄くてコンパクトなデザイン。オプション金具で自立サインにも対応。継ぎ目のない影がでない美しい照射面材質樹脂(ポリカーボネート・乳白)取付上向不可材質(本体)アルミ電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ構造防雨形仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP34LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光の可否不可LED交換不可
Synca フロアスタンド リニア32
ENDO(遠藤照明)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷から62日以内出荷Synca 無線調光 フロアスタンド リニア32。オフィスやテレワークに最適。スリムなスタンドライト。光源にリニア32ユニットを採用し、スリムなシルエットを実現したフロアスタンド。デスクワークに必要な明るさを補い、Syncaの光でお好みに合わせて調光調色コントロールが可能です。付属品コード・コンセントプラグ仕様LEDユニット別売材質(本体)アルミ消費電力(W)12.2スイッチON/NFFスイッチ付定格電圧(V)100LED寿命(時間)40000
和風照明 スタンドライト プルスイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から5日以内出荷付属品プルスイッチ仕様ハンドメイド材質セード:和紙(無地)消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥48,980~税込¥53,878~1台4日以内出荷から62日以内出荷シンプルで繊細なフォルム。細部まで丁寧に仕上げられたシンプルな木製フレームの中で、リズミカルに竹ひごを配した美濃和紙シェードが柔らかく光を放ちます。伝統的な技術に裏付けられた行灯のフォルムに、モダンデザインを融合することで和洋問わず多様な空間を優しく演出します。付属品コード・中間スイッチ仕様ハンドメイド材質セード:美濃和紙(楮紙・竹ひご)、脚・フタ:木(ブナ・ナチュラル仕上)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
調光調色ペンダントライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥20,980税込¥23,0781台4日以内出荷無地の布シェードをスタンダードなラッセルレースの透明シェードで包みました。二重のシェードが柔らかさと浮遊感を表現し、カラーによってその表情は変化します。清楚なホワイト、シックなブラックとそれぞれ違った空間を演出します。付属品コードハンガー、角型引掛シーリング仕様ハンドメイド材質表セード:布(レース)ブラック取付引掛ローゼットに取付可能定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷落ち着いた色合いで繊細な表情のプリーツシェードと、ホワイトブロンズメッキのメタルパーツのコンビネーションがシックでモダンな印象を空間に与えます。材質セード乳白消ガラス質量(kg)0.8取付上下両方向取付可能消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×195×147仕上ホワイトブロンズLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷材質セード乳白ガラス寸法(mm)巾Φ205高243出320質量(kg)1.4構造防雨形仕上黒艶消LEDランプ別売
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷材質セード透明消模様入ガラスマーブル質量(kg)1.3色ゴールド消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×179×88LEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット E26TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。材質(セード)乳白アクリル寸法(mm)Φ322×D142質量(kg)1.2色黒構造防湿防雨形本体樹脂LEDランプ別売取付面位置壁面・天井面取付兼用型
浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥9,898~税込¥10,888~1台4日以内出荷MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。用途屋内・軒下兼用形仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可材質(枠・コーン)アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.6色白タイプ1600タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)13.7電源内蔵タイプ構造防雨形光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT42WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)カットオフアングル(グレア)15°エコロジー商品省エネ
調光調色ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)30LEDランプ別売回転角度(°)355埋込穴(Φmm)75
調光調色 ユニバーサルダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥4,898税込¥5,3881台4日以内出荷JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)30ランプ別売回転角度(°)355埋込穴(Φmm)75
ユニバーサルダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥6,698税込¥7,3681台4日以内出荷JDR-miniシリーズ仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2定格電圧(V)100角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)(灯体)35LEDランプ別売回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)60
防湿形ベースダウンライト 600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ600タイプ消費電力(W)6.7/7.5(非調光/PWM信号制御)定格電圧(V)100-242構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)65枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT24W電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
防湿形ベースダウンライト 2400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ2400タイプ消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×2灯用電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(CDM-T70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
Mini60ユニバーサルダウンライト 500TYPE
ENDO(遠藤照明)¥7,498税込¥8,2481台4日以内出荷から62日以内出荷Miniシリーズ。小型のディスプレイやサイン照射に最適。スタイリッシュな演出を可能にするコンパクトサイズ。商品の価値を高める透明感のある美しい発色仕様LEDモジュール付、送り配線コード付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ500タイプ消費電力(W)8.6定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)35光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)33ビーム角度(°)33回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59調光の可否不可配光タイプ広角配光器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 両側配光タイプ 灯体
ENDO(遠藤照明)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷Slim Low Poleシリーズ。屋外環境にスタイリッシュに調和するスリムデザイン。選べる2つの配光。シャープな外観の□50スリムローポールには、両側配光・片側配光の2種類の配光をラインナップ。目的に合わせ、同デザインでの使い分けが可能です。色メタリック仕上(ガンメタリック)材質(本体)アルミダイキャストタイプJDR-miniタイプ消費電力(W)(位相制御)5.9定格電圧(V)100構造防雨形保護等級IP44材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)LEDランプ別売塗装重耐塩塗装LED寿命(時間)40000配光タイプ両側配光
地中埋込型 LEDローポールライト ポールのみ
Panasonic(パナソニック)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から3日以内出荷色ミデイアムグレーメタリック構造地中埋込型材質(ポール)ステンレスポール径(Φmm)100埋込高(mm)300エコロジー商品省エネ
スポットライト JDR-mini TYPE フレンジタイプ/直付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥5,898税込¥6,4881台4日以内出荷JDR-miniシリーズ。使う場所を選ばないシンプルなシリンダーデザイン質量(kg)0.3取付方式フレンジタイプ(直付)消費電力(W)位相制御 5.9定格電圧(V)100首振角度(°)360LEDランプ別売回転角度(°)110
スポットライト JDR-Hi TYPE フレンジタイプ 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥6,098税込¥6,7081台4日以内出荷JDR-Hiシリーズ。ハイパワーなJDRランプ適合。シンプルデザインスポットライト質量(kg)0.3取付フレンジタイプ消費電力(W)8.3/8.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)110ランプ別売回転角度(°)(灯体)360
ダウンスポットライト 2400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ2400タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)27.4/27.9/27.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)125枠白艶消器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ダウンスポットライト 1400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ1400タイプ消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)100器具相当CDM-R35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
調光調色スポットライト
ENDO(遠藤照明)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から62日以内出荷Tunable 調光調色 LEDZ。選べる配光と明るさレンジ。最適なライティングを可能にするスタンダードスポットライト仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130色温度(K)(調色)2700~6500光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)1~100LED交換不可エコロジー商品省エネ
ケーススポットライト 600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷から62日以内出荷Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト種別LEDモジュール付質量(kg)0.2(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)タイプ600タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)6.7首振角度(°)120コード送り配線コード付LED寿命(時間)40000回転角度(°)350演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)25調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
スポットライト 2400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出仕様LEDモジュール付質量(kg)0.7タイプ2400タイプ消費電力(W)20電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)85器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可調色の可否否エコロジー商品省エネ
スポットライト 4000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96タイプ4000タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当セラメタプレミアS70WLED交換不可
USBテープ COBライト 50cm グリーン
JTT¥999税込¥1,0991個当日出荷COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLEDセット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約500×8質量(g)約26長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/1A機能カット可能LED色グリーンLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
セード付スポットライトロング E26 電球なし
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質(セード)ABS質量(g)220定格消費電力(W)(適用光源)25まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×138×82アーム長さ(mm)200
セード付スポットライト E26 電球なし
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,098税込¥4,5081セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。) アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。材質(セード)ABS質量(g)190口金E26定格消費電力(W)(適用光源)25まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×230×82アーム長さ(mm)43セード寸法(mm)Φ82×H138
セベラルLEDストリングライト
アミューズ¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷集光球で装飾したときの艶やかさ、拡散球で装飾した時の落ち着いた美しさ、2種類の代表的なLED球を組合わせて1本のストリングライトが誕生しました。用途ハロウィン・クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに、イベント・ポップ・庭の装飾などに仕様集光球、拡散球、常時点灯、防雨、連結10本まで長さ(m)10電圧(V)100消費電力(W)5コード径(Φmm)2LED使用数(個)100防水性IP65
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷調光可能(1%~100%) 傾斜天井にも使用可能(55°まで)取付場所埋込専用ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から92日以内出荷ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6色ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242レンズプラスチック 透明材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ