絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: 住宅・店舗照明

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
13,998件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ブラケット電球色

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)150光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ブラケット電球色

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    仕様消費効率:72.5 lm/W、デザイン分類:Casual、【クリーンアクリルカバー】乳白、壁直付型、上面カバー付(非密閉)、上面カバー付(非密閉)、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度10cm、幅:180 mm、高:203 mm、出しろ:130 mm、質量:0.6 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)312光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ブラケット電球色

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型・据置取付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 高天井ダウンライト 1500形 ガード 拡散パネル 5000K Panasonic(パナソニック)

    高天井ダウンライト 1500形 ガード 拡散パネル 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    85,980税込94,578
    1セット
    欠品中
    仕様【器具本体】NDN97945SKLR9と【下面ガード拡散パネル付枠】NNK00602Wの組合せ品番【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【ガード】鋼線(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)●落下防止ワイヤー付●天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ●Ra70●拡散タイプ●調光範囲(約5%~100%)●天井面取付専用●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能寸法(mm)埋込穴径:Φ400、埋込高:372質量(kg)7.6電圧100~242 V消費電力(W)103.9色温度5000 Kエネルギー消費効率(Lm/W)121.7光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED昼白色光束(Lm)器具:12650光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 高天井 軒下ダウンライト 1500形 Φ400 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    高天井 軒下ダウンライト 1500形 Φ400 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【パネル】強化ガラス(透明)●【反射板】アルミ(銀色鏡面仕上)●落下防止ワイヤー付●天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度・強化ガラスパネル付・高天井用●Ra70●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能寸法(mm)埋込穴径:Φ400、埋込高:375質量(kg)8.3電圧100~242 V消費電力(W)104.6色温度5000 Kエネルギー消費効率(Lm/W)126.6光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED昼白色光束(Lm)器具:13250光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • リニューアル用 地中埋込型ローポールライト 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 地中埋込型ローポールライト 防雨型 灯具のみ

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    LED街路灯 電源別置型 「KAELUMINA(カエルミナ)シリーズ」。灯具部の交換でLEDリニューアル。水銀灯からの交換に適した街路灯。水銀灯からのリニューアルに適したパナソニックのLED街路灯です。既設ポールの先端形状にフレキシブルに対応しているので、現地調査の手間が省けます。灯具と電源ユニットの置き換えで施工も簡単です。
    仕様●グローブ:ガラス(乳白)●光束維持率(%):70●適合ポール径(mm):Φ140・Φ145・Φ160種別LED電球専用商品幅(mm)Φ175取付地中埋込型100形材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100対応保護等級IP23機能防雨型ランプの種類LED電球 電球色(ランプ別売)光源寿命40000時間入数1台明るさ100形電球1灯相当適合ランプ12.9W・12.5W LED電球プレミア(全暴行タイプ)用(E26)、8.4W・6.4W6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)演色指数(Ra)84調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランプ Φ70 タイマー調光タイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ Φ70 タイマー調光タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    6,598税込7,258
    1台
    4日以内出荷
    心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
    幅(mm)Φ70質量(kg)0.1高さ(mm)38光源寿命40000時間入数1台演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランプ Φ70 拡散タイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ Φ70 拡散タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDの明るさを調節可能。LED照明器具の明るさフリータイプを100%~約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます
    幅(mm)Φ70質量(kg)0.21高さ(mm)68(回転用ツメを除く)口金GX53-1全光束(Lm)1140ランプの種類LEDフラットランプΦ70光源寿命40000時間クラス1000入数1台調光方式逆位相タイプ、ライコン対応(100%~1%調光可能)演色指数(Ra)83配光タイプ拡散タイプエコロジー商品省エネ
  • LEDシーリング調光調色 JAPPY

    LEDシーリング調光調色

    JAPPY
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    シーリングライトとしてご使用いただけます フリッカーレスで快適な明るさ スリムボディで天井もすっきり 調光・調色 専用リモコン付き LEDのため消費電力の削減に貢献 フリッカーレスで心地よい光!
    仕様6畳用。専用リモコン付き。ポリスチレンセード(乳白色)。LED一体型。高さH(mm)111色温度(K)3000~6500光源色電球色~昼光色奥行D(mm)45エネルギー消費効率(Lm/W)1幅W(mm)45LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否エコロジー商品省エネ
  • ダクトレールフォーカルミニ TOKISTAR

    ダクトレールフォーカルミニ

    TOKISTAR
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    小型ダクトレール式 超狭角スポットライト
    用途小型ダクトレール式 超狭角スポットライト質量(g)400消費電力(W)4.7定格電圧(V)AC100器具・セットセット設置場所屋内用皮相電力(VA)8主材質本体:PBT/PC、アルミ、発光部:PMMA配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否×調色の可否×
  • 信号線式PWM調光器 TOKISTAR

    信号線式PWM調光器

    TOKISTAR
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    質量(g)200定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz周波数1kHz容量(A)最大負荷:10RoHS指令(10物質対応)対応設置位置屋内用
  • ダクトレールフォーカルスポットライト TOKISTAR

    ダクトレールフォーカルスポットライト

    TOKISTAR
    54,980税込60,478
    1台
    7日以内出荷
    3°、4°、5°で配光調整可能 ダクトレール型超狭角スポットライト
    用途3°、4°、5°で配光調整可能 ダクトレール型超狭角スポットライト付属品4°フィルタ/5°フィルタ質量(g)500消費電力(W)6.5定格電圧(V)AC100設置場所屋内用皮相電力(VA)11.2主材質本体:PC、アルミ、発光部:強化ガラス配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95調光の可否個別調光
  • マイクロフットライト100 TOKISTAR

    マイクロフットライト100

    TOKISTAR
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    100V仕様で屋外でも使えるフットライト
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)40消費電力(W)標準タイプ:0.5/低輝度タイプ:0.1定格電圧(V)AC100色温度(K)2700リード線0.75sq 0.2m付RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否非調光
  • アーチフロアライト WAVEWAVE

    アーチフロアライト

    WAVEWAVE
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    描かれる曲線、やさしい光を広範囲に均等にとどけます
    質量(g)5000幅(cm)120高さ(cm)170光束(Lm)2760~5980
  • ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype グレアレス Φ75 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype グレアレス Φ75

    DAIKO(大光電機)
    6,798税込7,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、グレアレスコーン、調光器別売径(Φmm)85首振角度(°)片側のみ30・回転350RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)75調光の可否非調光/調光取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/軒下用ベース/LEDランプtype/Φ75 JDR Φ50type DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/軒下用ベース/LEDランプtype/Φ75 JDR Φ50type

    DAIKO(大光電機)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、調光器別売径(Φmm)86埋め込み深さ(mm)94RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)75防水防雨形・防湿形取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/埋込フランジタイプ DAIKO(大光電機)

    スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/埋込フランジタイプ

    DAIKO(大光電機)
    7,198税込7,918
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、調光器別売タイプ埋込フランジタイプ電圧(V)AC100専用首振角度(°)首振90・回転360取付場所埋込専用埋め込み深さ(mm)40容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
  • スポットライト/LEDランプtype/プラグtype DAIKO(大光電機)

    スポットライト/LEDランプtype/プラグtype

    DAIKO(大光電機)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、調光器別売タイププラグタイプ取付方式配線ダクト取付用首振角度(°)首振90・回転360RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93

    DAIKO(大光電機)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、3000/4000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)137首振角度(°)片側30・回転350埋め込み深さ(mm)245光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T70W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    寸法(Φmm)85埋め込み深さ(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯100W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法(Φmm)110埋め込み深さ(mm)156RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/1500クラス/FHT32W相当/Φ125/リニューアル用/電源別売 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/1500クラス/FHT32W相当/Φ125/リニューアル用/電源別売

    DAIKO(大光電機)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    消費電力(W)13.8寸法(Φmm)155器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)91光源寿命40000時間配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ユニバーサル/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ユニバーサル/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93

    DAIKO(大光電機)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・回転350埋め込み深さ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/FHT42W相当 2500クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/FHT42W相当 2500クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50°

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応カットオフアングル30°従来光源FHT42W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50°

    DAIKO(大光電機)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様LED内蔵径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応カットオフアングル30°従来光源白熱灯100W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2、調光器別売寸法(Φmm)85埋め込み深さ(mm)105光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/FHT42W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/FHT42W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93

    DAIKO(大光電機)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2、調光器別売寸法(Φmm)110埋め込み深さ(mm)149光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT42W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ125 Cut-off30° 1/2照度角25° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ125 Cut-off30° 1/2照度角25°

    DAIKO(大光電機)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    白(ホワイト93)寸法(Φmm)140埋め込み深さ(mm)203光源寿命40000配光角度(°)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角40° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角40°

    DAIKO(大光電機)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    白(ホワイト93)径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107光源寿命40000時間クラス1500クラス配光角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100パネルガラスパネル付調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角50° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角50°

    DAIKO(大光電機)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    白(ホワイト93)径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107光源寿命40000時間クラス1500クラス配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100パネルガラスパネル付調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
  • スポットライト/DISPLAY SPOTLIGHT/ 1/2照度角16° DAIKO(大光電機)

    スポットライト/DISPLAY SPOTLIGHT/ 1/2照度角16°

    DAIKO(大光電機)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、調光器別売材質本体:鋼板・真鍮・鋼管・アルミダイカスト クロームメッキ消費電力(W)4.2RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)35×29×150~250演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)13調光の可否電源選択で非調光・調光に対応従来光源12Vダイクロハロゲン20W相当エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/スポットライト/LZ0.5 Φ50 JDR 75W形65W相当 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/スポットライト/LZ0.5 Φ50 JDR 75W形65W相当

    DAIKO(大光電機)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源内蔵、LED内蔵電圧(V)AC100専用消費電力(W)9色温度(K)2700容量(VA)15光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
  • アウトドアライト/フットライト DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/フットライト

    DAIKO(大光電機)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100専用色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨形
  • ダウンライト/ディスプレイ/IL40W相当/Φ75 ベース 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ディスプレイ/IL40W相当/Φ75 ベース 1/2照度角60°

    DAIKO(大光電機)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可径(Φmm)92電圧(V)AC100専用消費電力(W)4.5取付場所棚下付専用埋め込み深さ(mm)14光源寿命40000時間容量(VA)9クラス高演色形 クラス2配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)75調光の可否非調光取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯40W相当エコロジー商品省エネ
  • 部品・ランプ/LEDランプ/中角 DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/LEDランプ/中角

    DAIKO(大光電機)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応近接限度距離(m)0.1
  • 部品・ランプ/ケーブル DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/ケーブル

    DAIKO(大光電機)
    1,698税込1,868
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品・ランプ/壁シーンスイッチ DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/壁シーンスイッチ

    DAIKO(大光電機)
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーンコントローラー DAIKO(大光電機)

    シーンコントローラー

    DAIKO(大光電機)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品・ランプ/LEDランプ/無線調光 DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/LEDランプ/無線調光

    DAIKO(大光電機)
    6,398税込7,038
    1台
    4日以内出荷
    高さ(mm)63電圧(V)AC100専用消費電力(W)3.8寸法(Φmm)50色温度(K)2700光源寿命40000時間容量(VA)7光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当(E11)
  • スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当
住宅・店舗照明