絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: 住宅・店舗照明

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
13,998件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型・調光タイプ
    用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000LSCB1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)8.4制御方式位相 (2線式)色温度(K)2700LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.13光束(Lm)器具:700RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10調光方式適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能グリーン購入法適合演色指数(Ra)83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005埋込高(mm)70器具相当100形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000LSCB1
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1セット
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型
    用途【本体】LSLD900K+【LEDランプ】LLD4000NSCE1の組合せ取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能タイプ天井埋込型、浅型7H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)穴径(Φmm)埋込:100電圧(V)100消費電力(W)7.3色温度(K)5000操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.13光束(Lm)器具:700RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83【適合リニューアルプレート】LGK02000【適合リニューアルプレート】LGK02001【適合リニューアルプレート】LGK02004【適合リニューアルプレート】LGK02005鋼板枠:ホワイトつや消し埋込高(mm)70器具相当100形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLD900K【LEDランプ】LLD4000NSCE1エコロジー商品省エネ
  • ブラケット Panasonic(パナソニック)

    ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型
    用途【本体】LSLG900+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)110カバー上下面カバー付(非密閉)、アクリルカバー:乳白つや消し質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、上下面カバー付(非密閉)・拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:400RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)90デザイン分類:Casual演色指数(Ra)83取付面位置器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLG900【LEDランプ】LLD2000LSCE1エコロジー商品省エネ
  • ブラケット Panasonic(パナソニック)

    ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1セット
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型
    用途【本体】LSLG902+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)110カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)3500操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)29.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:145RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75デザイン分類:Natural演色指数(Ra)83取付面位置器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLG902【LEDランプ】LLD2000VSCE1エコロジー商品省エネ
  • ブラケット Panasonic(パナソニック)

    ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1セット
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型
    用途【本体】LSLG901+【LEDランプ】LLD2000VSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)110カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、上下面カバー付(非密閉)・拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)3500操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)40.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:200RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75デザイン分類:StylishModern/Casual演色指数(Ra)83取付面位置器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLG901【LEDランプ】LLD2000VSCE1エコロジー商品省エネ
  • ブラケット Panasonic(パナソニック)

    ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1セット
    4日以内出荷
    LEDフラットランプ交換型
    用途【本体】LSLG903+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ取付可能対象ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、写真方向以外取り付け不可幅(mm)110カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5高さ(mm)110タイプ壁直付型、拡散タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.9色温度(K)2700操作調光操作不可LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)28.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.08光束(Lm)器具:140RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75デザイン分類:Natural演色指数(Ra)83取付面位置器具相当60形電球1灯器具相当子品番【本体】LSLG903【LEDランプ】LLD2000LSCE1エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型LEDダウンライト 埋込穴Φ100 白熱電球60形1灯器具相当 昼白色 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型LEDダウンライト 埋込穴Φ100 白熱電球60形1灯器具相当 昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED/電源ユニット内蔵・浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)適合【リニューアルプレート】LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005取付55度までの傾斜天井に取付可能取付方式天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.1光束(Lm)【器具】365明るさ白熱電球60形1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)Ra83埋込穴(Φmm)100鋼板(ブラックつや消し)埋込高(mm)80調光の可否不可LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ナイアガラシャンデリア JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ナイアガラシャンデリア

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    38,900税込42,790
    1個
    4日以内出荷
    ボディ色は落ち着きと品のある薄めのゴールドを採用!やさしい白熱球のやさしい光でゴージャスでゆったりした空間を作り出します。高さ200mmのベースに対し、ビーズとチェーンの長さを280mmにすることで余裕のたるみが生まれ、さらなる豪華さを演出。ビーズの間隔を広げチェーンを2重にすることにより、車の振動で気になるチャラチャラ音が低減。ビーズ同士が接触しにくくなることで傷がつきにくくなり、バルブ交換もしやすい構造となりました。
    用途内装/電装パーツ付属品24V/10Wバルブ材質ガラス製14mmΦ8角ビーズ材質(本体)スチール/ゴールドメッキバルブ種類BA15S G-18・24V/10W
  • LED電球 ローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球 ローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット
    3日以内出荷から62日以内出荷
    地中埋込型LEDローポールライト防雨型。LED電球専用商品
    材質【本体】アルミダイカスト(オフブラック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】アルミ(オフブラック)幅(mm)Φ100電圧(V)100保護等級IP23光源LED電球光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)エコロジー商品省エネ
  • LED電球ローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球ローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷
    地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高558mm。地中埋込型。LED電球専用商品
    材質【本体】樹脂(ブラック)【グローブ】アクリル(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ104質量(kg)1.5電圧(V)100保護等級IP23光源LED電球光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト電源別置型サイン用

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
    材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(電球色)色温度3000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 350形LEDスポット電球色狭角 Panasonic(パナソニック)

    350形LEDスポット電球色狭角

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプ。Ra85。狭角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
    材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)31保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)100.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:3125RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 350形LEDスポット昼白色広角 Panasonic(パナソニック)

    350形LEDスポット昼白色広角

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra70。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
    材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)31保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)113.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:3515RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60エコロジー商品省エネ
  • COBジャックロープライト ルーファース

    COBジャックロープライト

    ルーファース
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    COB(チップオンボード)ジャックロープライトは、シリコン製で非常に柔軟性が高く、曲げて使用することができ、一つの100V専用電源で最長50mまで簡単に連結して使用することが可能です。また、既存のPVC樹脂製品よりも紫外線や耐久性にも優れ、非常に強いつくりで耐衝撃保護等級IK10規格製品です。発光部分はLEDチップタイプと違い、COBタイプのLEDを1mに300球使用することにより、高照度・高密度でラインのような光をつくり出し、広範囲照射が可能となるため、多重影が発生しづらく長時間の作業にも適しています。暗部での工事現場や誘導安全灯、建物の間接照明、アウトドアでの夜間照明、各種イベント他、非常に多くのシチュエーションでご使用いただくことができます。
    光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65NETIS番号KT-230170-Aエコロジー商品省エネ
  • COBジャックロープライト用 オプション ルーファース

    COBジャックロープライト用 オプション

    ルーファース
    579税込637
    1セットほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応NETIS番号KT-230170-A
  • 取付ブラケット(2個入り) TOKISTAR

    取付ブラケット(2個入り)

    TOKISTAR
    2,298税込2,528
    1セット
    7日以内出荷
    壁付時追加用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) ELPA

    ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり 防水仕様(IP45)

    ELPA
    9,403税込10,343
    1個
    翌々日出荷
    【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約22W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約2000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約998g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
    用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応灯数2灯
  • ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) ELPA

    ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり 防水仕様(IP45)

    ELPA
    7,599税込8,359
    1個
    翌々日出荷
    【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約11W(待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約1000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅205×高さ134×奥行192(mm)(最大値)。質量:約788g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
    用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応灯数1灯
  • 天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)Φ200質量(kg)0.6取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089)高さ(mm)174フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)700~1200調整可能口金E26光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯)取付場所55°までの傾斜天井に取付可能コード50cm収納可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.057光束(Lm)【器具】225明るさ25形電球1灯器具相当デザインVintage演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球40形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球40形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    9,498税込10,448
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)Φ120質量(kg)0.5取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089)高さ(mm)122取付方式天井吊下型、直付タイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)700~1200調整可能口金E17光源LED(電球小形電球タイプ4.3W1灯)取付場所55°までの傾斜天井に取付可能コード50cm収納可能エネルギー消費効率(Lm/W)62.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)【器具】268明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    62日以内出荷
    まぶしさを軽減した壁面を照らすウォールウォッシャダウンライト。
    仕様【光源遮光角】30°質量(kg)0.6取付天井埋込型、天井面取付専用光源LED内蔵識別記号【電源ユニット】B6(450形)・B5(350形)・B3(250形)・B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)LED交換不可電源ユニット別売反射板アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
  • 壁直付型 LEDスポットライト・ポーチライト・勝手口灯 FreePaお出迎え・明るさセンサ付 Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 LEDスポットライト・ポーチライト・勝手口灯 FreePaお出迎え・明るさセンサ付

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    点灯照度調整機能付。密閉型
    用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用幅(mm)155質量(kg)1.2ブラック【アルミダイカスト】オフブラック取付壁直付型、密閉型高さ(mm)240タイプ【アクリルパネル】乳白電圧(V)100スイッチセンサ←→連続点灯機能PaPIRs・明るさセンサ付光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売センサー効範囲全方向20度出しろ(mm)223エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライトRセット ハタヤリミテッド

    LEDテープライトRセット

    ハタヤリミテッド
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    電源ケーブルと袋のセットです。最大50mまで連結可能です。
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。セット内容LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋長さ(m)10コード長さ(m)10光源色エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト ZM 山田照明

    LEDデスクライト ZM

    山田照明
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    スチール棚にはマグネットにて設置できます。スチール以外の場所には取付ネジで設置できます。
    用途書斎・インテリア・オフィスに。付属品木ネジ材質アルミ、樹脂長さ(mm)15幅(mm)41全長(mm)525高さ(mm)15品名Z-LIGHT取付方式マグネット・木ネジ奥行(mm)41電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)14コード長さ(m)2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)73明るさ(Lm)1022標準消費電力料金(円/h)0.37スイッチング電圧(V)100エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト台座(フリータイプ) 未来工業

    ダウンライト台座(フリータイプ)

    未来工業
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    翌日出荷
    ダウンライトをスパンドレル(金属化粧板)等へ取り付ける場合に使用します。小口径のダウンライト開口穴にも施工しやすい形状でラクにできます。工具も取り付けねじも不要なスライド固定式簡単施工です。
    用途ダウンライトをロックウール化粧吸音板等へ取り付ける際に。適合ロックウール化粧吸音板材質PP取付板厚(mm)(ボード)9~12開口穴(mm)適合:50~75
  • 壁付けソケット(延長コード8m含む) TOKISTAR

    壁付けソケット(延長コード8m含む)

    TOKISTAR
    17,980税込19,778
    1セット
    7日以内出荷
    マイクロスポットライト専用壁付けソケットです。
    セット内容壁付けソケット(リード2m付)+延長コード8m付材質(本体)アルミ・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応開口穴(mm)14
  • MS調光器付調光セット LPS-MS-FFDMRJ/B (定格出力:DC5V,4A) TOKISTAR

    MS調光器付調光セット LPS-MS-FFDMRJ/B (定格出力:DC5V,4A)

    TOKISTAR
    59,980税込65,978
    1セット
    7日以内出荷
    マイクロスポットライト専用調光器付き調光セットです
    用途トキスター調光器を使用する場合にお求めくださいセット内容LED用直流電源/調光セット用スレーブユニット/MS用電源ユニット/LED直流調光器質量(g)LED用直流調光器:110、LED用直流電源:90定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、MS用電源ユニット :DC5/4A、調光セット用スレーブユニット:DC24出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC5/ARoHS指令(10物質対応)対応点灯可能数(灯)1~6
  • 延長コード(8m) TOKISTAR

    延長コード(8m)

    TOKISTAR
    3,698税込4,068
    1本
    7日以内出荷
    マイクロスポットライト用 延長用コードです。
    材質本体:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロダウンライト角型 TOKISTAR

    マイクロダウンライト角型

    TOKISTAR
    25,980税込28,578
    1台
    7日以内出荷
    連接使いに適した。角型デザインタイプ
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85(標準タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 2000形 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用種別ダウンライト取付埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)131入数1台演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300鋼板(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)259調光の可否LED交換不可調光範囲約5%~100%反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1フットライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1フットライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様消費効率:27.4 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト枠】オフブラック、埋込ボックス取付専用、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、取付には専用のボックスDS4915〔別売〕が必要です。、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:260 mm、高:113 mm、出しろ:16 mm、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)118光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1表札灯電球色

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)110光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1門柱灯電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1門柱灯電球色

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)316光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1表札灯電球色

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)184光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダント8畳用 Panasonic(パナソニック)

    ペンダント8畳用

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様消費効率:113.2 lm/W【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、配線ダクト取付型【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、100V配線ダクト用、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します、入力電流(100V時):0.32 A、引掛シーリングには取り付け不可、幅:Φ380 mm、高:160 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:2.4 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)(光色):6500(昼光色)~2700(電球色)光束(Lm)3500光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)昼光色83、電球色83調光の可否適用畳数~8畳調色の可否エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト6畳用調色 Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト6畳用調色

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様消費効率:111.5 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.27 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵取付方式天井直付型電圧(V)100消費電力(W)26色温度(K)2700~6500光源色昼光色~電球色光束(Lm)2900RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否適用畳数~6畳調色の可否エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト6畳用調色 Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト6畳用調色

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様消費効率:123.1 lm/W、デザイン分類:Casual、【アクリルカバー】乳白つや消し、【枠】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF、昼光色Ra83、電球色Ra83、リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい構造、明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、明るさアップモード時:33.2W、※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.34 A、明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。、幅:Φ514 mm、高:122 mm、質量:1.6 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵取付方式天井直付型・カチットF電圧(V)100消費電力(W)27.6色温度(K)2700~6500光源色昼光色~電球色光束(Lm)3400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否適用畳数~6畳調色の可否エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト12畳用調色 Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト12畳用調色

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    取付方式天井直付型・カチットF電圧(V)100消費電力(W)41.3色温度(K)2700~6500光源色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否適用畳数~12畳調色の可否
住宅・店舗照明