絞り込み
ブランド
- モノタロウ(39)
- JTC(77)
- BAHCO(バーコ)(73)
- Collins Mfg. Corp.(54)
- エスコ(38)
- 長崎ジャッキ(38)
- 南榮工業(34)
- BIG RED(31)
- マサダ製作所(30)
- Meltec(大自工業)(27)
- RS PRO(26)
- 大橋産業(BAL)(25)
- 阿部商会(22)
- OTC(19)
- MYST(17)
- MTO(17)
- サンセルフ(15)
- エーモン(11)
- REX(レックス)[自動車用品](10)
- Richell(リッチェル)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
サービス分類
- 名入れ(1)
ガレージ機器・整備設備には、自動車やトラックに関するあらゆるガレージ設備や整備用品が含まれています。車高に合わせて選べる各種ジャッキなどは、自分でタイヤ交換やオイル交換の際に役立つアイテムです。他にもアタッチメントやカースロープ、ジャッキ用オイルなど品数豊富です。油圧プレスやエンジンクレーン、トランスミッションジャッキなど、各種ガレージ設備・機器が充実しています。また、駐車関連用品や安全・作業用品、機械工具・設備機器、店舗向け販促品なども多数取り揃えています。

タイヤストッパー PPCP樹脂製
(26件のレビュー)¥899~税込¥989~1セット(2個)当日出荷PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。 従来品より取っ手部の強度UP! セット品はトラロープを本体にクリップで固定。 トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち! さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。質量(kg)約0.33(1個)色オレンジ材質(本体)PPCP(PPコンパウンド)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178.2×86×100適合車種乗用車・小型トラックなど販売区分業務用
タイヤストッパー自動車用 ゴム製
(319件のレビュー)¥629税込¥6921セット(2個)当日出荷軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。材質合成ゴム色黒質量(g)330(1個)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×70×62適合車種乗用車販売区分業務用
車検証入れ 名刺ポケット横タイプ
(99件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(10枚)当日出荷車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。 名刺ポケットは横型名刺用です。 6色の中からお好きな色をお選びいただけます。用途車検証の保管に。仕様一枚物タイプ適合横型名刺材質エンビ/色生地シボ入り寸法(mm)312×220販売区分業務用
カーブミラー 仮設用
(30件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。用途車庫の出入り口や工場敷地内等仕様取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能材質(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS寸法(Φmm)600
パンタジャッキ
(165件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。付属品ハンドル材質鉄質量(kg)2.5ストローク269寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位)最高位(mm)361最低位(mm)92ねじ規格TR12.5X2.5最大荷重(t)1販売区分業務用
売買契約書 自動車売買用
(34件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281冊当日出荷自動車販売店様の必需品です。 買取時にご使用頂けます。 領収書付で大変便利です。用途自動車販売時の契約書・領収書として仕様3枚複写・30組寸法(幅W×高さH)(mm)約180×260販売区分業務用
ジャッキスタンド 3t
(497件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2台)当日出荷ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。用途ジャッキアップ作業の際に質量(kg)6.4(1セット)公差(高さ)±3%能力(t)3(1セット)最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み)最低位(mm)280(床面~受け皿凹み)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)販売区分業務用
ジャッキアタッチメント サイド用
(178件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。用途サイドからのジャッキアップに適合注文コード:70335274、75090444材質PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)51×39溝幅(mm)8(最狭部)溝深さ(mm)14販売区分業務用
カースロープ 分割タイプ
(113件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281セット(2本)当日出荷本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために適合タイヤ幅:270mm以内材質ガラス繊維+PP長さ(mm)(スロープ)600質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台)外形寸法(mm)915×300×210耐荷重(kg)2500(1セット)リフト量(mm)170傾斜角度(°)0~4(逓増)販売区分業務用
ガレージミラー 丸形 アクリル製
(14件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。 付属部品で単管または壁に穴をあけての取り付けが可能です。用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに材質(ミラー)アクリル、(本体)PP形状丸厚さ(mm)(ミラー)約2質量(kg)約1.95(付属品含む)寸法(Φmm)450下穴ドリル寸法M12取付金具単管パイプ用U字金具、壁取付用アンカー(併用不可)視認距離中距離用~約30m曲面R(mm)554(参考値)下穴深さ(mm)80~90
カースロープ 低床タイプ用
(244件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(2個)当日出荷オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適! スロープ勾配は約7度です。用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために材質PP質量(kg)3.1(1セット)高さ(mm)(車両乗り上げ部)68耐荷重(kg)1500(1セット)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80適合タイヤ幅(mm)190以内販売区分業務用
リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り
(8件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(2個)当日出荷ナイロン繊維入りで丈夫! 固定用のねじ・ワッシャー付属用途リフトパットの交換用として付属品M8×15ユニクロボルト4本、バネ座金4個適合OSP25/NSP30/NSA30/OSA30/RNK30/RNK30R/RNK30H/RNK30HR材質ナイロン繊維入りゴム(SBR)色黒外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×80×30取付ビスピッチ(mm)40×75販売区分業務用
屋内外用段差解消スロープ
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。材質EPDM長さ(mm)10002018年トラスコ掲載ページ6 1343
パーキングブロック用アンカーピン
サイコン工業(2件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷パーキングブロックの施工にお使いいただけます。 施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。用途アスファルト用。材質鉄寸法(mm)Φ11×180質量(g)150タイプアスファルト用
ネームタグ トランジット
クルーズ(9件のレビュー)¥469税込¥5161パック(10本)当日出荷ポリプロピレン製のタグに直接書き込むことができます。修理品、商品、お預かり品の仕分けに最適です。用途荷物・商品の仕分け、表示ラベル、ネームプレート、色別管理、荷札材質ポリプロピレン
低床フロアージャッキ 2t
(78件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。用途タイヤ交換時のジャッキアップに質量(kg)13ハンドル径(Φmm)21.3最高位(mm)370最低位(mm)90ハンドル長さ(mm)500使用作動油ISO VG 10最大荷重(t)2揚幅(mm)280寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130販売区分業務用
車検証入れ 名刺ポケット縦タイプ
(34件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(10枚)当日出荷車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。 名刺ポケットは縦型名刺用です。 6色の中からお好きな色をお選びいただけます。用途車検証の保管に。仕様一枚物タイプ適合縦型名刺材質エンビ/色生地シボ入り寸法(mm)312×220販売区分業務用
ジャッキスタンド 折りたたみ式
(221件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1台ほか当日出荷ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。用途車両用適合(車輌)2t以下寸法(mm)277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)質量(kg)約1.6(1台)高さ(mm)1段時299・2段時332・3段時365能力(t)2(2台使用時)最高位(mm)348最低位(mm)292販売区分業務用
油圧フロアージャッキ 2t
(162件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC質量(kg)10.2使用温度範囲(℃)-30~50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140最高位(mm)375最低位(mm)135使用作動油ISO VG10 110mL最大荷重(t)2販売区分業務用
車輪止め 乗用車用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(2個)当日出荷独自のアール、溝を設計して軽自動車~乗用車までにベストフィット!!荷重試験実施済!丈夫で軽い約350g用途保安パーツ付属品反射テープ×2適合12~15インチ(乗用車)材質PE/PP色オレンジ質量(g)約350(単品)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×90×105(単品)
ネームタグ(キータグ) PP製
¥299税込¥3291パック(10本)当日出荷油性ペンで直接書き込めるPP製のタグ。 5色のラインナップで使い分けにも便利。 先端を折り曲げ小さな穴に通すだけで簡単に固定できます。用途荷物や車のキー、修理品やお預かり品の仕分けに 配線の結束にも材質PP厚さ(mm)0.46質量(g)約1.4/枚寸法(幅W×高さH)(mm)35×213先端長(mm)約131名札部35×82mm
ガレージミラー 角形 アクリル製 角度調整可能
(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。 壁に固定後、手で角度の調整が可能になっています。用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに材質(ミラー)アクリル、(本体)PP形状角厚さ(mm)(ミラー)約2寸法(mm)200×240質量(kg)約0.4(付属品含む)下穴ドリル寸法M6取付金具壁取付用アンカー視認距離中距離用~約30m曲面R(mm)1225(参考値)下穴深さ(mm)40~50
ゴム製カーストッパー(車止め)
¥2,998税込¥3,2981個当日出荷バージン材のゴムを使用しているためにおいも少なく耐久性に優れ、車にも傷をつけにくいです。 各面3枚の反射テープがストッパーの位置を目立たせます。 駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。 アンカー(市販品)を使って固定することができます。用途一般駐車場や商業施設の車止めに付属品無し寸法(mm)550×148×97質量(kg)約4色黒材質(本体)SBR+NR (バージン材)適合アンカーネジ頭径がΦ13~15mm程度のネジアンカーと樹脂プラグ反射シートあり穴あけ距離(mm)約311
注文書 自動車売買用
(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281冊当日出荷自動車販売店様の必需品です。販売時にご使用頂けます。仕様3枚複写・30組タイプ注文書寸法(幅W×高さH)(mm)約308×217販売区分業務用
ラバーパッドDX
Meltec(大自工業)(17件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷車体を保護する。 ガレージジャッキ 汎用タイプ用途ジャッキパッド材質合成ゴム色ブラック質量(g)240寸法(Φ×高さH)(mm)約125×25
機械式パンタジャッキ 2t
Meltec(大自工業)(22件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。 ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。用途保安用品ストローク(mm)約300全長(mm)450質量(kg)3.2最高位(mm)約410最低位(mm)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×100×96適合車種軽自動車から普通乗用車最大耐荷重(t)2
汎用車検証入れ SDサイズ(黒)
阿部商会(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981パック(50枚)当日出荷電子車検証がピッタリ入る車検証入れ! ビニール部分が新しくなりました。より文字うつりしにくい半透明のビニールになりました。 名刺入れは表側につきます。適合汎用材質塩化ビニール色黒寸法(幅W×高さH)(cm)19.3×12.5
タイヤストッパー
TRUSCO(48件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2個)当日出荷ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)103奥行(mm)162間口(mm)87
油圧フロアージャッキ 3t
(162件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC幅(mm)240全長(mm)580質量(kg)16.4高さ(mm)145使用温度範囲(℃)-20~45最高位(mm)380最低位(mm)142ハンドル長さ(mm)525使用作動油ISO VG15最大荷重(t)3サイズ(Φmm)50オイル量(mL)約130販売区分業務用
電子車検証対応 両側サイドポケット付き車検証入れ(片側マチ付)
OTC(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット(10枚)当日出荷電子車検証対応。名刺ポケット(横タイプ)も付いています。仕様二つ折材質PVC再生材使用率(%)90再生材使用使用
トラロープ・タイヤストッパー(2個入)
コンパル(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(2個)当日出荷ずれない駐車やジャッキアップ時の補助に使います。丈夫なトラロープで安心駐車。取外しや持運びが簡単です。タイヤ交換や農作業時の駐車に使用できます。用途荷降ろし・農作業・タイヤ交換時に。トラスコ品番217-2202材質本体:合成ゴム、ロープ:ポリエチレン適合車種軽・小型~普通自動車用
パンタグラフジャッキ
KTC(53件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。付属品ハンドル
車載ジャッキヘルパー
EMERSON(エマーソン)(166件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。取付可能対象パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上)材質合金鋼差込角(mm)12.7六角対辺(mm)21
カードーリー
(26件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(2台)当日出荷このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。長さ(mm)601幅(mm)385質量(kg)18(2台)・9(1台)車輪径(Φmm)90高さ(mm)約140(キャスター・フチ込)最大荷重(kg)450(2台)販売区分業務用
...


























































![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)