絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(37)
  • JTC(74)
  • BAHCO(バーコ)(73)
  • Collins Mfg. Corp.(56)
  • エスコ(51)
  • 長崎ジャッキ(40)
  • 南榮工業(34)
  • マサダ製作所(29)
  • RS PRO(29)
  • Meltec(大自工業)(28)
  • 阿部商会(28)
  • 大橋産業(BAL)(25)
  • OTC(21)
  • MYST(17)
  • MTO(17)
  • BIG RED(16)
  • エーモン(15)
  • サンセルフ(15)
  • EMERSON(エマーソン)(13)
  • 日本緑十字社(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
サービス分類
  • 名入れ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガレージ機器・整備設備には、自動車やトラックに関するあらゆるガレージ設備や整備用品が含まれています。車高に合わせて選べる各種ジャッキなどは、自分でタイヤ交換やオイル交換の際に役立つアイテムです。他にもアタッチメントやカースロープ、ジャッキ用オイルなど品数豊富です。油圧プレスやエンジンクレーン、トランスミッションジャッキなど、各種ガレージ設備・機器が充実しています。また、駐車関連用品や安全・作業用品、機械工具・設備機器、店舗向け販促品なども多数取り揃えています。
852件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤストッパー PPCP樹脂製 モノタロウタイヤストッパー PPCP樹脂製モノタロウ(17件のレビュー)
899税込989
1セット(2個)
当日出荷
PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。 従来品より取っ手部の強度UP! セット品はトラロープを本体にクリップで固定。 トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち! さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。質量(kg)約0.33(1個)オレンジ材質(本体)PPCP(PPコンパウンド)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178.2×86×100適合車種乗用車・小型トラックなど
タイヤストッパー自動車用 ゴム製 モノタロウタイヤストッパー自動車用 ゴム製モノタロウ(316件のレビュー)
629税込692
1セット(2個)
当日出荷
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。適合車種乗用車材質合成ゴム質量(g)330(1個)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×70×62
車検証入れ 名刺ポケット横タイプ モノタロウ車検証入れ 名刺ポケット横タイプモノタロウ(97件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10枚)
当日出荷
車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。 名刺ポケットは横型名刺用です。 6色の中からお好きな色をお選びいただけます。
用途車検証の保管に。適合横型名刺材質エンビ/色生地シボ入り寸法(mm)312×220仕様一枚物タイプ
ジャッキアタッチメント サイド用 モノタロウジャッキアタッチメント サイド用モノタロウ(175件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。
用途サイドからのジャッキアップに適合注文コード:70335274、75090444材質PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)51×39溝幅(mm)8(最狭部)溝深さ(mm)14関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パンタジャッキ モノタロウパンタジャッキモノタロウ(163件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。最大荷重(t)1付属品ハンドル材質質量(kg)2.5ストローク269寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位)最高位(mm)361最低位(mm)92ねじ規格TR12.5X2.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.0MB)
ジャッキスタンド 3t モノタロウジャッキスタンド 3tモノタロウ(490件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2台)
当日出荷
ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に能力(t)3(1セット)質量(kg)6.4(1セット)公差(高さ)±3%最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み)最低位(mm)280(床面~受け皿凹み)取扱説明書(1.3MB)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)
売買契約書 自動車売買用 モノタロウ売買契約書 自動車売買用モノタロウ(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1冊
当日出荷
自動車販売店様の必需品です。 買取時にご使用頂けます。 領収書付で大変便利です。
用途自動車販売時の契約書・領収書として仕様3枚複写・30組寸法(幅W×高さH)(mm)約180×260
タイヤストッパー自動車用 樹脂製 モノタロウタイヤストッパー自動車用 樹脂製モノタロウ(239件のレビュー)
1セット(2個)
完売
車の転がり防止に。 乗用車、小型トラックなどに使用できます。 樹脂製なので軽くて持ち運びが楽です。色がオレンジで目立つのでわかりやすいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。適合車種乗用車・小型トラックなど寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×100材質PP質量(kg)約0.29(1個)オレンジ
カースロープ 低床タイプ用 モノタロウカースロープ 低床タイプ用モノタロウ(236件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(2個)
当日出荷
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適! スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために耐荷重(kg)1500(1セット)材質PP質量(kg)3.1(1セット)高さ(mm)(車両乗り上げ部)68本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80適合タイヤ幅(mm)190以内関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)
カーブミラー 仮設用 モノタロウカーブミラー 仮設用モノタロウ(29件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等仕様取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能材質(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS寸法(Φmm)600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
油圧フロアージャッキ 2t モノタロウ油圧フロアージャッキ 2tモノタロウ(157件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。最大荷重(t)2材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC質量(kg)10.2使用温度範囲(℃)-30~50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140最高位(mm)375最低位(mm)135使用作動油ISO VG10 110mL取扱説明書(2.5MB)
ネームタグ トランジット クルーズネームタグ トランジットクルーズ(9件のレビュー)
399税込439
1パック(10本)
当日出荷
ポリプロピレン製のタグに直接書き込むことができます。修理品、商品、お預かり品の仕分けに最適です。
用途荷物・商品の仕分け、表示ラベル、ネームプレート、色別管理、荷札材質ポリプロピレン
カースロープ 分割タイプ モノタロウカースロープ 分割タイプモノタロウ(110件のレビュー)
8,298税込9,128
1セット(2本)
当日出荷
本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために耐荷重(kg)2500(1セット)適合タイヤ幅:270mm以内材質ガラス繊維+PP長さ(mm)(スロープ)600質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台)外形寸法(mm)915×300×210リフト量(mm)170傾斜角度(°)0~4(逓増)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.4MB)
低床フロアージャッキ 2t モノタロウ低床フロアージャッキ 2tモノタロウ(73件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに最大荷重(t)2質量(kg)13ハンドル径(Φmm)21.3最高位(mm)370最低位(mm)90ハンドル長さ(mm)500使用作動油ISO VG 10揚幅(mm)280寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130取扱説明書(3.0MB)
リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り モノタロウリフトパッドゴム製 ナイロン繊維入りモノタロウ(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(2個)
当日出荷
ナイロン繊維入りで丈夫! 固定用のねじ・ワッシャー付属
用途リフトパットの交換用として付属品M8×15ユニクロボルト4本、バネ座金4個適合OSP25/NSP30/NSA30/OSA30/RNK30/RNK30R/RNK30H/RNK30HR材質ナイロン繊維入りゴム(SBR)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×80×30取付ビスピッチ(mm)40×75
車輪止め 乗用車用 JET INOUE(ジェットイノウエ)車輪止め 乗用車用JET INOUE(ジェットイノウエ)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
独自のアール、溝を設計して軽自動車~乗用車までにベストフィット!!荷重試験実施済!丈夫で軽い約350g
用途保安パーツ付属品反射テープ×2適合12~15インチ(乗用車)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×90×105(単品)材質PE/PPオレンジ質量(g)約350(単品)
屋内外用段差解消スロープ TRUSCO屋内外用段差解消スロープTRUSCO(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質EPDM長さ(mm)10002018年トラスコ掲載ページ6 1343
タイヤストッパー MYSTタイヤストッパーMYST(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
耐候性のあるポリプロピレン製後継車からの視認性抜群のイエローカラー取り扱いに便利なロープ付、夜間でも目立つ反射材入りロープ
用途坂道駐車、ジャッキアップタイヤ交換の補助材質ポリプロピレンイエロー本体寸法(mm)145×78×91
ジャッキスタンド 折りたたみ式 モノタロウジャッキスタンド 折りたたみ式モノタロウ(218件のレビュー)
1,798税込1,978
1台ほか
当日出荷
ジャッキアップの必需品!折りたたみ式で収納にも便利!周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用適合(車輌)2t以下質量(kg)約1.6(1台)能力(t)2(2台使用時)最高位(mm)348最低位(mm)292寸法(mm)277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)高さ(mm)1段時299・2段時332・3段時365
ガレージミラー 丸形 アクリル製 モノタロウガレージミラー 丸形 アクリル製モノタロウ(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。 付属部品で単管または壁に穴をあけての取り付けが可能です。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに材質(ミラー)アクリル、(本体)PP形状厚さ(mm)(ミラー)約2質量(kg)約1.95(付属品含む)寸法(Φmm)450下穴ドリル寸法M12取付金具単管パイプ用U字金具、壁取付用アンカー(併用不可)取扱説明書(4.0MB)視認距離中距離用~約30m曲面R(mm)554(参考値)下穴深さ(mm)80~90
ラバーパッドDX Meltec(大自工業)ラバーパッドDXMeltec(大自工業)(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
車体を保護する ガレージジャッキ 汎用タイプ
用途ジャッキパッド材質合成ゴムブラック質量(g)240寸法(Φ×高さH)(mm)約125×25
パーキングブロック用アンカーピン サイコン工業パーキングブロック用アンカーピンサイコン工業(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
パーキングブロックの施工にお使いいただけます。 施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途アスファルト用。材質寸法(mm)Φ11×180質量(g)150タイプアスファルト用
車検証入れ 名刺ポケット縦タイプ モノタロウ車検証入れ 名刺ポケット縦タイプモノタロウ(34件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10枚)
当日出荷
車検証だけを入れるシンプルなタイプの商品です。 名刺ポケットは縦型名刺用です。 6色の中からお好きな色をお選びいただけます。
用途車検証の保管に。適合縦型名刺材質エンビ/色生地シボ入り寸法(mm)312×220仕様一枚物タイプ
油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ油圧フロアージャッキ 3tモノタロウ(160件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC幅(mm)240全長(mm)580質量(kg)16.4高さ(mm)145使用温度範囲(℃)-20~45最高位(mm)380最低位(mm)142ハンドル長さ(mm)525使用作動油ISO VG15サイズ(Φmm)50オイル量(mL)約130関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.8MB)
リフト用パッド OHNO(大野ゴム工業)リフト用パッドOHNO(大野ゴム工業)(35件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
痛んだパットは危険です。安全な整備のために定期的な交換をおすすめいたします。
パーキングブロック サイコン工業パーキングブロックサイコン工業(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品材質コンクリート質量(kg)14.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×100
ビニール管理札 モノタロウビニール管理札モノタロウ(5件のレビュー)
699税込769
1セット(100枚)
当日出荷
車両管理やキーホルダーにもなるビニール管理札です。
用途車両の管理など
汎用車検証入れ SDサイズ(黒) 阿部商会汎用車検証入れ SDサイズ(黒)阿部商会(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(50枚)
当日出荷
電子車検証がピッタリ入る車検証入れ! ビニール部分が新しくなりました。より文字うつりしにくい半透明のビニールになりました。 名刺入れは表側につきます。
適合汎用材質塩化ビニール寸法(幅W×高さH)(cm)19.3×12.5
注文書 自動車売買用 モノタロウ注文書 自動車売買用モノタロウ(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1冊
当日出荷
自動車販売店様の必需品です。販売時にご使用頂けます。
仕様3枚複写・30組タイプ注文書寸法(幅W×高さH)(mm)約308×217
パンタジャッキ Meltec(大自工業)パンタジャッキMeltec(大自工業)(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
コンパクトでタイヤ交換などの作業が簡単
用途タイヤの交換時等ストローク(mm)約245本体寸法(mm)約388×105×79本体質量(kg)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サドル:約50×52×41(溝の深さ約23)最高位(mm)350最低位(mm)105ハンドル寸法(mm)約450最大耐荷重(t)1
ゴム製カーストッパー(車止め) モノタロウゴム製カーストッパー(車止め)モノタロウ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
バージン材のゴムを使用しているためにおいも少なく耐久性に優れ、車にも傷をつけにくいです。 各面3枚の反射テープがストッパーの位置を目立たせます。 駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。 アンカー(市販品)を使って固定することができます。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに付属品無し寸法(mm)550×148×97質量(kg)約4材質(本体)SBR+NR (バージン材)適合アンカーネジ頭径がΦ13~15mm程度のネジアンカーと樹脂プラグ反射シートあり穴あけ距離(mm)約311
ガレージミラー 角形 アクリル製 角度調整可能 モノタロウガレージミラー 角形 アクリル製 角度調整可能モノタロウ(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。 壁に固定後、手で角度の調整が可能になっています。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに材質(ミラー)アクリル、(本体)PP形状厚さ(mm)(ミラー)約2寸法(mm)200×240質量(kg)約0.4(付属品含む)下穴ドリル寸法M6取付金具壁取付用アンカー取扱説明書(1.1MB)視認距離中距離用~約30m曲面R(mm)1225(参考値)下穴深さ(mm)40~50
パンタグラフジャッキ KTCパンタグラフジャッキKTC(53件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品ハンドル
アルミジャッキ 低床 ダブルピストン モノタロウアルミジャッキ 低床 ダブルピストンモノタロウ(24件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。 しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。 サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。 アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに取扱説明書(2.6MB)
PP管理札 OTCPP管理札OTC(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(100枚)
当日出荷
材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(mm)30×70
機械式パンタジャッキ 2t Meltec(大自工業)機械式パンタジャッキ 2tMeltec(大自工業)(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。 ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
用途保安用品最大耐荷重(t)2ストローク(mm)約300全長(mm)450質量(kg)3.2最高位(mm)約410最低位(mm)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×100×96適合車種軽自動車から普通乗用車
車載ジャッキヘルパー EMERSON(エマーソン)車載ジャッキヘルパーEMERSON(エマーソン)(166件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上)材質合金鋼差込角(mm)12.7六角対辺(mm)21
タイヤストッパー TRUSCOタイヤストッパーTRUSCO(48件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
材質ポリプロピレン(PP)間口(mm)87奥行(mm)162高さ(mm)103
ビニール名札 JTCビニール名札JTC(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(100枚)ほか
当日出荷
サイズ(mm)69×43RoHS指令(10物質対応)対応
ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 モノタロウガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用モノタロウ(65件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に最大荷重(t)3寸法(mm)(サドル)98質量(kg)43ハンドル径(Φmm)32最高位(mm)508最低位(mm)103ハンドル長さ(mm)1250使用作動油ISO VG15使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃揚幅(mm)405寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162取扱説明書(3.3MB)
...
イージーガレージ特集
おすすめ人気ランキング
ガレージ機器・整備設備