絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(412)
  • SMC(194,422)
  • エスコ(5,908)
  • コガネイ(5,564)
  • Festo(3,532)
  • RS PRO(3,368)
  • カクダイ(3,283)
  • CKD(3,113)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,100)
  • 工進(2,754)
  • INAX(LIXIL)(2,470)
  • TOTO(2,309)
  • KVK(2,268)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,889)
  • ミヤコ(1,676)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,142)
  • ヤガミ(1,038)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16,137)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(387)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(27)
サービス分類
  • オーダー・加工(167)
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
このカテゴリのキャンペーン
一覧を見る
モノタロウブランド新商品のご案内2027年名入れカレンダー
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの人気ランキング

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの人気ブランド

SMC エスコ コガネイ Festo RS PRO カクダイ CKD SANEI(旧:三栄水栓製作所) 工進 INAX(LIXIL)
  • ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ

    ホースバンド オールステンレス製 SUS304

    モノタロウ(259件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
    用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
  • 灯油ポンプ(手動) モノタロウ

    灯油ポンプ(手動)

    モノタロウ(338件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。材質ポリエチレン全長(mm)約550適合容器内径(Φmm)20mm以上吐出し量約6.5L/分使用液灯油ホース長さ(mm)約550
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(136件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ

    エアホースワンタッチカプラー付

    モノタロウ(747件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質ポリウレタンオレンジ使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.47外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
  • ポリウレタンチューブ モノタロウ

    ポリウレタンチューブ

    モノタロウ(75件のレビュー)
    179税込197
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
    用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込み六角ニップル ステンレス製

    モノタロウ(129件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • ホースニップル モノタロウ

    ホースニップル

    モノタロウ(162件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みブッシング ステンレス製

    モノタロウ(26件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
  • ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みホースニップル ステンレス製

    モノタロウ(62件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ
  • 長ニップル ステンレス製 モノタロウ

    長ニップル ステンレス製

    モノタロウ(156件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • ホースニップル アソー

    ホースニップル

    アソー(203件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みエルボ ステンレス製

    モノタロウ(137件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状エルボねじの種類PTネジ
  • ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ

    ラインカプラー 分岐用 固定式

    モノタロウ(233件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エアーの集合配管に便利!
    用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(68件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みチーズ ステンレス製

    モノタロウ(128件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状チーズねじの種類PTネジ
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(70件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • 丸ニップル 白 モノタロウ

    丸ニップル 白

    モノタロウ(115件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • エアーコイルホース モノタロウ

    エアーコイルホース

    モノタロウ(234件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
  • フレキホース モノタロウ

    フレキホース

    モノタロウ(144件のレビュー)
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷
    アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
    用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
  • ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ

    ブレードホース エアー用 ポリウレタン製

    モノタロウ(120件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
    用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性
  • ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ

    ワンタッチ継手 エルボ

    モノタロウ(60件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 丸ニップル ステンレス製 モノタロウ

    丸ニップル ステンレス製

    モノタロウ(112件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • ユニオンストレート モノタロウ

    ユニオンストレート

    モノタロウ(33件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • TSエルボ モノタロウ

    TSエルボ

    モノタロウ(85件のレビュー)
    37税込41
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(61件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(41件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(210件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
  • エアーダスタガン ロングノズル モノタロウ

    エアーダスタガン ロングノズル

    モノタロウ(162件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
    用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプロングノズル販売区分業務用
  • ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ

    ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型

    モノタロウ(406件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れた黄銅製です。
    用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ

    電ドルポンプ ミニ 六角軸

    モノタロウ(296件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
    用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。付属品ホースバンド2個使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。材質プラスチック寸法(mm)100×55×80シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)全揚程(m)12ホース口径(Φmm)15最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600揚水量(L/min)10~12使用水温(℃)5~50
  • エアーブロワガン モノタロウ

    エアーブロワガン

    モノタロウ(172件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし流体空気最高使用圧力(MPa)0.6接続1/4カプラーノズル径(Φmm)約3.5販売区分業務用
  • エアーダスターガン 流量調整付 モノタロウ

    エアーダスターガン 流量調整付

    モノタロウ(178件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
    用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ質量(g)212流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)280ノズル口径(Φmm)2接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズルタイプスタンダード(流量調整付)販売区分業務用
  • TSバルブソケット モノタロウ

    TSバルブソケット

    モノタロウ(59件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
  • ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みプラグ ステンレス製

    モノタロウ(71件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状プラグねじの種類PTネジ
  • ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(20m)

    PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(53件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ