メーカー名:デイトナ。メーカー品番:74555。内径およそΦ5mm。Φ7リング付き。
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
一般的なZ2ミラーに比べて表面の大胆なカッティングや表面のシボ模様等がレトロチックながら斬新さを醸し出す復刻版リードミラー。デザインのアクセントである"LEAD"ロゴも刻印されています。取付ネジ径は汎用性の高い正ネジ10mmタイプになり、左右共通でご使用可能です。1PC単位でのデリバリー。
適合Z1 '72-'75/Z2 '73-'75/KZ900 '76/Z750A4/A5 '76-'77/Z750D1 '77-'78/KZ1000 (A1) '77/KZ1000 (A2) '78/KZ1000MKⅡ (A3) '79/KZ1000MKⅡ (A4) '80/Z750FX (D2) '79/Z750FX (D3) '80/Z1-R (D1) '78/Z1-R (D2,D3) '79-'80/Z1000J (J1) '81/Z1000J (J2) '82/Z1000J (J3) '83/Z1000 (R1) '82/Z1000 (R2) '83/Z1100R '84/Z1100GP (B1) '81/Z1100GP (B2) '82/GPZ1100 (A1) '83
1本
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
ねじピッチ1.25
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
メーカー名:アールズ。メーカー品番:169106ERL。材質[素材]:アルミ。仕様:CONICAL SEALS。内容量[数量]:4個。備考:テーパー部からの漏れ補修用です
仕様CONICAL SEALS
適合AN6用
材質アルミ
備考テーパー部からの漏れ補修用です
内容4個
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:14-9390。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
レーシング向け新作グリップのA450レーシングタイプ。表面は細かな粒状のソフトラバー(マルチコニック仕上)を採用しグリップ力をアップ、濡れた状態でも優れたグリップ性能を発揮します。内部の素材にハードコンパウンドを使用しており、消耗しやすいエンド部分の補強とつば部分の強度を上げることにより操作中の安定性をアップします。外径は実測Φ30mmと適度な太さがあり、ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。(ワイヤーホールあり)。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。
仕様【エンドタイプ】貫通
材質サーモプラスチックゴム
長さ(mm)125
タイプレーシング
内容1セット(左右1組)
適合サイズ(Φmm)22~22.2
適合車種汎用
メーカー名:キジマ。メーカー品番:105-141。ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い気密性を保ちます。
材質銅
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)10×15
内容7個セット
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:105-16514。タンク、キャブレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する変換ジョイントです。アルミ製 (1個)。販売備考:アルミ
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7103。平型・ミニ平型・低背タイプの3種類を設定しました。用途の応じてヒューズホルダーと一緒にご使用下さい。
電流(A)10
1個
¥259
税込¥285
9日以内出荷
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4614。販売備考:取り付け位置を高くすることで、ゆとりあるポジションを手に入れられる。高さ19mmと30mmをラインナップ。
用途【旧品番】ZE53-01191
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
ブレーキペダルに被せることで操作性がUPします!車種専用品なのでピッタリフィット!CNCアルマイト仕上げでワンポイントカスタムにおすすめです。
用途オートバイ用
材質アルミ
適合車種DAX125(ST125)/モンキー125用
【充電モード選択】。7つのモードから自身のバッテリータイプを選択しバッテリーへ繋ぐだけで充電が開始します。操作が簡単なので作業に不慣れな方も安心です。ツーリング前の準備にも簡単にご使用いただけます。一般的な12V車両は勿論、旧車ミニバイクの6V車、。リチウムイオンバッテリー(LFP)へも対応するマルチなコンデョニングチャージャーです。【10ステップ自動充電サイクル】。マイクロプロセッサー制御の10ステップ充電を必要に応じて自動で行い、バッテリーを最適化、。パルスアタック機能を搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去します。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャーです。充電完了後もトリクル充電に移行し、つないだまま保管が可能、95%~100%の充電率を保ち続けます。充電したまま一時保管できるので、終了後も安心です。【バイクは勿論、乗用車へも充電可能】。現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、。旧車ミニバイクの6V車、利用者が増加しているリチウムイオンバッテリー、。増車した際などもこの一台で幅広くカバー出来ます。車へも充電が可能で、様々な車種、排気量に対応します。同梱のOリングケーブル(車両常設ケーブル)を使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が可能です。
用途バッテリー充電器
付属品クリップケーブル・Oリングケーブル・日本語取扱説明書
適合車輌:乗用車全般・バイク・スクーター・原付
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
バッテリー容量(Ah)4-200
充電電圧(V)最大:16.5
充電電流(A)最大:10
適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LFP)・標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー(STDモードを選択)
安全機能短絡保護、過負荷保護、逆極性保護、過充電保護、過熱保護
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約237×70×111
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
スーパーカブ50プロ FI [AA04/AA07全車種](2012~2019)用スプロケット前後セット。スプロケットはフロント・リア共に純正丁数を同梱しています。クリップタイプのジョイントを同梱しています。
用途スーパーカブ50プロ FI [AA04/AA07](2012~2019年式用)スプロケット前後セット
仕様(フロント丁数)13、(リア丁数)43
型式AA04 全車種/AA07 全車種
番号(車番)AA04 C50BNJ
リンク数104
年式2012~2019
車種スーパーカブ50プロ(F1)
1セット
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
スーパーカブ110プロ[JA42全機種](2018~現行)用スプロケット前後セット。スプロケットはフロント・リア共に純正丁数を同梱しています。クリップタイプのジョイントを同梱しています。
用途スーパーカブ110プロ[JA42全機種](2018~現行年式用)スプロケット前後セット
仕様(フロント丁数)14、(リア丁数)30
型式JA42全機種
番号(車番)C110BJ
リンク数98
年式2018年~現行
車種スーパーカブ 110プロ
チェーンサイズ428
1セット
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
ECE認定取得済みで車検に対応した側方反射器。令和5年9月以降に型式認定を受けた二輪自動車には装着が必須。純正では似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。取り付けは車体を傷付けないよう両面テープで貼付け。・1個入り
用途ECE認定取得済みで車検に対応した側方反射器(サイドリレクター)。純正で似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。両面テープで貼り付け、車体への傷つきを防止。サイズ:縦24×横96(mm) 。 1個入り
形状ラウンドコーナー
色アンバー
タイプフラット
取付部側方反射器
取付け方法両面テープ
1個
¥618
税込¥680
翌々日出荷
ECE認定取得済みで車検に対応した後方反射器。令和5年9月以降に型式認定を受けた二輪自動車には装着が必須。純正では似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。取り付けは車体を傷付けないよう両面テープで貼付け。・1個入り
用途ECE認定取得済みで車検に対応した後方反射器。純正で似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。両面テープで貼り付け、車体への傷つきを防止。サイズ:縦28×横58(mm)。1個入り
形状レクタングル
色レッド
サイズS
タイプフラット
取付部後方反射器
取付け方法両面テープ
1個
¥618
税込¥680
翌々日出荷
ECE認定取得済みで車検に対応した後方反射器。令和5年9月以降に型式認定を受けた二輪自動車には装着が必須。純正では似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。取り付けは車体を傷付けないよう両面テープで貼付け。・1個入り
用途ECE認定取得済みで車検に対応した後方反射器。純正で似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。両面テープで貼り付け、車体への傷つきを防止。 サイズ:縦15×横134(mm)。 1個入り
形状スリムポインテッドレッド
色レッド
タイプフラット
取付部後方反射器
取付け方法両面テープ
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
クラッチレバーを軽くしてクラッチ操作をしやすくなる、クラッチレリーズアーム。レバーの重さが気になる車両のエンジン側アーム比を変更することでクラッチ操作が20%軽くなります。シフトチェンジが楽になり街乗りが快適に。アルミ製ブラックアルマイト仕上げで、見た目もオシャレにカスタマイズ。【適合車種】。Vストローム250SX(23) [8BK- EL11L]。ジクサーSF250/ジクサー250(20-23) [8BK-ED22Y]
用途適合車種:Vストローム250SX(23)、ジクサーSF250/250(20-23)。クラッチレバーを軽くしてクラッチ操作をしやすくする。車両のエンジン側アーム比を最適にし握りやすいクラッチレバーに。アルミ製ブラックアルマイトで見た目もオシャレにカスタマイズ
色アルミ製ブラックアルマイト仕上げ
適合車種Vストローム250SX(23)、ジクサーSF250/250(20-23)
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。編み込みデザインのKNITのツバを無くし、クローズドエンド化したクルーザー向けモデル。
用途Φ25.4ハンドル用グリップ。グリップ長:127mm。エンド非貫通。滑りにくい表面パターン、握りやすい素材でグリップ力に優れる 。長時間のライディングでも疲れにくい
仕様エンド非貫通
タイプGG-D-KNIT
グリップ長さ(mm)127
対応Φ25.4(インチバー)ハンドル用
●適応車種:FTR223 MC34、CB250F MC43●キット内容:オイルシールFOK-03、ダストシールFDH-07、スナップリングSR-FF05、ドレンボルトワッシャーBWH-04●入数:各2個入り
用途●対応純正品番:オイルシール純正設定無し、ダストシール91254-KAZ-003、スナップリング51447-KR6-003、ドレンボルトワッシャー90544-283-000
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
ホンダ純正 Oリング: 91301-K88-L00 対応
適合ホンダ 91301-K88-L00
寸法(Φ×mm)3×30.2
適合車種スーパーカブ50(AA09)/プロ(AA07)・スーパーカブ110(JA44)/プロ(JA42/61)・クロスカブ50(AA06)/110(JA45) etc
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
ホンダ スーパーカブプロ(50/110) クロスカブ50純正装着 スーパーカブ110プロ(22~)純正装着
用途フロントタイヤ
サイズ70/100-14
タイプTL(チューブレス)
No.iRC:129897
タイヤサイズ70/100-14 M/C 37P
ロードインデックス37
速度記号P
1本
¥5,498
税込¥6,048
22日以内出荷
【グレードAセル&角型セル採用】Renogy Core シリーズ12.8V 50Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、グレードAの角型セルを使用し、高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、高速な充電速度を提供します。 【3500サイクル&10年寿命】徹底した材料の選定と工程管理により、3500回のサイクル寿命(80%のDOD)と10年の耐用年数を持ち、長寿命と信頼性の高い性能を保証します。 【40.96kWまで容量拡張】4直列4並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)200Ah、10.24kWhのシステム拡張が可能です。家庭用蓄電システムはもちろん、自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。 【高精度なBMSによる安定稼働】Renogyのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、安全性と効率を向上させる高度なバッテリー管理システム(BMS)を搭載しており、MSDS、UN38.3、FCC、CE認証を取得しています。 【軽量&持ち運び易い】携帯性と耐久性を考慮して設計された12V 50Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、重量わずか5.35kgで、持ち運びや設置が容易です。IP65の防塵防水機能を備え、屋外での使用に最適です。
用途Renogy Core シリーズ12.8V 50Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、優れた性能と耐久性を備えた先進的なエネルギー貯蔵ソリューションです。アウトドアアドベンチャーや重要なシステムのバックアップバッテリーとして信頼できる電源が必要な場合、12V 50Ahバッテリーはエネルギー貯蔵ニーズに最適な選択肢です。【従来の鉛バッテリーとの違い】。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか5.35kgと鉛バッテリーの約1/3でありながら、3500サイクル以上可能と約10倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。【主なご利用場面】。軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。そのため、電気ポッドや扇風機など複数の家電を同時に利用する場合に適しています。【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器】。メーカーではリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器を別途販売しております。AC電源から充電をご希望の方は、こちらも合わせて購入をご検討ください。
長さ(mm)198±3
幅(mm)165±3
質量(kg)5.35
高さ(mm)169±3
電流(A)最大継続放電:50
電圧(V)12、放電停止:10
温度(℃)充電:0~55、放電:-20~60
公称電圧(V)12.8
寿命3500サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃)
バッテリー容量(Ah)定格(0.5C、25℃):50
充電電圧(V)14.4
充電電流(A)最大:50、推奨:25
保存温度範囲(℃)-25~65
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、UKCA、PSE
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
補修、修理などに
用途バイク用
材質アルミ
長さ(mm)73
ねじサイズ10×1.25
タイプWT
パターンTRIALSUNIVERSAL
適合Rear
タイプWT
パターンK98
標準リム幅(inch)1.85
タイヤ幅(inch)3
適合Front・Rear共用
タイプWT
パターンK70
適合Front・Rear共用
タイプWT
タイヤサイズ2.50-8 4PR(28J)
パターンK398
標準リム幅(inch)1.50
リム径(inch)8
速度記号/荷重表示4PR
タイヤ幅(inch)2.5
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ブリティッシュスーパーバイクシェアNO.1の使用率を誇るタンクトラクショングリップ。タンク周りに貼り付けることにより、表面の突起物が滑りを抑制し、確実にグリップして今まで以上にバイクをコントロールしやすくなります。また、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。カラーはブラックとクリア(透明)の2種類ございますのでお好みでお選びください。
EK415サイズ QXリングシールチェーンジョイント EK415RR-Xシリーズ
車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、ロードレースをメインとした商品ですが、4MINIカスタムバイク等にも最適な「ロードレース用 シールチェーン」のジョイントです。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
「4スト~250ccまで」の排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
色ゴールド
リンク数1L(ジョイントのみ)
適合排気量(cc)~250cc(4st)
ワンタッチレール固定時に裏側にナットを固定できない場所など取付に悩みます。そこでターンナットを取付け用にボルトとセットで設定。ワンタッチレールの色に合わせ2カラーを設定。ナットで組める場所にはボルト&ナットの組み合わせで、ナットを組みにくい場所にはこのセットの利用で取付時の悩みを解決!。ボルト:ステンレス製 M8×30/ナット:亜鉛ダイカスト/フランジ:ステンレス。自動車内装軽量部品取付用。取付用下穴:12.5mm。対応板厚:0.5-6.0mm
対応板厚(mm)0.5-6.0
適合サイズ(穴径)は5mm。代表純正Noホンダ車・90114-SE0-000。
用途ホンダ車・アンダーカバー、Rサスペンション(タッピングスクリュー)。
材質鉄
入数(個)10
1個(10個)
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
アウター用
仕様5JX-23125-00互換品
適合車種YAMAHA5JX-23125-00XT250XDG11J/DG17JSEROW250DG17J/DG31JSR400RH01J/RH03J/RH16J等
1個
¥799
税込¥879
8日以内出荷
PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。
ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。
直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用12v車専用消費電力約5/5wAC/DC2電源対応
色温度6000Kハイビームはロービームと同時点灯の「プラスオンハイビーム」
光束800-600Lm原付用ハロゲン電球35-30wクラスと同等の光束
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
エルゴノミクス(人間工学)デザインを採り入れたデイトナのオリジナルグリップ。
アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。
ネオクラシックモデルのカスタムに最適なデザイン。
ビンテージモーターサイクルグリップの雰囲気を出しながら、握り心地や形状を現代風にアレンジ。
エンド貫通でバーエンド装着にも対応。
用途Φ22.2mmハンドル用グリップ
タイプエンド貫通
ハンドル径(Φmm)22.2
グリップ長さ(mm)122
SRXシリーズは、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入できます。
色ブラック/ゴールド
サイズ428
ピン長さ(mm)19.3
継手MLJ(カシメジョイント)
適合排気量(cc)~250
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。