絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(573)
- アズワン(535)
- tantore(161)
- ケニス(93)
- アイシス(79)
- 東京スクリーン(74)
- TGK(東京硝子器械)(47)
- TOHO(トーホー)(35)
- フルプラ(34)
- エスコ(30)
- Keyestudio(29)
- climbing(クライミング)(27)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- コスモスビード(26)
- IKA(25)
- 三商(23)
- フロンケミカル(22)
- マクセル(21)
- やまと錦魚園(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

BS-余剰ガスクリーナーⅡ 余剰ガス吸着缶(小 250g)
bitstrong(ビットストロング)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷吸入麻酔時に排出されるイソフルラン、セボフルランおよびエンフルランなどの余剰麻酔ガスを吸収するための吸着缶です。 この吸着缶を使用することにより院内スタッフを麻酔ガスから守ります。質量(kg)0.29外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×185アズワン品番64-7814-82
ふき取り用ドライスポンジ 100個入
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥38,499~税込¥42,349~1箱(100個)当日出荷から5日以内出荷食品および飲料業界における環境検査のための拭き取り用スポンジです。綿棒タイプに比べて表面積が大きく、捕集効率に優れています。菌の捕集をするスポンジ部分に触れずに作業できるよう設計されています。その他の緩衝液を添加できるようドライタイプになっています。
感熱紙 BL2-58SNWJC用 10入
SIBATA(柴田科学)¥12,999税込¥14,2991箱(10個)4日以内出荷労研式マスクフィッティングテスター MT-05U/-05/-03、ファイバーモニター F-1Kの測定結果印刷に。アズワン品番64-8273-56
チューブジョイント取付工具 MTシリーズ用
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281組(1セット)当日出荷・労研式マスクフィッティングテスターのスペアパーツです。 ・チューブジョイント取付工具 タイプMはチューブジョイントセットをマスクに取り付ける際に使用する工具です。凹側が磁石になっているため、ストッパー(受け側)が強磁性ステンレスになっているチューブジョイントセット タイプM 100セット(品目コード:080200-0821)のマスクへの取り付けがスムーズに行えます。
非帯電PVCシート グリッド3003
アズワン¥40,194税込¥44,2131個当日出荷静電気の不安を解消!材質PVC(塩化ビニル樹脂)サイズ1370mm×30m×0.3mm表面抵抗値(Ωcm)10^6(プリント面)アズワン品番4-472-11
マイクロガラスフィルター SPGディスク 親水性 DS08-Nシリーズ
SPGテクノ¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から8日以内出荷精密に制御された均一なモノリス構造の細孔が特徴のガラスフィルターです。容易にSPG膜乳化(透過乳化/ホルダルアーロック、直接乳化/ホルダオープン)が行えます。材質フィルター/ガラス(SPG膜)、ホルダ/SUS303、パッキン/フッ素ゴム(FKM)寸法(mm)(フィルター) 外径/Φ8、厚み/0.7最高使用圧力(MPa)0.5
ESDトレー ハンドル付
アズワン¥3,630税込¥3,9931個翌々日出荷取っ手があるため、持ち運びが容易です。材質導電性PP内寸法(mm)540×340×46外寸法(mm)555×355×88表面抵抗値(Ω)10^6以下アズワン品番4-2267-01
クリア除電シート 両面テープ JSシリーズ
アズワン¥2,440~税込¥2,684~1パック(4枚)ほか当日出荷導電性のあるに面に貼り、金属に触れる前にタッチすることで体に溜まった静電気を軽減します。貼る場所に馴染みやすいクリア素材です。剥がれにくい両面テープ仕様です。4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)で文言が記載されています。設置が容易で除電もワンタッチ!材質特殊除電樹脂(PVC製)タイプ両面テープ表面抵抗値(Ω)10×10^9~10^1
エンプティーカートリッジ 空カートリッジ
タキエンジニアリング¥8,098~税込¥8,908~1個9日以内出荷から10日以内出荷内部にイオン交換樹脂や活性炭など粒状の濾材を入れて使用可能なフィルターカートリッジケーシングです。底蓋を取り外すだけで濾材の交換が容易です。材質本体・パッド/PP、パッキン:EPDM使用温度範囲5~38℃
帯電防止フィルム タイデンオーム 1巻
オカモト¥48,980~税込¥53,878~1巻(50m)ほか6日以内出荷高い難燃性とクリアな外観を持つ静電気の帯電を抑えたPVCフィルムです。電気・通信機材等に関連する場所やクリーンルームの間仕切りおよびカバー・養生用など多方面に使用可能です。材質軟質PVC耐寒温度(℃)-30
フラスコ用マントルヒーター デジタル温度調節器付き MS-DMシリーズ
アズワン¥68,980~税込¥75,878~1台5日以内出荷デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。仕様フラスコ用電源AC100V 50/60Hz制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
フラスコ用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSシリーズ
アズワン¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷から12日以内出荷加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。仕様フラスコ用、スターラー: 100~1500rpm電源AC100V 50/60Hz制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
ビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSDBシリーズ
アズワン¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷MS-DMS・DMSBの機能に加え、スターラーの回転数をデジタルで表示します。仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm電源AC100V 50/60Hz制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
薄板ガラス イーグルXG(R) XG-□100-0シリーズ
アズワン¥33,980~税込¥37,378~1箱(10枚)ほか24日以内出荷から33日以内出荷材質無アルカリガラス(イーグルXG(R))処理方法(端面)糸面取り
Uジョイント 温度計挿入用 1680シリーズ
コスモスビード¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から17日以内出荷仕様温度計挿入用材質本体/硼硅酸ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/PTFE・シリコン穴径(Φmm)約6
遠心撹拌体 C-MIX(R) シングル CDSシリーズ
アクアテックス¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から9日以内出荷回転することで発生する旋回流と下から吸い上げる吸入流が同時に発生して、液体の上下置換を伴う立体的な撹拌流が生まれます。容器の隅々まで液体が届き、希釈混合・成分均一、均熱が促進され安定した撹拌、時間短縮が可能です。突起物がなく遠心力で撹拌しせん断力が小さいため、せん断による液体の劣化(酸化)を防ぎ、壊さずに混ぜるような液体の撹拌に適しています。ヘッドとシャフトがイモネジ止めになっており、高さ調整やヘッドの向きの変更が可能です。材質(ヘッド)SUS316、(シャフト) SUS316タイプシングル
遠心撹拌体 C-MIX(R) LD-8300Sシリーズ
アクアテックス¥51,980~税込¥57,178~1個8日以内出荷から12日以内出荷回転することで発生する旋回流と下から吸い上げる吸入流が同時に発生して、液体の上下置換を伴う立体的な撹拌流が生まれます。容器の隅々まで液体が届き、希釈混合・成分均一、均熱が促進され安定した撹拌、時間短縮が可能です。突起物がなく遠心力で撹拌しせん断力が小さいため、せん断による液体の劣化(酸化)を防ぎ、壊さずに混ぜるような液体の撹拌に適しています。材質(ヘッド) SUS316、(シャフト) SUS316シャフト×長さL(Φmm×mm)8×300
電動駆動式ターンテーブル
ハヤノ産業¥85,980~税込¥94,578~1台3日以内出荷から12日以内出荷商品のディスプレイ他、部品の点検等に適しています。上部電源機能付は、天板上部に電源供給口があり電源を供給しながら回転できます。
食物アレルゲン簡易検出キット アレルゲンアイ イムノクロマト
プリマハム¥9,998~税込¥10,998~1箱(1セット)5日以内出荷誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。検出対象食品中のアレルゲンタンパク質 2ppm
マグネットホルダ台 MBシリーズ
カネテック¥1,698税込¥1,8681台5日以内出荷切替レバーの反対面(背面)も吸着可能です。用途マグネットホルダ用主柱仕様取り付けネジ穴: マグネットホルダ用主柱、MB-PRW: 防水構造、MB-PRW: 防水構造、主柱適応タイプ: MB-PB・MB-PR・MB-PRW・MB-PG用寸法(mm)Φ12×176アズワン品番2-304-10
偏光顕微鏡
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥429,800~税込¥472,780~1個15日以内出荷地質学・岩石学・鉱物学・金属学・毒物学から環境汚染の研究や、塗料・薬学・ガラス・セラミックなどの研究に適した顕微鏡です。仕様4穴レボルバ 芯出し機構付【偏光装置】アナライザ:スライド切替え式 ポラライザ:はねのけ式、360°回転 検板差込みスロット(1/4波長板 鋭敏色板付属) 回転切替式ベルトランドレンズ質量(kg)7総合倍率40~400×照明装置LED照明(3W 白色)ステージプレート回転ステージ(直径175mm) 360°目盛 バーニヤ目盛 ステージクリップ付対物レンズSMプラン P4× P10× P40×(S)コンデンサの種類ストレンフリー (歪み無し) アッベコンデンサ(N.A.1.25)焦準装置一軸粗微動ハンドル
サンプルコンテナ
コーニング¥59,980~税込¥65,978~1箱(500個)ほか7日以内出荷ビーカーや保存用容器として使用できる、柔軟性のあるポリプロピレン製のコンテナです。 ミリリットルとオンス、両方の目盛り付きです。材質本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン容量(mL)250規格パイロジェンフリー滅菌済
試験用ふるい オールステンレス 300Φ×60mm
東京スクリーン¥26,980~税込¥29,678~1個14日以内出荷から15日以内出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)300Φ×60
試験用ふるい オールステンレス 200Φ×60mm用 蓋・受器
東京スクリーン¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60アズワン品番6-582-34
試験用ふるい オールステンレス 200Φ×45mm用 蓋・受器
東京スクリーン¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×45アズワン品番5-5392-34
試験用ふるい オールステンレス 200Φ×25mm
東京スクリーン¥12,980~税込¥14,278~1個14日以内出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×25
試験用ふるい オールステンレス 150Φ×45mm用 受器
東京スクリーン¥7,498税込¥8,2481個当日出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×45アズワン品番5-5391-36
試験用ふるい オールステンレス 150Φ×45mm
東京スクリーン¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から14日以内出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×45
試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm用 蓋
東京スクリーン¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)75Φ×20アズワン品番61-9068-71
マイクロ流路キット ナチュラルフローチップ
ケニス¥19,980税込¥21,9781組(2枚)16日以内出荷マイクロレシコの標準マイクロ流路チップにコネクターとチューブを加えたキットです。セット内容ナチュラルフローチップ×2枚 コネクター×5個 シリコンチューブ30cm×1本
プッシュ缶用圧力調整器 eco-CAN
ジーエルサイエンス¥39,980税込¥43,9781個当日出荷減圧機構を設けているため、安定した流量で供給可能です。 4~6mmΦのホースを接続することができます。
MPフーズ SUSソフトハンマー
アラム¥35,980税込¥39,5781本5日以内出荷1本で2種類の作業ができる、樹脂とゴムのコンビハンマーです ハンマーに使用している替えヘッドは、金属検知機に反応する材料を使用しています。 金属部分はステンレス製なので耐食性に優れ、錆びずに衛生的です。 替えヘッドは、ご使用されている方にて交換する事が可能です。アズワン品番64-3279-81