13ページ目: 実験関連品

2,750件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 通信ケーブル USB2.0 A-Bタイプ 1m SIBATA(柴田科学)

    通信ケーブル USB2.0 A-Bタイプ 1m

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1箱
    5日以内出荷
    各種測定器とPCを接続用のケーブルです。
    用途水分活性測定装置AW-Multi、マスクフィッティングテスターMT-シリーズ、ハイボリウムエアサンプラーHVシリーズ、合成反応装置ケミストプラザCPシリーズ適合機種多連式水分活性測定装置 AW-Multi 8CH/16CH、マスクフィッティングテスター MT-11D/-05U、合成反応装置ケミストプラザ CPシリーズ、ハイボリウムエアサンプラー HVシリー
  • フィルター デジフィットAUP/BⅡ/CⅡ用 1000μL 10入 SIBATA(柴田科学)

    フィルター デジフィットAUP/BⅡ/CⅡ用 1000μL 10入

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    旧型デジフィットAU/AU+用の交換補修用スペアパーツです。。
    用途1000μL用仕様オートクレーブ:不可材質セルロースアセテート質量(g)0.003
  • 丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ TOHO(トーホー)

    丸大ビーズ バラパックビーズ 外径約3mm 約7g入り MLBシリーズ

    TOHO(トーホー)
    179税込197
    1枚
    7日以内出荷から12日以内出荷
    TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
    材質ガラス外径(Φmm)3
  • メタルビーズ 外径約2×2mm 約4g入り TOHO(トーホー)

    メタルビーズ 外径約2×2mm 約4g入り

    TOHO(トーホー)
    289税込318
    1袋
    7日以内出荷
    真ちゅう製のビーズです。サイズやデザインも豊富なので、ぜひお好みのものを探してみてください。
    材質真ちゅう寸法(mm)2×2
  • 六角ビーズ 小 糸通しビーズ 外径約2.2mm 1m 約250粒 入り 6KSシリーズ TOHO(トーホー)

    六角ビーズ 小 糸通しビーズ 外径約2.2mm 1m 約250粒 入り 6KSシリーズ

    TOHO(トーホー)
    209税込230
    1枚
    7日以内出荷
    TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
    材質ガラス外径(Φmm)2.2
  • 特小ビーズ 糸通しビーズ 外径約1.5mm 1m入り SSBシリーズ TOHO(トーホー)

    特小ビーズ 糸通しビーズ 外径約1.5mm 1m入り SSBシリーズ

    TOHO(トーホー)
    269税込296
    1袋
    7日以内出荷
    全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
    外径(Φmm)1.5入数約960粒
  • 竹ビーズ 五分竹 バラパック 長さ約15mm 約4g入り TK5シリーズ TOHO(トーホー)

    竹ビーズ 五分竹 バラパック 長さ約15mm 約4g入り TK5シリーズ

    TOHO(トーホー)
    179税込197
    1袋
    7日以内出荷
    TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
    材質ガラス外径(Φmm)15
  • 放熱器(ヒートシンク) ノーブランド

    放熱器(ヒートシンク)

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)100×100×25加工ホワイトアルマイト
  • ピットクッション フォームタイプ エクシール

    ピットクッション フォームタイプ

    エクシール
    3,598税込3,958
    1セット(10シート)
    6日以内出荷
    戸当たりの緩衝に最適なポリウレタン製クッションです。物理的強度が強いウレタンフォームを使用しています。取り付けやすいシールタイプです。
    用途戸当たりの緩衝・防音クッションに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)高さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vブロック B型 機械仕上 SK(新潟精機)

    Vブロック B型 機械仕上

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
    用途ケガキ用ブロックに材質鋳鉄入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
  • シリコンラバーモールド    1 1/2インチ アキュラ

    シリコンラバーモールド 1 1/2インチ

    アキュラ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ※ 顕微鏡で観察する試料を埋め込む円筒形の成形型です。 。※ 柔らかいシリコンラバー製ですので、硬化した成形品の取り出しが簡単です。 。※ 繰り返し使用できます。
    タイプ1 1/2インチ
  • 分光シート ケニス

    分光シート

    ケニス
    2,498税込2,748
    1枚(1枚)
    当日出荷
    透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。光源を見ると7色に分解されて見えるシートです。
    材質PVC厚さ(mm)0.3寸法(mm)315×315入数(枚)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルタイプ膜厚計 ケツト科学研究所

    デュアルタイプ膜厚計

    ケツト科学研究所
    148,980税込163,878
    1個(1個)
    当日出荷
    素地が鉄でも非鉄でも測定できるデュアルタイプの膜厚計です。電磁式・渦電流式の検量線を各8種、計16本記録できます。
    付属品ゼロ板ホルダ 標準板 キャリングポーチ質量(g)約160電源単4アルカリ電池×2(付属)測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付)測定精度50μm未満/±1μm 50μm~1000μm/±2% 1000μm以上/±3%分解能(μm)100未満/0.1 100以上/1機能検量線メモリ データメモリ データ出力 ロット区分 上下限設定 統計計算など大きさ82×32×99.5mm測定範囲(μm)0~2000
  • スクールタイマー ケニス

    スクールタイマー

    ケニス
    8,798税込9,678
    1個(1個)
    翌日出荷
    ストップウォッチ・アラーム・時計としても使用できる演示用の大型タイマーです。電源は配線不要の単4電池タイプで、操作も簡単です。さらに薄型(21mm)の軽量ボディで持ち運びに便利です。背面にはマグネット・スタンド・壁掛け用穴が付いており、ホワイトボードに貼る・置く・壁に掛ける等、様々な場面で活用いただけます。「電池交換お知らせマーク」が現れて点滅したら電池交換の合図。交換時期が一目で分かるので、不意に動作しなくなる心配がありません。
    測定範囲0~99分59秒質量(g)290電源単4電池×2(アルカリ電池推奨/2次電池[Ni-MH]でも動作可)(別売)機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) アラーム 時計 サウンドOFF(操作音及びアラーム音) 電池交換お知らせマーク リピート 光点滅表示大きさ235×21×145mm設置方法背面マグネット 可動式スタンド フック孔付
  • ケニスズーム式実体顕微鏡 ケニス

    ケニスズーム式実体顕微鏡

    ケニス
    99,980税込109,978
    1台(1台)
    翌日出荷
    検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
    付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)寸法(mm)ステージ:320×260、作動距離(WD):100質量(kg)約5タイプ三眼総合倍率8~50×大きさ300×340×330mm接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数22対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
  • ケニスズーム式実体顕微鏡 ケニス

    ケニスズーム式実体顕微鏡

    ケニス
    129,800税込142,780
    1台(1台)
    翌日出荷
    ズーム変倍ツマミで簡単に8~50倍まで拡大できます。落射・透過照明ともに調光装置付のLED光源を採用。熱に弱い試料・生物の観察にも安心です。
    付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)仕様ステージ:アクリル板(白・黒 各1枚) 透明ガラス質量(kg)約6タイプ三眼総合倍率8~50×大きさ約300×360×400mm作動距離(mm)100照明装置落射・透過照明(LED光源) 同時点灯可 調光装置付接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
  • ポータブル白度計(電池式) アミッタリ

    ポータブル白度計(電池式)

    アミッタリ
    51,980税込57,178
    1式
    4日以内出荷
    光源・工学システム・検出システム・データプロセス・ディスプレイで構成。適切でシンプルな光路設計。補正機能付きフィルターシステム採用、白さを定量的に反映可能。簡単な操作性。245グループの計測データ保存可能。USB/Bluetoothデータ出力(オプション)。電池式の為、充電管理が不要
    用途白度計は主に対象物の白色度、又は扁平粉の白色度を測ることに使用されます。捺染やペンキ、化学的な建築材料、紙板、プラスチック製品、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品、またその他の物質など、幅広い範囲で白色度を計測する為に使用可能です。付属品本体、スタンダードホワイトボード、光学クリーニングクロス、ACアダプター適合ゼロドリフト:≦0.1質量(g)305 (バッテリーは含みません)電源アルカリ電池表示安定度:≦0.5再現性≦ 1分解能0.1対応白度方式:ブルーライト白度 WB=R457開口寸法(mm)測定:11×18 の長方形照明LED 457 nm、照明条件:450計測範囲0~120環境温度範囲(℃)(操作)温度: 0~40 湿度: <85 %RHサイズ(mm)136×44×78
  • フッ素樹脂ソロバン型シール フロンケミカル

    フッ素樹脂ソロバン型シール

    フロンケミカル
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途送液用材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸、アルカリなど
  • PTFE接続ジョイント T 型 フロンケミカル

    PTFE接続ジョイント T 型

    フロンケミカル
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
    トラスコ品番391-5531材質フッ素樹脂(PFA/PTFE)適合チューブ外径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなど
  • 二次容器iP-TEC (R) サンプラテック

    二次容器iP-TEC (R)

    サンプラテック
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    網状クッションは、網状構造で高いガス透過性とクッション性、さらに高いホールド性を確保します。
    仕様対象容器高さ(フタ除く)(mm):P28530/10~19、P28531/18以上材質本体/エラストマー寸法(mm)130×90×20品名網状クッション 厚20mmアズワン品番3-7451-11
  • バーコーター アズワン

    バーコーター

    アズワン
    16,800税込18,480
    1個
    7日以内出荷から54日以内出荷
    直径1/4インチのステンレス棒に各太さのステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって非常に薄く均一な膜厚が得られます。
    全長(inch)16芯径(inch)1/4
  • 融点測定用キャピラリーチューブ KIMAX(R) 1バイアル 100本入 アズワン

    融点測定用キャピラリーチューブ KIMAX(R) 1バイアル 100本入

    アズワン
    4,740税込5,214
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠)厚さ(mm)0.2内径(mm)Φ1.5~1.8
  • ハンディパウダーフィーダー HPF-1+HPF-Cセット アズワン

    ハンディパウダーフィーダー HPF-1+HPF-Cセット

    アズワン
    77,900税込85,690
    1式
    3日以内出荷
    試薬調製の革命児。ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。電子天秤とHPF-1を接続することで目標重量まで半自動で供給させることができます。同じ重量での小分け(ルーティン作業)や、薬さじを使いたくない粉末の調整に便利です。HPF-Cは、供給速度を7段階で選択できます(供給速度を優先すると精度が低下します)。よく使う設定値を3つまで登録することが可能です。
    仕様●振動モーター:ブラシモーター●設定質量(g):00.0~99.9材質HPF-1:本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム、HPF-C:スチール塗装電源AC100~240V 50/60Hz 0.02Aアズワン品番4-4489-04設定項目目標質量、供給速度、オフセット値(目標質量を超えないようにしたい場合に使用します。)
  • TOMBO ファインフレックスBIOボード No.5625-Aシリーズ ニチアス

    TOMBO ファインフレックスBIOボード No.5625-Aシリーズ

    ニチアス
    10,980税込12,078
    1枚
    12日以内出荷から16日以内出荷
    ファインフレックスBIOバルクに無機および有機バインダーを添加し、板状に成形した製品です。加工性に優れる一般汎用タイプとなります。用途:一般高温断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱用ライニング材、バックアップ材、炉内の各部膨張代充填材、ガスシール材。※アルカリアースシリケート(AES)ウールとは、リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
    仕様常用使用温度(℃):1000 ※使用環境によっては1100以上の温度で割れ反りが発生することがあります。最高耐熱温度(℃)1300密度250(kg/m3)
  • TOMBO RFボード No.5461シリーズ ニチアス

    TOMBO RFボード No.5461シリーズ

    ニチアス
    22,980税込25,278
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
    アルミナファイバーに無機および有機バインダーを添加し板状に成形した製品です。リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)を含まない特定化学物質障害予防規則(特化則)規制適用除外製品です。軽量かつ低熱伝導率の為、優れた断熱効果を発揮します。アルミナを主成分とするため、酸・アルカリに対し化学的に安定な製品です。用途:一般高温断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱用ライニング材、バックアップ材、炉内の各部膨張代充填材、ガスシール材
  • SUSふるい250Φ TS-250-60シリーズ 東京スクリーン

    SUSふるい250Φ TS-250-60シリーズ

    東京スクリーン
    18,980税込20,878
    1個
    24日以内出荷
    枠寸法250Φ60Hmm
  • 片口ジョイント AM-Hシリーズ 豊光

    片口ジョイント AM-Hシリーズ

    豊光
    239税込263
    1個
    8日以内出荷
    ホースと内ネジパイプの接続用。
  • DCインバータチラー法定冷凍トン:0. RKEシリーズ オリオン機械

    DCインバータチラー法定冷凍トン:0. RKEシリーズ

    オリオン機械
    569,800税込626,780
    1台
    7日以内出荷から52日以内出荷
    30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御精度±0.1℃の高精度制御を両立!(メーカー従来機比)、ワイドレンジを実現!液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲を-5℃~+43℃に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。操作プレートを斜めに配置し、操作性及び視野性をUP!水槽を上部に配置し、給水や水槽内の水質確認・清掃が非常に簡単!凝縮器用ダストフィルターも容易にワンタッチで脱着可能、周囲温度が5℃以下の場合、機外配管には凍結対策が必要となります。冷却能力は表示能力の95%以上です。電源電圧の相間アンバランスは±3%以内としてください。電源容量は使用範囲内における最大電流運転時。制御精度は起動時及び冷却負荷が少なく圧縮機がON-OFFする場合を除く。運転音は正面1m、高さ1mの値です。装置排熱量(kW)は冷却能力の約1.3倍です
  • 丸カット銅メッシュ 100メッシュ アズワン

    丸カット銅メッシュ 100メッシュ

    アズワン
    11,210税込12,331
    1個(5枚)ほか
    13日以内出荷
    平織の銅メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
  • 丹銅 真鍮 メッシュ アズワン

    丹銅 真鍮 メッシュ

    アズワン
    16,100税込17,710
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    平織の丹銅メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。ふるい、フィルター等様々な用途にお使い頂けます。
  • ステンレス溶接金網 ピッチ6.35mm 目開き5.55mm メッシュ:4 線径:0.8mm 幅1000mm tantore

    ステンレス溶接金網 ピッチ6.35mm 目開き5.55mm メッシュ:4 線径:0.8mm 幅1000mm

    tantore
    33,930税込37,323
    1枚ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
  • プロペラモーター P70-3946シリーズ アズワン

    プロペラモーター P70-3946シリーズ

    アズワン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
  • 機械保全 機械系保全作業 実技試験対策CD 13CD-Mシリーズ アドウィン

    機械保全 機械系保全作業 実技試験対策CD 13CD-Mシリーズ

    アドウィン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 冷却水循環装置CA用バイパスライン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    冷却水循環装置CA用バイパスライン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷から46日以内出荷
    バイパスライン、配管抵抗が大きく循環液量が少ない場合や流量を絞って循環したい場合に使用できます。
  • モリブデンメッシュ tantore

    モリブデンメッシュ

    tantore
    10,524税込11,576
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
  • ノズル結露対策カバー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ノズル結露対策カバー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    冷却水循環装置の循環ノズル回りの結露・結氷を抑制します。、EYELA製チラー『クールエース』シリーズをご使用の際、ノズルの種類に適合した結露対策カバーを取付けることができます。、主にロータリーエバポレータへの循環など、マイナス温度域でのご使用によるノズル回りの結露・結氷を大幅に抑制することができます。
  • 園芸用UV剤配合PPロープ TAKAGI(高儀)

    園芸用UV剤配合PPロープ

    TAKAGI(高儀)
    279税込307
    1個
    翌日出荷
    支柱と支柱の結束に!、災害対策に!、UV剤配合で紫外線に強く、耐久性抜群!
    仕様●材質/ロープ:ポリプロピレン・UV剤、カッター:ポリプロピレン<本体>・鋼(刃部)
  • Φ7mm錠剤成型用ダイセット PIKE Technologies

    Φ7mm錠剤成型用ダイセット

    PIKE Technologies
    53,999税込59,399
    1個
    当日出荷
    錠剤成型器(1-5533-01、1-5531-02)、小型油圧プレス(3-7535-1、3-7535-02)用です
    仕様●付属品:Φ7mmカラー/1個、アンビル/2個アズワン品番67-6608-49
  • マウス専用 粉末給餌器 シナノ製作所

    マウス専用 粉末給餌器

    シナノ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    マウス専用に設計されていますので、食べこぼしが軽減されます。 給餌器内への滞留がありませんので、糞尿の混入がほとんどありません。
    仕様●材質:本体/ガラス、フタ/AS樹脂(アクリロニトリルスチレン)、目皿/ステンレス●粉末容積:約25mL(ただし粉末給餌の際は約15g程度)●外径×高さ(mm):Φ54×47●※オートクレーブはできません。アズワン品番68-0852-22
  • 児童用聴診器 SB-01 アズワン

    児童用聴診器 SB-01

    アズワン
    1,500税込1,650
    1個
    6日以内出荷
    小学生に使いやすいサイズの聴診器
    仕様●チェストピース:片面使用●大きさ(mm):780●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-75
実験関連品