絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(573)
- アズワン(535)
- tantore(161)
- ケニス(93)
- アイシス(79)
- 東京スクリーン(74)
- TGK(東京硝子器械)(47)
- TOHO(トーホー)(35)
- フルプラ(34)
- エスコ(30)
- Keyestudio(29)
- climbing(クライミング)(27)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- コスモスビード(26)
- IKA(24)
- 三商(23)
- フロンケミカル(22)
- マクセル(21)
- やまと錦魚園(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

玉型ガラスフィルター CL0775シリーズ
climbing(クライミング)¥9,898~税込¥10,888~1個15日以内出荷から21日以内出荷空気中のホコリやごみを取り除けるように本体部分にフィルターが溶着されています。
PPアダプター 1/4UNF プラグ 10個入
アズワン¥4,390税込¥4,8291袋(10個)5日以内出荷オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。寸法(mm)10×22Lねじ規格1/4-28UNFオスアズワン品番64-9347-25
PP 1/4-28UNFメスネジ付きストレートアダプター 10個入
アズワン¥5,690~税込¥6,259~1袋(10個)5日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。寸法(mm)11×27L
アイラボ ポリエチ廃液回収キット 小 半硬質チューブ用1/16"~2mm/2.1~4mm
アズワン¥7,990~税込¥8,789~1セット4日以内出荷から5日以内出荷各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン適合チューブ外径(Φmm)1/16"~2/2.1~4
HDPEボトル
アズワン¥21,900税込¥24,0901箱(50個)ほか5日以内出荷手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーオイルポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に取り付け・取り外しが可能です。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売のGL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトル(別売)が接続できます。<採水方法>1.ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2.チューブの片端をチューブ固定ネジ側からヘッドを通じ下部ボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3.チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4.ピストンを前後させると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5.必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(但し太径用にリリースバルブはありません)。6.チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜きとり、ボトルを取り外します。バンパイアポンプに直接装着できます。
細径FEPチューブ 1/8"×1/16" 3.0MPa
アズワン¥7,990~税込¥8,789~1本4日以内出荷耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)寸法(inch)【外径×内径】1/8×1/16
細径PTFEチューブ 1/8"×1/16"
アズワン¥5,999~税込¥6,599~1本4日以内出荷から5日以内出荷ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。サイズ(inch)【外径×内径】1/8×1/16最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
ステンV字スパチュラ
アズワン¥29,900~税込¥32,890~1個5日以内出荷半固形物、粉末や顆粒を水平方向に採取するサンプラーで、約90°のV字形状です。オールSUS316製です。サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。全長(cm)23
ステン半固形物サンプラー コンパクト
アズワン¥23,999~税込¥26,399~1個5日以内出荷チーズ、バター、ワックスやグリス等の半固形物を水平方向に採取するサンプラーです。挿入しやすい半円テーパー状のオールステンレス製で、捻じ込みやすいT型ハンドル付きです。採取物に捻じ込み、一回転させてそのまま抜き取ります。材質SUS316
【黒】 ショート ネイルハンマー グラスファイバー柄 225g
大五郎¥1,298税込¥1,4281丁6日以内出荷ショートタイプなので、ツールバッグ(腰袋)や工具箱にも入れやすい大きさ。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。木工組み立て・釘打ちに。釘抜き付き洋ハンマー(ネールハンマー)は打撃面で釘の打ち込みや木工の組み立てに使用し、反対側の二叉部分で打ち込んだ釘の引き抜きなどに利用できます。軽量かつ高強度なグラス柄の大五郎【黒】シリーズ。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。幅(mm)105全長(mm)180質量(g)335アズワン品番64-8881-34
パーツトレー 亜鉛メッキ鋼板 EA508SJシリーズ
エスコ¥4,380税込¥4,8181個翌日出荷重ねて収納できるので場所をとりません。継ぎ目のない一枚絞り成形により、水や油などの液体が漏れる心配がありません。亜鉛メッキにより防錆効果があります。材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)2.7容量(L)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×360×115
部品中栓 #200#302#303#304#300#317用
フルプラ¥63税込¥691個10日以内出荷材質容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮商品番号126-1649アズワン品番64-6732-62
部品キャップセット黄 #302#304#304#300#317用
フルプラ¥179税込¥1971個当日出荷材質容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮商品番号126-3234アズワン品番64-6732-59
10Wワイヤレス給電モジュール
ケニス¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から15日以内出荷ワイヤレス給電のメリットである空間磁界を用いて電力伝送することによる、防水性や安全性等を簡易的に実感することができます。 10Wクラスのワイヤレス給電で、様々な実験や研究に活用できます。用途ゲージ内のLED、照明、FAN等へ置くだけで給電 水槽内で使用する駆動機器への水中給電 密閉された空間へ外部からの給電/ケーブル配線を隠しての給電 回転物への給電仕様【許容軸ズレ】8mm(無負荷時)寸法(mm)66.5×66.5×28質量(g)約100出力(W)10相当使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AV100(50/60Hz)ACアダプタ使用伝送距離0~8mm
形状記憶合金バネ
ケニス¥8,898税込¥9,7881個当日出荷室温でひっぱると伸びたままになりますが、お湯などであたためるとバネ形状に戻ります。長さ(mm)100(バネ)タイプ形状記憶特性タイプピッチ(mm)2内径(Φmm)10熱変形温度(℃)約65
マイクロスコープ
ケニス¥169,800~税込¥186,780~1個当日出荷から翌日出荷400万画素のカメラを搭載したマイクロスコープです。 撮影、撮影画像の保存、計測、光源の色調整など、品質管理や研究に必要な機能が標準で搭載されています。 ズームダイヤルを回すだけで、簡単に低倍から高倍まで切替できます。 付属のマウスで、撮影や撮影条件の変更などの操作が可能です。 DMSZ7Pにはモニタが付属しているため、電源を入れるだけで使用できます。出力HDMI microUSB Wi-Fi(カメラ)電源ACアダプタ倍率(倍)17~110(10型モニタ使用時)有効画素数400万画素(カメラ)作動距離(mm)105照明白色LEDリング照明(無段階調光機能付)保存形式静止画:JPG/BMP、動画:MP4(カメラ)撮像素子1/3型 CMOS(カメラ)フレームレート最大30fps(カメラ)光学倍率0.7~5×調光の可否可視野領域幅(mm)0.7×:18.5、4.5×:2.8
テストピース ガラス 100枚入
TP技研¥12,980税込¥14,2781袋(100枚)6日以内出荷タイプ建築用シーリング材耐久性被着体引張接着試験体サイズ(mm)50×50×5アズワン品番1-3781-19
テストピース モルタル 100枚入
TP技研¥31,980税込¥35,1781袋(100枚)8日以内出荷タイプ建築用シーリング材耐久性被着体引張接着試験体サイズ(mm)50×50×15アズワン品番1-3781-18
カラギーナン ゲル化剤
PhytoTechnology Laboratories, LLC¥1,798~税込¥1,978~1個欠品中海草から抽出されるゲル化剤です。形態(物理的)固体溶解性沸騰水に可溶強度(ゲル化)>800g/cm2
クリア除電シート 抗菌仕様 JSシリーズ
アズワン¥2,610~税込¥2,871~1パック(4枚)ほか当日出荷導電性のある面に貼り、金属に触れる前にタッチすることで体に溜まった静電気を軽減します。 貼る場所に馴染みやすいクリア素材です。 剥がれにくい両面テープ仕様です。 4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)で文言が記載されています。 SIAA抗菌認証取得素材を使用した除電シートです。材質特殊除電樹脂(PVC製)タイプ両面テープ表面抵抗値(Ω)10×10^9~10^10Ω
マイクロESDピック Φ1.0×9.6mm 500本入
TexWipe(テックスワイプ)¥17,980税込¥19,7781袋(5袋×100本)当日出荷帯電防止性能に優れた、Stat-Rite(R)(スタットライト)を使用しています。 カーボン、金属等の添加物を含まずに静電気を除去します。材質Stat-Rite(R)(スタットライト)サイズ(mm)(頭部)Φ1.0×9.6アズワン品番4-3521-01
電圧/電流ロガー LS200シリーズ
アズワン¥27,400税込¥30,1401個当日出荷パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。 軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。付属品測定用プローブ(赤・黒クリップ付き)・本体用保管袋測定範囲-30~+30Vサイズ本体/95.0×10.4×21.0mm、プローブケーブル長/100mm質量(g)約21g(電池・プローブ除く)電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)またはCR1225ボタン電池(別売)精度±1%rdg+5dgt対応OSWindows(R)8/8.1/10(32/64bit)/11(64bit)チャンネル数1チャンネル分解能0.4mV測定対象電圧インターフェースUSBメモリー30000点(MAX)測定間隔1~59秒(1秒単位)、1~240分(1分単位)アズワン品番1-2366-03
精密スリット
アズワン¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷ニッケルまたは銅の薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な溝加工を施しています。 従来のレーザドリルによる加工とは異なり、溝のエッジはシャープで滑らかであり、溝の平行度も非常に高くなっています。仕様エッジの深さ(a):3μm材質純度99.9%のニッケル長さ(mm)3直径(Φmm)(基板)9.5+0.0/-0.1厚さ(μm)(基板t)20±5公差(mm)(スリットの位置)±0.2
多孔質セラミック AZPS-40シリーズ
アズワン¥88,400~税込¥97,240~1個15日以内出荷から61日以内出荷仕様6.1色グレー穴径(μm)(気孔)5~30耐熱温度(℃)(大気中)1400密度(g/cm3)(かさ)1.9純度(%)(主成分)SiC98気孔率(%)(全)40
丸型シュレンク PTFEバルブ RSTVシリーズ
アズワン¥9,890~税込¥10,879~1個当日出荷グリスフリーで使用可能です。空気に不安定な反応や試薬の保存に使用できます。材質硼珪酸ガラス枝管径(Φmm)外径9
プリンター BL2-58SNWJC 通信ケーブル付
SIBATA(柴田科学)¥58,999税込¥64,8991台当日出荷労研式マスクフィッティングテスター MT-05U/-05/-03、ファイバーモニター F-1K用型式BL2-58SNWJC型質量(kg)0.265アズワン品番64-8273-55
試験ガイド 10pcs/set
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781袋(10個)当日出荷マスクフィッティングテスターMT-03/-05シリーズに使用される試験ガイド10個入りです。
シリコンリッド
DURAN¥2,298~税込¥2,528~1セット(4個)5日以内出荷から9日以内出荷ビーカー、フラスコ、メスシリンダーなどに取り付け可能で、アルミホイルやパラフィルムの代用品として使用できます。材質シリコン質量(kg)0.1色青2入、緑2入使用温度範囲(℃)-40~+180高さH(mm)30
メダカ 専用リキッド
やまと錦魚園¥1,098税込¥1,2081本(250mL)6日以内出荷メダカ飼育に必要な必須なミネラルを強化配合しているので水槽内では補いきれないミネラルをバランスよく快適な飼育環境へ改善していきます。用途メダカ、観賞魚の育成 飼育水10Lにたいして本剤を15mL添加容量(mL)250