14ページ目: 実験関連品

2,750件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリッシュゲル エクシール

    ポリッシュゲル

    エクシール
    7,898税込8,688
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    プローブピンの先端に付いたはんだを落とす研磨剤入りシートです。やわらかいゲルなのでピン先を差し込みやすく、クラウン型の内部にまで入り込みます。
    用途プローブ先端の異物除去に材質ポリウレタン寸法(mm)200×200硬度アスカーC40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 人肌のゲル原液 発泡 エクシール

    人肌のゲル原液 発泡

    エクシール
    3,798税込4,178
    1セット(160g)ほか
    4日以内出荷
    膨らんでスポンジ状になる発泡タイプの軟質造形用ウレタン樹脂です。10~15分の短時間で発泡します。約8倍に膨らみます。(。条件によって発泡倍率・やわらかさなど異なります)
    用途フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に混合比(重量比)主剤:硬化剤=64:100RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間完全発泡10~15分、その後12時間程度で硬化完了
  • 中空ボール(研磨済 ロールオン) 精密球 ヒューマニティ

    中空ボール(研磨済 ロールオン) 精密球

    ヒューマニティ
    8,598税込9,458
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨したボールです。
    用途ロールオン用として使用。フロート用としても可。材質ポリプロピレン
  • アセテートボール(球) 精密球 ヒューマニティ

    アセテートボール(球) 精密球

    ヒューマニティ
    8,998税込9,898
    1袋(1000個)
    当日出荷から3日以内出荷
    化学薬品に全体的に強いが、アセトンあるいはエステル、酸に対する抵抗力が弱い。機械特性もよい。衝撃に強い。
    用途一般的には眼鏡のフレーム、写真のフィルム、髪飾りなどの製品に使用される。材質アセテート直径(Φmm)1比重1.28
  • ペール缶用ふた バンドタイプ用 エスコ

    ペール缶用ふた バンドタイプ用

    エスコ
    2,870税込3,157
    1枚
    翌日出荷
    バンドタイプのペール缶用の蓋です。ガスケット付きです
    材質ティンフリースチール(JIS G3315)質量(g)280内径×外径(Φmm)284×302
  • 水性塗料缶 EA508TMシリーズ エスコ

    水性塗料缶 EA508TMシリーズ

    エスコ
    200税込220
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ブリキ缶は錆びますので、取扱いにご注意ください。
    材質ブリキ(スチール)
  • メタルルアーバルブ 2方 アズワン

    メタルルアーバルブ 2方

    アズワン
    17,900税込19,690
    1個
    5日以内出荷
    各接続口にルアーテーパー付きです。接液部はニッケルメッキ真鍮製で、プラグ穴径2.3mmです。分解洗浄可能。
  • メタルルアーカップリング アズワン

    メタルルアーカップリング

    アズワン
    4,190税込4,609
    1個
    5日以内出荷
    オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
  • メタルオスルアーロック隔壁コネクター アズワン

    メタルオスルアーロック隔壁コネクター

    アズワン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、中央に隔壁用1/4-32UNEFネジ付きです。穴径6.5~8.5mmで厚み3mmまでの隔壁に取り付けできます。しっかりと隔壁固定する場合は付属のロックナットとワッシャーを併用します。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
  • メタル異径コネクター アズワン

    メタル異径コネクター

    アズワン
    519税込571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。ニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。但しサイズに多少の誤差があります。
    材質ニッケルメッキ真鍮
  • メタルストレートコネクター アズワン

    メタルストレートコネクター

    アズワン
    599税込659
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。ニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。但しサイズに多少の誤差があります。
    材質ニッケルメッキ真鍮
  • 1/4-28UNFオスネジ付きSUSアダプター アズワン

    1/4-28UNFオスネジ付きSUSアダプター

    アズワン
    2,191税込2,410
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS303ねじ規格1/4-28UNF短オス
  • M3オスネジ付きメタルアダプター アズワン

    M3オスネジ付きメタルアダプター

    アズワン
    429税込472
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ニッケルメッキ真鍮ねじ規格M3×0.5オス
  • クリーンキャップ 青 JE478C-02シリーズ 東洋リントフリー

    クリーンキャップ 青 JE478C-02シリーズ

    東洋リントフリー
    2,298税込2,528
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    クラス10万グレードの環境でオールマイティーに使用できる低発塵の男女兼用のクリーンキャップです。メッシュ付きキャップです。
    グレードクラス100000混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
  • 防塵フード 青 FA421C-02シリーズ 東洋リントフリー

    防塵フード 青 FA421C-02シリーズ

    東洋リントフリー
    4,998税込5,498
    1枚
    3日以内出荷
    クリーンルーム用フード。額部分にストレッチ素材を使ったかぶりタイプの目出し頭巾です。後頭部アジャスター調節。口元部分は高通気高捕集素材。
    材質ポリエステル100%(導電糸入り)使用環境クラス10(目安)
  • 棚板 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    棚板

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,498税込10,448
    1個
    17日以内出荷から46日以内出荷
  • 棚板、棚板支え EYELA(アイラ/東京理化器械)

    棚板、棚板支え

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    耐荷重は等分布で15kgです。
  • シリコンチューブ 内径3.15×外径5.2 5m EYELA(アイラ/東京理化器械)

    シリコンチューブ 内径3.15×外径5.2 5m

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    定量送液ポンプ用チューブ。優れた流量安定性。チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。耐熱温度は200℃までです。
    適合機種MP-2000・2001・2010・2011・2100・2101・2110・2111・3000・3001・3100・3101・4000・4001、SMP長さ(m)5内径×外径(Φmm)3.15×5.2コード125510アズワン品番65-0571-99
  • 外部温度センサ NTT-20G用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    外部温度センサ NTT-20G用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    循環先の温度に対応して水槽の温度を制御するために使用します。外部温度センサを使用する場合、試料の熱容量が大きい、容器の熱伝導率が小さい、などの条件下では制御ができないことがあります。
    適合【恒温水槽】NTT-20G、【外部温度センサ】3線式白金測温抵抗体コード114220アズワン品番65-0569-51
  • ワンタッチカップリング EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ワンタッチカップリング

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    12,980税込14,278
    1個
    15日以内出荷
    チューブ配管同士をワンタッチで接続できるコネクタが付属しています。配管の取付け・取外しが簡単に行なえます。(1個入)
    コード222090アズワン品番65-0569-30
  • 金属ノズルセット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    金属ノズルセット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    7,898税込8,688
    1セット(2組)
    5日以内出荷
    金属製循環ノズルとエルボのセットです。
    サイズ【ノズル/エルボ】Rc3/8外径(Φmm)10.5コード242420アズワン品番65-0569-24
  • 突沸防止器 セフティキャップ PAT. EYELA(アイラ/東京理化器械)

    突沸防止器 セフティキャップ PAT.

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から41日以内出荷
    適合内径(Φmm)【ロータリージョイント】20.2±0.5
  • キャピラリー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    キャピラリー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用連続注入用のキャピラリーです。ガラス製、テフロン(R)チューブ、固着防止用のテフロン(R)の4タイプがあります。
    サイズTS19/40
  • ロータリージョイント 透明摺りタイプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ロータリージョイント 透明摺りタイプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    小型ロータリーエバポレーター用。EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
  • ワンタッチコネクタ 2個入 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ワンタッチコネクタ 2個入

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,198税込6,818
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ワンタッチ保冷ホースと使用することでホースの着脱が簡単に行なえます。
    コード267980アズワン品番65-0564-03
  • イオン交換カートリッジ 混床式ディスポ3.0L EYELA(アイラ/東京理化器械)

    イオン交換カートリッジ 混床式ディスポ3.0L

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    適合機種SA-2100E・E-UV・E1・E1-UV規格混床式ディスポ3.0L 1本コード182270機種【標準付属】SA-2100E・E-UV・E1・E1-UVアズワン品番65-0563-66
  • 充電式エアーポンプ Hapyson(ハピソン)

    充電式エアーポンプ

    Hapyson(ハピソン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    充電式電池採用で経済的なエアーポンプ。電池を長持ちさせ、魚の活性化を伸ばすオート強弱切換え付き。マイクロUSBコネクター充電で簡単充電。電池切れ(事前)お知らせ表示と、自動での弱の切換え機能付き。
    寸法(mm)約80×40×150質量(g)約260(ストーン除く)使用電池リチウムイオン電池 2600mAh使用送風量強:6時間・約1.5L/分、弱:24時間・約0.7L/分、オート:約12時間・約1.5-0.7L/分バッテリー容量(Ah)2.6充電時間(時間)8アズワン品番64-9699-39
  • 乾電池式エアーポンプ 静音タイプ YHシリーズ Hapyson(ハピソン)

    乾電池式エアーポンプ 静音タイプ YHシリーズ

    Hapyson(ハピソン)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)約80×40×150質量(g)本体/約480(電池含)(ストーン除く)使用電池単1電池2個
  • 乾電池式エアーポンプ YHシリーズ Hapyson(ハピソン)

    乾電池式エアーポンプ YHシリーズ

    Hapyson(ハピソン)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    モーター寿命(時間)約1000
  • ブフナ型ガラスろ過器 CL0778シリーズ climbing(クライミング)

    ブフナ型ガラスろ過器 CL0778シリーズ

    climbing(クライミング)
    8,799税込9,679
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
  • PPアダプター 1/4UNF プラグ 10個入 アズワン

    PPアダプター 1/4UNF プラグ 10個入

    アズワン
    4,390税込4,829
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
    寸法(mm)10×22Lねじ規格1/4-28UNFオスアズワン品番64-9347-25
  • PP 1/4-28UNFメスネジ付きストレートアダプター 10個入 アズワン

    PP 1/4-28UNFメスネジ付きストレートアダプター 10個入

    アズワン
    5,690税込6,259
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
    寸法(mm)11×27L
  • アイラボ ポリエチ廃液回収キット 小 半硬質チューブ用1/16"~2mm/2.1~4mm アズワン

    アイラボ ポリエチ廃液回収キット 小 半硬質チューブ用1/16"~2mm/2.1~4mm

    アズワン
    7,990税込8,789
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
    材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン適合チューブ外径(Φmm)1/16"~2/2.1~4
  • HDPEボトル アズワン

    HDPEボトル

    アズワン
    21,900税込24,090
    1箱(25個)ほか
    5日以内出荷
    手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーオイルポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に取り付け・取り外しが可能です。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売のGL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトル(別売)が接続できます。<採水方法>1.ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2.チューブの片端をチューブ固定ネジ側からヘッドを通じ下部ボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3.チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4.ピストンを前後させると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5.必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(但し太径用にリリースバルブはありません)。6.チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜きとり、ボトルを取り外します。バンパイアポンプに直接装着できます。
  • 細径FEPチューブ 1/8"×1/16" 3.0MPa アズワン

    細径FEPチューブ 1/8"×1/16" 3.0MPa

    アズワン
    7,990税込8,789
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)寸法(inch)【外径×内径】1/8×1/16
  • 細径PTFEチューブ 1/8"×1/16" アズワン

    細径PTFEチューブ 1/8"×1/16"

    アズワン
    5,999税込6,599
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
    サイズ(inch)【外径×内径】1/8×1/16最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
  • ステンV字スパチュラ アズワン

    ステンV字スパチュラ

    アズワン
    29,900税込32,890
    1個
    5日以内出荷
    半固形物、粉末や顆粒を水平方向に採取するサンプラーで、約90°のV字形状です。オールSUS316製です。サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
    全長(cm)23
  • ステン半固形物サンプラー コンパクト アズワン

    ステン半固形物サンプラー コンパクト

    アズワン
    23,999税込26,399
    1個
    5日以内出荷
    チーズ、バター、ワックスやグリス等の半固形物を水平方向に採取するサンプラーです。挿入しやすい半円テーパー状のオールステンレス製で、捻じ込みやすいT型ハンドル付きです。採取物に捻じ込み、一回転させてそのまま抜き取ります。
    材質SUS316
  • 【黒】 ショート ネイルハンマー グラスファイバー柄 225g 大五郎

    【黒】 ショート ネイルハンマー グラスファイバー柄 225g

    大五郎
    1,298税込1,428
    1丁
    6日以内出荷
    ショートタイプなので、ツールバッグ(腰袋)や工具箱にも入れやすい大きさ。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。木工組み立て・釘打ちに。釘抜き付き洋ハンマー(ネールハンマー)は打撃面で釘の打ち込みや木工の組み立てに使用し、反対側の二叉部分で打ち込んだ釘の引き抜きなどに利用できます。軽量かつ高強度なグラス柄の大五郎【黒】シリーズ。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。
    幅(mm)105全長(mm)180質量(g)335アズワン品番64-8881-34
  • 液状ガスケット 耐熱/黒色 310mL エスコ

    液状ガスケット 耐熱/黒色 310mL

    エスコ
    4,220税込4,642
    1個
    翌々日出荷
    空気中の水分に反応して硬化します。耐熱、耐油性、耐グリース性、耐圧力性、耐老化性、UV安定性、永久弾性を備えています
    使用温度範囲(℃)-60~280内容量(mL)310硬化時間(時間)24動作温度範囲(℃)5~35
実験関連品