絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(573)
- アズワン(535)
- tantore(161)
- ケニス(93)
- アイシス(79)
- 東京スクリーン(74)
- TGK(東京硝子器械)(47)
- TOHO(トーホー)(35)
- フルプラ(34)
- エスコ(30)
- Keyestudio(29)
- climbing(クライミング)(27)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- コスモスビード(26)
- IKA(25)
- 三商(23)
- フロンケミカル(22)
- マクセル(21)
- やまと錦魚園(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

三方コック付き添加口 TS15/25
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥17,980税込¥19,7781個欠品中ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。コード262850アズワン品番65-0576-66
ディーンスタークトラップ TS15/25
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥9,498税込¥10,4481個10日以内出荷ケミステーションPPM・PPS型用 15/25共通摺合せの反応容器です。コード262840アズワン品番65-0576-65
SUSバット 1枚
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥18,980税込¥20,8781枚17日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×40コード221140アズワン品番65-0571-67
ノズルパッキン
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥2,298税込¥2,5281セット(12個)当日出荷薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用規格エバポレーターコード142691アズワン品番65-0567-51
ボールジョイントクランプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用規格S35(SUS製)コード202790アズワン品番65-0567-43
廃液トラップ瓶 ウルフ瓶
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷DPE-1250A・B・C・D・E型を構成する架台DPE-1250BASE型は冷却器、真空コントローラー、廃液トラップ瓶、吸着カートリッジを自由に組合せできます。設置条件に合せてオリジナルユニットの構成が可能です。コード171630アズワン品番65-0566-61
NVC-PBX接続コード NPシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥7,898~税込¥8,688~1個4日以内出荷から5日以内出荷ダイヤフラム型真空ポンプとの接続備考NVC-3000型とPBX型接続用
薄板ガラス D263(R)Teco D263-□100-0シリーズ
アズワン¥31,000~税込¥34,100~1箱(10枚)ほか20日以内出荷から33日以内出荷材質硼珪酸ガラス処理方法(端面)糸面取り
チューブクランプ
アイシス¥2,098~税込¥2,308~1袋(2個)6日以内出荷ナットの回転でOPENからCLOSEまで流量調節が可能です。 設置済み肉薄軟質チューブラインに後からでも簡単に着脱できるよう片側が開きます。 ポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製と亜鉛メッキスチール製ナットの構成で、耐熱+160℃。
Cクランプキット
アイシス¥899~税込¥989~1個6日以内出荷採取袋からサンプルが漏れ出ないように密封するためのもので、最大幅30cmまでの他のビニール袋用としてもご使用いただけます。 ポリエチレン製のCクランプとシーリングロッドの構成で、ロッドは取外しやすくするために少し長くなっています。
ブラックマットインク ペン型容器セット AS960シリーズ
アズワン¥4,498~税込¥4,948~1セット(10本)翌日出荷低反射の黒色インクです。大小さまざまな粒子径のカーボンブラックを混ぜることで、広範囲の波長域で、高い光吸収率を実現しました。ほとんどの光を吸収するため、ツヤが無くマット質感です。紫外~近赤外領域の幅広い波長体で5%未満の反射率です。低粘度であり、筆やハケ、ペン型容器等の様々な道具で塗布できます。様々な面に塗布可能で、耐光性・耐水性があります。
フランジ型のぞき窓
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥359,800税込¥395,7801個36日以内出荷既存設備等のフランジに接続できるのぞき窓です。ヘルール接続の「NMB」のぞき窓(一体型)をベースに、フランジ接続できるようにしたのぞき窓です。既存設備のフランジに取り付けることで、容器の蓋を開けなくても容器内部の状態を確認できます。のぞき窓を容器から取り外す際にもガラスは脱落せず、安全です。すべて分解・洗浄・滅菌できるハイジェニックなのぞき窓です。接液部はSUS316Lで耐食性に優れています。窓部には衝撃に強い耐熱強化ガラスを使用しており、消防法 20号タンクのサイトグラスとしても使用可能です。トラスコ品番364-7090材質本体(接液部):SUS316L、カバー・ボルト・ワッシャー:SUS304、平パッキン:シリコンゴム、窓:耐熱強化ガラス耐圧(MPa)0.18外寸法・幅(mm)280外寸法・高さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)280
コンパクト分析セル
イーシーフロンティア¥9,598税込¥10,5581式15日以内出荷有機溶媒でのご使用時には耐薬品性に優れたパーフルオロエラストマー製ゴムが必要となります(VB2用)。仕様数量:1回分 [3サイズx各個数 (パージポート用x3個/電極ポート用x3個/セルキャップ用x1個)]、VB2 耐薬ゴム 1回分材質パーフルオロエラストマー O-リングアズワン品番69-6304-70
ポテンショ/ガルバノスタットアナライザー
イーシーフロンティア¥79,980税込¥87,9781式15日以内出荷ECstat-Advance Licenseのご使用により複数のデバイスを同時制御したり任意の測定シーケンスを作成し実行することが可能となります。仕様ECstat-302 ECstat Advance License,※USBメモリ,USBドングルアズワン品番69-6304-81
大量検体用 高速解凍装置 SPL Guard Florida
フィルジェン¥839,800税込¥923,7801台21日以内出荷送風による均一かつ超高速な解凍。最大10個のSBS規格ラックを同時解凍可能。わずか9分で解凍。解凍の不均一率を20%未満に抑制。使用ラックに応じて様々な容器のサンプルを解凍可能仕様稼働音:最大60dB、※付属品※▼SPLGuardFloridaThawingStation(機器本体)※▼Poweradapter(日本電源対応電源アダプター)※▼CableforremoteI/O(リモート用ケーブル)※▼12AV/DCadaptor(12AV/DCアダプター)※▼TubeRackHigh(背の高いチューブラック)※▼MicroplatecradlesSBSformat×10(SBS規格ラック設置枠)※▼TubeRackLow(背の低いチューブラック)※▼マニュアルサイズ高さ/135mm、横幅/735mm、奥行/235mm質量(g)6.0kg電源12.0V-3.0ADC ※日本電源にて動作確認済み温度-4℃/+30℃アズワン品番69-3008-50
温度管理機能付き 高速解凍装置 SPL Guard Arizona
フィルジェン¥1,998,000税込¥2,197,8001台21日以内出荷送風による均一かつ超高速な解凍。ラック全体を-80℃から5℃までわずか6分で解凍。5℃に到達時点でビープ音により通知・解凍停止。幅広いSBS規格ラックと互換性付属品※▼SPLGuardArizonaThawingStation(機器本体)※▼PowerCord(日本電源対応電源コード)※▼マニュアル仕様稼働音:最大70dB質量(kg)15.0kgサイズ高さ/138mm、横幅/270mm、奥行/471mm電源230V50Hz/110V60Hz ※日本電源にて動作確認済み温度稼働:-4℃/+30℃アズワン品番69-3008-51
樹脂焼結多孔質フィルター PTFE○24-t1シリーズ
トーメイ工業¥14,980税込¥16,4781個15日以内出荷250℃までの耐熱性。また、優れた耐薬品性があり、医薬品フィルターから耐食フィルター、耐火吸着体など幅広い用途で活用されています。セラミックスや金属系の焼結体に比べてコスト面でもメリットあり。5~100μまで用途に合わせて気孔径を選択可能です。材質ポリテトラフルオロエチレン(UHPE)サイズΦ24mm用途例耐熱・耐薬・耐溶剤性フィルター厚さ1mm耐熱温度(℃)250℃
樹脂焼結多孔質フィルター PP□300-tシリーズ
トーメイ工業¥31,980~税込¥35,178~1個15日以内出荷軽量で機械的強度に優れる。硬質。破損の心配がないため水処理装置向けに多く使用されています。材質ポリプロピレン(PP)サイズ300×300mm用途例散気管・サイレンサー(吸音材)・ガソリン、灯油などのろ過フィルター耐熱温度(℃)110℃
樹脂焼結多孔質フィルター PP□100-tシリーズ
トーメイ工業¥11,980~税込¥13,178~1個15日以内出荷軽量で機械的強度に優れる。硬質。破損の心配がないため水処理装置向けに多く使用されています。材質ポリプロピレン(PP)サイズ100×100mm用途例散気管・サイレンサー(吸音材)・ガソリン、灯油などのろ過フィルター耐熱温度(℃)110℃
樹脂焼結多孔質フィルター HDPE□100-tシリーズ
トーメイ工業¥11,980~税込¥13,178~1個15日以内出荷機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐ガソリン性も良好であるため油類フィルターに適しています。材質高分子量ポリエチレン(HDPE)サイズ100×100mm用途例ガソリンフィルター、プレフィルター、インラインフィルター、粉体流動板耐熱温度(℃)100℃
樹脂焼結多孔質フィルター PEEKシリーズ
トーメイ工業¥3,898~税込¥4,288~1個15日以内出荷300℃までの耐熱性。耐摩耗性、耐薬品性、耐加水分解性に優れます。材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)耐熱温度(℃)300℃
樹脂焼結多孔質フィルター PTFE□300-tシリーズ
トーメイ工業¥45,980~税込¥50,578~1個15日以内出荷250℃までの耐熱性。また、優れた耐薬品性があり、医薬品フィルターから耐食フィルター、耐火吸着体など幅広い用途で活用されています。セラミックスや金属系の焼結体に比べてコスト面でもメリットあり。5~100μまで用途に合わせて気孔径を選択可能です。材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)サイズ300×300mm用途例耐熱・耐薬・耐溶剤性フィルター耐熱温度(℃)250℃
樹脂焼結多孔質フィルター PTFE○19-t0.5シリーズ
トーメイ工業¥11,980税込¥13,1781個15日以内出荷250℃までの耐熱性。また、優れた耐薬品性があり、医薬品フィルターから耐食フィルター、耐火吸着体など幅広い用途で活用されています。セラミックスや金属系の焼結体に比べてコスト面でもメリットあり。5~100μまで用途に合わせて気孔径を選択可能です。材質ポリテトラフルオロエチレン(UHPE)サイズΦ19mm用途例耐熱・耐薬・耐溶剤性フィルター厚さ0.5mm耐熱温度(℃)250℃
樹脂焼結多孔質フィルター HDPE□300-tシリーズ
トーメイ工業¥31,980~税込¥35,178~1個15日以内出荷機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐ガソリン性も良好であるため油類フィルターに適しています。材質高分子量ポリエチレン(HDPE)サイズ300×300mm用途例ガソリンフィルター、プレフィルター、インラインフィルター、粉体流動板耐熱温度(℃)100℃
樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE□300-tシリーズ
トーメイ工業¥31,980~税込¥35,178~1個15日以内出荷通常20~30万の分子量を100~700万まで高めたポリエチレン。耐熱性・耐摩耗性に優れ、粉体流動板などに用いられます。また、耐薬品性にも優れ、医療機器や検査装置などにも採用が広がっています。対応可能な気孔径も豊富で、成形性も良好。様々な用途で注目される素材です。材質超高分子量ポリエチレン(UHPE)サイズ300×300mm用途例粉体流動板・ピペットチップフィルター・吸引装置等の通気止水フィルター耐熱温度(℃)100℃