19ページ目: 実験関連品

2,751件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属パイプ アズワン

    金属パイプ

    アズワン
    569税込626
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • 金属パイプ アズワン

    金属パイプ

    アズワン
    219税込241
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • 吸熱放熱剤ONEDAYCOOL 染めQ(旧テロソン)

    吸熱放熱剤ONEDAYCOOL

    染めQ(旧テロソン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ダイリューター アズワン

    ダイリューター

    アズワン
    9,390税込10,329
    1個
    当日出荷
  • 広口褐色試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)

    広口褐色試薬ボトル

    NALGENE(ナルゲン)
    7,298税込8,028
    1セット(12本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
  • 作業台用架台 アズワン

    作業台用架台

    アズワン
    29,100税込32,010
    1個
    10日以内出荷
    架台を取り付けることで作業台のワークスペースを有効に使用できます。キズやサビが着きにくい粉体塗装仕上げです。棚板は3段階(水平・約11.5°・約22°)に角度が調整できます。棚板には10mmのコボレ止めが付いていますので、細かいパーツなどの落下を防ぎます。棚板は50mmピッチで可動できます。
  • ガラス繊維濾紙 アズワン

    ガラス繊維濾紙

    アズワン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • S型金具SKA-S ERECTA(エレクター)

    S型金具SKA-S

    ERECTA(エレクター)
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    棚を直角に連結したり、柱を共用して横に連結します(1段2個使用)。
    型番SKA-S(SUS430)アズワン品番3-361-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポストクランプ ERECTA(エレクター)

    ポストクランプ

    ERECTA(エレクター)
    2,698税込2,968
    1個
    17日以内出荷
    型番POK-S(SUS304)アズワン品番3-356-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌ナイフ IKD

    抗菌ナイフ

    IKD
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    ISO15161・22000やHACCPに適した商品です。 抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。 銅のイオン効果による作用を利用している為安全です。 半固体の切り分けに最適です。
    用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止トラスコ品番134-7815材質ステンレス(SUS304(銅含有))寸法(mm)165
  • 抗菌アイスデッシャースプーン IKD

    抗菌アイスデッシャースプーン

    IKD
    1,098税込1,208
    1個
    11日以内出荷
    ISO15161・22000やHACCPに適した商品です。 抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。 銅のイオン効果による作用を利用している為安全です。 500ml、1lの大型カップアイスをすくうのに最適です。 通常のスプーンと違い曲がりにくい丈夫な設計です。
    用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止トラスコ品番134-7822材質ステンレス(SUS304(銅含有))幅(mm)43全長(mm)180質量(g)62
  • CAC32 1.2Lガラス容器 WARING(ワーリング)

    CAC32 1.2Lガラス容器

    WARING(ワーリング)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    ワーリングブレンダー、J-SPECブレンダー用ガラス容器です。
    用途対応機種:700BUJ、7010BUJ、7011BUJ、LB10BUJトラスコ品番134-9404材質ホウケイ酸ガラス幅(mm)125質量(kg)2高さ(mm)230奥行(mm)125
  • BC250 ボトルカップコンプリート WARING(ワーリング)

    BC250 ボトルカップコンプリート

    WARING(ワーリング)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    J-SPECブレンダー各モーターユニットで使用できる容器です。
    用途対応機種:7009S、7010HS、7011HS、7012S、7009HBC、7010HBC、7011HBC、7012HBC、LB10BUJ仕様PN-JW03、PN-T04セット品トラスコ品番102-7402幅(mm)100高さ(mm)107質量(g)500奥行(mm)100処理容量(mL)250
  • 簡易グローブボックス 新光化成

    簡易グローブボックス

    新光化成
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    用途試薬などの調合、精密部品の組み立て等の作業に最適、半導体工場、研究室、大学材質カバー:軟質ビニール、フレーム:SUS本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)700×500×500
  • DSPシリーズTタイプ 6T蓋付 白 DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    DSPシリーズTタイプ 6T蓋付 白

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    35,980税込39,578
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。 ピルファー機能+リシール機能があります。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他トラスコ品番722-4346材質PP質量(g)374容量(L)6.2外径×高さH(Φmm×mm)225×205
  • DSPシリーズTタイプ 6T蓋付 黒 DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    DSPシリーズTタイプ 6T蓋付 黒

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    35,980税込39,578
    1セット(30個)
    3日以内出荷
    フルオープンタイプの小型軽量容器です。 ピルファー機能+リシール機能があります。
    用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他トラスコ品番722-4338材質PP質量(g)374容量(L)6.2外径×高さH(Φmm×mm)225×205
  • ショウチェッカー ショーワ

    ショウチェッカー

    ショーワ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    酸度を求めることによりプレフラッシュPC-1の濃度を簡易的に測定可能です。 アルカリ度を求めることにより、プレフラッシュPS-2の濃度を簡易的に測定可能です。 一度に使用する指示薬・滴定液の量は少量の為、繰り返し測定可能(目安100回)です。
    用途スケール洗浄時の薬品濃度測定に。トラスコ品番102-0949質量(kg)1.2寸法(縦×横×高さ)(mm)320×140×110
  • 放電加工機用イオン交換樹脂 栗田工業(kurita)

    放電加工機用イオン交換樹脂

    栗田工業(kurita)
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷
    イオン交換樹脂精製事業で、品質管理ISO9001を認証取得です。 本品質は最も厳しい半導体用にも使用されているイオン交換樹脂で、耐久性、耐摩耗性に最も優れております。
    用途放電加工用に材質不溶性合成樹脂比重(g/mL)0.5~0.8
  • 東京理化 撹拌ポンプ STR-1 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    東京理化 撹拌ポンプ STR-1

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    水槽用の攪拌ポンプです。
    トラスコ品番723-5381質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)-80~100電源(V)AC100最大吐出量(L/min)12入力【電源】0.6A最大揚程(m)1.5(50Hz)
  • 低温硬化シリコンゴム castaldo

    低温硬化シリコンゴム

    castaldo(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(2.27kg)
    当日出荷
    71~88℃と低温で焼成でき、収縮はゼロに近い高性能シリコンゴムです。焼成後硬度38から40と非常に柔らかなゴムで、ワックス作業も手が疲れません。また、光造形樹脂用シリコンゴムとして最適です。
    ライトブルー硬度38~40耐引裂き性中引裂き
  • 液体シリコン用フレーム castaldo

    液体シリコン用フレーム

    castaldo
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    液体シリコン専用に製作された型枠で、今まで以上に完成度の高いシリコン型を作ることができます。
    セット内容プラスチックプレート(2枚)、湯口付き金属フレーム、ゴムバンド(2枚)寸法(mm)51×135
  • PTFE ウェハーディッパー柄付 71Φ フロンケミカル

    PTFE ウェハーディッパー柄付 71Φ

    フロンケミカル
    66,980税込73,678
    1本
    欠品中
    トラスコ品番440-4874高さ(mm)330質量(g)500タイプ2インチ用内径(Φmm)61外径(Φmm)71アズワン品番61-3538-54
  • 広口瓶 ケース販売 アズワン

    広口瓶 ケース販売

    アズワン
    22,671税込24,938
    1ケース(52本)ほか
    3日以内出荷
    材質中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 細胞培養用ディッシュ サンプラテック

    細胞培養用ディッシュ

    サンプラテック
    12,980税込14,278
    1箱(500枚)
    当日出荷
    コストメリット抜群。細胞培養用のシャーレです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。 全てガンマ線滅菌済みです。 Dnase/Rnaseフリー・パイロジェンフリー パイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
    材質ポリスチレン
  • PEケース(カンテムポット) アズワン

    PEケース(カンテムポット)

    アズワン
    535税込589
    1個
    当日出荷
    酸化防止剤・滑剤・紫外線吸収剤等の添加物を一切使用していません。
    材質PE(ポリエチレン)材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(フタ)PS(ポリスチレン)材質(パッキン)シリコンゴム
  • ラミネート紙 ADVANTEC

    ラミネート紙

    ADVANTEC
    13,969税込15,366
    1巻
    翌日出荷
    ろ紙面は液体を素早く吸収しますが、ラミネート面(裏面)への浸透、漏れがありませんので、原子力分野における放射性液の作業環境への浸透防止や一般研究室における薬品などによる実験台、薬品棚の汚れ防止に用いられます。
    仕様保水量:160%以上厚さ(mm)0.21品番メーカー:4774810質量(g)103/m3寸法(mm×m)810×33引張強度(N/15mm)>縦30.4 >横19.6
  • スチロール角型ケース No.30 10個入 TGK(東京硝子器械)

    スチロール角型ケース No.30 10個入

    TGK(東京硝子器械)
    1,798税込1,978
    1箱
    7日以内出荷
    TGK品番0319224128規格No.30内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×65×20入数10個外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×25
  • マース容器No1用 中栓 近畿容器

    マース容器No1用 中栓

    近畿容器
    33税込36
    1枚
    5日以内出荷
    材質LDPEアズワン品番65-1918-96
  • 二次元バーコードリーダー オーグ

    二次元バーコードリーダー

    オーグ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    持ちやすく使いやすい形状です。1D/2Dバーコードの読取りが可能です。携帯電話の画面に表示されるバーコードの読取が可能です。
    付属品USBケーブル質量(g)126外形寸法(mm)170×95×70角度(°)【スキャン】ロール360/ピッチ±65/スキュー±60光源6500K(LED)、エイマー(617nm)読取1Dコード(UPC、EAN、Code128、Code 39、Code 93、Code11、Matrix 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Codabar、GS1 DataBar他)、2Dコード(PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、Maxicode、QR Code、MicroQR、Aztec、Hanxin 他)解像度640ピクセル(H)×480ピクセル(V)視野角40°(H)×32°(V)アズワン品番65-1691-98動作電流(mA)300動作電圧(V)DC5
  • Oリング バイトンTS29 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    Oリング バイトンTS29

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    1,898税込2,088
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    備考バイトン TS29 3個コード121690アズワン品番65-0579-79
  • 耐圧容器のバックアップリング EYELA(アイラ/東京理化器械)

    耐圧容器のバックアップリング

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    2,598税込2,858
    1個
    22日以内出荷から31日以内出荷
    材質パーフロ(R)
  • 耐圧容器の交換用Oリング EYELA(アイラ/東京理化器械)

    耐圧容器の交換用Oリング

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質パーフロ(R)
  • 強磁力撹拌子 オーバル型 Φ24~34用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    強磁力撹拌子 オーバル型 Φ24~34用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    コード213110アズワン品番65-0577-88
  • シリコンラバーシーリング セプタ 25個 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    シリコンラバーシーリング セプタ 25個

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    4,598税込5,058
    1セット(25個)
    6日以内出荷
    コード217280アズワン品番65-0577-81
  • 枝付き反応容器 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    枝付き反応容器

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    サイズGL14摺合せISO規格 NS14/23
  • 標準反応容器 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    標準反応容器

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    3,298税込3,628
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    摺合せISO規格 NS14/23
  • 試験管アダプター EYELA(アイラ/東京理化器械)

    試験管アダプター

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷から61日以内出荷
    使用する反応容器のサイズ・本数に合せて使用します。1本用、3本用、4本用の試験管アダプターがあります。
  • 還流アダプター EYELA(アイラ/東京理化器械)

    還流アダプター

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
    アルミブロックに装着するタイプの内蔵型コンデンサです。反応容器のサイズに合せて使用できます。還流アダプターの冷却により反応容器の上部外周が冷却されます。
  • 防滴カバー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    防滴カバー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    アルミブロック部の結露防止用のカバーです。冷却カートリッジで冷却する場合に必要です。
  • 試験管アダプター Φ30容器用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    試験管アダプター Φ30容器用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    コード227970アズワン品番65-0576-99
実験関連品