絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(573)
- アズワン(535)
- tantore(161)
- ケニス(93)
- アイシス(79)
- 東京スクリーン(74)
- TGK(東京硝子器械)(47)
- TOHO(トーホー)(35)
- フルプラ(34)
- エスコ(30)
- Keyestudio(29)
- climbing(クライミング)(27)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- コスモスビード(26)
- IKA(25)
- 三商(23)
- フロンケミカル(22)
- マクセル(21)
- やまと錦魚園(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ロータリーエバポレーター用 結露対策カバー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥8,498税込¥9,3481個15日以内出荷適合機種冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーターコード270730使用条件循環液温-10℃以上アズワン品番65-0565-62
ワンタッチコネクタ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥3,298税込¥3,6281個16日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。冷却器のネジ口に取付けるとワンタッチで専用保冷ホースの着脱が可能です。コード244930アズワン品番65-0565-61
接続セット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥24,980~税込¥27,478~1セット31日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。受フラスコに溜まった溶媒を廃液容器へ密閉経路で排出できるセットです。
アイラジャッキ 200×200mm
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥21,980税込¥24,1781個11日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用タイプB型天板寸法(mm)200×200コード116130アズワン品番65-0565-45高さ調整範囲(mm)90~320(上下)
異径アダプター ロータリージョイント用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥7,598~税込¥8,358~1個5日以内出荷から91日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。異なった摺合せをジョイントします。対象ロータリージョイント用
異径アダプター セフティキャップ用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥13,980税込¥15,3781個91日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。異なった摺合せをジョイントします。対象セフティキャップ用
試験管アダプター
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷から46日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。小型ロータリーエバポレーターに試験管6本を取付けるためのアダプターです。少量試料の濃縮や、ドーピング検査に適しています。仕様小型ロータリーエバポレーター用
三方活栓 小型ロータリーエバポレーター用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥49,980税込¥54,9781個16日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。三方活栓を使用すればドレンコック付受けフラスコの凝縮液を運転中に回収できます。コード116960アズワン品番65-0565-04
ガラスストッパー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。連続注入用の導入管をなくしたコックです。凝縮液の逆流を防止します。コード116970アズワン品番65-0565-03
セパラブルクランプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷小型ロータリーエバポレーター用。セパラブルフラスコとカバーを確実に固定します。突起部がなく回転中も安心です。
セパラブルカバー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥12,980~税込¥14,278~1個26日以内出荷から31日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。セパラブル試料フラスコとセットで使用します。口径50mmタイプは50~300mLまで、口径75mmタイプは500mL、1Lのセパラブル試料フラスコが共用できます。
冷却器用アダプター 液溜り防止タイプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥56,980税込¥62,6781個11日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。適合機種V・T型用コード268850アズワン品番65-0564-81
ジュワー瓶型冷却器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥80,980税込¥89,0781個11日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。適合機種T型用コード271070アズワン品番65-0564-80
一体型冷却器 液溜り防止タイプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥73,980税込¥81,3781個19日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。適合機種E 型用コード268870アズワン品番65-0564-79
横型二重蛇管冷却器 液溜り防止タイプ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥68,980税込¥75,8781個6日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。適合機種S型用コード268830アズワン品番65-0564-78
アダプター一体型縦型二重蛇管冷却器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥77,980税込¥85,7781個22日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。適合機種V型用コード271090アズワン品番65-0564-77
縦型二重蛇管冷却器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥81,980税込¥90,1781個8日以内出荷小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。適合機種V型用コード268890アズワン品番65-0564-76
主管密栓 TS29/38 ×1
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥1,898税込¥2,0881個31日以内出荷オプションのガラス蓋セットの使用で、運転中のベーパー温度の確認ができます。ガラス蓋なので槽内の確認が行なえます。センサ、ゴム栓はお手持ちのものをご使用ください。コード200520アズワン品番65-0564-39
ガラス蓋セット
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥65,980~税込¥72,578~1セット31日以内出荷オプションのガラス蓋セットの使用で、運転中のベーパー温度の確認ができます。ガラス蓋なので槽内の確認が行なえます。センサ、ゴム栓はお手持ちのものをご使用ください。
真空シール 1個 N-2110型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷N-2110 型標準付属のテフロン(R) ・バイトン一体型シールです。オプションでオールテフロン(R)シールもご用意しています。コード143940アズワン品番65-0564-26
アイラジャッキ SE-1000型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥19,980税込¥21,9781個61日以内出荷天板寸法(mm)150×150コード116120アズワン品番65-0564-24高さ調整範囲(mm)70~250(上下)
冷却器セット SE-1000型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥72,980税込¥80,2781セット31日以内出荷セット内容冷却器、受フラスコ(300mL)、ポールジョイントクランプ、ノズルセットコード257460アズワン品番65-0564-21
トラップ球 100mL TS15/25×15/25
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥18,980税込¥20,8781個22日以内出荷容量(mL)100コード256900摺合せTS15/25×15/25アズワン品番65-0564-20
2台取付用金具セット SE-1000型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥25,980税込¥28,5781セット61日以内出荷セット内容冷却器固定金具、架台用延長ポール、SE型駆動部固定金具、ガラスコック(三方コック)、ガラスコック固定金具コード257620アズワン品番65-0564-12
ロータリーエバポレーター用 冷却器カバー
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷適合機種冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーターコード266110使用条件循環液温 5℃以上アズワン品番65-0564-05
ロータリーエバポレーター用 結露対策カバー V・E型冷却器 縦型二重蛇管式 用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷適合機種冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーターコード270740使用条件循環液温-10℃以上アズワン品番65-0564-04
接続コード バス用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥5,398税込¥5,9381個31日以内出荷オプションのバス用接続コードを使用することでエバポレーター側からバスへの電源供給が可能です。コード245370アズワン品番65-0563-99
交換用中空糸メンブレンフィルター カートリッジ純水器アイラペット用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥12,980税込¥14,2781本15日以内出荷適合機種SA-2100E・E-UV・E1・E1-UV規格濾過精度 0.1μm 1本コード254830アズワン品番65-0563-59
中空糸メンブレンフィルター カートリッジ純水器アイラペット用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥24,980税込¥27,4781本9日以内出荷適合機種SA-2100E・E-UV・E1・E1-UV規格濾過精度 0.1μm 1本コード185460アズワン品番65-0563-58
フィルターエレメント 活性炭カートリッジ カートリッジ純水器アイラペット用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷適合機種SA-2100E・E-UV規格ディスポカ-トリッジ式 1本コード182290機種【標準付属】SA-2100E・E-UVアズワン品番65-0563-55
バイアルピッカー 600個入
Biosigma¥8,798税込¥9,6781箱(600個)4日以内出荷ボックスからバイアルを簡単に取り出せます。材質PC(ポリカーボネート樹脂)アズワン品番65-0550-38
キャップディスク 1,000個入 CRY910TSシリーズ
Biosigma¥3,298税込¥3,6281袋(1000個)5日以内出荷から6日以内出荷キャップ上部に簡単に装着でき、メモ書きスペースとしても使用可能。材質TPV
まもる君 DisplayBox PD-107シリーズ
SDS¥149,800~税込¥164,780~1台21日以内出荷から23日以内出荷その他パチン錠、前扉:1個、背面扉:1個、施錠ロック、前扉:1個、背面扉:1個キーボード収納台:1個、USBポートセット内容取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール色【窓】透明寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【PC棚】40まで寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【アクリル窓】500×420×3許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)USBポート3口3mPC用延長ケーブル付、ケーブル引き込み口、3ヶ所総耐荷重(kg)50棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【PC棚】526×408
まもる君 Wide M PW-151シリーズ
SDS¥299,800~税込¥329,780~1台21日以内出荷から23日以内出荷付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール色【アクリル窓】透明寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80までキャスターΦ65mm 全輪ストッパー付きロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)鍵【パチン錠】前扉:2個、背面扉:2個USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付総耐荷重(kg)150棚板調整ピッチ(mm)25(上下)アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能
まもる君 Wide L PWシリーズ
SDS¥309,800~税込¥340,780~1台21日以内出荷から23日以内出荷付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール色【アクリル窓】透明寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80までキャスターΦ65mm 全輪ストッパー付きロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付総耐荷重(kg)150棚板調整ピッチ(mm)25(上下)アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能
まもる君 Standard M PS-151シリーズ
SDS¥259,800~税込¥285,780~1台21日以内出荷から23日以内出荷付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール色【アクリル窓】透明寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80までキャスターΦ65mm 全輪ストッパー付きロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)鍵【パチン錠】前扉:2個、背面扉:2個USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付総耐荷重(kg)150棚板調整ピッチ(mm)25(上下)アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【固定棚(設置スペース)】510×420、【スライド棚(設置スペース)】510×420寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)500×420×3
まもる君 Standard L PSシリーズ
SDS¥269,800~税込¥296,780~1台21日以内出荷から23日以内出荷付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール色【アクリル窓】透明寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80までキャスターΦ65mm 全輪ストッパー付きロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付総耐荷重(kg)150棚板調整ピッチ(mm)25(上下)アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【固定棚(設置スペース)】510×420、【スライド棚(設置スペース)】510×420寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)500×420×3
モバイルスキャナー ブラック
EPSON¥26,980税込¥29,6781台8日以内出荷Wi-Fi対応、リチウムイオンバッテリー搭載。ケーブルレスでどこでも使えるモバイルスキャナー。持ち運ぶだけでなく、カウンター業務などの限られたスペースにも使いやすい。付属品USB2.0(Micro-B)ケーブル(約1.0m)、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書、キャリブレーションシート、クリーニングシート(ドライ)仕様【スキャン速度】カラー:4.0秒/枚・モノクロ:4.0秒/枚質量(g)約300エコマーク認定認定対応OSWindows:10/8.1/8/7、Mac:OS10.11.X以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×47×33.8(突起物・ゴム足含まず)インターフェースHi-SpeedUSB、IEEE802.11b/g/nコード43206728原稿サイズA4-B6、USレター、リーガル、名刺解像度【読取】600×600dpiバッテリー容量(Ah)1.14保証期間1年給紙容量1枚スキャン方式モバイル型単票シートフィードカラーイメージスキャナーアズワン品番65-0433-94エコマーク認定番号18 155 031