計測器とは対象物のデータを数値で表すために用いられる装置や機械のことです。測定器には様々な種類があり、電圧・電力を測るものや特定の物質量を量るものなど色々な現場で利用されています。計測器のカテゴリでは電流測定器や距離計、照度計など各種測定器とそれらに関連する備品などを取り扱っています。同じものを対象とした測定器でも持ち運びに便利な小さいサイズのものや、測定値の確認がしやすい液晶画面が大きいものなど商品によって特徴があるので、目的に合ったものを選ぶことができます。
使いやすい機能を搭載した高性能最新モデル
R410A、R32、R1234yfなど、全てのHFC/CFC/HCFC/HFO冷媒を検出
4段階の感度レベルを選択可能
検知濃度に合わせてブザー鳴動(消音可能)
最大10時間使用可のリチウムイオン電池
コンパクトで握りやすく設計されたボディ形状
IP54相当の保護性能で、さまざまな現場に対応
仕様応答タイプ:プローブ先端LED、ディスプレイ、ブザー
付属品充電用 AC アダプター、充電ケーブル(USB Type-C)、専用キャリングケース、プローブキャップ、Oリング×各 5
質量(g)420
センサータイプ非分散赤外線式(NDIR)
バッテリー充電式リチウムイオン電池(交換不可)
応答時間(秒)1未満
電源(DC-V)3.7
使用環境‐30℃~40℃、<RH75%(結露無きこと)※マイナス温度環境での使用は30分以内で、結露には十分注意する必要があります。
ウォームアップ時間約30秒
リセットAUTOZEROリセット時間:5秒未満
防塵防水性能IP54相当
オートパワーオフ約10分(未検知または無操作時)
保存環境‐20℃~60℃、<RH80%
充電時間(時間)通常約6
バッテリー容量(mAh)2600
検知能力(g/年)1(TURBO)、3(Hi)、7(Mid)、14(Lo)
使用時間(時間)通常約10(バックライトオフ時)
検知対象ガスHFC、CFC、HCFC、HFO、その他の混合冷媒
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
低価格可燃性ガス検知器の決定版。
対象ガスガソリン、プロパン、天然ガス、重油 他
付属品チェック剤、ハードケース、単3電池×4、取扱説明書、保証書
質量(g)約370
電源単3電池×4
感度最高10ppm(メタンにて)
使用環境-10~60℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)220×65×42
検知方式ブザー、LEDインジケータ
感度調整2段階切替、ゼロ機能付
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
最先端テクノロジーで炭化水素系ガスやその他のガスを探知。5ppmのメタンを感知。(類似品の2倍の感度)。無関係な周囲のガス値を自動的にゼロ設定。
用途ノンフロン冷蔵庫のHC 冷媒の漏れチェックに。暖房機器、ガス管、燃焼器具のガス漏れチェックに。
検知ガス可燃性ガス(メタン、天然ガス、プロパン、ブタン、イソブタン、アンモニア、シクロペンタン、エタン、エタノールなど)
付属品センサー、アルカリ乾電池2本、ケース
トラスコ品番806-7726
質量(g)700(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~45
電源1.5Vアルカリ乾電池 2本(寿命約60時間)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×51×760
感度5ppm(メタン)
検知方式半導体方式
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
ガス漏れ量を6段階のインジケータ表示。LowバッテリLEDで電池交換時期をお知らせ。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。
用途ノンフロン冷蔵庫のHC 冷媒の漏れチェックに。ガス暖房機器・ガス管・燃焼器具等のガス漏れや、マンホール内・船底のガス検知に。
検知ガスメタン、イソブタン、プロパン、メタノール、ベンゼン、エタン、ガソリン、アセトン、ブタン、アセチレン、トルエン、メチルエーテル、エチレン、アンモニアなど
付属品センサー、単三アルカリ乾電池、ケース
トラスコ品番806-7815
質量(g)406(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~52
電源単三アルカリ乾電池 4本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×52×264
感度15ppm(メタン)
検知方式電気化学方式
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
お宝市限定セット
限定200セットの為、なくなり次第となります。
使いやすい機能を搭載した高性能最新モデル
専用ニードルプローブセット品。
R410A、R32、R1234yfなど、全てのHFC/CFC/HCFC/HFO冷媒を検出
4段階の感度レベルを選択可能
検知濃度に合わせてブザー鳴動(消音可能)
最大10時間使用可のリチウムイオン電池
コンパクトで握りやすく設計されたボディ形状
IP54相当の保護性能で、さまざまな現場に対応
仕様応答タイプ:プローブ先端LED、ディスプレイ、ブザー
付属品充電用 AC アダプター、充電ケーブル(USB Type-C)、専用キャリングケース、プローブキャップ、Oリング×各 5、専用ニードルプローブ(TA430FR-2)
質量(g)420
センサータイプ非分散赤外線式(NDIR)
バッテリー充電式リチウムイオン電池(交換不可)
応答時間(秒)1未満
電源(DC-V)3.7
使用環境‐30℃~40℃、<RH75%(結露無きこと)※マイナス温度環境での使用は30分以内で、結露には十分注意する必要があります。
ウォームアップ時間約30秒
リセットAUTOZEROリセット時間:5秒未満
防塵防水性能IP54相当
オートパワーオフ約10分(未検知または無操作時)
保存環境‐20℃~60℃、<RH80%
充電時間(時間)通常約6
バッテリー容量(mAh)2600
検知能力(g/年)1(TURBO)、3(Hi)、7(Mid)、14(Lo)
使用時間(時間)通常約10(バックライトオフ時)
検知対象ガスHFC、CFC、HCFC、HFO、その他の混合冷媒
1台
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
赤外線吸収検知センサにより、極めて高感度に反応。
煙や湿気、風などによる誤作動が少なく、正確な漏えい検知。
リーク検知信号音&LEDランプでリーク量を確認。
自動バックグラウンド補正機能 (オートゼロ点調整) 付き。 (ON・OFF可能)
センサを変えるだけで、フロンとCO2の漏えい検知両方に使える!!
フロン漏えいを逃さない2種類の検知方法
ピンポイントモード:4段階の感度切替とオートゼロ機能で漏れ箇所を特定。
マニュアルゼロモード:感度切替なしで、音の増減のみで漏えいの有無を確認。
充電量をLEDライトで表示
アラーム音のボリュームを3段階で切り替え
赤外線センサは長寿命の1000時間
赤外線吸収センサ
ハロゲン系冷媒が特定波長の赤外線を吸収する事で、検出部に到達する光の強度(明るさ)変化をリーク量に換算。
フィルタされた赤外線エネルギーがサンプリングセルを通り抜け赤外線検出器に当たります。 D-TEK3はあらゆる冷媒を検出することができます。
フィルタされた赤外線エネルギーがサンプリングセル内の冷媒によって一部吸収され、 D-TEK3がアラームを発します。
アズワン品番65-2354-27
検知対象ガスCO2
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
小型・軽量モデル。
シンプルでわかりやすい/プッシュ操作。
Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。
ローバッテリーインジケーター。
オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
可燃性ガス(プロパン、メタン、イソブタン)の検知器です。HC冷媒封入機器の冷媒漏れ検査に役立ちます。
検知対象ガス可燃性ガス
付属品キャリングケース
質量(g)約190
電源アルカリ単3乾電池
能力(検知)R600a:50ppm、R290:50ppm、R600:50ppm
表示方式(検出)LEDランプ、ブザー
ウォームアップ時間25秒~90秒
使用環境温度(℃)(本体)0~50
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38
プローブ長(mm)300
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります
- バルブキーレンチ
- 空調配管用計測器
- マニホールド
- 真空ポンプ
- フロン/冷媒回収システム
- チッソブロー・気密試験
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。