空調配管用計測器 :「o2センサー 表示」の検索結果

計測器とは対象物のデータを数値で表すために用いられる装置や機械のことです。測定器には様々な種類があり、電圧・電力を測るものや特定の物質量を量るものなど色々な現場で利用されています。計測器のカテゴリでは電流測定器や距離計、照度計など各種測定器とそれらに関連する備品などを取り扱っています。同じものを対象とした測定器でも持ち運びに便利な小さいサイズのものや、測定値の確認がしやすい液晶画面が大きいものなど商品によって特徴があるので、目的に合ったものを選ぶことができます。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(FUSO)マノメータ
ホールド機能、Max.Min表示機能付でデータ管理が簡単。 5種の表示単位(psi、bar、mbar、mmH2O、inchH2O)を選択可能。 ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、接続チューブ(内径Φ4×外径Φ6×500mm)×2、取扱説明書、保証書 測定範囲0~±2psi、0~±0.138bar、0~±138mbar、0~±1401mmH2O、0~±55.4inchH2O 質量(g)約220(電池含む) 電源006P(9V)電池×1 圧力(最大)14000mmH2O(最大圧力以上ではセンサが破損するおそれがあります) 精度±1.0F.S.(25℃にて) 再現性±0.2%(Max±0.5)%FS 表示分解能0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H2O、0.01inchH2O センサー本体内蔵、2ps対応 インターフェースRS-232C 使用環境0~50℃、80%RH以下 サンプリング周期0.5秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)182×72×30 温度補正(℃)0~50(自動)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ペン型の小型Oメーターです。 データロガー付なので、データ管理に便利です。 密閉空間のO測定に。
付属品単4電池×4、ソフトケース、取扱説明書、保証書 測定範囲(O2)0~30%、(温度)0~50℃ 質量(g)約194 電源単4電池×4 反応時間約15秒(90%) 測定方式(O2)ガルバニ式センサ、(温度)サーミスタ 測定精度(O2)±1%rdg+0.2%O2、(温度)±0.8℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×180×40 表示分解能(O2)0.1%、(温度)0.1℃ 測定対象O2、温度 使用環境0~50℃、85%RH以下 サンプリング周期約1秒 アラーム酸素濃度18%以下で鳴動
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

『空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります