ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 :「AD継手」の検索結果

ねじ込み継手とは、直線的な形状の官の両端にねじ切りをした配管継手のニップル、直線状の配管同士を接続出来るブッシングボルト、ソケットなどのことです。どれも、蒸気、空気、ガス、油などの配管に使われ、ニップルは、配管寸法が短い間隔のときや、エルボなどと併用して配管の方向を変えるときなど、また、器具の接続などにも使用します。ブッシングボルト、ソケットはそれぞれ配管を繋ぐための器具で、ブッシングは両側にめねじとおねじが切り込んであり、両側とも異径、配管の太さを変えるための器具。ソケットは両側がめねじになっていて、同径の配管同士で使います。

商品豆知識

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 Gねじ1/4" アズワン品番64-2197-94
1個
240 税込264
当日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 Gねじ1/8" アズワン品番64-2197-93
1個
230 税込253
当日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-80
1個
415 税込457
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-89 ねじ径Rc1/4”
1個
485 税込534
当日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-88 ねじ径Rc1/8”
1個
415 税込457
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-79
1個
265 税込292
当日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 Gねじ3/4" アズワン品番64-2197-97
1個
535 税込589
当日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-83
1個
160 税込176
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-85
1個
310 税込341
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 Gねじ3/8" アズワン品番64-2197-95
1個
265 税込292
欠品中

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-86
1個
460 税込506
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-92 ねじ径Rc3/4”
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-87
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-91 ねじ径Rc1/2”
1個
765 税込842
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-82
1個
730 税込803
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-81
1個
520 税込572
当日出荷

おすすめ人気ランキング