ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 :「mpaとは 圧力」の検索結果
ねじ込み継手とは、直線的な形状の官の両端にねじ切りをした配管継手のニップル、直線状の配管同士を接続出来るブッシングボルト、ソケットなどのことです。どれも、蒸気、空気、ガス、油などの配管に使われ、ニップルは、配管寸法が短い間隔のときや、エルボなどと併用して配管の方向を変えるときなど、また、器具の接続などにも使用します。ブッシングボルト、ソケットはそれぞれ配管を繋ぐための器具で、ブッシングは両側にめねじとおねじが切り込んであり、両側とも異径、配管の太さを変えるための器具。ソケットは両側がめねじになっていて、同径の配管同士で使います。
商品豆知識
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。
材質炭素鋼S25C
スケジュールS/80
関連資料(0.02MB)
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。
材質炭素鋼SS400
スケジュールS/80
関連資料(0.02MB)
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。
材質ステンレス鋼SUS304
スケジュールS/80
関連資料(0.02MB)
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。
材質ステンレス鋼SUS304
スケジュールS/80
関連資料(0.02MB)
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。
材質炭素鋼S25C
スケジュールS/80
関連資料(0.03MB)
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。
材質炭素鋼SS400
スケジュールS/80
関連資料(0.02MB)
『継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。