絞り込み
ブランド
呼び径(A)
呼び径(B)
ねじの種類
-・PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ込み継手とは、直線的な形状の官の両端にねじ切りをした配管継手のニップル、直線状の配管同士を接続出来るブッシングボルト、ソケットなどのことです。どれも、蒸気、空気、ガス、油などの配管に使われ、ニップルは、配管寸法が短い間隔のときや、エルボなどと併用して配管の方向を変えるときなど、また、器具の接続などにも使用します。ブッシングボルト、ソケットはそれぞれ配管を繋ぐための器具で、ブッシングは両側にめねじとおねじが切り込んであり、両側とも異径、配管の太さを変えるための器具。ソケットは両側がめねじになっていて、同径の配管同士で使います。

商品豆知識

554件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チーズ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケンチーズ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)リケン
339税込373
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状チーズ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製合フランジ10K (ZD白) リケン鋳鉄製合フランジ10K (ZD白)リケン
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状合フランジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製合フランジ5K (コート) リケン鋳鉄製合フランジ5K (コート)リケン
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状合フランジ
鋳鉄製合フランジ5K (黒) リケン鋳鉄製合フランジ5K (黒)リケン
639税込703
1個
6日以内出荷
鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
用途設備配管形状合フランジ表面処理鋳放し
鋳鉄製合フランジ10K (白) リケン鋳鉄製合フランジ10K (白)リケン
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
用途設備配管形状合フランジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
多口継手 六方内ねじ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン多口継手 六方内ねじ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状多口継手表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
多口継手 四方内ねじ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン多口継手 四方内ねじ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状多口継手表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
四方径違いクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン四方径違いクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状四方径違いクロス表面処理エポキシ樹脂コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
669税込736
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング
径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン(1件のレビュー)
539税込593
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング
ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状ユニオン
組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状組フランジ
キャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンキャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
859税込945
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状キャップ表面処理エポキシ樹脂コーティング
クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケンクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状クロス表面処理エポキシ樹脂コーティング
45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
599税込659
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状45°エルボ表面処理エポキシ樹脂コーティング
クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケンクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状クロス最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
白継手 3段落ち 径違いエルボ RL型 吉年白継手 3段落ち 径違いエルボ RL型吉年
719税込791
1個
5日以内出荷
形状径違いエルボ材質黒心可鍛鋳鉄品
白継手 2段落ち 径違いエルボ RL型 吉年白継手 2段落ち 径違いエルボ RL型吉年
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄品形状径違いエルボねじの種類PTネジ
コート継手 (コート)キャップ シーケー金属コート継手 (コート)キャップシーケー金属
829税込912
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状キャップ
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) シーケー金属径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)シーケー金属
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いエルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)シーケー金属
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状キャップ表面処理鋳放しRoHS指令(10物質対応)対応
Rc 2・1/2” エンドキャップ エスコRc 2・1/2” エンドキャップエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469BJ-25形状エンドキャップ
R  3”   プラグ エスコR 3” プラグエスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA469BJ-130
R 2・1/2” プラグ エスコR 2・1/2” プラグエスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA469BJ-125
R  2”   プラグ エスコR 2” プラグエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA469BJ-120
R 1・1/2” プラグ エスコR 1・1/2” プラグエスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA469BJ-115
R 1・1/4” プラグ エスコR 1・1/4” プラグエスコ
840税込924
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA469BJ-112
R  1”   プラグ エスコR 1” プラグエスコ
555税込611
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA469BJ-110
R  3”xR  3”  ニップル(1個) エスコR 3”xR 3” ニップル(1個)エスコ
4,540税込4,994
1個
翌日出荷
形状ニップルエスコ品番EA469BH-30
R2・1/2”xR2・1/2” ニップル(1個) エスコR2・1/2”xR2・1/2” ニップル(1個)エスコ
3,490税込3,839
1個
翌日出荷
形状ニップルエスコ品番EA469BH-25
R 2”xR 1・1/2” 異径ニップル エスコR 2”xR 1・1/2” 異径ニップルエスコ
6,350税込6,985
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-220B
R 2”xR 1・1/4” 異径ニップル エスコR 2”xR 1・1/4” 異径ニップルエスコ
6,350税込6,985
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-220A
R1・1/2”xR1・1/4” 異径ニップル エスコR1・1/2”xR1・1/4” 異径ニップルエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-215B
R 1・1/2”xR 1” 異径ニップル エスコR 1・1/2”xR 1” 異径ニップルエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-215A
R 1・1/4”xR 1” 異径ニップル エスコR 1・1/4”xR 1” 異径ニップルエスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-212B
R1・1/4”xR 3/4” 異径ニップル エスコR1・1/4”xR 3/4” 異径ニップルエスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-212A
R  1”xR 3/4” 異径ニップル エスコR 1”xR 3/4” 異径ニップルエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-210B
R  1”xR 1/2” 異径ニップル エスコR 1”xR 1/2” 異径ニップルエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-210A
R 3/4”xR 1/2” 異径ニップル エスコR 3/4”xR 1/2” 異径ニップルエスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-206B
R 3/4”xR 3/8” 異径ニップル エスコR 3/4”xR 3/8” 異径ニップルエスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA469BH-206A
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手