絞り込み
ブランド
呼び径(A)
呼び径(B)
ねじの種類
-・PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ込み継手とは、直線的な形状の官の両端にねじ切りをした配管継手のニップル、直線状の配管同士を接続出来るブッシングボルト、ソケットなどのことです。どれも、蒸気、空気、ガス、油などの配管に使われ、ニップルは、配管寸法が短い間隔のときや、エルボなどと併用して配管の方向を変えるときなど、また、器具の接続などにも使用します。ブッシングボルト、ソケットはそれぞれ配管を繋ぐための器具で、ブッシングは両側にめねじとおねじが切り込んであり、両側とも異径、配管の太さを変えるための器具。ソケットは両側がめねじになっていて、同径の配管同士で使います。

商品豆知識

554件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角プラグ 4M SK11六角プラグ 4MSK11
799税込879
1個
当日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/2適合流体空気
六角プラグ 3M SK11六角プラグ 3MSK11
589税込648
1個
当日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8適合流体空気
六角プラグ 2M SK11六角プラグ 2MSK11
459税込505
1個
当日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/4適合流体空気
ニップルソケット 4M×3F SK11ニップルソケット 4M×3FSK11
849税込934
1個
当日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ニップルソケット 2M×3F SK11ニップルソケット 2M×3FSK11
719税込791
1個
当日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ニップルソケット 1M×1F SK11ニップルソケット 1M×1FSK11
379税込417
1個
当日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ニップルソケット 2M×1F SK11ニップルソケット 2M×1FSK11
429税込472
1個
当日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ニップルソケット 3M×3F SK11ニップルソケット 3M×3FSK11
589税込648
1個
当日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ニップルソケット 3M×4F SK11ニップルソケット 3M×4FSK11
769税込846
1個
当日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
ニップルソケット 2M×2F SK11ニップルソケット 2M×2FSK11
439税込483
1個
当日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ニップルソケット 4M×4F SK11ニップルソケット 4M×4FSK11
899税込989
1個
当日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.106 ティ 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.106 ティ藤井高圧
889税込978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.157R 異径オスメスソケット(逆ブッシング) 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.157R 異径オスメスソケット(逆ブッシング)藤井高圧
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.110 ニップル 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.110 ニップル藤井高圧
439税込483
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.123 六角キャップ 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.123 六角キャップ藤井高圧
539税込593
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.103 45°エルボ 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.103 45°エルボ藤井高圧
799税込879
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.101 90°エルボ 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.101 90°エルボ藤井高圧
639税込703
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.113 ブッシング 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.113 ブッシング藤井高圧
439税込483
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.157 オスメスソケット 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.157 オスメスソケット藤井高圧
769税込846
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.153 ティー 藤井高圧鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.153 ティー藤井高圧
999税込1,099
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.108 ユニオン (ガスケット式) 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.108 ユニオン (ガスケット式)藤井高圧
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.111M 丸ソケット 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.111M 丸ソケット藤井高圧
569税込626
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.118 ユニオン (Oリング式) 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.118 ユニオン (Oリング式)藤井高圧
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.123M 丸キャップ 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.123M 丸キャップ藤井高圧
889税込978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.151 90°エルボ 藤井高圧鍛鋼製差込×ねじ込み式管継手 No.151 90°エルボ藤井高圧
819税込901
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.105 ストリートエルボ 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.105 ストリートエルボ藤井高圧
939税込1,033
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.114 六角プラグ 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.114 六角プラグ藤井高圧
349税込384
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJX 三方径違いチー ONK(オーエヌ工業)NJX 三方径違いチーONK(オーエヌ工業)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状三方径違いチーRoHS指令(10物質対応)対応
NJX 径違いチー ONK(オーエヌ工業)NJX 径違いチーONK(オーエヌ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状径違いチーRoHS指令(10物質対応)対応
NJX 径違いエルボ ONK(オーエヌ工業)NJX 径違いエルボONK(オーエヌ工業)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状径違いエルボRoHS指令(10物質対応)対応
NJX 径違いソケット ONK(オーエヌ工業)NJX 径違いソケットONK(オーエヌ工業)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状径違いソケットRoHS指令(10物質対応)対応
NJX ソケット ONK(オーエヌ工業)NJX ソケットONK(オーエヌ工業)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込み型ニップル NI 東和高圧ネジ込み型ニップル NI東和高圧
289税込318
1個
6日以内出荷
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼SS400スケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型異径ニップル R・NI 東和高圧ネジ込み型異径ニップル R・NI東和高圧
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80関連資料(0.02MB)
ネジ込み型チーズ PT TEE 東和高圧ネジ込み型チーズ PT TEE東和高圧
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80関連資料(0.03MB)
差し込み熔接型チーズ SW TEE 東和高圧差し込み熔接型チーズ SW TEE東和高圧
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質ステンレス鋼SUS304関連資料(0.03MB)
差し込み熔接型SWXPTチーズ SWXPT.TEE 東和高圧差し込み熔接型SWXPTチーズ SWXPT.TEE東和高圧
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
用途日本工業規格(JIS B2316の4項)に規定されている水圧試圧力と同じ水圧に耐える事を保証致します。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80関連資料(0.02MB)
固定金具つきニップル カクダイ固定金具つきニップルカクダイ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
G1/2外ネジ側に、止水栓給水管(パイプ外径12.7mm)を差込接続することもできます
付属品ビス(4×35mm)2本つき材質黄銅
ナットつき銅管用火なしエルボ 13×15.88 カクダイナットつき銅管用火なしエルボ 13×15.88カクダイ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ノンアスベストパッキン付きろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88材質黄銅
ナットつき銅管用火なし継手 20×15.88 カクダイナットつき銅管用火なし継手 20×15.88カクダイ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ノンアスベストパッキン付きろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:20×15.88材質黄銅
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手