ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 :「80a 配管」の検索結果

ねじ込み継手とは、直線的な形状の官の両端にねじ切りをした配管継手のニップル、直線状の配管同士を接続出来るブッシングボルト、ソケットなどのことです。どれも、蒸気、空気、ガス、油などの配管に使われ、ニップルは、配管寸法が短い間隔のときや、エルボなどと併用して配管の方向を変えるときなど、また、器具の接続などにも使用します。ブッシングボルト、ソケットはそれぞれ配管を繋ぐための器具で、ブッシングは両側にめねじとおねじが切り込んであり、両側とも異径、配管の太さを変えるための器具。ソケットは両側がめねじになっていて、同径の配管同士で使います。

商品豆知識

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いチーズ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いソケット 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

形状ブッシング 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 形状チーズ 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いチーズ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状径違いチーズ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状径違いチーズ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理鋳放し
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状径違いソケット 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状ブッシング 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 表面処理エポキシ樹脂コーティング
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状ブッシング 表面処理エポキシ樹脂コーティング
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 表面処理エポキシ樹脂コーティング
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂 形状チーズ 種類ねじ込み継手 ねじJIS B 0203管用テーパねじ 適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油 適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW) 適合温度(℃)0~80
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)