1,231件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストップコックバルブ 三方コック 三商

    ストップコックバルブ 三方コック

    三商
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    材質真鍮・クロムメッキ接続口1.メス、2.オス、3.オス
  • ビースピアダプター ナリカ

    ビースピアダプター

    ナリカ
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    S77-1321ビースピv(速度測定器)を鉄製スタンドなどに接続し、任意の高さや角度に固定できるようにするためのアダプタです。 斜面、台車の走行、自由落下の実験など色々な実験に応じた向き・角度でビースピvを固定できます。
    全長(mm)約169支柱径(Φmm)8
  • ビュレット PTFEコック (無色) アローヒネノ

    ビュレット PTFEコック (無色)

    アローヒネノ
    12,060税込13,266
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1目盛(mL)0.1材質(コック)PTFE
  • FUコネクターティ ポリプロピレン(白) アラム

    FUコネクターティ ポリプロピレン(白)

    アラム
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    FUチューブを確実に接続します。
    材質ポリプロピレン(白)
  • FUコネクターエルボ ポリプロピレン(白) アラム

    FUコネクターエルボ ポリプロピレン(白)

    アラム
    269税込296
    1個
    当日出荷
    FUチューブを確実に接続します。
    材質ポリプロピレン(白)
  • SRアダプター   60   白 アラム

    SRアダプター 60 白

    アラム
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    吸引濾過のロートに使用します。6個の組み合わせでできており、相手側のサイズに合わせることができます。
  • エアーチェックバルブ(2個組) アラム

    エアーチェックバルブ(2個組)

    アラム
    1,098税込1,208
    1組(2個)
    当日出荷
    エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。
    材質本体/ナイロン、弁/シリコンゴム全長(mm)41適合チューブ内径(Φmm)5~7
  • ステンレスニップル アラム

    ステンレスニップル

    アラム
    779税込857
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ハーフユニオン アラム

    ハーフユニオン

    アラム
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
    材質PP使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
  • エルボユニオン アラム

    エルボユニオン

    アラム
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
    材質PP使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
  • フッ素樹脂(PTFE)六角ボルト フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)六角ボルト

    フロンケミカル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
    用途薬液対策用、組立用仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ材質PTFE質量(g)25首下長(mm)30
  • フッ素樹脂(PTFE)六角ナット フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)六角ナット

    フロンケミカル
    5,798税込6,378
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
    用途薬液対策用、組立用仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ材質PTFE質量(g)20
  • フッ素樹脂(PTFE)PTFEフィルターメネジ丸タイプ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)PTFEフィルターメネジ丸タイプ

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    PTFE100%を特殊成形した製品です。
    用途ろ過用トラスコ品番735-3138材質PTFE寸法(mm)Φ20×L50質量(g)30穴径(μm)約5~10接続ねじRC1/4アズワン品番61-3537-20ねじサイズRC1/4
  • フッ素樹脂 フィルター接続丸タイプ フロンケミカル

    フッ素樹脂 フィルター接続丸タイプ

    フロンケミカル
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    PTFE100%を特殊成形した製品です。 チューブとの接続可能です。
    用途ろ過用材質PFA/PTFE、PTFE質量(g)90フィルター穴径(μm)約5~10
  • T-2型RC1/4 アズワン

    T-2型RC1/4

    アズワン
    7,990税込8,789
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
    種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR1/4
  • CTFEコック アズワン

    CTFEコック

    アズワン
    29,400税込32,340
    1個
    当日出荷
    すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
    仕様チューブ接続タイプ使用温度範囲(℃)5~40寸法A(mm)11オリフィス径(Φmm)1寸法B(mm)11チューブ外径(Φmm)1.6耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
  • ユニオン エルボE フロウエル

    ユニオン エルボE

    フロウエル
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
  • メイルエルボ アラム

    メイルエルボ

    アラム
    1,940税込2,134
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • メイルコネクター アラム

    メイルコネクター

    アラム
    1,570税込1,727
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • PTFEコック アズワン

    PTFEコック

    アズワン
    5,742税込6,316
    1個
    当日出荷
    タイプ3方コック
  • PTFEコック アズワン

    PTFEコック

    アズワン
    5,336税込5,870
    1個
    当日出荷
    タイプ2方コック
  • ジョイントI型 アズワン

    ジョイントI型

    アズワン
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ソケットキャップ アズワン

    ソケットキャップ

    アズワン
    4,850税込5,335
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    PTFE製の装置類や、継手のオネジ・メネジ部をふさぐためのプラグです。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • ジョイント アズワン

    ジョイント

    アズワン
    7,410税込8,151
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)形状ストレート/異径
  • PTFEカップリング アズワン

    PTFEカップリング

    アズワン
    4,030税込4,433
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)形状L字(エルボータイプ)
  • アズフロンニップル アズワン

    アズフロンニップル

    アズワン
    3,930税込4,323
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
    用途ストレートタイプ材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • アラムミニコネクターI型 アラム

    アラムミニコネクターI型

    アラム
    519税込571
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムミニコネクター6P型 アラム

    アラムミニコネクター6P型

    アラム
    639税込703
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
    材質ポリプロピレンタイプ同径RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオフロン 高圧ミニニードルバルブI型 4Φ フロンケミカル

    ネオフロン 高圧ミニニードルバルブI型 4Φ

    フロンケミカル
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    高圧用(通常のソロバン型シールでは、圧がかかり過ぎてチューブが抜けてしまう場合等にご使用頂けます)として使用出来ます。 使用圧力は、0.5Mpa以下です。
    用途送液用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-5933材質CTFE質量(g)20オリフィス径(Φmm)2適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)3×4アズワン品番61-3529-40
  • ニードルバルブL型 6Φ フロンケミカル

    ニードルバルブL型 6Φ

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4554材質PTFE質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3527-80
  • PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8 フロンケミカル

    PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC3/8

    フロンケミカル
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両端メネジ接続の二方バルブです。
    用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2999材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)13.5アズワン品番61-3537-06ねじサイズR3/8
  • PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC1/4 フロンケミカル

    PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC1/4

    フロンケミカル
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    両端メネジ接続の二方バルブです。
    用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2981材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-05ねじサイズRC1/4
  • PTFE 二方バルブ両オスタイプ R1/2 フロンケミカル

    PTFE 二方バルブ両オスタイプ R1/2

    フロンケミカル
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    両端オネジ接続の二方バルブです。
    用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2972材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-04ねじサイズR1/2
  • PTFE 二方バルブ異径圧入型 8Φ×10Φ フロンケミカル

    PTFE 二方バルブ異径圧入型 8Φ×10Φ

    フロンケミカル
    27,980税込30,778
    1個
    21日以内出荷
    異径チューブ接続用の圧入バルブです。 一方に大きいチューブ、一方に小さいチューブを接続できます。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-1623材質PFA/PTFE質量(g)120オリフィス径(Φmm)適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)8×10アズワン品番61-3535-97
  • PTFE 二方ストップコック フロンケミカル

    PTFE 二方ストップコック

    フロンケミカル
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
    用途送液用仕様タケノコジョイント仕様材質PTFE/PP形状2方質量(g)60
  • PTFE ミニ二方バルブ圧入型 3Φ フロンケミカル

    PTFE ミニ二方バルブ圧入型 3Φ

    フロンケミカル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3766材質PFA/PTFE質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)3適合外径(Φmm)2オリフィス径(Φmm)アズワン品番61-3537-99
  • PTFER メクラ栓 6Φ(1袋3個入) フロンケミカル

    PTFER メクラ栓 6Φ(1袋3個入)

    フロンケミカル
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
    用途流体用トラスコ品番735-0864材質PTFE形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)6
  • PTFER メクラプラグ R3/4 フロンケミカル

    PTFER メクラプラグ R3/4

    フロンケミカル
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番734-8762形状プラグ質量(g)60
  • PTFER メクラソケット RC3/8 フロンケミカル

    PTFER メクラソケット RC3/8

    フロンケミカル
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番735-4754材質PTFE形状ソケット質量(g)60
  • PTFER メクラソケット RC3/4 フロンケミカル

    PTFER メクラソケット RC3/4

    フロンケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番735-4771材質PTFE形状ソケット質量(g)100
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック