1,231件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-4 フロンケミカル

    PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-4

    フロンケミカル
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-1984形状ハーフユニオンコネクター質量(g)10
  • PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-3 フロンケミカル

    PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-3

    フロンケミカル
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    I型ジョイントです。(M6ネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1976材質CTFE/PTFE、CTFE形状ハーフユニオンコネクター質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)3接続ねじM6 P1.0オリフィス径(Φmm)2アズワン品番61-3536-33ねじサイズM6
  • PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R1/4 フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R1/4

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0414材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじR1/4アズワン品番61-3534-78
  • PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-3/8-R1/4 フロンケミカル

    PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-3/8-R1/4

    フロンケミカル
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    片側オネジのL字型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0511材質PFA/PTFE形状エルボ質量(g)20適合チューブ外径(inch)3/8アズワン品番61-3535-02ねじサイズR1/4
  • PTFEホースニップル(メス型) サンプラテック

    PTFEホースニップル(メス型)

    サンプラテック
    2,498税込2,748
    1個
    63日以内出荷
    フッ素樹脂PTFE製のコネクターです。耐薬品性と耐熱性に優れます。
  • PTFE接続ジョイント T型 フロンケミカル

    PTFE接続ジョイント T型

    フロンケミカル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
    材質PFA/PTFE
  • LOK継手(エルボユニオン) フジキン

    LOK継手(エルボユニオン)

    フジキン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    チューブを差込み、ナットを締めるだけで簡単に接続ができます。
    用途L字接続用種別エルボユニオン材質ステンレス(ASTMF316)
  • ユニオン ニチアス

    ユニオン

    ニチアス
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • フィメイルコネクタ ニチアス

    フィメイルコネクタ

    ニチアス
    7,898税込8,688
    1個
    33日以内出荷から90日以内出荷
    継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • YK接続二方コック アズワン

    YK接続二方コック

    アズワン
    25,146税込27,661
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/PFA(フッ素樹脂)
  • PTFE チェックバルブ アズワン

    PTFE チェックバルブ

    アズワン
    26,200税込28,820
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体はPTFE製、スプリングはPCTFE製、シール部はバイトンOリングで耐薬品性に優れています。
    耐圧(MPa)0.4(常温)作動圧力範囲(MPa)0.002~0.005最高使用温度(℃)80
  • 直角型ニードルバルブ(LNシリーズ) アズワン

    直角型ニードルバルブ(LNシリーズ)

    アズワン
    14,400税込15,840
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/CTFE(フッ素樹脂)寸法E(mm)24寸法C(mm)12
  • ユニオン ・ ティ アズワン

    ユニオン ・ ティ

    アズワン
    8,950税込9,845
    1個
    当日出荷
    材質FEP(フッ素樹脂)
  • 共通摺合付三方コック02型 アズワン

    共通摺合付三方コック02型

    アズワン
    11,484税込12,632
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1外径(Φmm)8
  • プラグ付三方コック(パイレックス硝子管) アズワン

    プラグ付三方コック(パイレックス硝子管)

    アズワン(1件のレビュー)
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • 活栓 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    活栓

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様オートクレーブ可適合ナルゲン瓶2317・2319・2321・2322・2327シリーズ材質Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター(6422)/HDPE(高密度ポリエチレン)
  • チューブY型ジョイント アズワン

    チューブY型ジョイント

    アズワン
    2,590税込2,849
    1袋(12個)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • チューブX型ジョイント アズワン

    チューブX型ジョイント

    アズワン
    2,690税込2,959
    1袋(12個)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • チューブI型ジョイント 大阪ケミカル

    チューブI型ジョイント

    大阪ケミカル
    1,498税込1,648
    1袋(12個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ストップコック(PP) SP scienceware

    ストップコック(PP)

    SP scienceware
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    プラグ上の矢印で流れる方向がわかります。
    仕様1/4″~3/8″(6mm~9mm)IDのチューブ用材質本体/PP(ポリプロピレン)、内部プラグ/PTFE(フッ素樹脂)耐圧力(kPa)35PSI(240kPa)まで
  • フローインジケーター Kartell(カルテル)

    フローインジケーター

    Kartell(カルテル)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    羽根車が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
    仕様水の場合:5mL/sec以上95mL/sec以下最大2bar以下でご使用ください。TGK品番198-19-62-02材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)質量(g)14口内径(Φmm)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×40口外径(Φmm)6フロート羽根車接続管内径(Φmm)6.0~11アズワン品番4-3145-01
  • 活栓押え カチットコック TGK(東京硝子器械)

    活栓押え カチットコック

    TGK(東京硝子器械)
    1,584税込1,742
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様浮かないように活栓のプラグを下で押さえるものです。
  • ワンタッチジョイント ワモト

    ワンタッチジョイント

    ワモト
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガス圧力調節器用 配管アダプター ジーエルサイエンス

    ガス圧力調節器用 配管アダプター

    ジーエルサイエンス
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • カップリングAPC ソケット2 ケニス

    カップリングAPC ソケット2

    ケニス
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 固定絞り継手 PISCO(ピスコ)

    固定絞り継手

    PISCO(ピスコ)
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。ニードル弁に比べ、ローコスト。オリフィス径:Φ0.1mmとΦ0.2mmも用意。狭いスペースにも取付け可能。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気
  • ロータリジョイント PISCO(ピスコ)

    ロータリジョイント

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。機器の揺動部、回転部に配管可能なワンタッチ継手。
    トラスコ品番559-8430形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)Φ6.35使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気適合チューブ外径(inch)1/4
  • ライトカップリング PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング

    PISCO(ピスコ)
    159税込175
    1個
    10日以内出荷
    株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能です。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意しました。他社のカップリングと互換性有ります。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能です。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気
  • ライトカップリング PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング

    PISCO(ピスコ)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能です。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意しました。他社のカップリングと互換性有ります。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能です。
    トラスコ品番559-6792形状接続側:プラグ、外観:エルボライトグレー適合チューブ外径(Φmm)Φ6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)15最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気
  • チューブフィッティング耐腐蝕性SUS303相当 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング耐腐蝕性SUS303相当

    PISCO(ピスコ)
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。耐腐蝕性がSUS303相当の金属材質を使用。銅を主成分とする材料を不使用。低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
  • チューブフィッティングブラス  KY PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス KY

    PISCO(ピスコ)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。形状のスマート化により、最大約47%軽量化。従来品に比べCO2排出量を削減。FKM仕様の最高使用温度が120℃から150℃に向上。違径タイプやレデューサなど9形状を追加。サイズバリエーション拡充。本体に加え、開放リングも黄銅を使用。高温環境や強度が必要な環境下にはカバー無しタイプがお勧め。スパッタの発生する環境には、カバー付きタイプがお勧め。シールゴム材質を変更可能。開放リングの作動不良を防ぐ、開放リングカバー(別売り)も用意。
    材質シールゴム:FKM形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水、熱媒体油
  • チューブフィッティングPP/耐腐蝕性SUS303相当継手 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐蝕性SUS303相当継手

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。金属材質:SUS304タイプに比べ、最大30%のコストダウン。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂と金属を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。
    使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
  • チューブフィッティング クリーン洗浄仕様 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング クリーン洗浄仕様

    PISCO(ピスコ)
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。
    トラスコ品番558-8966形状ダブルブランチエイ開放リング:ライトブルー、樹脂本体:ライトグレー適合チューブ外径(Φmm)Φ6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気、水
  • チューブフィッティング クリーンルーム包装仕様 違径二重ワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング クリーンルーム包装仕様 違径二重ワイ

    PISCO(ピスコ)
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様。
    トラスコ品番423-4033最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)外径D1(Φmm)適合チップソー:8外径D2(Φmm)適合チップソー:6×4使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング クリーンルーム包装仕様 違径トリプルダブル PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング クリーンルーム包装仕様 違径トリプルダブル

    PISCO(ピスコ)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様。
    トラスコ品番423-2492最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)外径D1(Φmm)適合チップソー:8×2外径D2(Φmm)適合チップソー:4×6使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング  クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    形状キャップ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    869税込956
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。
    トラスコ品番558-5745形状キャップ開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック適合チューブ外径(Φmm)Φ3.18使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水適合チューブ外径(inch)1/8
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    849税込934
    1個ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
  • ストップフィッティング PISCO(ピスコ)

    ストップフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    439税込483
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。チューブの着脱により、エアを開閉。チューブの着脱が簡単。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック