1,229件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PFAユニオン・ティー(Fロックシール) TFU-1/4 フロンケミカル

    PFAユニオン・ティー(Fロックシール) TFU-1/4

    フロンケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番735-0350形状チーズ質量(g)40アズワン品番61-3534-59
  • PTFEホースニップル(メス型) サンプラテック

    PTFEホースニップル(メス型)

    サンプラテック
    2,498税込2,748
    1個
    63日以内出荷
    フッ素樹脂PTFE製のコネクターです。耐薬品性と耐熱性に優れます。
  • PTFEカップリング サンプラテック

    PTFEカップリング

    サンプラテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂PTFE製のコネクターです。耐薬品性と耐熱性に優れます。左右のネジがテーパーネジになっています。
  • エイトロック継手(袋ナットタイプ) 八興

    エイトロック継手(袋ナットタイプ)

    八興
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    バンド締めと違い、人的な締め付けトルクのばらつきを抑えることができます。 再利用可能なエコロジー製品です。
    材質(本体・リング・ナット)SUS304、(スリーブ)POM適合流体トルエン、キシレン、エチルアルコール
  • メイルコネクタ ニチアス

    メイルコネクタ

    ニチアス
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • チューブX型ジョイント アズワン

    チューブX型ジョイント

    アズワン
    2,690税込2,959
    1袋(12個)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • チューブT型ジョイント アズワン

    チューブT型ジョイント

    アズワン
    2,290税込2,519
    1袋(12個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ストップコック(PP) SP scienceware

    ストップコック(PP)

    SP scienceware
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    プラグ上の矢印で流れる方向がわかります。
    仕様1/4″~3/8″(6mm~9mm)IDのチューブ用材質本体/PP(ポリプロピレン)、内部プラグ/PTFE(フッ素樹脂)耐圧力(kPa)35PSI(240kPa)まで
  • Y字管(ゴム止め付き) アズワン

    Y字管(ゴム止め付き)

    アズワン
    1,485税込1,634
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • チューブコネクター Kartell(カルテル)

    チューブコネクター

    Kartell(カルテル)
    2,598税込2,858
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    耐薬品性、耐熱性にすぐれ、チューブシステムや真空ラインにも使用できます。
    材質PPタイプY型
  • カラーキャップ PISCO(ピスコ)

    カラーキャップ

    PISCO(ピスコ)
    78税込86
    1袋(10個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。開放リングに取付けて配管を識別。複雑な配管作業を簡単に。開放リングが隣接するワンタッチ継手にも装着可能。
  • カップリング PISCO(ピスコ)

    カップリング

    PISCO(ピスコ)
    289税込318
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能。ストップ機構を内蔵。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意。他社のカップリングと互換性有り。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能。
    ブラック適合チューブ外径(Φmm)Φ12.7使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気適合チューブ外径(inch)1/2
  • ストレーナー 用 パッキン  STR-SEP-B アラム

    ストレーナー 用 パッキン STR-SEP-B

    アラム
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
    材質EPDM(黒)
  • TPXチューブコネクター I型 サンプラテック

    TPXチューブコネクター I型

    サンプラテック
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    優れた耐薬品性・耐熱性・耐久性です。ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適応したチューブコネクターです。注意:表示価格は入数単位での価格になります。
    用途廃液用チューブコネクターに。トラスコ品番401-3902材質TPX、ポリメチルペンテン呼称適合チューブ内径(Φmm)5~8入数(個)10
  • CTFEチューブ接続型2方コック コクゴ

    CTFEチューブ接続型2方コック

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 500cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 500cc

    フロンケミカル
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8177材質PTFE高さ(mm)122上部外径(Φmm)102胴内径(mm)85容量(cc)500胴外径(Φmm)122
  • フッ素樹脂(PTFE)グラスシート フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)グラスシート

    フロンケミカル
    37,980税込41,778
    1箱(20枚)ほか
    4日以内出荷
    いかなる物質も接着することはございません。
    用途低摩擦用厚さt(mm)0.075
  • PTFE るつぼ フロンケミカル

    PTFE るつぼ

    フロンケミカル
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    使い方は、テフロンるつぼに分解用溶剤を入れ、蓋を乗せてジャケットに収納し、ジャケット蓋を締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締め付けて下さい。
    用途実験用
  • プラスチックカップリングPMC カップリング・ボディ ケニス

    プラスチックカップリングPMC カップリング・ボディ

    ケニス
    2,698税込2,968
    1個(1個)
    3日以内出荷
    親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。
    材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックカップリング ボディ ケニス

    プラスチックカップリング ボディ

    ケニス
    639税込703
    1個(1個)
    翌々日出荷
    カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
  • バイオ向けクイックカップリング アラム

    バイオ向けクイックカップリング

    アラム
    11,980税込13,178
    1袋(25個)
    当日出荷から62日以内出荷
    ・MPCシリーズは特殊な液体を使用する場合において、使いやすさと安全性が加えられたカプリングです。・内径3.2mmから9.5mmのチューブに対応しシーリングキャップとプラグを含め、様々なコネクタ―と形状が選べます。 。・MPCカップリングは、予期せぬ切断を防止するためのロック機能が付いているタイプもあります。・人間工学に基づいたラッチ。・接続時にカチッと聞こえます。・肉薄のテーパーがついたタケノコ部。・手袋をはめたままでも簡単に操作できます。・USPクラスVIに適合。・オートクレーブ、EtO、ビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・接続後カップリングの片方が回転します。・確実に接続出来たことが確認できます。・広範囲の用途に対応出来ます。・再利用でき、使い捨てとしても経済的です。・チューブのねじれを減らします。・液だまりを減らし、乱流を最小にします。
    圧力(kPa)真空~0.41MPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムロック アラム

    アラムロック

    アラム
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    PTFEやPFAチューブ等の硬質チューブを接続するPFA製のチューブジョイントです。専用溝切カッターでチューブに溝を作り、そこにフェルールをはめ、アラムロック本体にセットし、ナットで締め付けるだけで、確実な接続ができます。台形ネジを採用していますので、ネジ山をまたぐことはなく、しっかりと締め付けることができます。またナットは六角形上にローレット加工を施してありますので、手で絞めやすく、レンチを使用して締めることもできます。
    用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。本体がPFA、その他装着部品もフッ素樹脂を使用している為、耐薬品性が抜群で、取り付けも簡単です!材質PFA/PTFE(本体/フェルール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE三方バルブ フロンケミカル

    PTFE三方バルブ

    フロンケミカル
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    材質本体/PTFE 取手部/PP 袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースコネクター(PP製)L型 アラム

    ホースコネクター(PP製)L型

    アラム
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷
    幅広いサイズのホースに対応した継手です
    用途軟質ホース接続用。
  • アラムジョイナー異型 アラム

    アラムジョイナー異型

    アラム
    719税込791
    1袋(10個)
    当日出荷
    一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです 耐熱性、耐薬品性に優れています 平成18年厚生労働省告示第201号の食品衛生試験に適合しています
    用途軟質チューブ接続用。
  • F-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ) フロウエル

    F-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ)

    フロウエル
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    MRタイプは取付ネジ部をOリングによってシールしますから、設計や配管作業が簡単です。製品には、フッ素ゴムOリングが標準装備されています。
    サイズM寸法A(mm)26寸法F(mm)12寸法D(mm)10寸法E(mm)2.5寸法B(mm)6寸法C(mm)14チューブ外径(Φmm)6寸法G(mm)7寸法K(mm)2チューブ外径(inch)1/4
  • F-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ) フロウエル

    F-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ)

    フロウエル
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します。 施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます。 インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です。 耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です。 機種が豊富で、しかも全機種即納体制で管理しています。 全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます。
    寸法F(mm)26寸法D(mm)18寸法E(mm)10寸法C(mm)25適合チューブPFA、PTFEのフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)+100℃(標準品ECTFEナット)材質(ボディ)圧縮及び押し出し成形によるフッ素樹脂(PTFE)より精密NCにて製作材質(ナット)-C(標準品)ECTFEフッ素樹脂の射出一体成形品チューブ外径(inch)1/2
  • Zユニオンシリーズ サービス・ユニオン ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ サービス・ユニオン

    ウシオユーテック
    6,598税込7,258
    1袋(10本)ほか
    7日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • Zユニオンシリーズ サービス・ユニオン ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ サービス・ユニオン

    ウシオユーテック
    6,498税込7,148
    1袋(10本)
    7日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン

    ウシオユーテック
    7,298税込8,028
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン

    ウシオユーテック
    7,198税込7,918
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • Zユニオンシリーズ チーズ・ユニオン ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ チーズ・ユニオン

    ウシオユーテック
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • Zユニオンシリーズ フレヤード・ユニオン ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ フレヤード・ユニオン

    ウシオユーテック
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • PPストップコック コクゴ

    PPストップコック

    コクゴ
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度+5-40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • PTFEストップコック コクゴ

    PTFEストップコック

    コクゴ
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    フッ素樹脂等の半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。接液部はオールPTFE製で、青色ハンドルはポリプロピレン(PP)製です。プラグ穴径は内径と同じです。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合はPTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • CTFEルアーテーパー コクゴ

    CTFEルアーテーパー

    コクゴ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    全長(mm)20オリフィス径(Φmm)Φ1.5
  • ねじ込継手6角ニップル コクゴ

    ねじ込継手6角ニップル

    コクゴ
    139税込153
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • ねじ込継手プラグ コクゴ

    ねじ込継手プラグ

    コクゴ
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • ねじ込継手ストリートエルボ コクゴ

    ねじ込継手ストリートエルボ

    コクゴ
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック