カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル(531)
- 三商(134)
- アラム(131)
- コクゴ(118)
- アズワン(93)
- ケニス(68)
- PISCO(ピスコ)(21)
- ウシオユーテック(19)
- フロウエル(17)
- サンプラテック(16)
- ワモト(12)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- Kartell(カルテル)(6)
- ニチアス(6)
- Nordson MEDICAL(5)
- レオナ(4)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- フジキン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Zユニオンシリーズ チーズ・ユニオン
ウシオユーテック¥6,598~税込¥7,258~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
PTFEストップコック
コクゴ¥5,498~税込¥6,048~1個7日以内出荷フッ素樹脂等の半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。接液部はオールPTFE製で、青色ハンドルはポリプロピレン(PP)製です。プラグ穴径は内径と同じです。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合はPTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
フッ素樹脂GL18ジョイント
コクゴ¥1,198~税込¥1,318~1セットほか7日以内出荷フッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ用。フッ素樹脂等の半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するコネクターです。コネクターボディとスクリュージョイントセットを組み合わせることで、外径1/16~10mmまでの同径または異径接続が可能です。但し、ボディのボア径が10.5mmのため細径チューブを接続した場合には、中に液溜りが生じます。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応可能です。使用温度範囲(℃)-50~+150、オートクレーブ滅菌(+121)可能。耐圧力(kPa)1000
ねじ込継手異径ニップル
コクゴ¥239~税込¥263~1個当日出荷から7日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ねじ込継手6角ニップル
コクゴ¥139~税込¥153~1個当日出荷から7日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ねじ込継手プラグ
コクゴ¥129~税込¥142~1個7日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ねじ込継手ストリートエルボ
コクゴ¥499~税込¥549~1個7日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ねじ込継手キャップ
コクゴ¥369~税込¥406~1個7日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
PTFEフィルター
コクゴ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷PTFE100%を特殊成形した製品です。使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。穴径(μm)約5~10
PTFE 4方コネクター
コクゴ¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PTFEニードルバルブ装置用水平型
コクゴ¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から7日以内出荷ニードルバルブ装置用水平型は、左右の接続部がPTメスネジになっています。使用圧力(MPa)0.2~0.4以上
オールPTFE 三方バルブ
コクゴ¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷オールPTFE(PTFE)三方バルブは、ボディが角形で、枝管にPTFEチューブを圧入して使用します。高圧の場合は、チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。オリフィス径(Φmm)2.8
PTFEニードルバルブL型
コクゴ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から7日以内出荷ニードルバルブI型(竪型)は、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。そろばん型シールで一般品と同じ方式にできています。オリフィス径(Φmm)4
オールステンレス製コネクター
三商¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷シリコン・タイゴン・バイトンなど軟質チューブ用で、細径から太径まで対応しています。SUS303製で高温の加熱滅菌が可能です。種別I型材質SUS303
PE二方ストップコック
三商¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷から91日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。
チェックバルブAR
三商¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。常用圧力1.5kg/cm2。材質本体:ナイロン、弁:シリコンゴム全長(mm)41適合チューブ内径(Φmm)Φ5~7
ルアーフィッティング
三商¥2,298~税込¥2,528~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷フッ素樹脂等の半硬質細径チューブ用。オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なので高温オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。規格のIDは適合チューブの内径です。
PP製 三方ボールバルブ
三商¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷から6日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。白色ボディはガラス繊維強化のポリプロピレン製、内部シール材はフッ素ゴム製。耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。左または右側から底側への二方流路切替用で、CLOSEにもできます。左右の開放口を示すハンドルは、写真の位置より180°回転します(ストッパー付)。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。穴径(Φmm)(プラグ)7.9
高真空グリースレスバルブ
三商¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から31日以内出荷ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性・耐酸性。シール面の真円度・表面精度がよいため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。