カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル(532)
- 三商(134)
- アラム(131)
- コクゴ(118)
- アズワン(93)
- ケニス(68)
- PISCO(ピスコ)(21)
- ウシオユーテック(19)
- サンプラテック(17)
- フロウエル(17)
- ワモト(12)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- Kartell(カルテル)(6)
- ニチアス(6)
- Nordson MEDICAL(5)
- レオナ(4)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- フジキン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

超小型カップリング
アラム¥4,450~税込¥4,895~1個当日出荷親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。仕様PP・弁付き材質(主要部およびバルブ)PP、(ラッチ・外部スプリング及びピン)ステンレス、(バルブ・スプリング)ステンレス(SUS316)、(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)タイプボディ使用温度範囲(℃)0~71使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
異径ユニオンエルボ
フロウエル¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から16日以内出荷材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
PTFER パイプエルボーアダプター RC1/4×R1/4
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。用途配管接続用トラスコ品番735-0791材質PTFE質量(g)40ねじサイズRC1/4×R1/4
PTFE接続ジョイント L型
フロンケミカル¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。材質PFA/PTFE
フローモニタ
アラム¥999税込¥1,0991個(1個)当日出荷液体の流れを羽根の動きで確認することができます。羽根部分を赤色と黄色の2色にすることで、視認性を向上させています。材質本体/ポリカーボネート 羽根/PP
PTFEスリーシール式ジョイント
フロンケミカル¥9,998~税込¥10,998~1個31日以内出荷通常では滑って抜けてしまう樹脂チューブ以外の硬質チューブ(ガラス管やステンレス管等)の接続に、威力を発揮します。材質PTFE
Zユニオンシリーズ インナーチューブ
ウシオユーテック¥4,198~税込¥4,618~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
Zユニオンシリーズ ハーフ・ユニオン
ウシオユーテック¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
PTFEハーフチューブジョイント
コクゴ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から7日以内出荷ハーフチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、テーパー付竹の子型です。一方がテーパーオスネジになります。
チューブカップリング カップリングセット
コクゴ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷差込んでひねるタイプです。確実な接続ができます。チューブを接続した場合でも、チューブが自由に回転しますので、ねじれを防ぎ、使用のチューブがはずれるアクシデントも防げます。材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.7材質(シール)NBR
ルアーロック、オス
コクゴ¥6,388~税込¥7,027~1個当日出荷から7日以内出荷素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.25
チェックバルブAR
三商¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。常用圧力1.5kg/cm2。材質本体:ナイロン、弁:シリコンゴム全長(mm)41適合チューブ内径(Φmm)Φ5~7
ルアーフィッティング
三商¥2,898税込¥3,1881セット(10個)5日以内出荷オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。
PTFEチューブアダプター
三商¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から6日以内出荷下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE製の容器にジョイントし、上部はPTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等に接続できます。
ミニフィッティング
三商¥1,698~税込¥1,868~1セット(10個)当日出荷から8日以内出荷ポリエチレン、PTFE等の柔軟性のないチューブ用。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線滅菌・EOG滅菌をおすすめします。材質ポリプロピレン
アラムホースコネクターPVC
アラム¥969~税込¥1,066~1袋(10個)当日出荷耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂フィルター(ストレートユニオン付)
フロンケミカル¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から8日以内出荷PFAストレートユニオンに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせた商品です。用途送液用、ろ過用材質PFA/PTFE、PTFE質量(g)90フィルター穴径(μm)約5~10
フッ素樹脂(PTFE) フィルター交換用
フロンケミカル¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から6日以内出荷PTFE100%を特殊成形した製品です。用途ろ過用材質PTFE質量(g)20穴径(μm)約5~10
フェルール
アラム¥4,130~税込¥4,543~1袋(10個)当日出荷溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
ステンレスピンチコック
アズワン(1件のレビュー)¥1,640税込¥1,8041個当日出荷2つネジ式ですので、細管から太管までしっかり固定できます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)開口寸法(mm)25×15アズワン品番1-3296-01適合チューブ径(Φmm)~15
アラムホースコネクターY型
アラム¥889~税込¥978~1袋(10個)5日以内出荷内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。 材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 RoHS規制、REACH規制に対応しています。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニコネクターX型
アラム¥679~税込¥747~1袋(10個)当日出荷大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。材質ポリプロピレンタイプ同径RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE ミニ二方バルブ圧入型 4Φ
フロンケミカル¥6,998税込¥7,6981個当日出荷コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3774材質PFA/PTFE質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)4適合外径(Φmm)3オリフィス径(Φmm)3Φアズワン品番61-3538-01
PTFE ハーフオスチューブジョイント 8Φ×R1/4
フロンケミカル¥3,898税込¥4,2881個当日出荷一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。用途送液用トラスコ品番734-6875材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)8適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-48ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)8
PTFE ハーフオスチューブジョイント 4Φ×R1/8
フロンケミカル¥3,298税込¥3,6281個当日出荷一方がチューブ圧入式で、一方をメネジに接続します。用途送液用仕様タケノコジョイント仕様適用チューブ外径/4mm(竹の子外径)トラスコ品番734-6859材質PTFE質量(g)40竹の子外径(Φmm)4アズワン品番61-3530-46ねじサイズR1/8
PTFE エルボ
フロンケミカル¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から7日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。材質PFA/PTFE