1,229件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPハーフコネクター 三商

    PPハーフコネクター

    三商
    399税込439
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質に食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
    材質ポリプロピレン
  • PTFE三方ストップコック 三商

    PTFE三方ストップコック

    三商
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
    回転半径(mm)(プラグ)24
  • ストップコックバルブ 二方コック 三商

    ストップコックバルブ 二方コック

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質真鍮・クロムメッキ接続口オス、メス
  • ミニチュアCTFEコック アズワン

    ミニチュアCTFEコック

    アズワン
    19,400税込21,340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
    使用温度範囲(℃)5~40オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
  • 超小型カップリング アラム

    超小型カップリング

    アラム
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
    用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。仕様PP・弁付き材質主要部及びバルブ/PP(ポリプロピレン)、ラッチ/ステンレス、 バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、 外部スプリング及びピン/ステンレス、 Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)タイプインサート使用温度範囲(℃)0~71使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
  • ミニチュアボールバルブ アズワン

    ミニチュアボールバルブ

    アズワン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Rねじ部にフッ素樹脂コーテイング加工済です。
  • ピンチコックモール式 アズワン

    ピンチコックモール式

    アズワン
    2,079税込2,287
    1セット(10個)
    当日出荷
  • PTFE ハーフオスジョイント フロンケミカル

    PTFE ハーフオスジョイント

    フロンケミカル
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
    材質PFA/PTFE質量(g)20
  • フッ素樹脂三方コック(ロック締め) アズワン

    フッ素樹脂三方コック(ロック締め)

    アズワン
    7,290税込8,019
    1個
    当日出荷
    ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
    仕様三方・ロック締めコック内部タイプ:Tポート材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
  • チューブ異径アダプター 大阪ケミカル

    チューブ異径アダプター

    大阪ケミカル
    2,998税込3,298
    1袋(12個)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • プラスチックカップリングPLC カップリング・インサート ケニス

    プラスチックカップリングPLC カップリング・インサート

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    インジェクション成型で耐久性が高く、様々な流体に使用できます。また、サイズや接続形態において多くのバリエーションがあります。
    材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBR使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムミニハーフコネクター(ストレート/エルボ) アラム

    アラムミニハーフコネクター(ストレート/エルボ)

    アラム
    449税込494
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    アラムミニコネクターにインチサイズチューブ対応の新シリーズが誕生しました。大幅なコストダウンを実現したフィッティングです。
    用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質(PP)ポリプロピレン最大径(Φmm)タケノコ:2.4適合チューブ内径(inch)1.59(1/16)RoHS指令(10物質対応)対応タケノコ径(Φmm)1.6
  • Zユニオンシリーズ スリーブ ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ スリーブ

    ウシオユーテック
    3,698税込4,068
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    材質POM最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • CTFEチューブ接続型3方コック コクゴ

    CTFEチューブ接続型3方コック

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PTFE ミニニードルバルブL型 コクゴ

    PTFE ミニニードルバルブL型

    コクゴ
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ミニニードルバルブは、チューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続で微量調整ができます。
    使用圧力(MPa)0.2以下
  • ガラス T字管 三商

    ガラス T字管

    三商(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • アラムホースコネクターPVC アラム

    アラムホースコネクターPVC

    アラム
    519税込571
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
    用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • K-LOCK継手用フェルール アズワン

    K-LOCK継手用フェルール

    アズワン
    4,609税込5,070
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 超小型カップリング アラム

    超小型カップリング

    アラム
    4,450税込4,895
    1個
    当日出荷
    親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
    用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。仕様PP・弁付き材質(主要部およびバルブ)PP、(ラッチ・外部スプリング及びピン)ステンレス、(バルブ・スプリング)ステンレス(SUS316)、(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)タイプボディ使用温度範囲(℃)0~71使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
  • ユニオン ティT フロウエル

    ユニオン ティT

    フロウエル
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
  • PTFE ユニオンエルボ フロンケミカル

    PTFE ユニオンエルボ

    フロンケミカル
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
    仕様適用流体:酸、アルカリなど材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
  • 三商印 二方コック ガラス活栓付 PX管 三商

    三商印 二方コック ガラス活栓付 PX管

    三商(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1
  • チューブL型ジョイント アズワン

    チューブL型ジョイント

    アズワン(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1袋(12個)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • コネクターI型(バリューパック) アズワン

    コネクターI型(バリューパック)

    アズワン
    1,560税込1,716
    1袋(15個)
    当日出荷
    1袋15個入りのお得なパックになっています。
    材質PP(ポリプロピレン)形状I型
  • ステンレス継手(ブッシング) アラム

    ステンレス継手(ブッシング)

    アラム
    429税込472
    1個(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレスSUS304
  • フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4

    フロンケミカル
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。
    トラスコ品番391-5751材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸、アルカリなどねじサイズRc 1/4
  • アラムストレーナー(インラインストレーナー)交換用 多孔質フィルター アラム

    アラムストレーナー(インラインストレーナー)交換用 多孔質フィルター

    アラム
    599税込659
    1個
    当日出荷
    アラムストレーナー(インラインストレーナー) 多孔質フィルターの交換用部品です。
    材質メッシュ:焼結HDPEフィルター穴径(μm)フィルターの細かさ:気孔径70RoHS指令(10物質対応)対応気孔率(%)フィルターの細かさ:35~40
  • アラムストレーナー用メンテナンスカップ アラム

    アラムストレーナー用メンテナンスカップ

    アラム
    399税込439
    1個
    当日出荷
    アラムストレーナーと一緒にご購入いただくとメンテナンス時に便利なアイテムです。アラムストレーナーの定期的なメッシュの清掃やメンテナンス時に使用いただく際に、作業性が上がる便利な製品になります。メッシュの清掃時に使用することで本体内の液体が装置内にこぼれることを防ぎます。カップ上部には滑り止めが付いており、アラムストレーナーの本体装着時の増し締め作業が容易になります。日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。
    用途メンテナンス時の液漏れの心配不要、誰でも簡単にメンテナンスができます!材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)全高(mm)76最大外径(mm)胴体:53
  • F-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ) フロウエル

    F-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ)

    フロウエル
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    MRタイプは取付ネジ部をOリングによってシールしますから、設計や配管作業が簡単です。製品には、フッ素ゴムOリングが標準装備されています。
    サイズM寸法B(mm)6寸法G(mm)7寸法K(mm)2
  • Zユニオンシリーズ スリーブ ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ スリーブ

    ウシオユーテック
    999税込1,099
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    PP製は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM製は耐摩擦・耐摩耗性に優れています
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • CTFEルアーメス コクゴ

    CTFEルアーメス

    コクゴ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)20
  • フローコントロールピンチバルブ コクゴ

    フローコントロールピンチバルブ

    コクゴ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。流体と非接触で、漏れや汚染がありません。バルブは取り外して、簡単に付け替えができます。
    材質アセタール・ホモポリマー
  • PE三方ストップコック 三商

    PE三方ストップコック

    三商(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。中央のプラグを回転させて、何れか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。
  • PP製異型太径コネクター 三商

    PP製異型太径コネクター

    三商
    1,498税込1,648
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線・EOG滅菌をおすすめします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
  • クイック脱着コネクター 三商

    クイック脱着コネクター

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    PE製で左右の鍔間はオス・メスのテーパー差し込み式で簡単に脱着できます。テーパー式連結部はOB870404とOB870406、OB870408とOB870410、OB870412とOB870414の間で互換性があります。軟質チューブ用です。
    入数(個)10
  • PTFEチューブアダプター 三商

    PTFEチューブアダプター

    三商
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE製の容器にジョイントし、上部はPTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等に接続できます。
  • PFAメイル・コネクター 三商

    PFAメイル・コネクター

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
  • アラムホースコネクターPVC アラム

    アラムホースコネクターPVC

    アラム
    979税込1,077
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
    用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEEKナット アズワン

    PEEKナット

    アズワン
    22,300税込24,530
    1袋(5個)
    当日出荷
    フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのETFEコーンとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現。
    材質PEEK樹脂
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック