カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル(575)
- アズワン(459)
- アラム(247)
- フロン工業(189)
- ユニバーサル(173)
- 三商(138)
- コクゴ(118)
- エスコ(115)
- TGK(東京硝子器械)(104)
- アイシス(91)
- 日本理化学器械(NRK)(88)
- ケニス(68)
- コンサス(56)
- 旭製作所(43)
- コスモスビード(40)
- ウシオ(UHT)(32)
- climbing(クライミング)(29)
- KITZ(キッツ)(28)
- BOHLENDER(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アラムストレーナーPVC STR-V09PEF-FKM
アラム¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%)。・接着剤不使用。・使用要項。・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。材質フィルター材質:多孔質フィルター(焼結HDPE)、本体材質:PVC、パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径Φ9)
アラムストレーナーPVC STR-V12PEF-FKM
アラム¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%)。・接着剤不使用。・使用要項。・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。材質フィルター材質:多孔質フィルター(焼結HDPE)、本体材質:PVC、パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径Φ12)
アラムストレーナーPVC STR-V06PEF-FKM
アラム¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%)。・接着剤不使用。・使用要項。・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。材質フィルター材質:多孔質フィルター(焼結HDPE)、本体材質:PVC、パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径Φ6)
アラムストレーナーPVC STR-VRC14PEF-FKM
アラム¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%)。・接着剤不使用。・使用要項。・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。材質フィルター材質:多孔質フィルター(焼結HDPE)、本体材質:PVC、パッキン材質:二元系FKM(黒)継手めねじ(PT1/4)
ストレーナー 多孔質 フィルター STR-PEF
アラム¥599税込¥6591個6日以内出荷パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)材質焼結HDPE気孔率(%)35~40孔径(Φμm)気孔径:70
ストレーナーRFメッシュ STR-RFM40
アラム¥499税込¥5491個6日以内出荷パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)材質メッシュ:SUS304、フレーム:HDPE線径(Φmm)0.25目開き(μm)385
ストレーナーRFメッシュ STRL-RFM40
アラム¥699税込¥7691個6日以内出荷パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)材質メッシュ:SUS304、フレーム:HDPE線径(Φmm)0.25目開き(μm)385
バイオ向けクイックカップリング
アラム¥169,800税込¥186,7801袋(25個)62日以内出荷・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの減菌に対応。仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング使用温度範囲(℃)1~40滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>最高130℃で60分間Cv値:0.04-0.27圧力(kPa)0.4MPa以下
バイオ向けクイックカップリング
アラム¥189,800税込¥208,7801袋(25個)62日以内出荷・無菌のシングルユース接続技術:1/16のチューブで無菌溶液を常に確実に移送する唯一の無菌媒体移送方法。・超低温と化学薬品の適合性:液体窒素相温度(-190℃)まで冷凍可能。流路は化学薬品への適合性が高く、劣化しないPPSU製。ジメチルスルホキド(DMSO)等の強力な化学薬品に対応可能。・操作ミスやそれに伴う性能、信頼性、安全性の懸念のリスクを軽減。・引っ張る、「カチッ」、引っ張る:直感的な3ステップの接続プロセスで作業者の操作ミスを軽減。・オス、メスの区別なし:両側を1つの部品番号にすることで、シングルユース・システムの仕様を平易化。・CPCクリック:組み立てられたことを音で確認。(ハードウェアの追加不要)。・冷凍カセットに収まる最少のコンパクトサイズ。・低ホールドアップボリューム:移動中に失われる液体量を最小化。仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング材質本体:ポリカ-ボネート(ホワイト)ポリフェニルスルホン(オフホワイト色)保護カバー:ポリカーボネート(ゴールド色)シール:シリコーン(透明)プラチナ処理メンブレン:疎水性ポリエーテルスルフォン使用温度範囲(℃)1~40滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>1サイクル60分間130℃までCv値:0.03-0.06圧力(kPa)最大200kPa,2bar
バイオ向けクイックカップリング
アラム¥179,800税込¥197,7801袋(25個)62日以内出荷・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの減菌に対応。・気化した液体窒素温度温度(-190℃)まで凍結可能、及び強力な化学薬品への高い適合性。・すべてのPVCチューブとの完全な互換性。・冷凍カセットに収まるコンパクトサイズ仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスⅥ,ADCF(ホワイト)ポリフェニルスルホン(オフホワイト色)保護カバー:ポリカーボネート(ゴールド色)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI使用温度範囲(℃)1~40滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>最高121℃で30分間Cv値:0.04-0.27接続チューブ内径:1.6mm 1/16インチタケノコ圧力(kPa)最大300kPa,3bar
ボールバルブ ニッケルめっき真鍮 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥59,980税込¥65,9781袋(5個)8日以内出荷ハンドル 1/4 回転で操作可能。液体システムを簡単に閉じるためのインラインボールバルブ。ボールシール構成によりスケーリングに対する優れた耐性を発揮。タイプ2極材質(ボディ)ニッケルめっき真鍮サイズ(mm)【圧縮継手】15.25アズワン品番68-6580-09呼び径(ねじ)3/8インチアタッチメントネジ
1/8システム 継手 1/8TSシリーズ
I-TOOL¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷アルミ製クーラントホース材質アルマイト処理済アルミニウム流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75曲げ角度(°)(最小)30
1/4システム 外ネジジョイント 1/42シリーズ
I-TOOL¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷アルミ製クーラントホース材質アルマイト処理済アルミニウム全長(mm)45取付ねじ【機械側】1/4"G流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75曲げ角度(°)(最小)30
1/4システム三方クロス型ネジジョイントブロック
I-TOOL¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷アルミ製クーラントホース。中型機向けの1/4シリーズに組み合わせて使用するY型ジョイントです。材質アルマイト処理済アルミニウム全長(mm)52タイプC型ジョイント取付ねじ【機械側】1/4"G流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75アズワン品番69-6847-56曲げ角度(°)(最小)30
1/2システム ネジジョイント 1/22シリーズ
I-TOOL¥22,980~税込¥25,278~1個6日以内出荷アルミ製クーラントホース材質アルマイト処理済アルミニウム取付ねじ【機械側】1/2"G流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75曲げ角度(°)(最小)30
1/2システム 継手 1/2TSシリーズ
I-TOOL¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷アルミ製クーラントホース材質アルマイト処理済アルミニウム全長(mm)30.5流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75
USL-PTFEハーフオス継手 コネクター型 10Φ×R1/2
ユニバーサル¥6,698税込¥7,3681個10日以内出荷フッ素樹脂チューブステンレスパイプガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダード継手です。適合チューブ外径10Φ用ねじ規格R1/2アズワン品番69-3851-44
PTFE異径エルボーニップル NR0100シリーズ
フロンケミカル¥4,198~税込¥4,618~1個6日以内出荷PTFEニップルは、左右のネジが異径のオネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
フッ素樹脂三方バルブ付アダプター NR0094シリーズ
フロンケミカル¥24,980~税込¥27,478~1個23日以内出荷バルブはPFA、摺合せ部はPTFE製です。各枝管にはフッ素樹脂チューブを圧入しインシュロック等で固定してご使用ください。材質本体/PFA、摺合せ部/PTFE
フッ素樹脂 三方バルブ圧入型 NR0004シリーズ
フロンケミカル¥39,980~税込¥43,978~1個23日以内出荷耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
フッ素樹脂二方バルブ付アダプター NR0093シリーズ
フロンケミカル¥22,980~税込¥25,278~1個23日以内出荷オールフッ素樹脂製のバルブ付連結管です。下部の共通摺合せにガラス器具、フッ素樹脂容器等を連結して使用できます。薬品による膠着がありません。チューブは圧入して、インシュロック等で固定してご使用ください。材質本体/PFA、摺合せ部/PTFE
フッ素樹脂 四方バルブ圧入型 NR0005シリーズ
フロンケミカル¥65,980~税込¥72,578~1個23日以内出荷耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
フッ素樹脂 二方バルブ圧入型 NR0003シリーズ
フロンケミカル¥22,980~税込¥25,278~1個23日以内出荷耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
自動ボールバルブ_0.98MPa_AFMO_複動式 ねじ込み
フジキン¥21,980~税込¥24,178~1個76日以内出荷軽量。コンパクト。用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_N.C ねじ込み
フジキン¥71,980~税込¥79,178~1個46日以内出荷から76日以内出荷軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~130最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
電動ボールバルブ_3.92MPa_DM-UBV ねじ込み
フジキン¥42,980~税込¥47,278~1個46日以内出荷から76日以内出荷軽量コンパクト。ウォーターハンマーの起こりにくい開閉速度。用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~80最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式
ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 食い込み(ミリ)
フジキン¥19,980~税込¥21,978~1個76日以内出荷コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。用途各種ガス、液体ラインの流路切替用高さ(mm)38材質(本体)SCS14温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み
フジキン¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。用途各種ガス、液体ラインの流路切替用材質(本体)SCS14温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
三方ストップコック
フロンケミカル¥6,098税込¥6,7081個4日以内出荷本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。用途送液用トラスコ品番752-6601材質PTFE/PP幅(mm)40全長(mm)58高さ(mm)48オリフィス径(Φmm)2タケノコ外径(Φmm)6
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 100cc
フロンケミカル¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8142材質PTFE高さ(mm)52上部外径(Φmm)62外径(mm)77胴内径(mm)49容量(cc)100胴外径(Φmm)52
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 50cc
フロンケミカル¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8134材質PTFE高さ(mm)47上部外径(Φmm)54外径(mm)59胴内径(mm)43容量(cc)50胴外径(Φmm)47
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 1000cc
フロンケミカル¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8185材質PTFE高さ(mm)114上部外径(Φmm)133外径(mm)165胴内径(mm)108容量(cc)1000胴外径(Φmm)114
フッ素樹脂(PFA)熱収縮チューブ
フロンケミカル¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷から4日以内出荷PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性・耐薬品性(防食性)・易剥離性(非汚染性)・電気絶縁性・低摩耗性に変えます。用途ロールにかぶせて収縮させます。
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 30cc
フロンケミカル¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8126材質PTFE高さ(mm)35上部外径(Φmm)40外径(mm)44胴内径(mm)33容量(cc)30胴外径(Φmm)35
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 2000cc
フロンケミカル¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8193材質PTFE高さ(mm)130上部外径(Φmm)148外径(mm)200胴内径(mm)124容量(cc)2000胴外径(Φmm)130
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 10cc
フロンケミカル¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。用途実験用トラスコ品番734-8118材質PTFE高さ(mm)25上部外径(Φmm)30外径(mm)36胴内径(mm)22.5容量(cc)10胴外径(Φmm)25