絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,071件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R1/4 フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R1/4

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0414材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじR1/4アズワン品番61-3534-78
  • PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-3/8-R1/4 フロンケミカル

    PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-3/8-R1/4

    フロンケミカル
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    片側オネジのL字型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0511材質PFA/PTFE形状エルボ質量(g)20適合チューブ外径(inch)3/8アズワン品番61-3535-02ねじサイズR1/4
  • PTFEニップル サンプラテック

    PTFEニップル

    サンプラテック
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    耐薬品性と耐熱性に優れます。左右のネジがオスのテーパーネジになっています。
    材質フッ素樹脂PTFE製
  • LOK継手(エルボユニオン) フジキン

    LOK継手(エルボユニオン)

    フジキン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    チューブを差込み、ナットを締めるだけで簡単に接続ができます。
    用途L字接続用種別エルボユニオン材質ステンレス(ASTMF316)
  • ユニオン ニチアス

    ユニオン

    ニチアス
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • フィメイルコネクタ ニチアス

    フィメイルコネクタ

    ニチアス
    7,898税込8,688
    1個
    33日以内出荷から90日以内出荷
    継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • YK接続二方コック アズワン

    YK接続二方コック

    アズワン
    25,146税込27,661
    1個
    当日出荷
    材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/PFA(フッ素樹脂)
  • PTFE チェックバルブ アズワン

    PTFE チェックバルブ

    アズワン
    26,200税込28,820
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体はPTFE製、スプリングはPCTFE製、シール部はバイトンOリングで耐薬品性に優れています。
    耐圧(MPa)0.4(常温)作動圧力範囲(MPa)0.002~0.005最高使用温度(℃)80
  • 直角型ニードルバルブ(LNシリーズ) アズワン

    直角型ニードルバルブ(LNシリーズ)

    アズワン
    14,400税込15,840
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/CTFE(フッ素樹脂)寸法E(mm)24寸法C(mm)12
  • ユニオン ・ ティ アズワン

    ユニオン ・ ティ

    アズワン
    8,950税込9,845
    1個
    当日出荷
    材質FEP(フッ素樹脂)
  • 共通摺合付三方コック02型 アズワン

    共通摺合付三方コック02型

    アズワン
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1外径(Φmm)8
  • プラグ付三方コック(パイレックス硝子管) アズワン

    プラグ付三方コック(パイレックス硝子管)

    アズワン(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • 活栓 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    活栓

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様オートクレーブ可適合ナルゲン瓶2317・2319・2321・2322・2327シリーズ材質Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター(6422)/HDPE(高密度ポリエチレン)
  • チューブY型ジョイント アズワン

    チューブY型ジョイント

    アズワン
    2,590税込2,849
    1袋(12個)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ゴム管継手 SUS304製 TGK(東京硝子器械)

    ゴム管継手 SUS304製

    TGK(東京硝子器械)
    7,590税込8,349
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • フローインジケーター Kartell(カルテル)

    フローインジケーター

    Kartell(カルテル)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    羽根車が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
    仕様水の場合:5mL/sec以上95mL/sec以下最大2bar以下でご使用ください。TGK品番198-19-62-02材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)質量(g)14口内径(Φmm)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×40口外径(Φmm)6フロート羽根車接続管内径(Φmm)6.0~11アズワン品番4-3145-01
  • ユニオン・ティ PFA TGK(東京硝子器械)

    ユニオン・ティ PFA

    TGK(東京硝子器械)
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ユニオン・エルボー PFA TGK(東京硝子器械)

    ユニオン・エルボー PFA

    TGK(東京硝子器械)
    4,690税込5,159
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • PTFE二方バルブ圧入型 TGK(東京硝子器械)

    PTFE二方バルブ圧入型

    TGK(東京硝子器械)
    23,700税込26,070
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    二方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
  • PTFE三方バルブ圧入型 TGK(東京硝子器械)

    PTFE三方バルブ圧入型

    TGK(東京硝子器械)
    42,900税込47,190
    1個
    5日以内出荷
    三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
  • PTFE異径接続ジョイントL型 TGK(東京硝子器械)

    PTFE異径接続ジョイントL型

    TGK(東京硝子器械)
    8,990税込9,889
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
  • チューブフィッティング TGK(東京硝子器械)

    チューブフィッティング

    TGK(東京硝子器械)
    1,730税込1,903
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様ボディはPTFE製、ナットはECTFE製
  • TFハーフ雄チューブジョイント TGK(東京硝子器械)

    TFハーフ雄チューブジョイント

    TGK(東京硝子器械)
    3,861税込4,247
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハーフオスチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、一方がPTメスネジに接続します。
    材質PTFE
  • 活栓押え カチットコック TGK(東京硝子器械)

    活栓押え カチットコック

    TGK(東京硝子器械)
    1,584税込1,742
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様浮かないように活栓のプラグを下で押さえるものです。
  • アラムジョイナー E-4x6 10個入り アラム

    アラムジョイナー E-4x6 10個入り

    アラム
    698税込768
    1袋
    6日以内出荷
    ・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、1袋単位での販売です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)24×15適合チューブ内径(Φmm)3-4~5
  • アラムジョイナーY-6 10個入り アラム

    アラムジョイナーY-6 10個入り

    アラム
    798税込878
    1袋
    6日以内出荷
    ・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、1袋単位での販売です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)23×35適合チューブ内径(Φmm)4~5
  • アラムジョイナー E-8x10 10個入り アラム

    アラムジョイナー E-8x10 10個入り

    アラム
    698税込768
    1袋
    6日以内出荷
    ・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、1袋単位での販売です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)39×22適合チューブ内径(Φmm)6~7-8~9
  • アラムジョイナー E-8x12 10個入り アラム

    アラムジョイナー E-8x12 10個入り

    アラム
    698税込768
    1袋
    6日以内出荷
    ・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、1袋単位での販売です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)42×25適合チューブ内径(Φmm)6~7-10~11
  • アラムジョイナー E-6x8 10個入り アラム

    アラムジョイナー E-6x8 10個入り

    アラム
    698税込768
    1袋
    6日以内出荷
    ・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、1袋単位での販売です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)32×19適合チューブ内径(Φmm)4~5-6~7
  • アラムジョイナーL-4 10個入り アラム

    アラムジョイナーL-4 10個入り

    アラム
    648税込713
    1袋
    6日以内出荷
    ・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、1袋単位での販売です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)14×14適合チューブ内径(Φmm)3
  • アラムジョイナー E-10x16 10個入り アラム

    アラムジョイナー E-10x16 10個入り

    アラム
    798税込878
    1袋
    6日以内出荷
    ・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、5袋単位での販売です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)60×40適合チューブ内径(Φmm)8~9-14~15
  • アラムジョイナー E-8x14 10個入り アラム

    アラムジョイナー E-8x14 10個入り

    アラム
    698税込768
    1袋
    6日以内出荷
    ・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、2袋単位での販売です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)45×28適合チューブ内径(Φmm)6~7-12~13
  • ホースカップリング PLCシリーズ Colder Products Company

    ホースカップリング PLCシリーズ

    Colder Products Company
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ●強酸性又は腐食性の薬品での使用は推奨されません。●カップリングインサートエルボホースバーブ
    仕様コード品番:138-408シリーズPLC最高使用圧力8.3bar材質(ボディ)アセタールカップリングコネクタ:(方向)エルボー、ジェンダー:オスアズワン品番63-6556-21ホース内径(inch)3/8
  • ワンタッチジョイント ワモト

    ワンタッチジョイント

    ワモト
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ロングネック 10XJPEシリーズ KITZ(キッツ)

    PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ロングネック 10XJPEシリーズ

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ロングネック仕様
    仕様【操作機】レバー式接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100最高許容圧力(MPa)1材質(Oリング)EPDM
  • FCDグローブ弁 フランジ・外ネジ・テフロンジスク入 10SPDBOFシリーズ KITZ(キッツ)

    FCDグローブ弁 フランジ・外ネジ・テフロンジスク入 10SPDBOFシリーズ

    KITZ(キッツ)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    全面座フランジ形/ジスク入り
    接続フランジ(フラットフェイス)最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】1.4/-10~180℃の蒸気、【脈動水】1.0
  • PTFE メイル・コネクター SFH-12-R1/4T フロン工業

    PTFE メイル・コネクター SFH-12-R1/4T

    フロン工業
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    材質PTFE適合チューブ外径(Φmm)12寸法A(mm)40寸法D(mm)28寸法E(mm)8寸法B(mm)20寸法C(mm)12寸法R(mm)1/4
  • PTFE ブッシング フロン工業

    PTFE ブッシング

    フロン工業
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    内側にテーパーメスネジ、外側にテーパーオスネジが切ってあります。各種容器、装置などのジョイントとしてご使用ください。
    材質PTFE
  • PTFE バルブ 圧入型 フロン工業

    PTFE バルブ 圧入型

    フロン工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、漏れなどが少なくなっています。 使用圧力:0.3MPa以下
    材質PTFE
  • PTFE ホースチューブジョイント フロン工業

    PTFE ホースチューブジョイント

    フロン工業
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    片側テフロンチューブと片側はシリコンチューブなどのやわらかいチューブの接続となります。
    材質PTFE
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック