絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,069件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TS排気管曲管 CL0400シリーズ climbing(クライミング)

    TS排気管曲管 CL0400シリーズ

    climbing(クライミング)
    3,098税込3,408
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
  • 耐圧ホース用継手 スマートロック 樹脂タイプ イシグロ

    耐圧ホース用継手 スマートロック 樹脂タイプ

    イシグロ
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。
    仕様樹脂袋ナット+真鍮ネジ最高使用圧力(MPa)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製リング継手 異型フレヤードユニオン IVL-RFCシリーズ イシグロ

    黄銅製リング継手 異型フレヤードユニオン IVL-RFCシリーズ

    イシグロ
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
  • リング式銅管用継手 袋ナット IVL-Nシリーズ イシグロ

    リング式銅管用継手 袋ナット IVL-Nシリーズ

    イシグロ
    98税込108
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様袋ナット材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレイナー用エレメント イシグロ

    ストレイナー用エレメント

    イシグロ
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型電動ボールバルブ 青銅 AC100V イシグロ

    小型電動ボールバルブ 青銅 AC100V

    イシグロ
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    食品・医薬品等の工場設備及び装置の小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブ用途に適してます。水・油・空気用です。
    材質(本体)青銅電源(V)AC100接続ネジ最大消費電力(W)9定格電流(mA)90マイクロスイッチ接点容量(A)AC125V/2A(抵抗負荷)呼び圧力10K
  • PVDFチューブコネクター ストレート型 Buerkle

    PVDFチューブコネクター ストレート型

    Buerkle
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性・機械的強度が高いです。
    材質PVDF耐熱温度(℃)160
  • PTFEチューブコネクター 耐熱・耐薬品 BOLA

    PTFEチューブコネクター 耐熱・耐薬品

    BOLA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れています。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)耐熱温度(℃)-200~+250
  • 高真空グリースレスバルブ TGK(東京硝子器械)

    高真空グリースレスバルブ

    TGK(東京硝子器械)
    12,100税込13,310
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
    材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、PTFE
  • PTFE逆流防止バルブA型 フロン工業

    PTFE逆流防止バルブA型

    フロン工業
    25,980税込28,578
    1個
    17日以内出荷
  • PTFEブッシング フロン工業

    PTFEブッシング

    フロン工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • チェックバルブ 5個入 レオナ

    チェックバルブ 5個入

    レオナ
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    当日出荷
    液体・エアー兼用タイプで、エアーは最大4barまで使用できます。
    材質本体/PE(ポリエチレン)、ボールバルブ/PP(ポリプロピレン)全長(mm)【枝管】79直径(Φmm)【枝管】14.8使用温度範囲(℃)0~40適合チューブ内径(Φmm)10~14アズワン品番3-6207-03先端外径(Φmm)【枝管】10.8
  • チェックバルブ 5個入 レオナ

    チェックバルブ 5個入

    レオナ
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    当日出荷
    液体・エアー兼用タイプで、エアーは最大4barまで使用できます。
    材質本体/PE(ポリエチレン)、ボールバルブ/PP(ポリプロピレン)全長(mm)【枝管】72直径(Φmm)【枝管】10.8使用温度範囲(℃)0~40適合チューブ内径(Φmm)8~10アズワン品番3-6207-02先端外径(Φmm)【枝管】8.8
  • チューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径12-20mm)5個入 アイシス

    チューブコネクター(太径)I型異径(適合チューブ内径12-20mm)5個入

    アイシス
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径適合チューブ内径(Φmm)12-20アズワン品番1-7377-32オートクレーブの可否可(+121℃)
  • アズフロン(R)YK接続ハーフオネジコック アズワン

    アズフロン(R)YK接続ハーフオネジコック

    アズワン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    片側はオネジ接続、もう一方は袋ナットで固定します。
    仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
  • Fine三方コック TF活栓付 TGK(東京硝子器械)

    Fine三方コック TF活栓付

    TGK(東京硝子器械)
    9,190税込10,109
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • FUコネクターティ ポリプロピレン(白) アラム

    FUコネクターティ ポリプロピレン(白)

    アラム
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    FUチューブを確実に接続します。
    材質ポリプロピレン(白)
  • SRアダプター   60   白 アラム

    SRアダプター 60 白

    アラム
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    吸引濾過のロートに使用します。6個の組み合わせでできており、相手側のサイズに合わせることができます。
  • フレヤードエルボユニオン アラム

    フレヤードエルボユニオン

    アラム
    439税込483
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
    材質PP
  • フッ素樹脂(PTFE)六角ボルト フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)六角ボルト

    フロンケミカル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
    用途薬液対策用、組立用仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ材質PTFE質量(g)25首下長(mm)30
  • フッ素樹脂(PTFE)六角ナット フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)六角ナット

    フロンケミカル
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
    用途薬液対策用、組立用仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ材質PTFE質量(g)20
  • フッ素樹脂(PTFE)PTFEフィルターメネジ丸タイプ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)PTFEフィルターメネジ丸タイプ

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    PTFE100%を特殊成形した製品です。
    用途ろ過用トラスコ品番735-3138材質PTFE寸法(mm)Φ20×L50質量(g)30穴径(μm)約5~10接続ねじRC1/4アズワン品番61-3537-20ねじサイズRC1/4
  • フッ素樹脂 フィルター接続丸タイプ フロンケミカル

    フッ素樹脂 フィルター接続丸タイプ

    フロンケミカル
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    PTFE100%を特殊成形した製品です。 チューブとの接続可能です。
    用途ろ過用材質PFA/PTFE、PTFE質量(g)90フィルター穴径(μm)約5~10
  • 2・3ポート薬液用電磁弁 アズワン

    2・3ポート薬液用電磁弁

    アズワン
    11,800税込12,980
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    プロセス制御の最先端ニーズに応える、小型の薬液用電磁弁です。弁の開閉時の容積変化量は0.01μL以下です。
    接続口径Rc1/8定格電圧(V)DC24オリフィス径(Φmm)2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液使用圧力範囲-75kPa~0.3MPa弁構造ダイヤフラム式直動ポペット(ロッカータイプ)
  • T-2型RC1/4 アズワン

    T-2型RC1/4

    アズワン
    7,990税込8,789
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
    種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR1/4
  • アズフロン(R)PTFEカップリング アズワン

    アズフロン(R)PTFEカップリング

    アズワン
    4,800税込5,280
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)形状異径タイプストレート
  • ユニオン フロウエル

    ユニオン

    フロウエル
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
  • ユニオン エルボE フロウエル

    ユニオン エルボE

    フロウエル
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
  • ユニオンティ アラム

    ユニオンティ

    アラム
    3,980税込4,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • PTFEコック アズワン

    PTFEコック

    アズワン
    5,336税込5,870
    1個
    当日出荷
    タイプ2方コック
  • ジョイントI型 アズワン

    ジョイントI型

    アズワン
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ソケットキャップ アズワン

    ソケットキャップ

    アズワン
    2,610税込2,871
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    PTFE製の装置類や、継手のオネジ・メネジ部をふさぐためのプラグです。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • ジョイント アズワン

    ジョイント

    アズワン
    6,690税込7,359
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)形状ストレート/異径
  • PTFEカップリング アズワン

    PTFEカップリング

    アズワン
    4,030税込4,433
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)形状L字(エルボータイプ)
  • アラムホースコネクターY型 アラム

    アラムホースコネクターY型

    アラム
    889税込978
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。 材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 RoHS規制、REACH規制に対応しています。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムミニコネクターI型 アラム

    アラムミニコネクターI型

    アラム
    519税込571
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムミニコネクター6P型 アラム

    アラムミニコネクター6P型

    アラム
    639税込703
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
    材質ポリプロピレンタイプ同径RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオフロン 高圧ミニニードルバルブI型 4Φ フロンケミカル

    ネオフロン 高圧ミニニードルバルブI型 4Φ

    フロンケミカル
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    高圧用(通常のソロバン型シールでは、圧がかかり過ぎてチューブが抜けてしまう場合等にご使用頂けます)として使用出来ます。 使用圧力は、0.5Mpa以下です。
    用途送液用仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)トラスコ品番734-5933材質CTFE質量(g)20オリフィス径(Φmm)2適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)3×4アズワン品番61-3529-40
  • ニードルバルブL型 6Φ フロンケミカル

    ニードルバルブL型 6Φ

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4554材質PTFE質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3527-80
  • PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC1/4 フロンケミカル

    PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC1/4

    フロンケミカル
    20,980税込23,078
    1個
    欠品中
    両端メネジ接続の二方バルブです。
    用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2981材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-05ねじサイズRC1/4
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック