絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,069件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE ハーフオスジョイントL型 8Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスジョイントL型 8Φ×R1/4

    フロンケミカル
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    オネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5984材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじR1/4アズワン品番61-3529-53ねじサイズR1/4
  • PTFE ハーフオスジョイントL型 10Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスジョイントL型 10Φ×R3/8

    フロンケミカル
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    オネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5992材質PFA/PTFE質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR3/8アズワン品番61-3529-54ねじサイズR3/8
  • PTFE チーズニップル R3/8 フロンケミカル

    PTFE チーズニップル R3/8

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-0759形状チーズ質量(g)20アズワン品番61-3535-26
  • PTFE チーズニップル R1/8 フロンケミカル

    PTFE チーズニップル R1/8

    フロンケミカル
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-0732形状チーズ質量(g)20アズワン品番61-3535-24
  • PTFE タンクジョイント 8Φ フロンケミカル

    PTFE タンクジョイント 8Φ

    フロンケミカル
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    タンク及び容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締め付けます。
    用途送液用、タンク・容器類接続用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5526材質PTFE、Oリングはバイトン質量(g)30適合チューブ外径(Φmm)8取付穴径(Φmm)15アズワン品番61-3528-98
  • PTFE タンクジョイント 10Φ フロンケミカル

    PTFE タンクジョイント 10Φ

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    タンク及び容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締め付けます。
    用途送液用、タンク・容器類接続用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5534材質PTFE、Oリングはバイトン質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)10取付穴径(Φmm)18アズワン品番61-3528-99
  • PTFE ストレート・ユニオン・リデューサー SUL-6-3 フロンケミカル

    PTFE ストレート・ユニオン・リデューサー SUL-6-3

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    異径I型チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-2182材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6×3オリフィス径(Φmm)1.5
  • PTFE エルボーニップル R1/4×1/8 フロンケミカル

    PTFE エルボーニップル R1/4×1/8

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番734-9939形状ニップル質量(g)20アズワン品番61-3534-11
  • PTFE Wフェルール 4Φ用 フロンケミカル

    PTFE Wフェルール 4Φ用

    フロンケミカル
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Wフィッティング用の交換パーツです。
    用途送液用(交換パーツ)トラスコ品番735-0953材質PTFE/CTFE、CTFE形状フェルール質量(g)5タイプWフェルール適合チューブ外径(Φmm)4
  • PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-3 フロンケミカル

    PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-3

    フロンケミカル
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    I型ジョイントです。(M6ネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1976材質CTFE/PTFE、CTFE形状ハーフユニオンコネクター質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)3接続ねじM6 P1.0オリフィス径(Φmm)2アズワン品番61-3536-33ねじサイズM6
  • PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-1.6 フロンケミカル

    PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-1.6

    フロンケミカル
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    I型ジョイントです。(M6ネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1968材質CTFE/PTFE、CTFE形状ハーフユニオンコネクター質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)1.6接続ねじM6 P1.0オリフィス径(Φmm)1ねじサイズM6
  • PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R1/4 フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R1/4

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0414材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじR1/4アズワン品番61-3534-78
  • PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-3/8-R1/4 フロンケミカル

    PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-3/8-R1/4

    フロンケミカル
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    片側オネジのL字型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0511材質PFA/PTFE形状エルボ質量(g)20適合チューブ外径(inch)3/8アズワン品番61-3535-02ねじサイズR1/4
  • PFAストレート・ユニオン(Fロックシール) SFU-1/2 フロンケミカル

    PFAストレート・ユニオン(Fロックシール) SFU-1/2

    フロンケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    I型チューブ接続ジョイントです。
    用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0201材質PFA/PTFE形状ストレートユニオン質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)1/2アズワン品番61-3534-40
  • PTFEニップル サンプラテック

    PTFEニップル

    サンプラテック
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    耐薬品性と耐熱性に優れます。左右のネジがオスのテーパーネジになっています。
    材質フッ素樹脂PTFE製
  • PTFE接続ジョイント T型 フロンケミカル

    PTFE接続ジョイント T型

    フロンケミカル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
    材質PFA/PTFE
  • LOK継手(エルボユニオン) フジキン

    LOK継手(エルボユニオン)

    フジキン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    チューブを差込み、ナットを締めるだけで簡単に接続ができます。
    用途L字接続用種別エルボユニオン材質ステンレス(ASTMF316)
  • ユニオン ニチアス

    ユニオン

    ニチアス
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • フィメイルコネクタ ニチアス

    フィメイルコネクタ

    ニチアス
    7,898税込8,688
    1個
    33日以内出荷から90日以内出荷
    継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • YK接続二方コック アズワン

    YK接続二方コック

    アズワン
    25,146税込27,661
    1個
    当日出荷
    材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/PFA(フッ素樹脂)
  • 直角型ニードルバルブ(LNシリーズ) アズワン

    直角型ニードルバルブ(LNシリーズ)

    アズワン
    14,400税込15,840
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/CTFE(フッ素樹脂)寸法E(mm)24寸法C(mm)12
  • ストレート ・ ユニオン アズワン

    ストレート ・ ユニオン

    アズワン
    7,130税込7,843
    1個
    当日出荷
    材質FEP(フッ素樹脂)
  • 共通摺合付三方コック02型 アズワン

    共通摺合付三方コック02型

    アズワン
    11,484税込12,632
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1外径(Φmm)8
  • プラグ付三方コック(パイレックス硝子管) アズワン

    プラグ付三方コック(パイレックス硝子管)

    アズワン(1件のレビュー)
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • チューブY型ジョイント アズワン

    チューブY型ジョイント

    アズワン
    2,590税込2,849
    1袋(12個)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • PTFE二方バルブ圧入型 TGK(東京硝子器械)

    PTFE二方バルブ圧入型

    TGK(東京硝子器械)
    23,700税込26,070
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    二方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
  • PTFE三方バルブ圧入型 TGK(東京硝子器械)

    PTFE三方バルブ圧入型

    TGK(東京硝子器械)
    42,900税込47,190
    1個
    5日以内出荷
    三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
  • PTFE異径接続ジョイントL型 TGK(東京硝子器械)

    PTFE異径接続ジョイントL型

    TGK(東京硝子器械)
    8,990税込9,889
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
  • チューブフィッティング TGK(東京硝子器械)

    チューブフィッティング

    TGK(東京硝子器械)
    1,730税込1,903
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様ボディはPTFE製、ナットはECTFE製
  • TFハーフ雄チューブジョイント TGK(東京硝子器械)

    TFハーフ雄チューブジョイント

    TGK(東京硝子器械)
    3,861税込4,247
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハーフオスチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、一方がPTメスネジに接続します。
    材質PTFE
  • 活栓押え カチットコック TGK(東京硝子器械)

    活栓押え カチットコック

    TGK(東京硝子器械)
    1,584税込1,742
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様浮かないように活栓のプラグを下で押さえるものです。
  • アラムジョイナー E-4x6 10個入り アラム

    アラムジョイナー E-4x6 10個入り

    アラム
    698税込768
    1袋
    6日以内出荷
    ・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、1袋単位での販売です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)24×15適合チューブ内径(Φmm)3-4~5
  • アラムジョイナーY-6 10個入り アラム

    アラムジョイナーY-6 10個入り

    アラム
    798税込878
    1袋
    6日以内出荷
    ・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、1袋単位での販売です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)23×35適合チューブ内径(Φmm)4~5
  • アラムジョイナー E-8x10 10個入り アラム

    アラムジョイナー E-8x10 10個入り

    アラム
    698税込768
    1袋
    6日以内出荷
    ・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、1袋単位での販売です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)39×22適合チューブ内径(Φmm)6~7-8~9
  • アラムジョイナー E-8x12 10個入り アラム

    アラムジョイナー E-8x12 10個入り

    アラム
    698税込768
    1袋
    6日以内出荷
    ・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、1袋単位での販売です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)42×25適合チューブ内径(Φmm)6~7-10~11
  • アラムジョイナー E-6x8 10個入り アラム

    アラムジョイナー E-6x8 10個入り

    アラム
    698税込768
    1袋
    6日以内出荷
    ・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、1袋単位での販売です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)32×19適合チューブ内径(Φmm)4~5-6~7
  • アラムジョイナーL-4 10個入り アラム

    アラムジョイナーL-4 10個入り

    アラム
    648税込713
    1袋
    6日以内出荷
    ・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、1袋単位での販売です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)14×14適合チューブ内径(Φmm)3
  • アラムジョイナー E-10x16 10個入り アラム

    アラムジョイナー E-10x16 10個入り

    アラム
    798税込878
    1袋
    6日以内出荷
    ・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、5袋単位での販売です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)60×40適合チューブ内径(Φmm)8~9-14~15
  • アラムジョイナー E-8x14 10個入り アラム

    アラムジョイナー E-8x14 10個入り

    アラム
    698税込768
    1袋
    6日以内出荷
    ・アラムジョイナーは、一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。・内径3mmから19mmまでの幅広いチューブに対応しています。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合・およびポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・1袋10個入りで、2袋単位での販売です。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)45×28適合チューブ内径(Φmm)6~7-12~13
  • ホースカップリング PLCシリーズ Colder Products Company

    ホースカップリング PLCシリーズ

    Colder Products Company
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ●強酸性又は腐食性の薬品での使用は推奨されません。●カップリングインサートエルボホースバーブ
    仕様コード品番:138-408シリーズPLC最高使用圧力8.3bar材質(ボディ)アセタールカップリングコネクタ:(方向)エルボー、ジェンダー:オスアズワン品番63-6556-21ホース内径(inch)3/8
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック