絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,069件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオン[ステンレス] エスコ

    ユニオン[ステンレス]

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    吸水・給湯配管に最適なオーリング式ユニオン。
  • R 1/2"xR 1/2" ミニボールバルブ RoHS対応品 エスコ

    R 1/2"xR 1/2" ミニボールバルブ RoHS対応品

    エスコ
    2,680税込2,948
    1個
    翌日出荷
    一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
    仕様●取付ねじ(R):1/2"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):152●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
  • BS3型 オンダ製作所

    BS3型

    オンダ製作所
    2,999税込3,299
    1個
    5日以内出荷
    青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
    仕様●高さ(mm):69●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):57●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):10●面間(mm):57●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:13●呼び径B:R1/2 x Rc1/2●接続:Rねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-3664アズワン品番67-2204-47
  • BS5型 オンダ製作所

    BS5型

    オンダ製作所
    3,699税込4,069
    1個
    5日以内出荷
    青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
    仕様●高さ(mm):70.5●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):63●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):12.5●面間(mm):63●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:20●呼び径B:Rc3/4 x Rc3/4●接続:Rcねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-2024アズワン品番67-2204-39
  • GL18 PFAホースコネクター BOHLENDER

    GL18 PFAホースコネクター

    BOHLENDER
    4,699税込5,169
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、共にコネクター部にバイトン製Oリング付き。
    仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃
  • オールフッ素樹脂L型スクリュージョイント BOHLENDER

    オールフッ素樹脂L型スクリュージョイント

    BOHLENDER
    11,999税込13,199
    1個
    7日以内出荷
    外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
  • 逆止弁 MCVシリーズ MCVシリーズ エム・テクニック

    逆止弁 MCVシリーズ MCVシリーズ

    エム・テクニック
    89,399税込98,339
    1個
    8日以内出荷
    エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発塵源となる、摺動部・回転部がないため、異物の発生がありません。また液溜まりの無い構造で、流体の残留がありません。省スペース、簡易構造小型形状で、取付スペースが少ない。構造がシンプルで、優れたメンテナンス性。取付方向を問わず配管取付が容易水平垂直どちらに取付しても、正確な動作が得られます。接続はサニタリー規格に適合しています。材質は全てSUS316L(スプリングのみSUS316)シール部はメタルのため、耐久性・耐熱性に優れており、安定したシール性を確保しています。部品は、鋳巣やピンホールの発生が無い素材からの削りだし加工です。
  • PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシス

    PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター

    アイシス
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
    仕様●適用チューブ内径:5.0mm:3/16"●サイズ(mm):25×28アズワン品番65-9403-29
  • PPニップル(NPTネジ) アイシス

    PPニップル(NPTネジ)

    アイシス
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    NPTオスネジのニップルです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
  • PPアダプターコネクター(NPTネジ) アイシス

    PPアダプターコネクター(NPTネジ)

    アイシス
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
  • PPアダプターコネクター(UNFネジ) アイシス

    PPアダプターコネクター(UNFネジ)

    アイシス
    2,099税込2,309
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
  • ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm) BOHLENDER

    ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm)

    BOHLENDER
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。
    仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-1/4-18NPTオス●ボア径(mm):1.6●材質:PTFEサイズ(mm):20×22Lアズワン品番65-9402-85
  • ボトルキャップ共通アクセサリー アイシス

    ボトルキャップ共通アクセサリー

    アイシス
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 304 NWレデューサー コンサス

    304 NWレデューサー

    コンサス
    8,790税込9,669
    1個
    当日出荷
    各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。
    仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-87
  • 304 NWチーズ コンサス

    304 NWチーズ

    コンサス
    21,800税込23,980
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    配管の分岐、収束等にお使いいただける規格配管です。
    仕様●材質:SUS304
  • PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ フロンケミカル

    PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ

    フロンケミカル
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
  • ミニボールバルブ EA425BRシリーズ エスコ

    ミニボールバルブ EA425BRシリーズ

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
    仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):101●銅管用リング型のストレートタイプ
  • ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ エスコ

    ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
    仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ6mm●重量(g):82●銅管用フレアー式
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    530税込583
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
  • ホースニップル EA141EBシリーズ エスコ

    ホースニップル EA141EBシリーズ

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。ホースとホースを接続するのに使用します。
  • 中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ

    中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ

    エスコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
    仕様●ねじ径(雄):G3/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30アズワン品番65-9247-34
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • 雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):125
  • 雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • スリーブ(PTFE) TSBシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    スリーブ(PTFE) TSBシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様●使用TS:24●コード番号:9102-24アズワン品番65-8681-97
  • ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    14,980税込16,478
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    仕様●使用TS:24●入数・枚:10●コード番号:9101-24Sアズワン品番65-8681-91
  • 導入アダプター 084シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    導入アダプター 084シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    18,999税込20,899
    1個
    8日以内出荷
    仕様●TS上部:15●TS下部:19●コード番号:084-1519アズワン品番65-8674-73
  • ストップ栓 茶 007シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ストップ栓 茶 007シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    仕様●色:茶●摺部:29/42●コード番号:007-2942Tアズワン品番65-8665-35
  • ストップ栓 白 007シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ストップ栓 白 007シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • ストップ栓・C 短形 白 007シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ストップ栓・C 短形 白 007シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
  • ボールジョイント・メス型 006シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ボールジョイント・メス型 006シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    仕様●SJ摺部:28●管外径 mm:16●穴径 mm:12●コード番号:006-2812アズワン品番65-8664-98
  • ボールジョイント・オス型 005シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ボールジョイント・オス型 005シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    仕様●SJ摺部:18●管外径 mm:12●穴径 mm:9●コード番号:005-1809アズワン品番65-8664-92
  • ジョイント・メス型 004シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジョイント・メス型 004シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●摺部:19/33●管外径 mm:22●コード番号:004-1933アズワン品番65-8664-85
  • ジョイント・オス型 001シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジョイント・オス型 001シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様●摺部:45/50●管外径 mm:42●コード番号:001-4550アズワン品番65-8664-66
  • 分留ジョイント 4059シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    分留ジョイント 4059シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●上部摺:12●下部摺:15●コード番号:4059-1215アズワン品番65-8663-84
  • 液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ NAC(長堀工業)

    液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ

    NAC(長堀工業)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
    仕様●サイズ:1/4●管用サイズ:8A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-07
  • PTFEオスネジプラグ BOHLENDER

    PTFEオスネジプラグ

    BOHLENDER
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    1/4-28UNFオスネジ付きプラグです。
    仕様●ネジ規格:1/4-28UNFオス●材質:PTFE●サイズ(mm):10×15Lアズワン品番65-9402-83
  • オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント BOHLENDER

    オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント

    BOHLENDER
    16,499税込18,149
    1個
    63日以内出荷
    外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
    仕様●適用チューブ外径(mm):8●ボア径(mm):8●サイズ(mm):59×42×25●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-30
  • オールフッ素樹脂L型スクリュージョイント BOHLENDER

    オールフッ素樹脂L型スクリュージョイント

    BOHLENDER
    11,999税込13,199
    1個
    7日以内出荷
    外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
    仕様●適用チューブ外径(mm):6●ボア径(mm):4●サイズ(mm):36×36×21●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-25
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック