カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル(531)
- 三商(134)
- アラム(131)
- コクゴ(118)
- アズワン(93)
- ケニス(68)
- PISCO(ピスコ)(21)
- ウシオユーテック(19)
- サンプラテック(17)
- フロウエル(17)
- ワモト(12)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- Kartell(カルテル)(6)
- ニチアス(6)
- Nordson MEDICAL(5)
- レオナ(4)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- フジキン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PTFE ハーフオスジョイント
フロンケミカル¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。材質PFA/PTFE質量(g)20
アラムストレーナー(インラインストレーナー)
アラム¥1,598税込¥1,7581個当日出荷配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。 樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。 本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。 本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。 日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。 本体に【PE製の多孔質】のフィルターが標準で装着されております。 メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。 吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。材質本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:焼結HDPEフィルター穴径(μm)フィルターの細かさ:気孔径70全高(mm)(装着時)74最大幅(mm)77取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mmx2箇所)材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応気孔率(%)フィルターの細かさ:35~40
ねじ込継手ブッシング
コクゴ¥289~税込¥318~1個当日出荷から7日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
チューブコネクターTPX
コクゴ¥319~税込¥351~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷透明でオートクレーブに繰り返し使用できる耐熱性を持ち、優れた耐薬品性を有するチューブコネクターです。真空や加圧関係にも使用できる強度を有しています。真空や加圧関係にも使用できる強度を持ち、内面も均一で鏡面仕上げであるため、液だまりを起こしません。
ルアー、メス
コクゴ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.25
プラスチックカップリング ボディ
アラム¥689税込¥7581個当日出荷カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
ETFEコーン
アズワン¥10,791~税込¥11,870~1袋(5個)当日出荷フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのPEEKナットとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現します。材質ETFE(フッ素樹脂)
ミニチュアCTFEコック
アズワン¥19,400~税込¥21,340~1個当日出荷から6日以内出荷すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。使用温度範囲(℃)5~40オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
ミニチェックバルブ
アズワン¥8,770~税込¥9,647~1個当日出荷から63日以内出荷接続部にフッ素樹脂を使用しており、安全性の高い分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁です。 耐薬品性に優れており、多種多様な流体の配管や接続に使用できます。 シリンジの押子(プランジャー)を引くとIN側から吸引し、押し出すとOUT側から吐出します。
ルアーフィッティング
Nordson MEDICAL¥2,277~税込¥2,505~1袋(10個)当日出荷オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可適合PVDF製・硬質チューブ用材質PVDF(フッ素樹脂)タイプメスルアー
PTFEメクラ栓
アズワン¥1,890~税込¥2,079~1袋(3個)当日出荷PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
PTFE ユニオンティ
フロンケミカル¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷フッ素樹脂チューブの接続に使用します。標準はFロックシール仕様で、ソロバン玉に交換できます。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
フッ素樹脂二方コック
アズワン¥4,010~税込¥4,411~1個当日出荷材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)タイプ二方ストレート使用温度(℃)最高約100℃(約135℃で滅菌可能)耐圧(kPa)100
フローインジケーター
Kartell(カルテル)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷赤球が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。仕様空気の場合:水平3L/min、垂直8L/min水の場合:水平50mL/sec、垂直140mL/secTGK品番198-19-62-01材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)口内径(Φmm)3口外径(Φmm)5.5フロート赤球接続管内径(Φmm)6.5~10アズワン品番4-3145-02
チューブコネクター
Kartell(カルテル)¥2,298~税込¥2,528~1袋(20個)ほか当日出荷から33日以内出荷耐薬品性、耐熱性にすぐれています。真空ラインの場合、特に便利です。材質PPタイプT型
PCTFEメス・ルアーロック継手
フロンケミカル¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。トラスコ品番137-4390材質フッ素樹脂(PCTFE)ねじサイズR1/4
Zユニオンシリーズ ハーフ・ユニオン
ウシオユーテック¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
PTFE三方ストップコック
三商¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から14日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。回転半径(mm)(プラグ)24
インナーチューブ
アラム¥579~税込¥637~1組(10個)当日出荷から10日以内出荷ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。材質PP使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
アラムチューブコネクター異径
アラム¥749~税込¥824~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS、REACH規制に対応したポリプロピレンを使用した異径の軟質チューブ用コネクターです。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂三方コック(ロック締め)
アズワン¥7,290税込¥8,0191個当日出荷ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。仕様三方・ロック締めコック内部タイプ:Tポート材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
プラスチックカップリングPLC カップリング・インサート
ケニス¥1,798~税込¥1,978~1個(1個)当日出荷から3日以内出荷インジェクション成型で耐久性が高く、様々な流体に使用できます。また、サイズや接続形態において多くのバリエーションがあります。材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBR使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
フローインジケーター
TGK(東京硝子器械)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷液体や気体の流れが一目でわかります。材質本体:スチレンアクリロニトリル(SAN)、赤球:耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
アラムPVDFハーフコネクター
アラム(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐薬品の高いPVDF製のコネクター継手になります。形状はストレート、エルボタイプの2種類になります。PVDFは他の汎用樹脂と比較して、TOC成分や金属成分、金属イオンの溶出が極めて少ない純度の高い樹脂です。他のフッ素樹脂と比べて機械的強度が大きく、耐摩耗性や耐衝撃性にも優れています。耐薬品性に優れています。(一部の極性溶媒には膨潤、溶解する場合があります。)また、耐熱性や耐候性に優れ水蒸気透過率が低く、ガスバリア性も優れています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較して、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に最適な継手です!材質(PVDF)ポリフッ化ビニリデン
Nジョイナー
アラム¥979~税込¥1,077~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷耐熱性、耐薬品の高いPVDF製のコネクター継手になります。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がPVDF製の為、従来のポリプロピレン製と比較して、より耐薬品性や耐熱性が必要な場面に最適な継手です!材質(PVDF)ポリフッ化ビニリデン
アラムミニハーフコネクター(ストレート/エルボ)
アラム¥449税込¥4941袋(10個)当日出荷から5日以内出荷アラムミニコネクターにインチサイズチューブ対応の新シリーズが誕生しました。大幅なコストダウンを実現したフィッティングです。用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質(PP)ポリプロピレン最大径(Φmm)タケノコ:2.4適合チューブ内径(inch)1.59(1/16)RoHS指令(10物質対応)対応タケノコ径(Φmm)1.6
Zユニオンシリーズ スリーブ
ウシオユーテック¥3,698~税込¥4,068~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。材質POM最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
クサビ型特殊弁構造
コクゴ¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷あらゆる流体の配管や接続に使用でき、目的に合わせた配管ライン中の分配、供給、混合、送気、送水の精密化をはかり、医療、分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁(くさび型特殊弁構造)です。
PTFE ミニニードルバルブL型
コクゴ¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から7日以内出荷ミニニードルバルブは、チューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続で微量調整ができます。使用圧力(MPa)0.2以下