カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル(532)
- 三商(134)
- アラム(131)
- コクゴ(118)
- アズワン(98)
- ケニス(68)
- PISCO(ピスコ)(21)
- ウシオユーテック(19)
- サンプラテック(17)
- フロウエル(17)
- ワモト(12)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- Kartell(カルテル)(6)
- ニチアス(6)
- Nordson MEDICAL(5)
- レオナ(4)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- フジキン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PPチューブコネクターテーパー I型
サンプラテック(8件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(10個)当日出荷コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。材質ポリプロピレン(PP)形状I型使用温度範囲-10~121℃耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸
PPチューブコネクターテーパー Y型
サンプラテック(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(10個)当日出荷コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。形状Y型材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲-10~121℃耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸
ルアーフィッティング
アラム(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1組(10個)当日出荷細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。材質PPオートクレーブの可否可能
PPチューブコネクターテーパー T型
サンプラテック(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1袋(10個)当日出荷コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸使用温度範囲-10~121℃形状T型
プラスチックカップリング セット
アラム(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から3日以内出荷カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ
フロンケミカル¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。用途機械・測定器装置用、配管継手用材質PTFE形状プラグ質量(g)40適合流体酸、アルカリなど
アラムインラインフィルターN
アラム(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷本体部は幅が約8mm、直径が約20mm、ケースの厚みは約7.7mmとコンパクトな大きさです。 従来のアラムインラインフィルターよりも外観の寸法をコンパクトに再設計し、液体の流量や耐圧性を向上させています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。用途チューブ間に取り付けることにより、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。材質(本体)PPRoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)400材質(メッシュ)SUS316
アラムミニハーフエルボ
アラム(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHs規制、REACH規制に対応しています。ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプT型
サンプラテック(4件のレビュー)¥679~税込¥747~1袋(10個)当日出荷耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。材質PMP
ルアーフィッティング
Nordson MEDICAL¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。材質PVDF(フッ素樹脂)仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可適合PVDF製・軟質チューブ用タイプオスルアーロック
ルアーフィッティング
Nordson MEDICAL(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)当日出荷VRS106~606には注射筒及びVRSを付けられます。VRSには注射針及びVRFを付けられます。VRFP6・C6・E6・T6には注射筒及びVRMを付けられます。材質PP(ポリプロピレン)
ねじ込継手異径オスメスソケット
コクゴ(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
アラムジョイナー異型
アラム¥699~税込¥769~1袋当日出荷から翌々日出荷一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。耐熱性、耐薬品性に優れています。平成18年厚生労働省告示第201号の食品衛生試験に適合しています。用途軟質チューブ接続用。材質ポリプロピレン
アラムチェックバルブDB(逆流防止ジョイント)
アラム¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)当日出荷液体の逆流を防止する為に開発された、鳥のくちばしのようなダックビル弁(逆流防止弁)を内蔵した、コンパクトな継手です。 軟質チューブ用の継ぎ手になります。 本体には矢印が刻印されており、矢印の方向にしか液体を通さない構造になっております。 本体、ダックビル弁ともに耐薬品性に優れております。 樹脂本体内部にゴム製のダックビル弁(鳥のクチバシ形状)が内蔵されております。 金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。 日本製で高品質です、供給面で安定していますので安心してご使用いただけます。1袋が10個入の小ロットでお求めいただけます。用途液体を逆流させたくない装置内での配管箇所などに幅広く採用されております。材質(本体)ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)5~200材質(弁)シリコーンゴム
メイル コネクターC
フロウエル¥1,388~税込¥1,527~1個当日出荷から39日以内出荷材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
ルアーストップコック
ケニス¥1,898税込¥2,0881組(5個)当日出荷接続口に注射器先端部に使われているルアーテーパーがついています。材質本体/ポリカーボネート バルブ部/PE長さ(mm)33タイプ二方ロック型接続口メスルアーハブ型-オスルアーロック型
パネルユニオン
コクゴ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。【その他情報】。この継手は国内の主たる樹脂ホースメーカーのテトロンブレードホース用継手として開発されたもので、輸入ホースを含め全てのテトロンブレードホースに同一の性能を発揮するものではありません。【特長】材質本体・ナット・皿ばね:SUS316最高使用圧力(MPa)3.0(100℃)、4.0(常温)
PPコネクター
アラム¥799~税込¥879~1組(10個)当日出荷から5日以内出荷同径のチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。材質PP規格RoHS規制・REACH規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
ルアーフィッティング
アズワン¥6,640~税込¥7,304~1個当日出荷オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。 ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
CTFEルアーフィッティング
アズワン¥6,930~税込¥7,623~1個当日出荷オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
アズワン 超小型カップリング(インサート)
Colder Products Company(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。仕様アセタール・弁付き材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)タイプインサート使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.84MPa
WESコネクター
コクゴ¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)。耐熱温度:-10~+70℃。色:ダークグレー用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
PTFE オスジョイント
フロンケミカル¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE