カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GALESPEED(ゲイルスピード)(507)
- DUNLOP(ダンロップ)(140)
- IRC(135)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(97)
- PIRELLI(ピレリ)(90)
- MICHELIN(ミシュラン)(88)
- METZELER(メッツラー)(68)
- TAKEGAWA(武川)(65)
- GLIDE(58)
- SP忠男(53)
- RIDING SPOT(33)
- DRC(ディーアールシー)(32)
- SHINKO(シンコータイヤ)(32)
- Gクラフト(29)
- MDF(エムディーエフ)(22)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- POSH Faith(11)
- PMC(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーンとは、安全で快適な走行を実現するためのタイヤ本体やタイヤに関係する商品のことをさします。タイヤというひとつの部品においても様々な効果や特徴があり、その時々の季節等の状況に合わせて使用するタイヤの種類を変更するとよりよい走行が可能となります。またバイクに関しては、前輪用と後輪用のサイズ、トレッドパターンが異なっている場合が多く、種類も豊富。道や凍結路で使用するチェーンです。
商品豆知識

RUNSCOOT(ランスクート)D307
DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
スナップインバルブ
PACIFIC(229件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(4個)ほか当日出荷から6日以内出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途二輪用材質ゴムタイプ一般コア部品番号No.9100(コア)/C(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
STANDARD
IRC(232件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から13日以内出荷「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。用途モーターサイクル用タイヤ
スナップインバルブ
TIPTOP(120件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(4個)ほか当日出荷から7日以内出荷タイヤバルブの交換用に。用途二輪用材質ゴム幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5
MB90 TUKTUK
IRC(104件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から8日以内出荷MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。タイプT/LパターンMB90リム径(inch)10
STANDARD
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(157件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から10日以内出荷『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。用途カブタイヤ
74°バルブ(エアバルブ)
GALESPEED(ゲイルスピード)(51件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷バルブ本体を90°ではなく74°にやや起こし、理想的なエアー注入を可能にしました。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。 アルミキャップ付属。
エアバルブ L型
DAYTONA(デイトナ)(147件のレビュー)¥969税込¥1,0661袋(2個)当日出荷タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
スリーブ付ゴムバルブ
KYO-EI(27件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷全長(mm)33タイプスリーブゴム付きバルブRoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)11.5
ツール ビートホルダー
UNIT(ユニット)(29件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷タイヤ組み付け時にビード上がりを防ぐ便利ツール。取っ手付きで差し込みやすいタイプと携帯するのに最適なコンパクトタイプの2種類をラインナップ。
SCOOTER
IRC(82件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から13日以内出荷街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。 『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。用途モーターサイクル用タイヤ
ビードストッパー
DUNLOP(ダンロップ)(49件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷メタルタイプ、ビードストッパー。オフロードバイクのタイヤに用いられるビードロックで、タイヤビードを挟み込みボルトを締める事でビードの一部を固定します。
スクータータイヤ
CST(チェンシンタイヤ)(152件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。用途スクーター、ミニバイク
HOOP B01(Front・Rear共用)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から13日以内出荷経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。用途スクータータイヤ
ストレートバルブ(エアバルブ)
GALESPEED(ゲイルスピード)(20件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷全長30mmのショート仕様としてエアーを入れやすくしたストレートエアバルブ。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。 アルミキャップ付属。
ARROWMAX GT601
DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本7日以内出荷から8日以内出荷最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
2輪車用打込ウエイト
東豊工業(16件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(10個)当日出荷二輪車のワイヤースポークホイール用の打ち込み式バランスウエイト用途2輪車(ワイヤースポークホイール用)材質錫
ビジネスタイヤ
CST(チェンシンタイヤ)(67件のレビュー)¥3,390~税込¥3,729~1本当日出荷から10日以内出荷国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。用途ビジネスバイク
2輪用接着式ウェイト
IZUMI(9件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(1.44kg)当日出荷2輪車用の接着式ウェイトです。セット内容90g×16本材質鉛幅(mm)13厚さ(mm)5質量(g)5+10(×6個刻み)タイプ5/10g刻みテープ白テープ表面仕上げシルバー塗装(ラッカー塗装)
GP SERIES TT100GP
DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から8日以内出荷マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
ツール タイヤビードリフター
UNIT(ユニット)(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷チューブ交換する際に便利なビードをめくり上げるツール。硬いビードのタイヤでもスムーズに作業できる。材質スチール
BATTLAX SC
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本5日以内出荷から6日以内出荷BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!
GP-610
IRC¥7,398~税込¥8,138~1本5日以内出荷から8日以内出荷オフ性能を重視したON&OFFカテゴリータイヤ。かつてXR250(欧州仕様)用に純正装着されたTR-8の後継として開発。ブロックの配置と形状を見直すことで、OFFでは横滑りを解消し、ONでは倒しこみ時の快適性を追及。自走してメインの林道・トレールを楽しみたいというアドベンチャー派にお勧め。速度記号P
...