絞り込み
調光の可否
光束(Lm)
色温度(K)
3000~5000未満・5000以上・~3000未満
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
器具・セット
セット品・器具のみ
調色の可否
×
ブランド
Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・ENDO(遠藤照明)・三菱電機・DAIKO(大光電機)・東芝ライテック・山田照明・JAPPY・スワン電器・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・TOKISTAR・岩崎電気・MAXRAY(マックスレイ)・GOODGOODS(グッド・グッズ)・LEDZ TUBE・新洋電気
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
780件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付面位置から絞り込む
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい。クラシカルの定番スタイルです
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白)幅(mm)200寸法(mm)出:272質量(kg)1.1真鍮ブロンズメッキ取付化粧ネジ式高さ(mm)325材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED器具・セットセット品光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    氷に透ける光が空間に幻想的な印象を与えます
    種別器具:LED一体型材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)幅(mm)□115寸法(mm)出:85質量(kg)1.1取付化粧ネジ式電圧(V)100消費電力(W)4.5構造密閉型ランプ高演色LED光源寿命50000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト 非調色 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト 非調色

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光器:不可カバーポリカーボネート(乳白)電圧(V)100/200/242本体ランプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    手元のリモコンで手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます。幅広セードが光をやわらかく拡散
    カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3電圧(V)100/200/242消費電力(W)32ランプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)162.5皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)光束(Lm)5200LED寿命(時間)40000明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面調光の可否可(100-1%)/調色傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED電球タイプ 配光ブラケット 透明 三菱電機

    LED電球タイプ 配光ブラケット 透明

    三菱電機
    3,898税込4,288
    1台
    92日以内出荷
    タイプ小形電球形口金E17エコロジー商品省エネ
  • ブラケット/洋風 調光/上下配光タイプ DAIKO(大光電機)

    ブラケット/洋風 調光/上下配光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    8,898税込9,788
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
  • LED電球 防湿・防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)

    LED電球 防湿・防雨型ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上)取付方式直付形電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式防塵防水性能IP23 防湿トランスランプ別売(E26)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)取付面位置壁面
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)鋼、(セード)ガラス質量(kg)0.8消費電力(W)4.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×215ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)3500LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • LEDブラケット(防犯照明用) 階段用 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット(防犯照明用) 階段用

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    32日以内出荷
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)6.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65器具・セット器具のみLED寿命(時間)40000取付面位置壁面調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケット直管32形X2電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット直管32形X2電球色

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)2.8電圧(V)100消費電力(W)46色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可入力電流(A)0.48LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
  • LEDブラケット直管32形温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット直管32形温白色

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDブラケットかまぼこ型電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケットかまぼこ型電球色

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)4.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケット直管40形調色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット直管40形調色

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100色温度(K)6200/2700光源色昼白色/電球色LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)81/83エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケット直管10形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット直管10形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1個
    欠品中
    仕様壁面(縦・横向き)・天井面取付専用材質アクリルカバー(乳白)質量(kg)0.6電圧(V)100消費電力(W)4.5色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
  • 防湿形・防雨形乳白アクリルセードブラケット ENDO(遠藤照明)

    防湿形・防雨形乳白アクリルセードブラケット

    ENDO(遠藤照明)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    付属品仕様本体電源LEDユニット別売防水仕様防湿、防雨灯数1調光の可否
  • LEDアウトドアライト コイズミ照明

    LEDアウトドアライト

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1台
    欠品中
    省エネタイプのLED外玄関灯 白熱球40W相当の明るさ 防雨型 光センサー付き 配線工事必要
    仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色質量(kg)0.9タイプ壁付専用型、防雨型消費電力(W)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34.2光束(Lm)240LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDアウトドアライト コイズミ照明

    LEDアウトドアライト

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    壁付専用型。 照度センサ付。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
    仕様表ネジ式、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、人感センサ付マルチタイプ質量(kg)1.2タイプ壁付専用型、防雨型消費電力(W)6.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×380×220色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)39光束(Lm)250LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、化粧ネジ式材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)質量(kg)0.8消費電力(W)4.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×250×144色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)26.5光束(Lm)130アズワン品番64-9326-10LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA4(E17)材質鋼(白色塗装)、和紙(手もみしわ加工)質量(kg)0.4消費電力(W)4.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×250×110色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67光束(Lm)295アズワン品番64-9316-66LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED一体型、自動点滅器付、1個用埋込スイッチボックス取付可能、コンセント付(容量1500Wまで)材質プラスチック(白色)質量(kg)0.1消費電力(W)0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8埋め込み深さ(mm)30光源色橙色LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26)、上向き・下向き取付可能型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白消し)質量(kg)0.8直径(Φmm)105高さ(mm)216奥行(mm)160消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)91.8光束(Lm)450アズワン品番64-9317-86LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    9,498税込10,448
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED(交換可)、コーナー取付、電球形LEDランプLDA4(E17)、凹部コーナーライト材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7消費電力(W)4.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×120×145色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.9光束(Lm)255アズワン品番64-9316-19LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED一体型、調光タイプ、コーナー取付、上下面カバー付、凹部コーナーライト、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.6消費電力(W)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×120×157色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)27.6光束(Lm)235LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
  • ブラケットライト コイズミ照明

    ブラケットライト

    コイズミ照明
    7,798税込8,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED一体型、調光タイプ、上下面カバー付、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.6高さ(mm)120奥行(mm)75消費電力(W)8.5色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)22.3光束(Lm)190LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83
  • ブラケット DAIKO(大光電機)

    ブラケット

    DAIKO(大光電機)
    4,698税込5,168
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • フットライト LED 明暗センサ コンセント付 ODELIC(オーデリック)

    フットライト LED 明暗センサ コンセント付

    ODELIC(オーデリック)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    廊下・階段などの足もとに安心のあかり。 夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。 わずかな電力でしっかり照らします。
    消費電力(W)1LED寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
  • 屋外用照明器具 LEDブラケット 東芝ライテック

    屋外用照明器具 LEDブラケット

    東芝ライテック
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    景観に調和するあかりとコンパクトデザイン。
    仕様調光不可定格電圧(V)AC100保護等級IP23LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • 床の間灯 東芝ライテック

    床の間灯

    東芝ライテック
    4,898税込5,388
    1台
    8日以内出荷
    置物などを照らす、アクセント照明の一つです。 造りや照射物により取付け位置を工夫すると床の間全体を明るくできます。
    仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、縦向取付不可材質鋼板/ホワイト幅(mm)260質量(kg)0.6高さ(mm)55タイプ蛍光ランプ器具20Wクラス色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67LEDランプ別売LED寿命(時間)40000適合ランプLED直管ランプ(LDM20SS)電源内蔵直管形LEDランプ専用照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    電源(V)100
  • アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト(看板灯)

    ENDO(遠藤照明)(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)2.1アルミダイキャスト、白電源(V)100-242LED別売演色指数(Ra)82
  • sotto自動点滅付フットライト コイズミ照明

    sotto自動点滅付フットライト

    コイズミ照明
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    空間に馴染みながら美しく佇むフットライト。 細部のディテールにこだわったシンプルなデザインが魅力的です。 自動点滅器付 点灯照度調節可能 2個用理込スイッチボックス深型取付専用
    材質プラスチック・乳白色/カバー:プラスチック・マットファインホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×10電球LED埋め込み深さ(mm)33
  • 壁直付型 LED 電球色 ブラケット LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 LED 電球色 ブラケット LED電球交換型 MODIFY モディファイ

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)【幅】148【高】234【出しろ】202質量(kg)0.6取付【写真方向以外取り付け】不可電圧(V)100消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)90(高演色)仕上【アクリルカバー】乳白つや有り光源LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)(電球色)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法壁直付型エネルギー消費効率(Lm/W)73.8入力電流(A)(100V時)0.086光束(Lm)369調光の可否不可器具相当25形電球1灯LED交換可能
  • 壁直付型 LED ブラケット MODIFY モディファイ ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 LED ブラケット MODIFY モディファイ ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)【幅】157【高】173【出しろ】206取付【写真方向以外取り付け】不可電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用設置方法壁直付型トランスランプ別売(口金GX53-1)
  • 壁半埋込型 LED 電球色 ブラケット LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック)

    壁半埋込型 LED 電球色 ブラケット LED電球交換型 MODIFY モディファイ

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)【幅】148【高】234【出しろ】174質量(kg)0.6取付【写真方向以外取り付け】不可電圧(V)100消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)90(高演色)仕上【アクリルカバー】乳白つや有り光源LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)(電球色)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)設置方法壁半埋込型エネルギー消費効率(Lm/W)73.8穴サイズ(mm)【埋込穴】Φ40【埋込穴深】65入力電流(A)(100V時)0.086光束(Lm)369調光の可否不可器具相当25形電球1灯LED交換可能
  • 壁半埋込型 LED ブラケット MODIFY モディファイ ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    壁半埋込型 LED ブラケット MODIFY モディファイ ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    寸法(mm)【幅】157【高】173【出しろ】178取付【写真方向以外取り付け】不可電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用設置方法壁半埋込型穴サイズ(mm)【埋込穴】Φ40【埋込穴深】65トランスランプ別売(口金GX53-1)
  • アウトドアテクニカルブラケット Ss series Ss-36 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    アウトドアテクニカルブラケット Ss series Ss-36 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    非調光タイプ。ワイドな横長配光。グリーン購入法対象機種適合品。防湿防雨型(IP65)。調光不可
    材質前面カバー:ポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイキャスト・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)61.2電源内蔵保護等級IP65エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)111.4光色電球色グリーン購入法適合定格光束(Lm)6823調光の可否不可
  • 日本製ブラケットライト(ウォールランプ) 旬 shun 不織布+銀鼠 新洋電気

    日本製ブラケットライト(ウォールランプ) 旬 shun 不織布+銀鼠

    新洋電気
    28,980税込31,878
    1台
    7日以内出荷
    コロンとした愛らしいフォルムに柔らかな和の光がアクセント。国産檜の無垢材をふんだんに使った、伝統の職人技から生まれたコンビネーションランプシリーズ。芳しい香りも特徴です。小ぶりで個性豊かなシェードは各灯具に組み合わせ自在。居心地の良い、統一感のある空間を演出します。国産材を使用し国内の木工職人によりパーツ・シェード製作を、灯具部分も国内での手作業で製作した、完全国内生産の木工照明器具です。無塗装仕上げの枠は経年劣化による木の色もお愉しみいただけます。和紙部分は樹脂で特殊ラミネートした強化和紙ワーロン(R)を使っていますので熱や湿気にも強く、より長くお使いいただけます。
    仕様上下逆向き使用可能材質枠:国産檜、ワーロン(不織布+銀鼠) 天板:合板 コード:平打コード(黒)スイッチ壁スイッチ電源工事配線口金E17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×250×220電球白熱電球40W×1(LED使用可能)
  • LEDブラケットWP L無し 三菱電機

    LEDブラケットWP L無し

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    シンプルでありながら高級感を演出し,和風の空間にもマッチするブラケットです。 防雨タイプの器具です セードには破損しにくい乳半アクリルを採用 枠は和風の雰囲気を演出する木枠を採用(クリア塗装済) 器具出幅116mmと薄型の器具です E26口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケットWP L無し 三菱電機

    LEDブラケットWP L無し

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    13日以内出荷
    シンプルな形状ですが,つや消しガラスからのやわらかい光が暖かみのある落ち着いた雰囲気を演出します。 防雨・防湿タイプの器具 グローブは高級感のある乳白ガラス 器具出幅130mmと薄型の器具です 軒下などの屋側(雨線内)でご使用頂けます E26口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
ブラケットライト