絞り込み
サイズ
- 24×1.00(3)
- 26×1.50(5)
- 26×1.75(4)
- 26×1.95(5)
- 26×2.10(6)
- 27.5×1.50(4)
- 27.5×1.75(7)
- 27.5×1.90(6)
- 29×2.10(4)
- 700×23C(14)
- 700×25(4)
- 700×25C(32)
- 700×26C(3)
- 700×28C(44)
- 700×30C(27)
- 700×32C(13)
- 700×35C(22)
- 700×40C(20)
- 700×45C(15)
- 700×50C(7)
- サイズをもっと見る
ブランド
ETRTO規格
- 23-571(2)
- 23-622(8)
- 25-520(2)
- 25-622(13)
- 26-622(4)
- 28-622(23)
- 30-622(20)
- 32-622(6)
- 35-622(20)
- 37-559(3)
- 38-584(5)
- 40-622(19)
- 42-584(3)
- 43-584(4)
- 45-622(15)
- 47-559(3)
- 48-584(6)
- 50-622(5)
- 54-559(5)
- 54-622(4)
- ETRTO規格をもっと見る
「サイズ」から絞り込む
27.5×1.75(7)
700×23C(14)
700×25C(32)
700×28C(44)
700×30C(27)
700×32C(13)
700×35C(22)
700×40C(20)
700×45C(15)
700×50C(7)
サイズをもっと見る

F735-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×35C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,698税込¥7,3681本8日以内出荷グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×35C質量(g)450推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
F745-GKX1-B2 GRAVELKING X1 700×45C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。次世代GRAVELKINGにふさわしい、トレッドデザインの革新です。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×45C質量(g)560推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格45-622
AGILEST FAST
Panaracer(パナレーサー)¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷耐パンクベルト・AGILE-F BELT。ケーシング・AGILE-F CASING。コンパウンド・ZSG AGILE-F COMPOUND。ELECTRON BEAM(電子線照射)。パナレーサー史上最小の転がり抵抗を実現、「ROAD、最速解。」。パナレーサーロードタイヤの新生プレミアム・フラッグシップモデル。タイヤタイプ:クリンチャー色黒サイズ700×28C質量(g)250(平均値)推奨内圧(kPa)最大750ETRTO規格28-622
自転車タイヤ H/E 1本タグ 黒 C1698
CST(チェンシンタイヤ)¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷から9日以内出荷街乗りに最適なタイヤパターンを採用したモデル。色黒/黒タイプスポーツ包装1本タグ圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1698耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1040N
CST×ミリオン¥2,188~税込¥2,407~1本9日以内出荷街乗りマウンテン用のプロックタイヤ。色黒/黒タイプMTB等包装1本巻圧力(kPa[psi])280-450[40-65]パターンC1040N耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5
AGILEST DURO TLR
Panaracer(パナレーサー)¥6,898~税込¥7,588~1本5日以内出荷オールロードタイヤのフラッグシップモデル。究極のバランス『Panaracer Ratio』を体現したモデル、「AGILEST TLR」をベースとして、さらに遠くへという要望を叶えるため、「AGILEST TLR」から耐貫通パンク性能を2倍強化し、さらにAGILEST DURO(CL)からは約20%のグリップ力の向上と、約15%の転がり抵抗の低減を実現した。ホイールトレンドに合わせたビード周りの設計を進めることで、装着性やマウント性、フックレスリムに対応するなど取扱いのしやすさも実現している。(※フックレスリムについては各ホイールメーカーの適合表などをご覧ください)。タイヤシーラントは「シールスマート」のご使用を推奨します。タイヤ装着時の回転方向の指定はありません。
AGILESTチューブラー(アジリストチューブラー)
Panaracer(パナレーサー)¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷P700×25mm チューブラータイプ 「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現寸法(mm)P700×25
AGILEST LIGHT(アジリストライト)
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ 「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。 ラウンド形状・新ETORTO規格を採用 圧倒的な走りの軽さを実現した超軽量レーシングタイヤ色黒
チューブラータイヤ プラクティス
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたレーシング&トレーニングタイヤ。
CSTタイヤ RACE CZAR
ミリオン(共和)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷から6日以内出荷スタイルを意識したライダーの為に通勤やサイクリングを主に使用する方にお勧めする理想的なタイヤです。用途クロスバイク・ロードバイクようタイヤです。色ブラックタイプW/O
Race C Evo4
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本8日以内出荷コントロール性を重視したトレッドパターンを採用したクラシカルな軽量クリンチャータイヤ 高いグリップ力を維持したまま転がり抵抗の低減を実現したZSGアドバンスドコンパウンド 高い貫通パンク強度を誇る超高強度の補強材をトレッド下部に配置 柔軟性にも優れた0.14mm径の超軽量極細コードにより転がり抵抗がさらに軽減 昔から愛され続け、砂が浮く荒れた路面にも対応するミックストレッドパターンを採用 軽量スキンサイド(オープンサイド)仕様 フォールディングビード色ブラックトレッド
Break Through
Panaracer(パナレーサー)¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷耐パンク性能と耐久性を重視したロードタイヤです。トレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。耐久モデルとしては軽量なため、軽快な走りを実現。性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。初めてタイヤ交換をする方のファーストチョイスはもちろん、シティ/ロングライド、ストリート、トレーニング・・・、自転車を愛するすべてのライダーに最適なロードタイヤです。色黒/黒
タイヤ BOKEN DOUBLECROSS LIGHT TLR
IRC¥6,798税込¥7,4781本7日以内出荷構造を再設計し、120TPIケーシングでしなやかな乗り心地を実現。通常モデルに対し約9%の軽量化を実施。細いケーシングが、タイヤのしなやかさを生み出し、ハードなグラベルを走行するライダーの負担を軽減する。アグレッシブなオールコンディションタイヤ。低転がりなセンタートレッドと、コーナーで倒し込んだ時も強力にグリップするサイドブロックが特徴。BOKENよりもトラクション力が強く、緩く荒れた路面や粘土質の路面で優れたパフォーマンスを発揮する。色タンサイドビードアラミド
タイヤ BOKEN LIGHT TUBELESS READY
IRC¥6,798税込¥7,4781本7日以内出荷構造を再設計し、120TPIケーシングでしなやかな乗り心地を実現。通常モデルに対し約9%の軽量化を実施。細いケーシングが、タイヤのしなやかさを生み出し、ハードなグラベルを走行するライダーの負担を軽減する。センターのダイヤ目+サイドにノブを配置したトレッドがスムーズで安心感のある走りを生む。色タンサイドビードアラミド標準空気圧(kPa)250-450(2.5-4.5kgf/cm2)標準空気圧(PSI)40-65
タイヤ SIREN COMP RISE
IRC¥5,598税込¥6,1581本7日以内出荷BMXレーシング全カテゴリーをカバーするラインナップ。低転がりと高いグリップを両立。競技で勝つために必要な究極の軽量性とグリップ力を両立。転がり抵抗とコーナリング性能を両立し、スタートから最終コーナーまでライダーの意志を路面にダイレクトに伝える。ビードアラミド
EXERACER PRO folding
IRC¥5,298~税込¥5,828~1本8日以内出荷トップアスリートが認める車いす競技専用タイヤ。折り畳み仕様により、持ち運びしやすい。抗菌ゴム使用色レッドビードフォールディング
EXERACER
IRC¥4,198税込¥4,6181本8日以内出荷耐摩耗性が従来品比50%、グリップ力が14%向上。サイド部分のパターンに起因するでっぱりをなくしたことで、手の痛みを軽減。豊富なカラーバリエーションも魅力のモデル。車いすをおしゃれにカスタマイズできるカラーバリエーション展開。抗菌ゴム使用ビードスチール空気圧7kgf/cm2空気圧(kPa[psi])700標準空気圧(PSI)100
Formula PRO TLR S-LIGHT 6代目
IRC¥7,998税込¥8,7981本8日以内出荷iRC史上最速のチューブレスレディタイヤ。グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載。世界最軽量クラスのチューブレスレディタイヤビードフォールディング
ROADLITE HOME TRAINER
IRC¥9,398税込¥10,3381本8日以内出荷耐久性が高い最高のトレーニングタイヤ。ローラー上でのスリップを抑制する高いグリップ性能。ホイールに組み付けが容易なビード設計。滑らかでストレスフリーな乗り心地色ブラックサイズ700×25C質量(g)195ビードフォールディング空気圧6.0-8.0kgf/cm2空気圧(kPa[psi])600-800標準空気圧(PSI)90-115
EXERACER PRO RISE
IRC¥6,398税込¥7,0381本8日以内出荷ハイプレッシャー仕様で、600-1000kpaまで対応可能。高密度+軽量ケーシング、X-GUARDベルトを採用し、軽量かつ高強度なタイヤを実現。折り畳み仕様により、持ち運びしやすい。抗菌ゴム使用色レッドビードフォールディング空気圧6.0-10.0kgf/cm2空気圧(kPa[psi])600-1000標準空気圧(PSI)90-145
Formula PRO TL RBCC 6代目
IRC¥8,298税込¥9,1281本8日以内出荷転がり抵抗 前作比約9.97%向上、耐摩耗性約82%向上。国内外のプロチームと開発し、iRCのお家芸であるグリップ力を保持しながら、転がり抵抗を減らし、ライダーを勝利へと導く。IRC史上最速のチューブレスタイヤ。グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載。シーラント不要のピュアチューブレスでシーラントトラブル回避ビードフォールディング
Formula PRO TL X-GUARD 6代目
IRC¥8,098税込¥8,9081本8日以内出荷耐パンクベルトにより突き刺しやサイドカットに強い。グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載。シーラント不要のピュアチューブレスでシーラントトラブル回避色ブラックビードフォールディング
ASPITE PRO S-LIGHT
IRC¥5,898~税込¥6,488~1本8日以内出荷軽量、かつ強靭なグリップを持つレーシングタイヤ。走行性能とグリップを両立させた至高の1本。軽い走行感を実現するレーシングクリンチャー。カーブやターンの多いクリテリウムに最適。新ETRTO規格対応。フックレスリム/フックドリムのどちらにも装着可能。ビードフォールディング![SERAC CX EDGE [TUBELESS READY] IRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79842808-260527-02.jpg)
SERAC CX EDGE [TUBELESS READY]
IRC¥6,898~税込¥7,588~1本8日以内出荷転がりの良さから生まれるハイスピードな走行感と、ブロックが支えるコーナリングの安心感を両立。高速下でのコーナリングや砂地でのバイクコントロールなど、競技中のシビアな状況下で確実にライダーをアシストする。SERAC CXとあわせて、勝つために選ぶタイヤ。ハイスピードレースに必要なタイヤ。ダイヤ目のトレッドパターンとサイドのノブで転がりと適度なグリップを両立サイズ700×32C質量(g)345ビードフォールディング空気圧3.0-5.0kgf/cm2空気圧(kPa[psi])300-500標準空気圧(PSI)45-75
ASPITE PRO RBCC
IRC¥5,898~税込¥6,488~1本8日以内出荷タフで耐パンクに優れ、グリップ力に長けたクリンチャータイヤ。高い性能をバランスよく備えていることにより、トレーニングにも、レースにも1本で対応可能。高い耐パンク性能。しなやかな乗り心地がロングライドにも最適。高いグリップ性能と転がりの良さを両立。新ETRTO規格対応。フックレスリム/フックドリムのどちらにも装着可能。色ブラックビードフォールディング
GRAVELKING PLUS
Panaracer(パナレーサー)¥6,498税込¥7,1481本翌々日出荷から6日以内出荷ロードタイヤほどは速さを求めないけれど、耐パンク性能や耐久性を重視し快適なバイクライドを実現させる、『GRAVELKING』の耐パンク性能強化モデル。新テクノロジー「TuffTex+」が安心と安全なライドを約束します。タイヤシーラントは「シールスマートEX」のご使用を推奨します。用途対応路面:オンロード ~ ライトグラベル (オンロード:グラベル= 80:20)その他【ETRTO】45-622色【トレッド】黒質量(g)520推奨内圧(kPa)MAX 400表記700×45C
GRAVELKING R
Panaracer(パナレーサー)¥6,498税込¥7,1481本6日以内出荷グラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」が低い転がり抵抗と高いグリップ力を、「TuffTex R」ケーシングがしなやかな乗り心地を実現します。最新のグラベルマーケットに合わせて開発された「BeadLock」の採用により、リムへの簡単な装着とフロアポンプでの容易なビード上げを可能にしました。タイヤシーラントは「シールスマートEX」を推奨します。用途対応路面:オンロード ~ ライトグラベル (オンロード:グラベル= 80:20)その他【ETRTO】45-622色【トレッド】黒質量(g)520推奨内圧(kPa)MAX 400サイドアンバー表記700×45C
GRAVELKING
Panaracer(パナレーサー)¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷から6日以内出荷オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。タイヤシーラントは「シールスマートEX」のご使用を推奨します。その他【ETRTO】45-622色【トレッド】黒質量(g)470推奨内圧(kPa)MAX 400表記700×45C
GRAVEL KING
Panaracer(パナレーサー)¥5,298税込¥5,8281本翌々日出荷2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。次世代GRAVELKINGにふさわしい、トレッドデザインの革新です。※★タイヤシーラントは「シールスマート EX」を推奨します。その他【ETRTO】54-406色【トレッド】黒サイズ20×2.1質量(g)490推奨内圧(kPa)MAX 350
MTBタイヤ HUT イグアナ TT 26x2.00 FB
Hutchinson¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。優れたスポーツMTBタイヤ。背の低いセンターノブがグリップとスムースな転がりを生み出します。ユニークな「ダイアモンド」型ノブ形状がグリップ力を高めます。万能でコストパフォーマンスの高いタイヤ。仕様●ETRTO:50-559●FB/WB:FBサイズ26×2TPI33テクノロジーTubetype
タイヤ FORMULA PRO TLR SPEED EDGE
IRC¥9,998税込¥10,9981本10日以内出荷SLRS(左右対称低転がり構造)はライダーのエネルギーロスを最小限に抑え、最速のスピードを引き出し、転がるたびにライバルに差をつける。転がり抵抗値は現行S-LIGHTモデル比21.2%減、現行RBCCモデル比12.7% 減を達成。満を持してiRCが世に出す、決戦用タイヤ。iRCの歴史を刷新する超速チューブレスレディ。ヒルクライム、タイムトライアル向け。フックレス対応の決戦用タイヤビードフォールディング
タイヤ BOKEN PRO TUBELESS READY
IRC¥6,398税込¥7,0381本10日以内出荷世界の最先端トレンドである、北米のグラベルレースシーンから開発したBOKENシリーズ最速の「PRO」モデル誕生。構造を見直し、より速く、より自由自在にバイクをコントロール可能。センター部分は、広めにスリックパターンを設定し、ロードタイヤ用コンパウンドを活用。日本のライドシーンで多い舗装路の快適性を、そしてグラベルレースでは高速巡行をサポート。サイドには、地面を掴み切り裂くようなチェーンソーパターンを配置。オフ路面でもしっかりとトラクションがかかり、ライダーの足元を支えます。
タイヤ ASPITE PRO SPEED EDGE
IRC¥8,998税込¥9,8981本10日以内出荷SLRS(左右対称低転がり構造)はライダーのエネルギーロスを最小限に抑え、最速のスピードを引き出し、転がるたびにライバルに差をつける。転がり抵抗値は現行モデル比30.9%を達成。重量は現行比10%軽量化。満を持してiRCが世に出す、決戦用タイヤ。iRC 最軽量のクリンチャータイヤ。ヒルクライム、タイムトライアルに最適。フックレスにも対応した、決戦用タイヤビードフォールディング
タイヤ GRAVELKING X1
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本8日以内出荷次世代GRAVELKINGのフラッグシップモデル。2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。推奨内圧(kPa)MAX 350
タイヤ GRAVELKING X1+
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本8日以内出荷GRAVELKING X1の耐パンク性能強化スペック。新設計『GRAVELKING X1』にTuffTex+を採用し、耐パンク性能を強化。独立したショルーダノブによりルーズな路面でもコントロール性を失わずしっかりとグリップ。グラベルセクションを繋ぐオンロード走行時でもセンターノブを連続して配置することで軽快な走行が可能に。推奨内圧(kPa)MAX 350
F725TR-AGF-B AGILEST FAST TLR
Panaracer(パナレーサー)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。色トレッド:黒/サイド:黒サイズ700×25C質量(g)255推奨内圧(kPa)MAX 800ETRTO規格25-622
F730TR-AGF-B AGILEST FAST TLR
Panaracer(パナレーサー)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷AGILEST FASTで培ったロードバイクタイヤのノウハウの粋を集結させ、すべてを専用設計で開発した圧倒的なトータルバランスを誇る次世代レーシ ングTLR(チューブレスレディ)タイヤ。過去を置き去りにする究極のFAST 『AGILEST FAST TLR』の誕生です。色トレッド:黒/サイド:黒サイズ700×30C質量(g)295推奨内圧(kPa)MAX 600ETRTO規格30-622
WCS ALPINE JB 700×35C タイヤ チューブレスレディ
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷リッチーの長年のメンター(相談者)であるJobst Brandt氏のイニシャルを冠したタ イヤ。高いグリップ性能を発揮するVFA(Vector Force Analysis) トレッド、ストロングホールドケーシング、チューブレスレディーのスリック グラベルタイヤ走行抵抗が少ないトレッドはオンロードを一日中乗っていても快適で冒険心をくすぐる。色BKサイズ700×35C質量(g)375TPI120





























![SERAC CX EDGE [TUBELESS READY] IRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79842808-260527-02.jpg)