絞り込み
ハネ径(cm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 冷房用品

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,739件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷暖房対応エアコン風よけカバー(ファン付きタイプ) 日翔

    冷暖房対応エアコン風よけカバー(ファン付きタイプ)

    日翔
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    直撃風から解放、柔らかい風を。さらにファン付きなので、空気循環がスムーズになり効率よく快適に温度管理できます。
    材質メインカバー/PET樹脂、調節用カバー/PET樹脂、調節回転盤/ポリプロピレン、風拡散ファン/PC樹脂、フック/PET樹脂寸法(mm)635×18×176(最小)、956×18×176(最大)
  • 全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ TRUSCO

    全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ

    TRUSCO
    19,498税込21,448
    1台
    当日出荷
    しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内臓しており、過負荷による異常過熱を保護します。電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します。スイッチは、引き紐タイプです。便利なキャリングハンドル付です。高さ調整可能です。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。仕様交換用ハネ:TFBA-45-10Aトラスコ品番610-2753幅(mm)515ブラック高さ(mm)515奥行(mm)400電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz113/127、強170/172中147/148弱132/109ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)125/150最大風量(m3/min)(50/60Hz)170/172保証期間1年風量調整3段式(強・中・弱)設置方法壁掛け付加機能キャリングハンドル材質(羽根)アルミ首振り騒音値(dB)(50/60Hz)64/66標準消費電力料金(50Hz)3.9円/h標準消費電力料金(円/h)3.4(50Hz)/4.0(60Hz)標準消費電力料金(60Hz)4.7円/h
  • RKF405・RKF406用冷却エレメント 静岡製機

    RKF405・RKF406用冷却エレメント

    静岡製機
    9,890税込10,879
    1個
    当日出荷
    水を蒸発させて涼風を作り出します。
    適合機種RKF405、RKF406質量(kg)1.5
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 4cmモデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 4cmモデル

    タイムリー(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    直径40mmの超小型USBファンです。 小型パソコンやHDDケース内に取付て、ケース内の温かい空気を吸い出すことができます。 超小型で騒音が小さく目立たないため、存在が分からないよう隠して使うことができます。
    質量(g)44外形寸法(mm)40×40×10電流(A)0.15電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])5500騒音値(dB)22ケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)5.1商品タイプ扇風機
  • サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作

    アイリスオーヤマ
    8,490税込9,339
    1台
    当日出荷
    《音声操作》《18畳》《静音》《3Dランダム送風》 パワフルで大風量のサーキュレーターです。 話しかけるだけのダイレクト操作が可能なので、本体に近付く必要がありません。 アプリやWi-Fi等の複雑な設定がなく、電源を入れた瞬間から使用可能です。 【使い方】 1.「ねぇ、サーキュレーター 、電源を入れて」→サーキュレーターの電源が入ります。 2.ピッと返答があったら、「風量を強く」で風量UP!起動中は、続けて指示を出すことができます。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。ホワイト質量(g)2000電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290適合床面積18畳アズワン品番64-8929-02左右首振上下首振
  • 冷却プレート付きハンディーファン TAIGASHOJI(大河商事)

    冷却プレート付きハンディーファン

    TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    1 台で2 役! 一度使ったら手放せない、炎天下の” 強い味方” 冷却プレート付きハンディファン。持ち運びに便利な「カラビナタイプ」になりました。・送風× 冷却のW 冷感モード。・バッテリー搭載でコードレス。・カラビナフックで持ち運びラクラク。送風と冷却のダブル使用でマイナス12℃。冷やしたい場所をピンポイントで冷やすことができます。
    用途アウトドア、デスク、レジャー、イベント、通勤&通学セット内容冷却プレート付きハンディーファン×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書×1・本体台座×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書(6ヵ月)×1材質ABS/金属ホワイト電圧DC 5V/1A質量(g)144消費電力(W)最大5(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×50×150連続使用時間(時間)〈ファン機能〉【弱】:9.5【中】:4.5【強】:3.5〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1風量弱・中・強(3段階)充電時間2.5時間保証期間6か月バッテリー容量(mAh)2000
  • ミストdeクールシャワー スタンドビッグ9 後藤

    ミストdeクールシャワー スタンドビッグ9

    後藤
    14,880税込16,368
    1個
    3日以内出荷
    広範囲にミストできる9ノズルを採用したビッグタイプ。熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気。1時間あたり約4.8円の節水タイプ。設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
    用途猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。噴霧口が9つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。9つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約4.8円程度と節水も実現(毎分約405ml使用)。高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム質量(kg)約2.2幅(cm)噴霧口パイプ:約88.5高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207噴霧量(mL/min)約405適合ホース内径(Φmm)12~15設置寸法(mm)三脚間隔約920
  • 除湿機 ナカトミ

    除湿機

    ナカトミ(6件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
    用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に お茶や穀物類の貯蔵庫に 作業場、工場内の除湿に コンピュータ室の湿度管理にトラスコ品番448-9527タイプコンプレッサー式外形寸法(mm)390×430×835電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11タンク容量(L)15定格電流(A)7.2/7.2(50/60Hz)本体質量(kg)33電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)590/700保護装置(圧縮機)サーマルプロテクター(冷媒回路)高圧圧力スイッチ使用環境温度(℃)5~35(周囲温度)冷媒HFC R407C圧縮機全閉式ロータリー除湿水の処理方法15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付霜取方法装置/機械式温度センサー使用環境湿度(%)45~90(相対湿度)除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)
  • 排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用 YAMAZEN(山善)

    排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用

    YAMAZEN(山善)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    最大3メートルまで伸ばせる排熱ダクト。スポットエアコン標準付属の排熱ダクトとつけかえて最大3mの長さで使用可能。80cm~3mまで伸縮する排熱ダクト。適用機種:【山善製】SSA-Y25-2/TSA-Y29-2。【ナカトミ製】KSA-25E/SAC-30/SAC-30S/SAC-34/SAC-34S/SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/N410-HC/N407-W/PFC-3
    用途スポットエアコン用の延長排熱ダクトとして。熱中症対策 冷房機器 部品 部材 オプション 取り付け質量(kg)2.4長さ(m)0.8-3.0外径(mm)185内径(mm)175
  • エアコン風向調整板 イチネンTASCO

    エアコン風向調整板

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。 簡単ワンタッチ取付け。 誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取付けできます。 ネジや穴あけも不要で天井や壁を傷める心配もありません。 効果的に空気を循環。 エアコンからの直撃風を防ぎ、空気を効率的に循環させることで、「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消します。 夏も冬もオールシーズン。 ウィング本体の向きを変えるだけで、冷房にも暖房にも対応。 1年中使えてたいへん便利です。
    セット内容本体、アダプター、セキュリティーキット、結露防止用断熱マット×4材質ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター)アイボリー本体寸法(mm)160×500(取付時最大高150mm)
  • 移動式エアコン用 ダクトカバー YAMAZEN(山善)

    移動式エアコン用 ダクトカバー

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個ほか
    当日出荷
    スポットエアコン用ダクトカバー。工具不要の簡単取付。両端は絞って調節可能。
    用途ダクトの放熱防止、ホコリや汚れ防止に。スポットエアコン/放熱/冷房/スポット冷房/選挙/事務所/工場/作業場/飲食店/店/厨房/倉庫/野外/クーラー/冷気/猛暑対策/猛暑質量(kg)0.16シルバーダクト径(Φmm)170未満耐熱温度(℃)60
  • USB卓上ミニ冷風扇 TEKNOS

    USB卓上ミニ冷風扇

    TEKNOS(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    付属品USBケーブル、ストラップ仕様充電電池:リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh 入力5V 1A MAX)質量(g)160連続使用時間(時間)約2.5~8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×35×213バッテリー電圧(V)3.7充電器入力5V 1A MAX風量調整風量3段階切替充電時間(時間)約3~4
  • 100段階強風ペルチェハンディファン ヒロ・コーポレーション

    100段階強風ペルチェハンディファン

    ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1個
    当日出荷
    付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書仕様充電I/F:USB Type-C材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン質量(g)(スタンド込)239消費電力(W)5電源DC5V/1A本体寸法(mm)60×58×153、(スタンド込)60×80×165バッテリーリチウムイオン電池 3600mAh風量調整100段階バッテリー容量(mAh)3600
  • 扇風機(ACモーター式) アイリスオーヤマ

    扇風機(ACモーター式)

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1台
    翌々日出荷
    【風量3段階】【7枚羽根】【静音】 【7枚羽根が生み出す、なめらかな風】 羽根の枚数を増やすことで空気を細かく分け、肌当たりのいい、なめらかな風を作り出します。 【お部屋の空気も循環】 アイリスオーヤマ独自のスパイラルグリル採用。 遠くまで風を送り、お部屋の空気の循環にも活躍。 【立ったままラクラク操作】 操作部を本体上部に設置し、立ったまま操作可能に。 かがむ必要がないので操作がラクラク。 【静音設計】 ささやき声よりも静かな、25dB。 睡眠やくつろぎの時間を遮らない。 (※風量:弱、左右首振りなしのとき。) 【2段階高さ調整】 バーを外すだけで高さを低くできる。 シーンにあった高さで使えます。 【風量、風向きもカンタン調整】 風量3段階:強/中/弱。 ダイヤルを回すだけで、好みの風量に調整。 左右自動首振り:約75°。 上下角度調整:手動で、上方向約20°/下方向約10°。
    ホワイト質量(g)3.1羽根枚数7モーターAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×510~975消費電力(W)(50/60Hz)37/43風量調整3段階(弱/中/強)モード連続、リズム風首振り左右自動85°/上下手動-12°~20°羽根寸法(cm)30
  • 硬質フレキ用シャッター タイロン

    硬質フレキ用シャッター

    タイロン(1件のレビュー)
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷
    用途硬質フレキ用風量調整シャッターです。先端で自由に風量を調整できます。
  • スポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125 スイデン

    スポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125

    スイデン
    23,900税込26,290
    1個
    翌々日出荷
    排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
    トラスコ品番460-2986適合機種SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3質量(kg)4.7径(Φmm)125長さ(m)5
  • GTミストdeクールシャワー スタンドビッグ 後藤

    GTミストdeクールシャワー スタンドビッグ

    後藤(1件のレビュー)
    13,380税込14,718
    1個
    翌々日出荷
    熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.1円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。 噴霧口が7つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。 7つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.1円程度と節水も実現(毎分約290ml使用)。 高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
    セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1耐荷重kg材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム質量(kg)約2.1幅(cm)噴霧口パイプ:約100高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207適合ホース内径(Φmm)12~15設置寸法(mm)三脚間隔約920
  • 卓上扇 マカロンmini アイリスオーヤマ

    卓上扇 マカロンmini

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷
    マカロンデザインの卓上扇タイプが登場!! 既存のマカロンサーキュレーター(比較:PCF-MKM15)の約2/3のコンパクトサイズになりました! コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったり。
    ブラック質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×126×210首振(上下/左右)手動/自動風量調整3段階
  • 50cm強力工場扇スイファン スイデン

    50cm強力工場扇スイファン

    スイデン(3件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。トラスコ品番390-6515質量(kg)13.1周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)2.0ハネ径(cm)50羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)180/265首振角度(°)87機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行735本体寸法(mm)高さ1260最大風速(m/min)445/520最大風量(m3/min)270/310風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260本体寸法(mm)幅850材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
  • スポットエアコン1口用 延長排気ダクト スイデン

    スポットエアコン1口用 延長排気ダクト

    スイデン(2件のレビュー)
    21,900税込24,090
    1個
    4日以内出荷
    排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
    トラスコ品番460-2994適合機種SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3質量(kg)5.2径(Φmm)180長さ(m)4
  • 卓上サーキュレーター ジェットファン TOPLAND

    卓上サーキュレーター ジェットファン

    TOPLAND(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    小型サイズなのに大風量の卓上扇風機。小型で軽量ながら風速5.0m/sのパワフルさ
    用途デスクファンとして。小型扇風機 卓上扇風機 デスクファン サーキュレーター オフィス パワフル シンプル 熱中症対策付属品取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂質量(g)320消費電力(W)約7電源家庭用コンセント(AC100V 50/60Hz)電源コード(m)約1.4風量5段階(微弱・弱・中・強・ジェット)ファン径(cm)9(3枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×11×14.4風向【上下】90°
  • 自給式ミストアタッチメント スプラ 日動工業

    自給式ミストアタッチメント スプラ

    日動工業
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    工場扇に簡単取り付け!。水道いらず!バケツ一杯で、どこでもミスト!。ミスト機能を付加するアタッチメントです。モバイルバッテリーでも使用できます。(。USB type-A 出力5V3Aまで。)。連続運転時間目安:モバイルバッテリー10000mA使用で約30時間
    仕様屋内・屋外兼用(IPX4)セット内容本体、ミストノズル(200μm)×3、落下防止ワイヤー質量(g)400消費電力(W)1.3定格電圧(V)DC5定格電流(A)0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×50×234噴霧量(L/h)200μm:2.5~3
  • 薄型ベルトファン カーキ/ブラック 腰掛ファン 腰掛扇風機 軽量 ハンズフリー 風量調整 Type-C充電 ネックストラップ付属 簡易空調服 暑さ対策 LEPLUS NEXT

    薄型ベルトファン カーキ/ブラック 腰掛ファン 腰掛扇風機 軽量 ハンズフリー 風量調整 Type-C充電 ネックストラップ付属 簡易空調服 暑さ対策

    LEPLUS NEXT
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ベルトに取り付けて服の中に送風可能/かさばりにくい薄型形状/3段階の風量調整/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)、ネックストラップ付属
    付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、ネックストラップ、保証書使用方法裏側のクリップをベルトに差し込み、トップスの裾を表側のクリップで挟みます。吸気口をふさがないようにご注意ください。材質ABS+PC+電子部品+マンガン鋼カーキ/ブラック質量(g)約223回転数(min-1[r.p.m])10000(最大)電源充電式リチウムイオン電池定格電力(W)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×37.5×121.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×121.7×37.5風量調整5段階充電時間(時間)約3.5(使用環境により異なります)バッテリー容量(mAh)4000充電方式本体側面にあるUSB Type-CポートとケーブルのUSB Type-Cコネクタと接続し、パソコンやACアダプタなどの電源供給可能なType-AポートとType-Aコネクタを接続します。※充電しながらの使用はおやめください。バッテリー劣化の原因になります。※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が極端に長くなることがあります。※完全放電すると充電できなくなる場合があります。3か月に一度程度の充電をおすすめします。※付属の充電ケーブル以外は使用しないでください。※他の充電ケーブルでは正しく充電できない場合があります。連続動作時間最大13時間(風量1段階)※使用環境により異なります
  • 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音

    YAMAZEN(山善)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    35cm羽根大型サイズのリモコン式壁掛け扇風機。羽根:直径35cm・5枚。風量切替:3段階。入タイマー:1/2/4/6時間。切タイマー:1/2/4/6時間。リズム風搭載。おやすみモード搭載。減光モード搭載。自動OFFタイマー8時間。リモコン付き
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。壁掛扇風機 脱衣所 寝室 節電 省スペース 小型質量(kg)3ホワイト消費電力(W)47/54(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)35羽根枚数5モーターACモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×34-48.5×35-49風量調整3段階1時間あたりの電気代目安(円)1.5 / 1.7 (50/60Hz)
  • 1台4役!!ひえぽか温冷扇 マリン商事

    1台4役!!ひえぽか温冷扇

    マリン商事
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    1台4役で一年中活躍する温冷扇。寒い冬は素早く暖かくなる温風ヒーターで暖房として、夏場はサーキュレーター、雨の多い時期は衣類乾燥用と、これ一台でオールシーズン使える優れもの。温風ヒーター・衣類乾燥・扇風機・サーキュレーター。上下45度可動(手動)、左右70度自動首振り。最大1200Wハイパワー。過熱保護機能付き。一目で分かるデジタル表示。リモコン付きでラクラク操作。温冷モード3段階設定:冷風20~25度、低熱26~27度、高熱28~40度 ※温度は20~40度まで1度単位で調節可能。サーキュレーターとして:エアコンとの併用で電気代の節約に!!暖気をお部屋全体に循環。暖房機器として:足元も素早くポカポカ!。衣類乾燥に:洗濯物に当たるように置けば早く乾かせます。6ヶ月間保証書付き
    セット内容本体、リモコン(単4形乾電池2本使用(別売))材質PP・ABS・ナイロン(本体)、PP(リモコン)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35(冷風モード)、600(低熱モード)、1200(高熱モード)コード長さ(m)約1.26本体質量(kg)約1.49安全装置過熱保護機能(内部温度が110度を超えた時に作動)首振角度(°)約70(左右自動)、約45(上下手動)モード冷風・低熱・高熱(温冷モード)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約23×21.5×31~35リモコン付き左右首振自動上下角度調整可能
  • スポットクーラー用エルボ ナカトミ

    スポットクーラー用エルボ

    ナカトミ(1件のレビュー)
    3,060税込3,366
    1個
    欠品中
    SAC-34 、 SPC-68 、 SAC-1800用のエルボです。
  • エアーウイング・かぜよけ イチネンTASCO

    エアーウイング・かぜよけ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けできます。ネジや穴あけも不要で、天井や壁を傷める心配もありません。 風の流れを考えたS字形状のウィングプレートは、エアコンにすっきりなじむスタイリッシュなデザイン。軽くて強度もあります。 専用アダプター使用で、天井埋込カセットタイプをはじめ、オフィスのさまざまなタイプのエアコンに対応。シンプルなデザインで、オフィスのイメージを損ねません。 本体サイズ…120×500×33mm アダプターサイズ…40×340mm カラー…ホワイト 材質…ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター) セット内容…本体×1 アダプター×1(粘着テープ貼り付け済)ホワイト
  • ネッククーラーEvo バッテリーモデル THANKO(サンコー)[電子機器]

    ネッククーラーEvo バッテリーモデル

    THANKO(サンコー)[電子機器](2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    首にかけるだけの体冷却アイテムです。ペルチェ素子で冷えた金属プレートが、首を両側から冷やします。冷却プレートは外気温から最大マイナス15度に冷やされます。バッテリーが付属し、最大約90分間はケーブルレスで使用できます。
    用途夏の暑さ、熱中症対策としてホワイト電源(V)バッテリー内容1個
  • サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ) CAT(Caterpillar)

    サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ)

    CAT(Caterpillar)
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷
    世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
    用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。質量(kg)約10高さ(mm)650質量(g)8000奥行(mm)300周波数(Hz)50/60電流(A)1.2/1.55電圧(V)AC100消費電力(W)120/150幅(cm)620長さ(cm)300モータータイプACモーター・全閉型ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター全閉式騒音値(dB)65機能左右首振り機能:なし最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/145寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×300×650保証期間モーター:3年、本体:1年風量調整4段階高さ(cm)650コード長さ(cm)200設置方式床置き・壁掛け材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-8900-61色(羽根)ブラック
  • 工場扇 全閉式 スタンド式 アルミ羽根 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善)

    工場扇 全閉式 スタンド式 アルミ羽根 45cm羽根 大風量 業務用 工業用

    YAMAZEN(山善)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    45cm全閉式ハイスタンド アルミ工業扇風機。
    用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気質量(kg)6.5電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)82/104風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328保証期間1年操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)アルミ寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)78×67.5×114-132首振り左右約80度騒音値(dB)(50/60Hz)64/67角度調節上下4段階(手動式)
  • ペルチェネックファン 首掛け扇風機 羽根なし 冷却プレート 液晶ディスプレイ 4000mAh 三和一商事

    ペルチェネックファン 首掛け扇風機 羽根なし 冷却プレート 液晶ディスプレイ 4000mAh

    三和一商事
    7,398税込8,138
    1台
    6日以内出荷
    ワイド冷却プレートで広範囲を冷却する首掛け扇風機。4つの送風口で首全体をカバー。◇内蔵リチウムイオン電池:4000mAh。◇電源:5V/2A。◇定格消費電力:9.5W。◇充電ポート:USB Type-C。◇充電時間(約):3時間。◇液晶ディスプレイ搭載。◇風量:3段階。◇ペルチェ:3段階。◇表面温度(ペルチェ):1段階/-2~-6℃、2段階/-4~-8℃、3段階/-6~-10℃ 環境温度25℃の際、ペルチェ3段階モードにした時の冷却プレートの表面温度との差(メーカー調べ)。◇使用時間(約):。[ファンのみ]。1段階:11時間。2段階:4時間30分。3段階:2時間40分。[ファン]1段階。[ペルチェ]1段階:3時間50分。[ペルチェ]2段階:3時間。[ペルチェ]3段階:2時間30分。[ファン]2段階。[ペルチェ]1段階:2時間30分。[ペルチェ]2段階:2時間。[ペルチェ]3段階:1時間50分。[ファン]3段階。[ペルチェ]1段階:1時間30分。[ペルチェ]2段階:1時間30分。[ペルチェ]3段階:1時間10分
    用途通勤、通学、アウトドア、イベント、お祭り、花火大会、スポーツ観戦など暑さ対策に。ネッククーラー 首掛けファン ハンズフリー 冷感 USB充電式付属品充電ケーブルType-C、取扱説明書材質ABS樹脂ホワイト質量(g)400電源5V/2A定格消費電力(W)9.5バッテリー内蔵リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.8×15.8×5風量調整3段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)4000充電端子USB Type-C
  • スポットクーラー排熱ダクト 広電(KODEN)

    スポットクーラー排熱ダクト

    広電(KODEN)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式ベルトファン トライメイト

    充電式ベルトファン

    トライメイト(2件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
    用途夏の暑さ対策に寸法(mm)90×87×70質量(g)214風量調整3段階充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)4500連続動作時間強:約5
  • 移動式エアコン 窓用エアコン 冷房専用タイプ ナカトミ

    移動式エアコン 窓用エアコン 冷房専用タイプ

    ナカトミ
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
    用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1種別床置き質量(kg)22ホワイト電源AC100V(50/60Hz)幅(cm)37定格出力(kW)0.75首振なし電源コード(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3消費電力(W)(50/60Hz)750/770風量2段階設定モード切替冷房・除湿・送風本体寸法(mm)奥行345本体寸法(mm)高さ705設定温度(℃)16~32保証期間1年使用環境温度(℃)約16から35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5高さ(cm)70.5電流(A)(50/60Hz)9.3/9.7ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)378タイマー1~24時間取付可能窓枠高さ(mm)785~1415使用環境湿度(%)30から90騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)奥行き(cm)34.5排熱ダクト有無あり
  • 卓上扇マカロンミニ 固定式 アイリスオーヤマ

    卓上扇マカロンミニ 固定式

    アイリスオーヤマ
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【ダイヤル式】【静音】【風量3段階】。マカロンデザインの卓上扇タイプで、コンパクトだからどこでも使えます。既存のマカロンサーキュレーターの約2/3のコンパクトサイズになりました。コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったりです。かんたんダイヤル操作で3段階の風量調整が可能です。就寝中も邪魔にならない静音性。※風量「弱」のとき、28.1/27dB(50/60Hz)キッチンのカウンターや寝室・デスク上にぴったりです。
    質量(g)640電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×127×187消費電力(W)(50/60Hz)10/8風量調整3段階角度調節横方向:固定、縦方向:手動 6段階 (下約22.5°~上約90°まで)
  • 高級天然すだれ ふる里 ワタナベ工業

    高級天然すだれ ふる里

    ワタナベ工業(19件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。
    用途夏場の日差し対策に。 プライバシー保護に。材質(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸厚さ(mm)5
  • 45cm壁掛け工場扇 ユアサ(ユアサプライムス)

    45cm壁掛け工場扇

    ユアサ(ユアサプライムス)
    8,898税込9,788
    1台
    7日以内出荷
    45cm羽根の壁掛け工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。
    質量(kg)5.5グレー電流(A)強 0.92/1.11電圧(V)AC100ハネ径(cm)45羽根枚数4電源コード(m)3.2消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階最大風速(m/min)強 263/275最大風量(m3/min)強 145/149寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72材質(羽根)PP首折れ4段階タイマー自動オフ:なし首振り左右自動入タイマーなし切タイマーなし
  • 殺菌・臭気対策剤(2個入) 日動工業

    殺菌・臭気対策剤(2個入)

    日動工業
    1,498税込1,648
    1袋
    当日出荷
    用途「オゾーン」「クールファン」の消臭対策に
  • サーキュレーター機能付大型扇 nedius(スイデン)

    サーキュレーター機能付大型扇

    nedius(スイデン)(3件のレビュー)
    18,900税込20,790
    1台
    翌々日出荷
    冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。 首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。 扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。 弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。 三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。 ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。 電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。 ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。 ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
    幅(mm)510質量(kg)11タイプスタンド周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)120/160全高(mm)1050~1290ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)5最大風速(m/min)345/390最大風量(m3/min)165/186風量調整3段速調式材質(羽根)樹脂左右首振上下角度調整
  • 工場扇用部品(ハネ) スイデン

    工場扇用部品(ハネ)

    スイデン(2件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1枚
    当日出荷
    ハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)プラスチック

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品