カテゴリ
絞り込み
ハネ径(cm)
機能
360°旋回(5)
-(1)
サーマルプロテクター(42)
リズム風(40)
リモコン付(58)
上下伸縮(7)
上下角度調整(109)
上下首振(40)
入タイマー(37)
切タイマー(115)
左右首振(147)
立体首振(2)
風量調節(521)
ブランド
- モノタロウ(6)
- ナカトミ(106)
- スイデン(100)
- TRUSCO(99)
- YAMAZEN(山善)(84)
- 日動工業(83)
- アイリスオーヤマ(69)
- ライフオンプロダクツ(46)
- エスコ(39)
- J&S(35)
- コイズミ(小泉成器)(34)
- TEKNOS(31)
- スーパー工業(30)
- エスケイジャパン(30)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](25)
- 日立(25)
- TOPLAND(24)
- CRECOTE(22)
- おおたけ(19)
- ダイキン工業(18)
- ブランドをもっと見る
![テラス窓用エアコン取付枠 WT-9 (取付可能窓寸法:高さ140~190cm) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79906184-240626-02.jpg)
テラス窓用エアコン取付枠 WT-9 (取付可能窓寸法:高さ140~190cm)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥8,190税込¥9,0091台3日以内出荷コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ140~190cm)に設置する場合に使用します。用途窓用エアコン用延長取付枠取付寸法(mm)窓:1400~1900対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R
クーラーテント
スイデン¥161,800~税込¥177,980~1台翌々日出荷テントとスポットエアコンで涼しく快適な空間を作ります。入口が前後に2か所あり、使い勝手に優れます。外気ではなく冷やした空気を取り込むので、素早くテント内を冷却します。工具不要で、連結されたフレームを広げるだけで組み立てられます。用途作業場の熱気対策に。現場の休憩スペースに。イベント時の熱中症対策に。
スポットコンパクトクーラー
YAMAZEN(山善)¥39,990税込¥43,9891台当日出荷冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。 取っ手がついてて持ち運びやすい。 コンパクトサイズで置き場所に困らない。 付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。 工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー種別床置き質量(kg)5.3幅(cm)20首振なし電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)90騒音値(dB)約48機能ルーバー:上下左右手動切替本体寸法(mm)奥行190本体寸法(mm)高さ420電源(AC V)100(50/60Hz)使用温湿度範囲18~32度・30~90%保証期間1年水タンク容量(L)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42高さ(cm)42ドレン方式ドレンタンク式送風口数1冷媒R134a圧縮機ロータリー式冷媒封入量(g)35除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz)奥行き(cm)19冷風温度(℃)周囲温度-7度排熱ダクト有無有切タイマー1/2/4/8h
サーキュレーターmini 8畳
アイリスオーヤマ¥5,490税込¥6,0391台翌々日出荷【8畳】【軽量】【静音】 メーカー史上最小最軽量。コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターアイminiです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトサイズでもパワフルな風が届きます。 下向き25°吹き下ろし送風で、棚の上に置いて空気を撹拌できます。 お部屋の換気や、ウイルス対策にも一年中お使いいただけます。材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)1300コード長さ(m)1.4定格消費電力(W)(固定時)19/17、(左右首ふり時)22/20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×250電源(AC V)100(50/60Hz)風量調整3段階(弱・中・強)羽根寸法(cm)12適用畳数6/8(50/60Hz)
コードレス アウトドアファン
TOPLAND(2件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891台当日出荷バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。仕様最大送風距離:約6m色ブラック質量(g)370消費電力(W)11電源USB、乾電池ハネ径(cm)14羽根枚数5連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間角度調整範囲0-50度(手動)電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×18風量調整3段階(弱・中・強)内蔵電池リチウムイオンポリマー(3000mAh)タイマー機能オフタイマー:1/3/5時間
サーキュレーター 8畳 首振り マカロン型
アイリスオーヤマ¥3,490税込¥3,8391台当日出荷人気のマカロン型サーキュレーターに新色が登場!お部屋を可愛く彩ります これまでのH型サーキュレーターと比較するとデザイン性・質感がUP!! サーキュレーター部分が丸いフォルムで、フレームがない分圧迫感のないコンパクトサイズになりました質量(g)1600電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×177×286首振上下/左右:手動6段階(下22.5°~上90°)/自動 約65°消費電力(W)(50/60Hz)33/32適合床面積8畳風量調整3段階
GTミストdeクールシャワーフレキシブル
後藤¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷巻きつけても自立させても使える 1時間あたり約0.6円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 熱中症対策としても有効なミストシャワーですが、本製品は、どこでも手軽に使用できるよう、巻きつけも自立もできるミストホースにしました。 ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約0.6円程度と節水も実現(毎分約88ml使用)。 先端ノズルは、2方向にミストするダブルノズル形状です。 本体は、木や柵などに巻きつけて固定できるフレキシブルホースタイプになっていて、らせん状にすれば自立させることも。 コンパクトなサイズなので、お庭での作業時に移動させながら猛暑対策にお使いください。セット内容本体×1、ホース用コネクター×1材質EVA樹脂、ABS樹脂、真鍮質量(g)約300全長(m)約2適合ホース内径(Φmm)12~15
スポットエアコン
スイデン¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷周波数(Hz)50/60電圧(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz【冷風側】3.2/3.7、【排熱側】3.8/40本体質量(kg)23定格出力(kW)【圧縮機】0.44電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×519×675コードIP10力率【50Hz】90%【60Hz】98%動作温湿度範囲25℃(50%)~45℃(40%)ドレンタンク容量(L)3送風口数1冷媒R410A電源プラグ有始動電流(A)23.7/22.1冷媒封入量(g)280首振りなし公称出力(W)【送風機】冷14/排27設計圧力(MPa)H:3.95/L:1.40消費電力(kW)(50/60Hz)【冷房】0.46/0.55運転電流(A)5.1/5.6通年エネルギー消費効率(APF)【冷房】2.60/2.54温度差(℃)【冷風吹出】(強)9.4/9.3排熱ダクト有無別売
ミストファンV02
AirRevolution¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷収納時高さ334mm、幅317.5mm、奥行178.5mmとコンパくて設計なのでどこでも持ち運べるミストファン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。前作よりも上部の羽根とバッテリー部の取り外しがしやすくなり、丈夫になりました。用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。高さ(mm)【組立て時】607本体質量(kg)2.7羽寸法(mm)254電池充電式リチウムポリマー電池バッテリー容量(Ah)30000水タンク容量(L)~11首振り左右4.5/90度(自動首振り ボタンでモード切替)噴霧量(L/h)~1.2運転時間(時間)6~24(環境や使用モードによる)
スポットエアコン クリスプ一体形 床置スリム・直吹形 1人用標準タイプ
ダイキン工業(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く、中間シーズンにも冷房運転が可能です。工場だけでなく、様々な用途でも使われています。ドレンタンクが満水になれば自動で送風運転に切換わり、表示ランプでお知らせします。排気の熱を人のいない方向に逃がせます。外は涼しくても、作業場は暑いという、高温作業の対人冷房にもお使い頂けます。全開ファンモーターの採用で、ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心です。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止します。本体ケーシングは衝撃に強い鋼板制です。用途工場・カーディーラー・荷捌き場・事務所・学校・レストラン(キッチンカー・屋台)・野外イベント等仕様冷風吹出温度差(deg)(50/60Hz):9.5/9.4(強)、定格冷房エネルギー消費効率(50/60Hz):2.09/2.03材質エアフィルター:樹脂ネット質量(kg)43風量(m3/min)50Hz/60Hzファン排熱風量(凝縮器風量):11.5/13.5(強)、ファン冷風風量(蒸発器風量):5.7/6.6(強)・5.0/5.3(弱)電圧(V)(50/60Hz)単相100電源コード(m)プラグ付、長さ2.1冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430保護装置ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器力率(50/60Hz)90.2%/96.0%始動電流(A)(50/60Hz)26/24運転電流(50/60Hz)(A)8.5/10.2電動機出力(kW)0.5、ファン(50/60Hz):0.2冷媒R407C圧縮機全密閉形ロータリー式消費電力(kW)(50/60Hz)0.763/0.981
スポットエアコンクリスプ 標準タイプ 1人用
ダイキン工業¥119,800税込¥131,7801台当日出荷冷媒R407C採用。リトルドレン機能搭載でドレン排水処理が約1週間に1回。キャスター付きですので作業場所に合わせて移動も簡単です。風量の強←→弱2段切換が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。直接雨のかからない軒下や湿気の多い所でも設置可能です。(雨ざらしになる所への設置は避けてください)仕様●冷風吹出温度差(deg):9.5/9.4(強)(50/60Hz)●定格冷房エネルギー消費効率:2.09/2.03(50/60Hz)質量(kg)43電源(V)3相200(50/60Hz)定格消費電力(W)0.763/0.981(50/60Hz)フィルター樹脂ネット外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430保護装置ファン電動機保護サーモ/圧縮機過負荷保護器/逆相保護装置力率68.4/79.7%(50/60Hz)電動機出力(kW)0.5圧縮機全密閉形ロータリー式色(本体)ペールホワイト始動電流(A)11/10(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)3.2/3.6冷房能力(kW)1.6/2.0
貼るだけ業務用エアコンフィルター
新北九州工業¥4,980税込¥5,4781袋(10枚)6日以内出荷貼るだけの業務用エアコンのホコリ取り用フィルター。抗菌防臭効果のあるフィルターを使用。サイズを自由にカットし使用できます。フィルターに粘着加工を施しているのでシールのように簡単に貼り付けられます。用途エアコンの汚れ防止に。材質抗菌・防臭加工不織布(再生PET含有)色水色寸法(cm)62.5×62.5
ハイブリッド式除湿機 16L
アイリスオーヤマ¥61,900税込¥68,0901台翌日出荷最大除湿能力16L/日のパワフル除湿!ハイブリッド式だから1年中快適に使用が可能!!色グレー質量(g)19000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×300×715電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)260/300最大消費電力(W)660/700(50/60Hz)電源(AC V)100(50/60Hz)水タンク容量(L)4.5除湿能力(L/日)最大11.0/13.0(50/60Hz)除湿面積木造:23/27m2、プレハブ:35/41m2、鉄筋コンクリート:46/54m2(50/60Hz)
どこでもエアコン
ユアサ(ユアサプライムス)¥34,900税込¥38,3901台当日出荷小型で持ち運びしやすいどこでもエアコン!。フレキシブルダクトで風向き360度自由に変更可能。冷風・送風切り替え機能あり。エアコンの設置できないスペースにスポット冷風。質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)188/215騒音値(dB)約56/57寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×29.5×44ドレンタンク容量(L)0.7冷媒HFC R143a冷媒封入量(g)105冷房能力(kW)0.41/0.43
エア・サーキュレーター・モダン
Vornado(2件のレビュー)¥20,350税込¥22,3851個当日出荷大型のパワフルさを兼ねそなえた中型モデル。4段階のスピード調整が可能で、角度調整も可能です。適用畳数:6~35畳材質ABS樹脂、PP質量(kg)3.3色黒周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)(50Hz)ターボ:46/強:40/中:34/弱:29、(60Hz)ターボ:53/強:43/中:36/弱:29回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)ターボ:1250/強: 1100/中:950/弱:750、(60Hz)ターボ:1350/強: 1100/中:850/弱:650風量(m3/min)50Hz/60Hzターボ:14.86/15.85・強:12.74/12.74・中:10.47/9.34・弱:7.78/6.93コード長さ(m)1.85機能風量調節適合床面積6~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×35×38風量調整ターボ/強/中/弱の4段階1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)ターボ:1.24/強: 1.08/中:0.92/弱:0.78、(60Hz)ターボ:1.43/強: 1.16/中0.97/弱:0.78
ミニミスト
日本機電(5件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781セット当日出荷お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。 5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策にセット内容ミストノズル、コンプレッサー質量(kg)8.2色ホワイト消費電力(W)(本体)208定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)2ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270定格電圧 AC V100噴射量(mL/h)780
工場扇部品(50Fタイプ用ハネ)
スイデン¥7,590税込¥8,3491個当日出荷工場扇50cmのプラスチック製交換用ハネです。50FS用。適合SF-50FS-1VPトラスコ品番375-2941ハネ径(cm)50羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
アウトドアミストファン 充電式 首振り LEDライト リモコン 8000mAh
三和一商事¥7,498税込¥8,2481台5日以内出荷アウトドアやキャンプに役立つ充電式ファン。ファン+ミストで場所を選ばず快適に。吊り下げて使えるフック付き。リモコン付き。2段階調光LEDライト(弱/強)搭載。◇内蔵リチウムイオン電池:8000mAh。◇電源:5V/3A。◇定格消費電力:MAX15W。◇充電ポート:USB Type-C。◇風量:12段階モード/3段階モード。◇ミスト水タンク:100ml。◇噴霧量:80~100ml/h。◇左右自動首振り:110度。◇上下角度調節(手動):90度。◇充電時間(約):5時間。◇使用時間(約):6~33時間用途キャンプ、アウトドア、イベント、お祭り、花火大会、スポーツ観戦など暑さ対策に。コードレス ミストファン 卓上扇風機 アウトドア レジャー キャンプ USB充電式付属品充電ケーブルType-C、注水ボトル、リモコン、取扱説明書材質ABS樹脂質量(kg)1.26色アーミーグリーン電源5V/3Aハネ径(cm)23.5定格消費電力(W)最大15バッテリー内蔵リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×13.3×30風量調整12段階充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)8000使用時間(時間)約6~33充電端子USB Type-C
スポットエアコン延長ダクト
Haier(ハイアール)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷ハイアール スポットエアコン延長用冷風ダクト 3m ホワイト JA-ESP25F用途スポットエアコンに3m の延長用冷風ダクト(JA-ESP25F)をご 用意。作業場所に製品を設置できない時でも、延長ダクトを装着いただ くことで、離れた場所から冷風を送ることができます。色ホワイト長さ(m)3
デジタル残量表示付き カラビナ・ペルチェファン
ACRIVO¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷【デジタル表示&カラビナ付】無段階風量調整ペルチェファン 「風+冷却プレート」のダブル涼感を楽しめる、持ち運びに特化した高機能ハンディファンです 。 100段階の風量調整とデジタル表示 風量は5段階のほか、無段階調整で細かくコントロールが可能 。さらに、デジタルディスプレイを搭載しており、バッテリー残量や風量をパーセント単位でひと目で確認できるため、外出先での電池切れの心配もありません 。 屋外・屋内を問わない利便性 カラビナ一体型:カバンやベルトループにさっと掛けられ、アウトドアや通勤に最適です 。角度調整可能:折りたたむことで風の向きを調整でき、デスク上での使用も快適です 。パワフルな風量:コンパクトながら最大風速7m/sと、シリーズ屈指の力強い風を届けます 。 安全・安心の設計 3,000mAhのバッテリーを搭載し、最大約6.3時間の連続使用が可能 。異物の吸い込み時に作動する自動停止安全装置も備わっており、安心してお使いいただけます 。付属品本体、ストラップ、充電ケーブル、取扱説明書材質ABS、PP質量(g)195種類リチウムイオン消費電力5V/1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.7×166.5×55連続使用時間(時間)最大5風量5段階・無段充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)3000最大風量(m/s)7充電端子Type-C
スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~9畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量26L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き
YAMAZEN(山善)¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷から5日以内出荷冷房・除湿・送風の1台3役 省スペースで使えるキャスター付きの移動式クーラー。切タイマー:1-24時間(1時間ごと)。風量強弱2段階調節※冷風・送風運転時のみ。おやすみモード(冷風運転時のみ):風量弱にて室内の温度が設定温度になると1時間後に設定温度を1度、2時間後に設定温度を2度上げて運転を継続します用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 移動式エアコン スポットエアコン ポータブルクーラー 工事不要 キャスター シンプル付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、補助鍵、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、防虫ネット、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、排水ホース質量(kg)19.6色ホワイト消費電力(W)960/1160(50/60Hz)首振なし電源コード(m)1.8騒音値(dB)55機能切タイマー、風量調節、冷房、除湿、送風保証期間1年使用環境温度(℃)18~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×34.5×70設定可能温度(℃)16~31送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)190使用環境湿度(%)30~90除湿能力(L/日)21/26(50/60Hz)冷房の目安木造6畳、鉄筋8畳/9畳(50/60Hz)冷房能力(kW)2.0/2.3(50/60Hz)排熱ダクト有無あり
扇風機 卓上&クリップ 風量2段階 360度手動角度調節 アロマ対応 乾電池 USB
YAMAZEN(山善)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷卓上&クリップの2WAY仕様。アロマ対応でお好みの香りと一緒に送風できる。ACアダプタ/USB/乾電池の3WAY電源対応。乾電池使用ならコードレスでの使用可能。使用時間(単3形乾電池×4本使用時):弱15時間/強2.5時間。風量:2段階。首振り角度調節:前後左右に360度対応用途扇風機、卓上扇、クリップ扇として。省エネ エコ 循環 サーキュレーター 節電 おしゃれ 夏 換気 空気循環 デスクファン ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス付属品USBケーブル、ACアダプタ色ホワイト電源AC100-240V(付属ACアダプタ)、単3形乾電池×4本、DC5V(USB入力)ハネ径(cm)13モーターACモーター機能前後左右首振り:あり、風量調節:あり、アロマ:対応ハネ枚数3保証期間1年
タワーファン
siroca¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷大風量のパワフルな風から、静かでやさしい風まで。ファンも取り外して洗えるのでお手入れはとっても簡単。本体カバーとファンを簡単に取り外すことが可能。さらに取り外した本体カバーとファンは水で丸洗いできるため、。汚れが気になるときにサッとお手入れができ、いつでも衛生的。心地よい風を生み出す「ふわビューン UZU(うず)」。本体背面の吸気口から空気を取り込み、本体前面から送風する「ふわビューン UZU(うず)」を搭載。部屋中に届けるパワフルな風からそよ風のようなやわらかく優しい風まで、幅広い風を届けます。風の最大到達距離は約20m以上*1。広いリビングの空気循環やキッチンなどの長い空間などにも活躍します。日本ブランドのミネベアミツミ製モーターで高い静音性を実現。勉強やリモートワークなど集中したい時間にも活躍します。色ライトグレー消費電力(W)最大43電圧(V)(50/60Hz)100本体質量(kg)4.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×28.5×91風量調整7段階モード送風、ターボ、リズム、おやすみ、みまもりタイマー1・2・4・6時間左右首振【自動】75°/120°/330°
PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラー
brother(ブラザー)¥197,880税込¥217,6681台当日出荷排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。首振りタイプのため、1人だけでなく複数人集まる場所でも効果を発揮します。用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。仕様1口タイプ・首振りありトラスコ品番699-4896周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)10(5.0L×2個)口数1電源コード(m)2本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ990吹出方向上下左右手動本体寸法(mm)幅390風量(m3/h)強…500 中…410 弱…300首振りあり消費電力(kW)(50/60Hz)0.22
サーキュレーター スタンダードタイプ
三菱電機¥15,980税込¥17,5781台当日出荷チェーンで弦照明器感覚のサーキュレーター。天井、壁面どちらにも据付可能。低騒音設計。引きひもつまみ部抗菌仕様用途一般住宅用(8~12畳)仕様●入数(台):1●取付面:天井・壁面両用(壁面据付金具付)●騒音(dB):強33/弱24(50Hz)、強34/弱24(60Hz)質量(kg)2.6タイプ抗菌仕様(引きひもつまみ部)、照明器感覚のチェーン吊り電圧(V)100消費電力(W)50Hz:16(強)/9(弱)、60Hz:18(強)/10(弱)スイッチ引きひもスイッチ式電源単相機能低騒音設計外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×580×158風量調整○風量(m3/h)50Hz:255(強)/180(弱)、60Hz:280(強)/180(弱)適用畳数8~12畳(一般住宅用)
除湿機(温度制御付き)
ナカトミ¥119,000税込¥130,9001台翌々日出荷湿度制御モードと連続モードの切替が可能です。湿度制御は30~90%の範囲内で5%刻みに設定ができます。据付工事不要ですぐ使用できます。ストッパー付キャスターで設置・移動が簡単です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。お手入れが簡単で引き出し式フィルターです。付属品ドレンホース×1質量(kg)約32電源(V)単相100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11タンク容量(L)15電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)700/820騒音値(dB)63本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×835適合床面積【50Hz】プレハブ:約45畳(75m2)、木造:約30畳(50m2)、鉄筋:約55畳(92m2)【60Hz】プレハブ:約50畳(83m2)、木造:約33畳(55m2)、鉄筋:約61畳(101m2)電流(A)(50/60Hz)8.0/8.3冷媒封入量(g)450除湿能力(L/日)28/33
30cmフロアファン
ReeD¥7,390税込¥8,1291台3日以内出荷ボタン式の風量切替スイッチを採用。 3段階の風量調節が可能。付属品取扱説明書保証書付色アンティーク・ブロンズ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30コード長さ(m)2.2ハネ径(cm)30羽根枚数3枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×180×400角度調整範囲90°風量調整3段階材質(羽根)スチール
無給油エアモーター式工場扇
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷から翌々日出荷電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。材質本体・羽:スチール、AL型式スタンド型使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.4~0.6羽根枚数4枚モーターエアモーター対応防爆対応型風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)アルミ使用場所防爆地域、電源のない場所
エアーウィングプラス
ダイアン・サービス¥2,798税込¥3,0781台当日出荷お手持ちのエアーウィングPro/Multiに連結して大型吹出し口に対応するワイドなウィングに。断熱用マット標準装備で結露防止。自由な風向設定で不快な直撃風も解消。本体ウィングは上下に180度可動しお好みの角度でキープ。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。エアーウィングPro/Multiに対応するエアコン各種タイプに取り付け可能 (天井埋込カセットタイプ、壁掛けタイプ、円型吹出しタイプ、天吊りタイプ、床置きタイプ、壁面吹出しタイプ)。専用連結クリップで簡単に合体。エアウィング単体でも使用可能。用途'事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。材質本体・クリップ:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂、断熱マット:ポリエチレン樹脂、裏面にアクリル系粘着材塗布質量(kg)0.13色アイボリー寸法(縦×横)(mm)160×250
壁掛扇
PROMOTE(プロモート)¥17,600税込¥19,3601台3日以内出荷風量を3段に調節可能(強・中・弱) 場所をとらない壁掛け型型式壁掛質量(kg)約5.0色グレー高さ(mm)約510奥行(mm)約570周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184羽根枚数4電源コード(m)約2.2消費電力(W)(50/60Hz)130/150首振角度(°)左右約60、首折れ上:0、下:約60機能風量3段階、自動首振り羽寸法(mm)450本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390風速(m/min)288/360風量調整3段階コード長さ(cm)約1.2(リモコン)材質(羽根)樹脂アズワン品番64-9368-58リモコン有線リモコン使用期間5年(設計上の標準)左右首振○上下角度調整○色(羽根)オレンジ
全閉式工場扇ゼフィール(本体のみ)
TRUSCO¥27,880税込¥30,6681台当日出荷別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。 高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。 全閉式長寿命モーターを採用しています。 モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。 脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。用途工場・倉庫などの換気。 ホコリ、粉じんなどの排風。 家畜舎内の換気や乾燥。 交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)トラスコ品番474-8883種別組立式質量(kg)9.3高さ(mm)585タイプ首振式使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)340周波数(Hz)50/60電流(A)1.96/1.85(強)、1.06/1.46(中)、0.91/1.15(弱)回転数(min-1[r.p.m])1430/1680(強)、1350/1400(中)、1210/950(弱)風量(m3/min)50Hz/60Hz225/245(強)、175/190(中)、158/154(弱)モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)消費電力(W)(50/60Hz)155/190首振角度(°)約90機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)風速(m/min)(50Hz/60Hz)400/430(強)、285/287(中)、352/306(弱)騒音値(dB)(50/60Hz)62/66(強)、61/63(中)、58/58(弱)使用期間(設計上の標準)10年標準消費電力料金(円/h)4.8(50Hz)、5.8(60Hz)上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
3WAY充電式中型クリップファン
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981台当日出荷クリップで挟む、卓上に置く、壁に掛けるなど用途に合わせてお使いいただけます。2400mAhと大容量で、長時間ご使用いただけます。左右上下360°角度調節可能です。LEDライト付きで、暗所でもお使いいただけます。羽根径が12cmの中型タイプで、作業場や机の上のサーキュレーターとして最適です。用途熱中症対策に。作業場・オフィス・車内のサーキュレーターとして。付属品USBコード(Type-C、0.5m)トラスコ品番722-8943材質熱可塑性樹脂(ABS)、ポリプロピレン(PP)幅(mm)169色黒電圧DC5V1.0A高さ(mm)208奥行(mm)140電源(V)100ハネ径(cm)12電源コード(m)0.5消費電力(W)(50/60Hz)3風量調整微風・弱・中・強首振り有取付可能板厚(mm)50
5way 折りたたみペルチェファン
ACRIVO¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷【1台5役】スリム設計の多機能5way折りたたみペルチェファン 驚きの多機能さを、わずか厚さ20mmのスリムボディに凝縮したハンディファンです 。 あらゆるシーンに対応する「5way」仕様 手持ち・卓上・ハンズフリー(首掛け):外出先でもデスクでも、付属のストラップで首に掛けても使えます 。スマホスタンド・モバイルバッテリー:動画視聴に便利なスタンド機能に加え、内蔵の3,000mAhバッテリーからスマホへの充電も可能です 。 冷却風量4段階調整:最大風速3.92m/sの心地よい風をシーンに合わせて選べます 。プレート&長時間スタミナ設計 ペルチェ冷却プレート:風だけでなく、直接肌を冷やす冷却機能を搭載しています 。最大12時間の連続使用:コンパクトながらパワフルで、一日中頼りになります 。夏は扇風機として、オフシーズンはモバイルバッテリーとして、一年中あなたの毎日をサポートします 。付属品本体、ストラップ、充電ケーブル、取扱説明書材質ABS、PP質量(g)152種類リチウムイオン消費電力5V/1.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×162×20連続使用時間(時間)最大12風量4段階充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3000最大風量(m/s)3.92充電端子Type-C
除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える
YAMAZEN(山善)¥4,798税込¥5,2781台5日以内出荷軽量コンパクトなペルチェ式除湿機。クローゼット、靴箱、押入れなどの湿気の溜まりやすい狭い空間に最適。静音なので寝室でも安心して使用できます。PD対応のモバイルバッテリーがあれば、コンセントのない環境でも使用可能(。出力35W以上推奨)。1日あたり最大で約250mlの水分を除湿。持ち運びしやすいコンパクトサイズ。水タンク、水タンクカバー、排気口カバー、フィルターカバー、吸気フィルターは丸洗い対応。満水時満水ランプ点灯でお知らせ。◇除湿方式:ペルチェ式。◇除湿能力:250mL/日。◇排水タンク容量:800mL。◇USBケーブル長:1.6m。◇着脱式タンク採用。◇除湿運転:Hi/Loの2段階。◇ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz) / 0.8A。◇ACアダプタ出力:USB-C 5.0V/3.0A , 9.0V/3.0A , 12.0V/3.0A , 15.0V/2.4A , 20.0V/1.8A。◇合計出力:36.0W Max。◇消費電力(除湿機本体):USB-C 12.0V(9.0V可) /34W用途シューズ・衣類クローゼット、押入れ等に最適。ペルチェ式除湿機 ペルチェ除湿機 コンパクト 軽量 梅雨 下駄箱付属品PD対応ACアダプタ(36W出力)、USB-Cケーブル質量(kg)1.2消費電力(W)(除湿機本体)USB-C 12.0V(9.0V可) /34ケーブル長(m)【USBケーブル】1.6タンク容量(mL)800保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×13×26.5除湿方式ペルチェ式除湿能力(mL/日)250
サーキュレーター扇風機 36畳 DCモーター
アイリスオーヤマ¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から翌々日出荷風を直接浴びる事により適したサーキュレーター扇風機。羽根径が大きく、扇風機に近いワイドな風を送ります。質量(g)2300消費電力(W)37コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×680風量調整10段階モードリスム/おやすみ首振り(自動)上下左右360°羽根寸法(cm)20適用畳数36畳タイマー機能入切あり
60cm全閉式スタンド工場扇
ナカトミ¥29,998税込¥32,9981台3日以内出荷上方向最大40°に向けることで、循環送風機としても使用できます。主要部品は金属製を採用し、ハードな環境でも安心です。風量は三段階に調節ができ、左右首振りがついています。高さが141~148cmに調節が可能です。粉塵の侵入を防ぐ全閉式モーター採用。60cmの大型樹脂羽根が強力な風を送ります。サーマルプロテクター付きモーターで安全です。付属品ガードフック×1備考【PL保険】加入電流(A)3.5/3.15電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)265/295スイッチロータリー式ハネ径(cm)60羽根枚数4本体質量(kg)13.5安全装置(サーマルプロテクター)135℃、5A風量(m3/min)302/331騒音値(dB)66/70風速(m/min)389/436保証期間1年間電源コードVCTF 0.75mm2 約2.4m (アースクリップ付き)風量調整3段階材質(羽根)PP樹脂首折れ6段階(最大40°)本体寸法(cm)幅88×奥行78×高141~148





![テラス窓用エアコン取付枠 WT-9 (取付可能窓寸法:高さ140~190cm) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79906184-240626-02.jpg)

















































![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)