カテゴリ
絞り込み
ハネ径(cm)
機能
360°旋回(5)
-(1)
サーマルプロテクター(42)
リズム風(40)
リモコン付(58)
上下伸縮(7)
上下角度調整(109)
上下首振(40)
入タイマー(37)
切タイマー(115)
左右首振(147)
立体首振(2)
風量調節(521)
ブランド
- モノタロウ(6)
- ナカトミ(106)
- スイデン(100)
- TRUSCO(98)
- YAMAZEN(山善)(84)
- 日動工業(83)
- アイリスオーヤマ(69)
- ライフオンプロダクツ(46)
- エスコ(39)
- J&S(35)
- コイズミ(小泉成器)(34)
- TEKNOS(31)
- スーパー工業(30)
- エスケイジャパン(30)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](25)
- 日立(25)
- TOPLAND(24)
- CRECOTE(22)
- おおたけ(19)
- ダイキン工業(18)
- ブランドをもっと見る

大風量3DスイングDCサーキュレーター360
スリーアップ¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷DCモーター×3Dスイング×圧倒的大風量。使いやすいサイズ感にパワフル大風量と3Dスイングを搭載したターボサーキュレーター。羽根のサイズや形状の最適化と強力な風を届けるDCモーターの組み合わせにより、従来機種から風速が約20%向上し、適用畳数30畳のパワフル大風量を実現しました。高性能なDCモーターによって、微風からターボ強風まで10段階で風量コントロールすることができます。さらに左右自動首振り+ぐるりと360°の自動首振りで立体的な送風ができる360°3Dスイングによって、効率よく空気を循環。すばやくお部屋の隅々まで強力な風を届けることができる空調アシストモードや、部屋干しの乾燥時間を短縮できる衣類乾燥モードなど、その他の機能も充実しています。用途サーキュレーター付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)1.6色グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)3Dスイング360、左右60(自動)機能衣類乾燥モード、空調アシストモード、ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×20×32風量調整10段階適用畳数30畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.68(22W連続運転時)切タイマー1~9時間(1時間単位)
大型サーキュレーター 100畳
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781台当日出荷【大風量】【100畳対応】【上下角度調整】 アイリス史上最大羽根径、適応畳数100畳のパワフルフロアサーキュレーターです。 コンパクトながら広い範囲に風を送って、あらゆる場所での空気循環、換気をサポートします。 作業現場やオフィス、大きい会議室、教室、体育館など、業務用としてもパワフル送風。 こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 強の風力は到達距離39m!まっすぐ風を送るので一般的なファンや工業扇に比べて素早く空気循環、換気ができます。 正面90°~背面約140°まで6段階の調節が可能です。手動で上下の角度調節ができます。 離れた場所からでも操作できるリモコン付きです ◆オールシーズン使える 空調と併用して冷気・暖気を効率的に循環し節電にも。色ブラック質量(g)5000定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8ハネ径(cm)38.5羽根枚数6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)564×342×595消費電力(W)(50/60Hz)72/82風量調整3段階材質(羽根)ABS首振り上下手動適用畳数100畳上下角度調整あり(手動:正面約90~背面約140°)
サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式
アイリスオーヤマ¥8,490税込¥9,3391台翌々日出荷【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】。サーキュレーター扇風機なら1台4役。扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s。工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。質量(kg)約2.6定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)38/35首振上下左右風量3段階適合床面積(目安)18畳本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず)タイマー切タイマー(2/4/8時間)
工場扇 全閉式 床置き式 アルミ羽根 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷コンパクトで場所をとらない据え置き型の工業扇。用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気質量(kg)5.5電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)82/104風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328保証期間1年操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)アルミ寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)51.5×33×71首振り左右約80度騒音値(dB)(50/60Hz)64/67角度調節上下4段階(手動式)
ポータブルネッククーラー
プラタ(6件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891台当日出荷小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント質量(g)約190電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120保証期間ご購入日から半年間風量調整〇モード強モード/弱モード入出力5V/2.2Aプレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
BIGFANシリーズ BIGFAN用ファンコンスイッチ
タイムリー¥379税込¥4171個当日出荷別売のBIGFANシリーズ用のファンコンです。 強/弱/OFFの3段階のスイッチを搭載しています。外形寸法(mm)52×25×27
リモコン式壁掛け扇 マイコン式
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥7,590税込¥8,3491台当日出荷【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。 風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。色ホワイト質量(g)2600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520消費電力(W)(50/60Hz)34/48首振角度(°)上下40、左右90機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー風量調整3段階タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4上下角度調整○切タイマー○
純正 交換用ロングライフフィルター
ダイキン工業(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481枚当日出荷標準パネル用。水洗い可能。繰り返し使用が出来ます。仕様【使用ろ材】防カビ、防菌樹脂ネット、【平均効率】60%(質量法)、【最終圧損】4.9Pa適合機種【ガスヒートポンプ/エアコン】FGXFP28~160EA、FGXFP28~160NA、【スカイエア】FHCP40~160FC、FHCP63・80FD、【ビス用マルチ】FXYFA28~160AA、FXYFA28~160NAA、FXYFP28~160EB、FXYFP28~160NB質量(kg)製品:0.3耐用時間(時間)5000(塵埃濃度0.15mg/m3)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)4.9
扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア
TOPLAND¥3,498~税込¥3,848~1台当日出荷乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂色ブラック角度調節上下90°
充電式ネック用ファン
トライメイト(1件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891個当日出荷首に掛けることで両手での作業が可能です。ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。風量は3段階切替えが可能です。首の根元にステンレスヒートシンクを搭載。用途暑さ対策に付属品USB Type-C 充電ケーブル寸法(mm)150×210×60色ブラックサイズフリー質量(g)220連続運転時間(h)弱8.5、中4.5、強2.5風量調整○充電時間(時間)約3電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池3.7V2000mAhインターフェイスUSB Type-C
30cmリビングリモコン扇風機
TEKNOS(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷30cm5枚羽根のリビング扇風機色ホワイトハネ径(cm)30羽根枚数5枚本体質量(kg)(約)2.9消費電力(W)(50/60Hz)32/37機能おやすみ風、フラットガード風量ソフトタッチ風量本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)344×344×690~870風量調整3段階切替リモコン対応左右首振対応切タイマー7.5時間リズム風対応
全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥33,880税込¥37,2681台当日出荷全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。用途工場・倉庫などの換気。仕様8m延長コード付種別組立式高さ(mm)543タイプ首振式奥行(mm)494電源コード(m)2(アース付)機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年色(羽根)オレンジ
携帯腰掛扇風機 空調ファン
センター商事¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ベルトに付けて使用可能!服の内部に風を通す小型ファン!。前後にクリップが付いているので、ベルトと服の裾に固定できます。工事、農作業、野外作業、釣り、フェスなどのアウトドアや、倉庫、工場などの室内活動でも重宝します。スタンドクリップを使用すれば卓上ファンとしても使えます。風量は3段階に調整可能。ネックストラップも付属しているので、首掛けファンにもなります。6000mAhバッテリー内蔵。モバイルバッテリーとして使用可能。携帯の充電にも使えます(携帯充電ケーブルは付属していません)。衝撃吸収ボディ用途セット内容。取扱説明書x1 。専用ネックストラップx1。専用USB充電ケーブルx1材質ABS出力USB:5V/2A本体寸法(mm)約43×83×112本体質量(g)約290入力DC5V2A(USB Type-C)風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約3~5RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(時間)強:約5~7、中:約7~10、弱:約15~17
工場扇 DCモーター スタンド式 3D首振り45cm 大風量 業務用 工業用
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷隅々まで風を送れる3D立体首振り機能付き、工業扇風機 スタンド式。用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気質量(kg)9.2電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数5モーターDCモーター電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)59最大風量(m3/min)(50/60Hz)130最大風速(m/min)(50/60Hz)210保証期間1年風量調整風量調整無段階、立体3D首振り(上下首振り、左右首振り)、上下角度調整操作方法風量/ダイヤル調整、首振り/ボタン式寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)50×51×100-120首振り左右約90度、上下約65度
ホット&クール Moist2
アピックス¥20,998税込¥23,0981個当日出荷送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池仕様送風切替:3段階質量(kg)8.1色ホワイト電源(V)AC100・50/60Hz消費電力(W)52/56(冷風時)、温風時(1200)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×746風量○風量調整送風3段階/ヒーター2段階リモコン○入数1台左右首振○上下首振○切タイマー1/2/4/8時間リズム風○
スポットエアコン ドレン排出タイプ
TRUSCO¥87,580税込¥96,3381台翌日出荷冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。ドレン水は7Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本トラスコ品番716-5928タイプ1口タイプ・首振りあり電源(V)三相200タンク容量(L)7口数1電源コード(m)なし機能首振り本体寸法(mm)奥行460本体寸法(mm)高さ850保証期間1年本体寸法(mm)幅410消費電力(kW)(50/60Hz)1.08 / 1.49冷房能力(kW)(50Hz)3.0 / (60Hz)3.4
サーキュレーターアイ DC JET 15cm
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥12,900税込¥14,1901台当日出荷【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【スパイラル気流】。スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。〇3Dランダム送風。上下・左右自動で首振り。部屋の隅々まで風を届けます。風量は8段階。1~3は静音、8はターボです。〇狙い撃ち送風で衣類乾燥効率UP。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。〇上下左右自動首振りパワフル送風。特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができ節電効果も。〇家計にやさしい省エネ。DCモーターならではの、省エネ性能。電気代約38%削減。※本製品(PCF-SDC15T-EC:消費電力23W)とACモーター搭載機(PCF-SC15T-EC:消費電力37W)と比較。1日8時間を5年間運転した場合。【2022年7月改定】電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。〇さらに眠りを快適にする消灯・消音モード搭載。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。〇工具不要で取り外しできる簡単お手入れ。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。〇軽量・コンパクト。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすい。質量(kg)約1.3色ホワイト定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8ハネ径(cm)15定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23適合床面積(目安)28畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約29.4(ACアダプターコード含まず)風量調整8段階
スポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品
スイデン¥6,990税込¥7,6891個当日出荷標準冷風ダクトです。用途スポットエアコン用部品。トラスコ品番793-8845適合機種SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJ色キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト高さ(mm)400品名ダクト組品(吹出側)径(Φmm)114縦(mm)125横(mm)125
扇風機 卓上&クリップ マグネット 充電式 USB 風量4段階 コードレスファン
YAMAZEN(山善)¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷卓上/クリップ/マグネットの3WAY設置対応 充電式クリップ扇風機。コードレス使用で場所を選ばない。モバイルバッテリー対応。◇使用時間:風量[1]/9時間、風量[2]/4時間、風量[3]/2.5時間、風量[4]/1.5時間。◇風量:4段階。◇手動角度調節:[上下]-30度-100度、[左右]335度。◇入力:DC5V / 1A(USB)。◇内蔵電池:充電式リチウムイオン電池 3.7V / 2000mAh / 7.4Wh。◇内蔵電池の充電時間:約3時間。◇使用環境温度:0度-40度。◇充電環境温度:常温用途暑さ対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 卓上扇 クリップ扇 マグネット 充電式 USB扇風機 卓上扇風機 風量4段階 コードレスファン付属品USBケーブル(Type-C)色グレージュ質量(g)730ケーブル長(m)【USBケーブル】0.8ハネ径(cm)15モーターACモーター入力DC5V / 1A(USB)機能上下角度調整:あり、左右首振り:あり、風量調節:あり風量4段階ハネ枚数7保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×13×21充電時間(時間)【内蔵電池】約3内蔵電池充電式リチウムイオン電池 3.7V / 2000mAh / 7.4Wh
サーキュレーター 扇風機 直径51cm
万方商事¥9,598税込¥10,5581台5日以内出荷空気の循環や換気、ワックスがけ後の乾燥など、さまざまなシーンで活躍するサーキュレーターです。5枚の大きな羽根が広い空間の空気を素早く撹拌し、人が集まる場所の密対策やウイルス対策にも効果的。上下方向の風向きは180度まで無段階で調整でき、必要な場所へしっかり送風できます。さらに取っ手付きで持ち運びも簡単。作業現場から施設まで幅広く使える便利な一台です。用途涼感用に。質量(kg)3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1(弱)/50・2(中)/55・3(強)/60直径(Φcm)51定格消費電力(W)1段50、2段55、3段60寸法(cm)約61.5×25×57.5最大風速(m/min)約300風量調整あり(3段階)コード長さ(cm)170
パワフル冷風扇
PROMOTE(プロモート)¥73,980~税込¥81,378~1台翌日出荷から3日以内出荷スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。周波数(Hz)50/60電源(V)単相100給水方式タンク貯水式(自動給水可能)風量調整3風向上下手動・左右オートスイング![窓用エアコン 冷房専用タイプ (4-7畳) リモコン付き リララ ReLaLa コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79919694-250415-02.jpg)
窓用エアコン 冷房専用タイプ (4-7畳) リモコン付き リララ ReLaLa
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥59,900~税込¥65,890~1台ほか当日出荷から3日以内出荷冷房専用タイプの窓用エアコンです。ノンドレン(ドレンホース不要)。アルミ製標準窓枠付属。液晶リモコン付き。低振動コンプレッサー搭載で運転音は気にならない。ドレン水除菌でエアコン内部のしっかり除菌。内部乾燥モード搭載。12時間切・入タイマー付き。防カビフィルター用途冷房専用の窓用エアコン。コロナ CORONA 窓用エアコン ウインドエアコン ウインドクーラー エアコン クーラー 冷房専用 冷房 窓用質量(kg)21色ホワイト電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)(50Hz)545、(60Hz)625幅(cm)33.5保証期間冷媒回路=5年、その他=1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×24×75高さ(cm)75ドレン方式ノンドレン奥行き(cm)24冷房能力(kW)(50Hz)1.4、(60Hz)1.6適用畳数(50Hz)4-7、(60Hz)4.5-7
14.4V/18V コードレスファン(本体のみ)
HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在! ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。 連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。 角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品ACアダプタ質量(kg)0.9(蓄電池除く)スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)出力(ACアダプタ)12V、1.0A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く)入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用バッテリーリチウムイオン風速(m/min)強モード:190、弱モード:120バッテリー電圧(V)14.4/18アズワン品番65-0294-41左右首振○上下角度調整○
工場扇風機用 ミストキット ミストシャワー 猛暑対策 自給 水道直結 ステンレス製 工業扇風機用 ミストユニット 暑さ対策
ナカトミ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。猛暑での作業や熱中症対策に。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクト!簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。噴霧圧力:1.6MPa。噴霧量:0.18L/分。噴霧ノズル数:6個用途工業扇風機用ミストシャワーキット。熱中症 粉塵対策 コンパクト 軽量 作業場 工場 乾燥対策付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.15m)×5、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7材質ステンレス・樹脂質量(kg)4電流(A)0.34(50Hz)/0.35(60Hz)消費電力(W)30(50Hz)/31(60Hz)電源AC100V (50Hz/60Hz)電源コード(m)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×16.5×17.5
扇風機カバー Mサイズ 羽根径30~35cm対応 指入れ防止
オーム電機¥239税込¥2631個当日出荷扇風機にホコリが付きにくくなり、お手入れがしやすくなります。 お子様の扇風機への手の侵入を防ぎます。 扇風機から送られる風が分散されるので、風の当たりがやわらかくなります材質ポリエステル羽根寸法(cm)30~35
スポットエアコン用 収納カバー
YAMAZEN(山善)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷スポットエアコン用収納カバー。オフシーズンのホコリ・ゴミよけに。【対応サイズ】。小:幅43cm、奥行43cm、高さ85cm以内のスポットエアコンに対応。大:幅53cm、奥行53cm、高さ138cm以内のスポットエアコンに対応用途収納用カバーとして。整理 片付け 保管 管理 ホコリ ゴミ除け材質ポリエステル、裏面 シルバーコーティング
ウォール扇
スイデン(3件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575タイプ無段速調式使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.8(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
CAT サーキュレーター 35cm(壁・床タイプ) AC
CAT(Caterpillar)¥24,720税込¥27,1921個翌々日出荷キャタピラーのサーキュレーターは、強いトルネード気流で遠くまで風を運びます。 背面の吸引口から風を吸い込み、筒状のダクトで空気の密度を高め、独自のカバーで生み出された竜巻状の風によって、周りの空気を巻き込みながら、広がらずに遠くまで風を送ることができます。 金属ドラム式の形状なので衝撃に強い。 遠くまで風を運ぶトルネード気流。 塵やゴミの侵入を防ぐ全閉式モーター。 耐久性の高いアルミ羽。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる畳数目安36畳。 コードをしまえるリール付き。高さ(mm)550質量(g)7600奥行(mm)280電流(A)1.0/1.2消費電力(W)108/140幅(cm)500長さ(cm)280羽根枚数3モーターACモーター・全閉型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×550風量(m3/min)82-100(50Hz)、84-113(60Hz)騒音値(dB)68機能左右首振り機能:なし保証期間モーター:3年、本体:1年高さ(cm)550コード長さ(cm)200モーター回転数(min-1[r.p.m])1020-1320(50Hz)、1100-1450(60Hz)設置方式床置き・壁掛け材質(羽根)アルミニウムアズワン品番65-2476-77色(羽根)ブラック
エアウォッシュフィルター(3枚入)
エスティジェイ¥4,429~税込¥4,872~1袋(3枚)当日出荷取り付けるだけで工場の空気をきれいに!。扇風機を回すだけで工場に浮遊するオイルミストや粉塵を効率的にキャッチし、空気を清浄化する効果があります。汚れやすい工場扇の羽根の清掃等、定期的なメンテナンスが不要になります。フィルター繊維に消臭剤を添着させることにより、工場内の機械油や切削油の腐敗臭を吸着して取り除く効果があります。フィルターには炎の燃え広がらない安心の難燃性素材を採用しており、工場内のあらゆる現場で使用できます。オイルミストや粉塵を効果的にキャッチしつつ圧力損失の少ない独自フィルターを採用することで工場扇の通風量を確保します。フィルターを取り付けても平均7%しか風量が落ちません。ゴムを伸ばしてワンタッチ取付。材質難燃性ポリエステル(フィルター)、天然ゴム(ゴム)
硬質フレキ用化粧リング 軟質
タイロン(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷軟質塩化ビニール樹脂(S-PVC)製用途硬質フレキホースの切り口養生及び切り口の化粧として使用します。材質軟質塩化ビニール樹脂(S-PCV)
45cmルーバーファン
ユアサ(ユアサプライムス)(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷風向きルーバーが回転することでお部屋の空気をムラなく循環。 手動上向き約90°。持ち運びに便利な持ち手付き。質量(kg)4.3色ブラックハネ径(cm)45電源コード(m)1.6機能手動上下首振り寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×24×60風量調整3段階
暑熱対策用空調ノズル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥21,900~税込¥24,090~1個当日出荷から5日以内出荷独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。 NK-20JNAはΦ200口径に対応したことで、スポット空調だけでなくラインフロー空調などのゾーン空調にもご使用いただけます。 体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を緩和できるため、省エネにも貢献します。 工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。 本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。用途体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口
工場扇 フラミンゴファン
スイデン(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。 埃や粉じんの侵入を防ぎます。 粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。質量(kg)11周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)45羽根枚数4枚モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75機能3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202風量調整3段階左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○





























![窓用エアコン 冷房専用タイプ (4-7畳) リモコン付き リララ ReLaLa コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79919694-250415-02.jpg)























![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)