26ページ目: 散水・かん水資材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,398件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストリームラインX60 ネタフィム

    ストリームラインX60

    ネタフィム
    19,980税込21,978
    1巻
    6日以内出荷
    チューブ表面の独自のリブ(補強構造)により、耐久性と引っ張り強度がさらに向上しました。
    用途灌水用資材肉厚(mm)チューブ:0.15チューブ外径(Φmm)16.5チューブ内径(Φmm)16.2吐出量(L/H)1.1
  • ステンレスコイルホースセット 富士商

    ステンレスコイルホースセット

    富士商
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    丈夫で、錆にも強くて、絡みにくい、ステンレスコイルホース10mです。 樹脂やゴムのホースだとねじれたり、絡まったり、折れたりして使用中に水が止まってしまう事も多いはず、ステンレスホースはそんなお悩みを解決します。 ステンレスで頑丈だけど、蛇腹の構造で柔軟性が高く軽量で使いやすい。 ゴムなどのホースだとベタつくことがありますが、ステンレスなのでホースがベタつかないし、錆びにも強いです。 ウォーターガンは、ジェットとシャワーを先端部を捻るだけで切り替えできるので、洗車や掃除から菜園の水やりまで色々と使える商品です。
    用途丈夫なステンレスホースで水散布に。ホース内径(Φmm)(約)7ホース長さ(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ウォーターガン:(約)3.5×29.5×13ホース外径(Φmm)(約)18蛇口外径(Φmm)直径:16、ストレート蛇口専用
  • スリムラクロック蛇口アダプターセット タカギ

    スリムラクロック蛇口アダプターセット

    タカギ
    879税込967
    1個
    当日出荷
    本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。 工具を使ったネジ止めも必要ありません。 取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 細ホース(内径7.5-9mm/外径13.5mm)に対応。
    質量(g)133寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9
  • アクアガン アイリスオーヤマ

    アクアガン

    アイリスオーヤマ
    719税込791
    1個
    当日出荷
    【水形4パターン】【パーツ対応表あり】エックスホースリールに使用しているアクアガンです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    材質ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリカーボネート寸法(mm)155.5×70×146グレー/マリンブルー質量(g)144適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 形状自在ロングノズル グリーンライフ

    形状自在ロングノズル

    グリーンライフ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ホースを自在に曲げて固定できるから水やり・洗浄とマルチに活躍! ホースの形状を自由に変えられるので、先端を曲げてハイルーフ車の屋根や車の下部の洗浄、ラティスや柵にひっかけてミストシャワー、立てて芝生に水撒き、などの様々なシーンで活用できます。 片手でグリップを握りながら止水・通水がワンタッチで切り替え可能です。
    材質形状自在ホース:PVC・アルミ、ヘッド・グリップ:ABS・TPR、ニップル・ホースコネクター:ABS適合ホース外径(Φmm)20まで全長(cm)約80(ホースコネクター含む)適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15パターン10種類シャワー種類キリ、コウカクサン、ヨコカクサン、タテカクサン、タテカクサン(下)、ストレート、セイリュウ、シャワー、シャワー(小)、ストップ(10種類)耐水圧(MPa)0.7未満
  • 散水用二口自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用二口自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    吐水パイプの長さは約170cm。ホースを繋いだまま手洗いが出来ます。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
    用途散水用の水栓として。幅(mm)265高さ(mm)153質量(g)863奥行(mm)88接続ねじ配管:PJ1/2
  • これエエやん メタルネジニップル 内ネジ ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん メタルネジニップル 内ネジ ワンタッチ接続用

    GAONA(ガオナ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
    材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじ呼20(G3/4)流路内径(Φmm)9
  • ネジ水栓コネクター GARDENA(ガルデナ)

    ネジ水栓コネクター

    GARDENA(ガルデナ)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途水栓コネクタ
  • 水量調節バルブ付コネクター GARDENA(ガルデナ)

    水量調節バルブ付コネクター

    GARDENA(ガルデナ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ホース内径18・19mm専用
    用途コネクタ質量(g)150サイズ(cm)30×20×20適合ホース内径(Φmm)18・19
  • Yジョイント GARDENA(ガルデナ)

    Yジョイント

    GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ホースとホースをつなぐY型のホースジョイント
    用途2方向の分岐用質量(g)19サイズ(cm)30×20×20接続方式ホース-ホース
  • スプリンクラー エスコ

    スプリンクラー

    エスコ
    8,560税込9,416
    1個
    翌日出荷
    散水距離、散水幅を調整できます
    材質ダイカストメタル全長(mm)524接続ねじ3/4"NHメス散水範囲(m2)約372
  • ホースニップル 3WAY セフティー3

    ホースニップル 3WAY

    セフティー3
    218税込240
    1個
    当日出荷
    散水散水作業をより快適に行えます。太いホースを分岐します。ホースとホースの接続に使用します。
    用途散水アタッチメント。材質ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)25適合ホース内径(Φmm)15~19
  • 町野式散水栓ハンドル付 みがき45° 報商製作所

    町野式散水栓ハンドル付 みがき45°

    報商製作所
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
    材質CAC203みがき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
  • ガオナ 万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め 呼20の蛇口 角型の吐水口) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め 呼20の蛇口 角型の吐水口)

    GAONA(ガオナ)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ビス止め式で、外径18~23ミリの吐水口や角型の吐水口に取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。
    材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-95流路内径(Φmm)9
  • ソーラーマーメイド250 噴水セット(LED付) タカショー

    ソーラーマーメイド250 噴水セット(LED付)

    タカショー
    8,098税込8,908
    1台
    欠品中
    付属のパーツで4種類の噴水パターンから選択可能
    材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)205質量(kg)約1.5質量(g)1.5タイプ組立式コード長さ(m)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×45×290、(ポンプ)58×40×30LED色ホワイト保証期間1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅20.5cm×奥行4.5cm×高さ29cm充電池電圧(V)7.4充電池タイプリチウム電池バッテリー容量(mAh)2000LED使用数(個)4
  • プラスノズルAtype(アグリ)アグリDXタイプ 栄ヒルズ

    プラスノズルAtype(アグリ)アグリDXタイプ

    栄ヒルズ
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)W87×H75×D520全長(mm)520質量(g)285穴径(Φmm)0.6穴数760主な用途農業用適合ホース内径(Φmm)18~25
  • プラスノズルAtype(アグリ)アグリDX 栄ヒルズ

    プラスノズルAtype(アグリ)アグリDX

    栄ヒルズ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)W65×H55×D285全長(mm)285質量(g)100穴径(Φmm)0.4穴数571主な用途園芸用適合ホース内径(Φmm)15~18
  • ジーオート グリーンライフ

    ジーオート

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    踏むだけでらくらく自動巻き!
    仕様ひっかけノズルCute、3点止め蛇口コネクター付材質本体:PP、ホース:PVC内径(Φmm)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×385×340(ペダル/ステップ含む)
  • 蛇口ニップルセット カラー セフティー3

    蛇口ニップルセット カラー

    セフティー3(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。ワンタッチタイプで装着が簡単です。
    用途蛇口とホースの接続。材質ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ミストノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミストノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    43,980税込48,378
    1セット(5個)
    当日出荷
    霧を発生させて、冷却・保湿。野外活動などの熱中症対策やイベントなど、広い用途にお使いいただけます。
    用途三栄水栓のミストセット(ECXH1711S)用の延長用のミストノズル。
  • アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ドリップチューブをメネジにつなぐアダプター
    用途チューブ経16mm用、オネジ:R3/4
  • Hホース中間継手 TOYOX(トヨックス)

    Hホース中間継手

    TOYOX(トヨックス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    【延長・補修用】ホースとホースをつなぎます
    用途ホースの延長・補修用途接続方式ホース-ホース使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~0.7[0~7]耐熱温度(℃)60
  • スプリンクラー 2方向 セフティー3

    スプリンクラー 2方向

    セフティー3
    799税込879
    1個
    当日出荷
    芝生や畑の水まき作業に最適です。 先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。 ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
    用途散水パーツ質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×120×150散水範囲(m)(最長直径)約5
  • 元口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    元口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    蛇口に取り付けるジョイント。ビス止め式。
    材質POM、ABS、PP、他適合外径(Φmm)(吐水口)16~22接続PL70-50L蛇口取付形状止めねじ型
  • 元口セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    元口セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    蛇口とホースをワンタッチでつなぐ。吐水口外径15~20mm用のビス止め式。
    材質POM、ABS、他適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)18~20
  • ジョイントニップル(NB) タカギ

    ジョイントニップル(NB)

    タカギ
    389税込428
    1個
    当日出荷
  • Φ7.5~9ツメ付きC型リング(WT) タカギ

    Φ7.5~9ツメ付きC型リング(WT)

    タカギ
    109税込120
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中間ジョイント 石本マオラン

    中間ジョイント

    石本マオラン(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    灌水チューブの定番アクセサリー。
  • ディスクフィルター40A 住化アグリテック

    ディスクフィルター40A

    住化アグリテック(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
    仕様ソケット付質量(kg)2寸法(幅W×長さL)(mm)130×340最大使用圧力(MPa)1最大処理能力200L/分
  • エバフロー S型 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)

    エバフロー S型

    MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
    用途根元噴霧長さ(m)100穴径(Φmm)0.2内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数2列穴ピッチ(mm)25折幅(mm)42均一散水性(m)70散水量(L/m・分)0.2~0.4
  • 硬質・定量ドリッパー16mm サンホープ

    硬質・定量ドリッパー16mm

    サンホープ
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。黒色。
    寸法(mm)16長さ(m)200使用圧力(MPa)0.1~0.35散水量(L/時)1.6
  • スタートオスアダプター サンホープ

    スタートオスアダプター

    サンホープ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    硬質点滴チューブ用のスタート。
  • ポリ式ハンガースプレーセット(大流量タイプ) サンホープ

    ポリ式ハンガースプレーセット(大流量タイプ)

    サンホープ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。7mmブルーチューブ使用。
  • Bネジ サンホープ

    Bネジ

    サンホープ(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    マイクロスプリンクラーを接続するための取り付け部。配管に直付け。
    規格3/8"W16
  • Aネジ サンホープ

    Aネジ

    サンホープ(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    マイクロスプリンクラーを接続するための取り付け部。サンライザーセットやポータブルセット等の地面から立上式のセット商品に。
    規格1/2"M
  • アップサイドダウン 取付部無しストッパー付 サンホープ

    アップサイドダウン 取付部無しストッパー付

    サンホープ
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。前垂れ後垂れ防止のストッパー付。接続のための取り付け部無し。
    用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用
  • ミスト 取付部無し サンホープ

    ミスト 取付部無し

    サンホープ
    509税込560
    1個
    当日出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。
    用途水をかけたくない所がある場合のかん水等(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2
  • ミスト Aネジタイプ1/2M サンホープ

    ミスト Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。
    用途水をかけたくない所がある場合のかん水等(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2
  • マイクロミスト 取付部無し サンホープ

    マイクロミスト 取付部無し

    サンホープ(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは茶色。
    用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.6
  • キャップ サンホープ

    キャップ

    サンホープ(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管の末端を止めるキャップ。
散水・かん水資材